絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
8,986件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SRFD51/55用オプション YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    SRFD51/55用オプション

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    539税込593
    1個
    当日出荷
  • ミツギロン チェーンスタンドカバー 足元注意 ミツギロン

    ミツギロン チェーンスタンドカバー 足元注意

    ミツギロン
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。
    用途転倒や防滑の注意喚起に。仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプショントラスコ品番684-9184対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W材質PP幅(mm)260高さ(mm)630奥行(mm)0.6表示内容足元注意
  • ミツギロン チェーンスタンドカバー 立入禁止 ミツギロン

    ミツギロン チェーンスタンドカバー 立入禁止

    ミツギロン
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。
    用途部外者の進入防止に。仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプション対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W幅(mm)260高さ(mm)630奥行(mm)0.6
  • ソーラーマーカー Meltec(大自工業)

    ソーラーマーカー

    Meltec(大自工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    夜間の駐車時に光でサポート!。ソーラーパネル充電式。LEDライト:白、青の切替が可能。最大48ルーメン(LED8灯)
    付属品両面テープ×1材質本体/アルミニウム合金+PC、裏面/ABS質量(g)約140保護等級IP67電池1.2V 600mAh ニッケル水素(Ni-MH)バッテリー設置方法両面テープLED白色8コ/青色8コ最大耐荷重(t)3直径×高さ(mm)110×22
  • プラチェーン内蔵ポールバリネオ2 2本セット Reelex

    プラチェーン内蔵ポールバリネオ2 2本セット

    Reelex
    24,980税込27,478
    1セット(2本)
    当日出荷
    本体ポールには8.5mのプラチェーンを内蔵しています。注水ウエイトは安定感があり、取手付で移動も簡単です。チェーンロックスライダーでチェーン長さを任意の長さで固定できます。最長8.5mのロングストロークで広い間口の規制を中間支柱なしで可能です。お得な2本セットです。
    用途工場内や作業場所などでの区画整理に。幅(mm)300高さ(mm)872長さ(m)8.5ポール径(Φmm)75
  • メッシュ旗 蛍光イエロー JWF-MKY ジェイウィン(J win)

    メッシュ旗 蛍光イエロー JWF-MKY

    ジェイウィン(J win)
    8,998税込9,898
    1枚
    4日以内出荷
    メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。
    用途誘導・交通整備などに。寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870蛍光イエロー
  • デジタルトランシーバー用オプション ICOM(アイコム)

    デジタルトランシーバー用オプション

    ICOM(アイコム)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番356-3566品名マイクロホン
  • フェルトシートソフト WAKI(和気産業)

    フェルトシートソフト

    WAKI(和気産業)
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    貼る場所の大きさに合わせて自由にカット粘着付きで取り付け簡単です。
    用途イス等を動かすときのキズや衝撃音を防止に。
  • 誘導棒「花子」(54cm/赤青交互LEDタイプ) ミズケイ

    誘導棒「花子」(54cm/赤青交互LEDタイプ)

    ミズケイ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    1本の誘導棒で「赤→青」点滅の切替が可能です。
    用途夜間作業、警備、交通誘導、工事現場での車や歩行者の誘導や夜の防犯活動に。付属品ベルトクリップ、ストラップ付トラスコ品番351-7414材質本体:PVC長さ(mm)540赤/青電源(V)単2乾電池×3本(別売)連続使用時間(時間)約60点滅点灯方式赤点滅→青点滅→消灯外径(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)赤6、青6(切替)径(mm)34
  • マーキング旗 エスコ

    マーキング旗

    エスコ
    1,300税込1,430
    1パック(10本)
    翌日出荷
    公共事業の建設からラインの位置決め、ハードウェアから林業、造園、芝生の手入れなど。地下施設の位置をマークする。小売店で吊り下げ可能なパッケージに最適。鮮やかな色で視認性も良好。
    材質PVC全長(mm)381オレンジ質量(g)79サイズ(mm)63×88
  • 安心クッション コーナー用 極細 2P 蓄光 カーボーイ

    安心クッション コーナー用 極細 2P 蓄光

    カーボーイ
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷
    明るい時は衝突事故対策のクッションで、暗くなったら発光で角を目立たせ、暗闇の誘導具の役割にもなります。
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に形状コーナー型蓄光黄緑取付方式貼付タイプ(粘着テープ付)
  • エマージェンシーホイッスル エピオス

    エマージェンシーホイッスル

    エピオス
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    防犯・災害・スポーツの時に便利なフラットホイッスル。ストラップは強い力で外れる安全クリップを採用しています。
    仕様●サイズ:本体/28×70×7mm、ストラップ/470mm●重量:10gアズワン品番65-3728-84
  • 10m 自動点滅LEDピカピカチューブ ソーラーパネル付 エスコ

    10m 自動点滅LEDピカピカチューブ ソーラーパネル付

    エスコ
    9,890税込10,879
    1巻
    当日出荷
    電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
    仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起に
  • 【名入れ】Dコーン(両面/名入れ) ブラスト興業

    【名入れ】Dコーン(両面/名入れ)

    ブラスト興業
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    会社名・店舗名・契約者名・迷惑駐車・区画整理などに好評。フォント4種 2色から希望の文字内容を1本から制作!
    質量(kg)約3赤白高さ(mm)700材質(キャップ)PE樹脂材質(ベース)再生材料サービス分類名入れ
  • のり付点字タイル 警告(点状) 屋内屋外兼用 安全交通試験研究センター

    のり付点字タイル 警告(点状) 屋内屋外兼用

    安全交通試験研究センター
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品はスチレン系工ラストマーをインジェクション製法により成型したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なコム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤て仕上け床材面を処理して直接貼着するタイプてす。本製品は屋内・屋外用です。裏面の特殊なゴム系粘着材は長年実績のある合成ゴム製と同じ仕様です。四隅を面取り加工して剥離防止を考慮しています。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で製作しています。
    材質エラストマー厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)使用場所屋内/屋外兼用
  • メッキオールネットフェンスⅡ スライド扉付 1800×1800 グリーンクロス

    メッキオールネットフェンスⅡ スライド扉付 1800×1800

    グリーンクロス
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。スライド式なので、扉をあけるスペースがない場所でも使えるため、設置場所を選びません。
    用途仮設フェンス設置時の出入口に。開閉スペースのない狭い場所での設置に。幅(mm)1800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1800×1800×35加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32開口幅(mm)820
  • コーンバー外れ防止カバー ミツギロン

    コーンバー外れ防止カバー

    ミツギロン
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    輪っか部分に被せるだけでコーンバーを外れにくくします。内リブ構造のゴム製カバーがコーンを強力にグリップします。着脱簡単で準備・撤収作業もスムーズに行えます。コーン転倒時はバーを持って簡単に起こすことができます。コーンバーのワッカを紫外線や経年劣化から守ります。他社製コーンバーにも装着可能です。
    用途強風によるバーの飛散防止に。歩行者・自転車・自動車等の接触によるバーの外れ防止に。ワッカの紫外線や経年劣化の防止に。材質EPDM幅(mm)105ブラック高さ(mm)139適合サイズ(mm)(ワッカ内径)Φ76-105リング内径(Φmm)70
  • イエローコーン H700 反射黄/白 グリーンクロス

    イエローコーン H700 反射黄/白

    グリーンクロス
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    反射テープが付いた三角コーンです。夜間に車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなっています。
    用途各種工事、現場の安全区画に。駐車場、学校などでの区画表示に。仕様白反射シート付縦(mm)700横(mm)380
  • 反射レンズ(粘着剤付) MYST

    反射レンズ(粘着剤付)

    MYST
    379税込417
    1袋(6個)
    当日出荷
    夜間の安全対策商品です。昼間は蛍光、夜は反射します。コンクリートに接着可能です。
    用途カーポート、門柱、フェンスなどへの危険標示に。自転車、三輪車などの安全目印に。トラスコ品番556-2883材質本体:ABS樹脂、反射面:アクリル樹脂、粘着剤:発砲ブチルゴム厚さ(mm)4縦(mm)12横(mm)50
  • ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム) ブラスト興業

    ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム)

    ブラスト興業
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌々日出荷
    光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日16日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
    用途夜間作業 工事規制仕様自在金具付高さ(mm)161径(Φmm)80LED色赤/青
  • カートブロック アラオ

    カートブロック

    アラオ
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    置くだけで台車、カゴ台車の自然暴走をストップします。 本体が3本入っているので、コの字型か、直線型など形状を変えて使用できます。 台車やカゴ台車に荷重がかかるほどよく止まります。 消火器まわりの衝突対策や、支柱や円柱の保護に使用できます。
    用途台車の衝突対策、保護、防護に。セット内容本体×3、連結金具×3厚さ(mm)20寸法(幅W×長さL)(mm)50×500
  • ステンレス点字タイル 点状突起 セーフラン安全用品

    ステンレス点字タイル 点状突起

    セーフラン安全用品
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    床面などに固定してご使用ください。(設置用ねじセット付属)
    付属品固定用ねじセット(ネジ×5/拡張スリーブ×5本)種別DO材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)300×300シルバー質量(g)約660タイプ点状突起入数1枚
  • ウィンズウェイ 左右確認 片面表示 つくし工房

    ウィンズウェイ 左右確認 片面表示

    つくし工房
    3,198税込3,518
    1枚
    8日以内出荷
    カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
    材質プラパール幅(mm)300厚さ(mm)5高さ(mm)620文字内容左右確認 片面表示質量(g)160内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
  • スズラン灯 OKAZAWA

    スズラン灯

    OKAZAWA
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    防雨型なので屋外使用可能。
    用途工場や工事現場などでの照明として種別VCT2.0sq×2C長さ(m)支線:0.2端末125V2P15A
  • 点鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック

    点鋲ステンレス製ビス止めタイプ

    ケージーパルテック
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
    用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
  • 特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSET エフ・アール・シー

    特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSET

    エフ・アール・シー
    6,930税込7,623
    1個
    欠品中
    特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット 「FTH-214+NH23WP」 レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー シンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。 免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。 屋外店舗や道路工事駐車場などの屋外でのビジネス利用、 アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
    用途小型軽量、スピーカー搭載 誰でも手軽に使用でき、子供から大人まで扱いやすい小型軽量タイプ 豊富なチャンネル数 特定小電力トランシーバー用に20ch搭載。幅広い用途に合わせて利用可能 安心の防塵防水性能 保護等級IP55クラスで、優れた防塵防水性能を発揮。水の噴射を直接浴びても機器本体に影響が出ない設計 電池1本で手軽に使用可能 アルカリ単三電池1本で30時間以上稼働する省エネ設計を実現。 マイクロUSB対応の充電器を内蔵。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。質量(g)約90種類特定小電力チャンネル数20チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×27.1通信方式単信方式送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750受信感度マイナス10dBμV以下電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上IP等級IP55動作電圧(V)1.0~1.7
  • 連結型充電器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    連結型充電器

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    最大6連結で、同時に12台のSRF10の充電が可能です。
    トラスコ品番452-4003適合機種SRFD10幅(mm)97高さ(mm)54品名連結型充電器奥行(mm)73
  • STRオンデマンド 特定小電力トランシーバー YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    STRオンデマンド 特定小電力トランシーバー

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。 最高クラスの防塵・防水性IP68。 超小型・軽量50g(バッテリー内蔵)。 ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。
    仕様免許、資格:不要、グループトーク:有付属品回転式クリップ幅(mm)40高さ(mm)55タイプ通話:交互通話、中継通話奥行(mm)20チャンネル数交互通話20ch、中継通話27chアンテナサイズ(mm)22通信方法単信および半複信出力(mW)音声:10RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯ノイズキャンセリング
  • ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    ダイナミックマイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    単一指向性ハンドマイクで周囲騒音の影響を受けることが少なく、引き掛け金具で固定も容易です。車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などに好適です。
    用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅49×長さ180×厚さ36.5周波数特性100Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
  • 鉄ピン Φ14×1500 ワンタッチ式 セフテック

    鉄ピン Φ14×1500 ワンタッチ式

    セフテック
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)1500直径(Φmm)14寸法(Φ×mm)14×1500
  • プラグピンマイク(オーディオ分配ケーブル付) アーテック[学校教材・教育玩具]

    プラグピンマイク(オーディオ分配ケーブル付)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    オンライン授業などで使えるプラグタイプのピンマイク。付属のケーブルでイヤホンと同時使用可能。材質:鉄、PVC、PP。サイズ:マイクケーブル:1.9m、オーディオ分配ケーブル:190mm。セット内容:本体×1
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体×1材質鉄、PVC、PPケーブル長(cm)マイクケーブル:190、オーディオ分配ケーブル:19
  • 高さ制限バー(反射テープ仕様) 4mタイプ 信栄物産

    高さ制限バー(反射テープ仕様) 4mタイプ

    信栄物産
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    駐車場の入口の必需品!間口が広い所に最適な長さ4mタイプの高さ制限バー(反射テープタイプ)。高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。組み立て式(バーはジョイント式)なので取り付けが容易です。チェーンタイプの為高さ調整が可能。金具類は軽くて丈夫なステンレス製の為サビにくい仕様です。反射テープを使用している為車両の光で確認が容易です。
    用途駐車場、工事現場等の出入口や高さ制限箇所へ仕様反射タイプセット内容本体バー:2m×2本、ジョイント:小1本、ネジ:4本、吊るし金具:3個、チェーン:3本質量(kg)3.1黄/黒直径(Φmm)バー:54長さ(m)4材質(金具)ステンレス材質(バー)ABS樹脂チェーン寸法(m)1材質(チェーン)ステンレス
  • ブームマイク風防 アルインコ

    ブームマイク風防

    アルインコ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-PHM10、DJ-PHM20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.5Φカナル型耳掛け型イヤホン (EZ0030) アルインコ

    2.5Φカナル型耳掛け型イヤホン (EZ0030)

    アルインコ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合機種EME-57A
  • カルバリケード JEFCOM(ジェフコム)

    カルバリケード

    JEFCOM(ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    2.5mまで伸ばせるバリケード。コンパクトに縮めて省スペース。軽量3kgで移動がラク。夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付。ソフトネオンやロープも通せるリングトップ。支柱に水を注入すれば安定感が増します
    材質PE寸法(mm)2500×380×960質量(kg)3収納時寸法(mm)250×380×960高さ(mm)960間口(mm)2500
  • 5連充電スタンド アルインコ

    5連充電スタンド

    アルインコ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    EDC-162と組み合わせて使用することで、最多10台の無線機を同時に充電可能。
    対応機種EDC-296、EDC-308R
  • シングル急速充電器 アルインコ

    シングル急速充電器

    アルインコ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    EBP-70を約2.5時間でフル充電する急速タイプの充電器セットです
    対応機種DJ-PB20B/R/Y/W、DJ-PB27、DJ-PA20B/R/Y/K/G/S、DJ-PA27
  • ミニカットコーン(反射有) エスコ

    ミニカットコーン(反射有)

    エスコ
    6,830税込7,513
    1組(10本)
    当日出荷
  • カットコーン(反射有) エスコ

    カットコーン(反射有)

    エスコ
    9,470税込10,417
    1組(10本)
    当日出荷
  • NX-20X用ベルトクリップ(付属品) エフ・アール・シー

    NX-20X用ベルトクリップ(付属品)

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品