絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
9,013件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安心クッションコーナー用 細 カーボーイ

    安心クッションコーナー用 細

    カーボーイ
    169税込186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。 専用の両面テープが付属しています。
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)6付属品専用両面テープ質量(g)5タイプ寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)24×22×50
  • 伸縮コーンバー 1.2~2.0m 黄/黒 WING ACE

    伸縮コーンバー 1.2~2.0m 黄/黒

    WING ACE
    3,998税込4,398
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽くて持ち運び簡単 1.2~2mで自由に長さ調節が可能 車のトランクに入ります。
    用途カラーコーン用バー黄黒長さ(m)1.2~2直径(Φmm)40(34)材質(リング)PE材質(バー)ABS
  • ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプ アルインコ

    ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプ

    アルインコ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    仕様ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプトラスコ品番859-1061対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • 防水ハンズフリー拡声器スピーカー サンワサプライ

    防水ハンズフリー拡声器スピーカー

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    入力端子3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)仕様●外部入力数/6.3mm:0セット内容拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、取扱説明書材質ABS樹脂幅(mm)141型式単一指向性エレクレット型(マイク部)高さ(mm)105質量(g)290(マイク部:約21)タイプハンズフリー型奥行(mm)40電源単三形乾電池×4本使用最大出力(W)16ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×40×105/直径77.8(3インチ)対応機種Surface Pro(2017)保護等級IPX4連続使用時間(時間)約15(中間音量)機能防水設計、アンプ内蔵、拡声周波数特性スピーカー:80~12000Hz、マイク:70~16000Hz消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)入力信号ケーブルマイク(-54~-58dB)インピーダンススピーカー:8Ω、マイク部:1.2kΩ±30%(1kHz)寸法(inch)(スピーカー)3スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム(防磁設計・防沫加工)マイク/スピーカーあり/ありアズワン品番64-0898-22寸法(高さ)(mm)105動作電圧(V)1~10
  • 10W 卓上アンプ TOA

    10W 卓上アンプ

    TOA
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。 別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。
    付属品壁面取付金具、取付ねじトラスコ品番817-2842質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色)定格出力(W)10材質(ケース)ABS樹脂入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dBチャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)S/N比60dB以上歪率(%)3(1kHz定格出力時)回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
  • 蓄光テープ WAKI(和気産業)

    蓄光テープ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    明るいところで光を溜め込み夜発光 ★薄くて、貼りやすい! 離れていてもはっきり見える、抜群の明るさ! 停電時の通路や、非常持ち出し品、懐中電灯等のサインに・・・ 消灯後の室内スイッチパネル、ドアノブ等のサインに・・・ 昼光、蛍光灯の光を蓄え、暗闇で明るく発光します。 照射後、光を遮断した後の残光時間は約10~15分程度です。 貼り付けが簡単で、曲面にもよくなじみます。
    用途停電時の通路や、非常持ち出し品、懐中電灯等のサインに・・・ 消灯後の室内スイッチパネル、ドアノブ等のサインに・・・材質アクリルウレタン系樹脂・塩化ビニル系樹脂・蓄光顔料
  • H鋼エッジカバー(エッジ部保護材) 信栄物産

    H鋼エッジカバー(エッジ部保護材)

    信栄物産
    2,398税込2,638
    1本ほか
    3日以内出荷
    H鋼。L型アングルのエッジ部分の保護材。中空形状ですので、柔軟性があります(H03以外)。カッターナイフなどでカットできます。
    用途H鋼のエッジ、L型アングルのカット面などに、むき出しになった鉄板のエッジに材質軟質塩ビ長さ(mm)1000
  • コーナーガード(衝撃保護材)エンドキャップCH用(65×65) 信栄物産

    コーナーガード(衝撃保護材)エンドキャップCH用(65×65)

    信栄物産
    1,098税込1,208
    1個ほか
    3日以内出荷
    コーナーガードCH用(65×65)専用のエンドキャップ
    仕様CH用(信栄物産コーナーガード)
  • 2colorLED指示バトン SK11

    2colorLED指示バトン

    SK11(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ボタン操作で赤と緑の切り替えが可能です。ハンドストラップ付きでしっかり保持できます。 ライト部樹脂には反射材を採用し、ライトなどの照明も反射するのでよりよく認識できます。
    用途夜の誘導、サイン伝達、交通整理等の安全作業。全長(mm)550電源単2乾電池2個使用(別売)LED使用数(個)高輝度LED14使用((赤×7・緑×7)ライト寸法(mm)Φ30×345
  • セーフティクッション(コーナー用 溝付) TRUSCO

    セーフティクッション(コーナー用 溝付)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。 裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
    用途壁面、角など。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。イエロー×ブラック材質ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)8長さ(m)0.91シート幅(mm)(黄色)50、(黒色)46粘着剤アクリル系取付け方法両面テープ付属
  • 安心クッションかまぼこ型 カーボーイ

    安心クッションかまぼこ型

    カーボーイ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
    用途強い衝撃の吸収材として材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)60長さ(mm)400幅(mm)66質量(g)250取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
  • 50mmx2m クッションテープ(白) エスコ

    50mmx2m クッションテープ(白)

    エスコ
    850税込935
    1個
    当日出荷
    クッション性に優れた素材を使用しています。 テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。 はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。
    ホワイト材質基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983FE-41寸法(mm)50×2000×4質量(g)約30
  • 50mmx50m トラテープ(反射) エスコ

    50mmx50m トラテープ(反射)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    特性反射エスコ品番EA983F-28長さ(m)50テープ幅(mm)50
  • 6.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ) エスコ

    6.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)

    エスコ
    4,750税込5,225
    1個
    当日出荷
    トラ材質ポリエチレン全長(m)10エスコ品番EA980A-48質量(kg)1線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
  • [建設機械用]スピーカー&アンプセット エスコ

    [建設機械用]スピーカー&アンプセット

    エスコ
    35,800税込39,380
    1個
    当日出荷
    仕様●単一指向性●定格感度レベル:58dBエスコ品番EA763CF-20セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス形状フレキシブル型寸法(mm)アンプ:90×89.5×35/ホーンスピーカ:(口径)Φ225×140、(全長)188/マイク:Φ22.8×427質量(g)270(アンプ)、約900(ホーンスピーカ)、230(マイク)電源(V)DC24定格出力(W)10コード長さ(mm)ホーンスピーカ:600(VFF0.75mm2×2)、マイク:2000プラグ単頭プラグ回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内)音圧レベル(dB)(出力)106以上使用電圧範囲(V)DC20~32(DC24バッテリー)定格入力(W)10インピーダンス(Ω)(負荷)8~16、(定格)8、(マイク)500不平衡
  • IDホイッスル 角利(角利産業)

    IDホイッスル

    角利(角利産業)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    欠品中
    身元情報記入シートにパーソナルデータなどの必要事項を記入しておくことで、緊急時やアクシデントに備えられます。
    材質アルミ寸法(mm)Φ12×75質量(g)15
  • クリアホーン Panasonic(パナソニック)

    クリアホーン

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
    付属品取扱説明書×1冊、保証書×1式、接続プラグ付きスピーカーケーブル(取付工事に使用します)×1使用温度範囲(℃)-10~50仕上本体:ABS 樹脂形成(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス指向性M防水性JIS C5504 準拠、IPX4 準拠
  • ミニメガホン CAPTAIN STAG

    ミニメガホン

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン寸法(mm)(約)幅155×奥行97×高さ155ディープレッド質量(g)270収納時寸法(mm)(約)幅155×奥行97×高さ105音量(dB)(約)97±15m
  • 防犯ミラー マグネットタイプ 丸型 310Φ 信栄物産

    防犯ミラー マグネットタイプ 丸型 310Φ

    信栄物産
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!
    用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。質量(kg)0.6寸法(Φ)310材質(ミラー)アクリル材質(アーム)ステンレスミラー形状丸型アームフレキアーム曲面R(mm)850
  • コーンアロー 日本緑十字社

    コーンアロー

    日本緑十字社
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    カラーコーンに被せて簡単に誘導表示ができる専用矢印標識です。
    仕様ビス2個付材質ポリエチレン幅(mm)346厚さ(mm)124高さ(mm)122質量(g)112日本緑十字社品番367199
  • 小型カーブミラー 日本緑十字社

    小型カーブミラー

    日本緑十字社
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    仕様ポールに取付可能・締金具付(ポール径27mmΦ~100mmΦ)形状角型取付場所壁面・天井・ポール(27~100mmΦ)使用場所屋内・屋外兼用
  • ソーラーチューブライト グリーンクロス

    ソーラーチューブライト

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。
    連続使用時間(時間)10(夜間のみ)仕様太陽光関連商品、LED照明、無日照:約10日トラスコ品番854-7656材質ポリ塩化ビニール質量(kg)1.8長さ(m)10電源ソーラー充電寸法(Φmm)22機能夜間自動点滅寸法(Φmm×m)22×10点灯方式交互点滅、同時点滅の切り替えが可能電源タイプソーラー式LED使用数(個)24連結可否あり
  • リチウムイオン電池パック スタンダード

    リチウムイオン電池パック

    スタンダード(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番829-0782適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1370アズワン品番64-9538-55
  • ガレージミラー固定金具 MYST

    ガレージミラー固定金具

    MYST(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    材質金具:スチール摘要固定用金具取付可能厚(mm)90~180
  • コーン用PPロープフック TRUSCO

    コーン用PPロープフック

    TRUSCO
    309税込340
    1個
    当日出荷
    コーンに付けるだけでロープの止め具として利用できます。
    用途安全コーンのロープ止め具に材質ポリプロピレン(PP)質量(g)38品名ロープジョイント縦(mm)50
  • 矢印板(反射) ユニット

    矢印板(反射)

    ユニット
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    両面表示
    材質ABS樹脂寸法(mm)460×900×奥行340質量(kg)5.5
  • 点字タイル 日本ハートビル工業

    点字タイル

    日本ハートビル工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    接着テープ付で簡単施工・点字タイルの定番! 環境にやさしく、人にやさしい商品です。 ポリウレタン樹脂使用で屋内にご使用いただけます。 リブ構造によるクッション性を高めた、ノンスリップ仕様の滑らないデザインです。
    材質ポリウレタン樹脂厚さ(mm)シート厚2+鋲厚5+接着テープ厚1寸法(mm)300×300×8JIS規格対応設置場所屋内用
  • ネックストラップ KENWOOD

    ネックストラップ

    KENWOOD(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種UBZ-M31/M51L/M51S、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27/S20、UBZ-BH47FR、UTB-10トラスコ品番543-0674
  • 小型スピーカーマイク SJ型 ICOM(アイコム)

    小型スピーカーマイク SJ型

    ICOM(アイコム)
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    9ピンスプリングコネクターのスピーカーマイクです。
    トラスコ品番510-0364質量(g)130対応機種IC-DPR6
  • イヤホンジャックアダプター ICOM(アイコム)

    イヤホンジャックアダプター

    ICOM(アイコム)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    無線機用イヤホンジャックアダプターです。 防水タイプの無線機にイヤホンを使用する場合のアダプターです。
    トラスコ品番509-9722適合機種IC-4810/4500/DPR6質量(g)8ジャック径(Φmm)3.5
  • 旗竿キャップ アラオ

    旗竿キャップ

    アラオ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    ステンレス製で軽量、サビがでません。 単管パイプに簡単に取り付けができます。
    材質ステンレス
  • 安心クッション コーナー用 TRUSCO

    安心クッション コーナー用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。形状コーナー用材質ニトリルゴム(NBR)
  • 縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210S CATEYE(キャットアイ)

    縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210S

    CATEYE(キャットアイ)(8件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    従来商品より、3~8倍の反射性能。 車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
    材質(反射レンズ)アクリル材質(本体)ABSタイプ片面寸法(縦×横×高さ)(mm)44×101×23施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
  • LED合図灯 TRUSCO

    LED合図灯

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
    用途一般作業現場。レッド幅(mm)30電源単2乾電池×2本(別売)連続使用時間60時間(アルカリ乾電池使用)LED使用数(個)8
  • 防水型スピーカーマイク スタンダード

    防水型スピーカーマイク

    スタンダード
    13,980税込15,378
    1箱(1個)
    当日出荷
    本体と同じ防浸構造のスピーカーマイク3.5mmミニプラグイヤホンジャック装備
    用途屋外作業に最適トラスコ品番423-3913適合機種VXD20質量(g)175
  • アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.8m高 ゲート工業

    アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.8m高

    ゲート工業(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1セット(2台)
    5日以内出荷
    【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
    用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。タイプ両開高さ(mm)1800材質アルミ奥行(mm)300
  • アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高 ゲート工業

    アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高

    ゲート工業(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
    用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。タイプ片開高さ(mm)1200材質アルミ奥行(mm)300
  • ソーラーパンチ ミツギロン

    ソーラーパンチ

    ミツギロン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。
    用途工事灯に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート幅(mm)80高さ(mm)141.5質量(g)140電源ニッケルカドミウム単四蓄電池光源高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
  • 反射トラクッション 日東エルマテリアル

    反射トラクッション

    日東エルマテリアル(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
    用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。 その他、夜間や暗所で危険表示や保護が必要な箇所に。形状平型
  • FFミラー車出口 コミー

    FFミラー車出口

    コミー
    51,980税込57,178
    1枚
    当日出荷
    フラットなのに視野が広い不思議なFFミラー。出っ張らないので違和感のないデザインです。しかも、目線と同じ高さに取付けられるので、自然と安全確認ができます。素材はハイテク技術から生まれた耐衝撃性、耐候性にすぐれた特殊プラスチック。表面はハードコート処理で、割れにくい、傷つきにくい、軽い、安心設計です。
    型式角型取付場所壁面使用場所屋外

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品