カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(120)
- エスコ(606)
- グリーンクロス(433)
- ICOM(アイコム)(415)
- TOA(414)
- アルインコ(307)
- サンコー(三甲)(307)
- ユニット(264)
- TRUSCO(261)
- 日本緑十字社(239)
- ブラスト興業(208)
- 仙台銘板(202)
- 信栄物産(197)
- つくし工房(194)
- カーボーイ(175)
- トーグ安全工業(172)
- アラオ(157)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- ユニペックス(UNI-PEX)(118)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

イヤーパッド ブラック (FG0449)×20個入り AD013
アルインコ¥1,998税込¥2,1981セット(20個)当日出荷適合機種EME-50、EME-58、EME-67B、EME-29A、EME-652MA、EME-654MA、EME-48ARoHS指令(10物質対応)対応
イヤーピース グレー 細め (FG0596)×3個入り AD009
アルインコ¥599税込¥6591セット(3個)当日出荷イヤーピース・グレー・細めサイズ(FG0596)の3個入りセットです。適合機種EME-21A、EME-32A、EME-39A、EME-41A、EME-43A
4極ねじ込み型 一般用小型イヤホンマイク
アルインコ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷小型の一般仕様イヤホンマイクです。 マイクとイヤホン部分は共通、マイクゲイン調整やPTTロック機構を搭載しない分、マイクユニットを小型化しました。 EME-762MAは2ピン、EME-764MAは防水ねじ込み式4極プラグのメーカー製無線機に対応します。付属品360度回転式金属製クリップ外径(Φmm)ユニット:約13.5コード長さ(mm)マイク:約900、イヤホン:約400マイクロホン無指向性エレクトレットコンデンサーマイクRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)約32イヤホン形状インナーイヤー型
900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/黄/3本組)
エスコ¥12,500税込¥13,7501セット当日出荷仕様組立品セット内容アーチパイプ×3、スタンドパイプ×6、ポリ台×6、ポリ台フタ×6、チェーン2.5m×2質量(kg)空時:1.4、チェーン:0.16色イエロー材質(本体)ポリエチレン種類アーチ型、両側フックベース径(Φmm)255サイズ(mm)900×255×725(H)(組み立て時)使用場所屋外使用可材質(チェーン)ポリエチレン満水時質量(kg)6.6満砂時質量(kg)9.8
ネオストッパー(D型・カマボコ型)
信和自動車工業¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から3日以内出荷繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりとした形状を維持するD型中空形状の商品です。 従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量です。 取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を使用しています。用途屋内に関わらず、屋外駐車場、多用途で使用可能です。形状D型(カマボコ型)
スタンド用標示板(両面ミラー)
エスコ¥4,550税込¥5,0051個当日出荷仕様曲面率:330R材質本体:ポリエチレン、ミラー:アクリル、PETフィルム、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤寸法(mm)280×70×380(H)質量(g)約600ミラー寸法(mm)Φ256×1.5(直径×厚み)
構内放送用拡声装置 ホーンスピーカー
ノボル電機¥9,598~税込¥10,558~1台当日出荷から4日以内出荷マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。用途規模に合わせた業務放送に最適です。材質/仕上ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具ステンレス製
車載用拡声装置 スピーカー
ノボル電機¥9,698税込¥10,6681台当日出荷車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。トラスコ品番149-0948全長(mm)188材質/仕上ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製質量(g)900定格出力(W)10口径(mm)225×140色(本体)グレー
自動巻きWバリアリールWide(マグネット付)
中発販売¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷120mmの幅広シートで10mのシートを張り出しできます。増し締めハンドル付きで、シートをピンと張れます。継ぎ目の無い10mロングシートです。マグネット付きなので鉄面に簡単に取り付けできます。用途間口の広い工場、倉庫での立入規制に。工事、作業場所での立入制限に。質量(g)900ストローク(m)シート:10シート幅(mm)120シート厚さ(mm)0.2
ギザギザ模様のテープ
TRUSCO¥409税込¥4501巻当日出荷三角形のギザギザが注意喚起に、より効果を発揮します。手切れ性が良好です。用途危険箇所の注意喚起に。より目立たせたい場所に仕様テープカット条件:手で切れる質量(g)205粘着力4.9N/10mm粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/10mm)(縦/横)62/96引裂強度1.09N
チューブクッション
カーボーイ¥799税込¥8791巻当日出荷クッション性抜群の中空クッション構造で、ぶつかった時の衝撃を吸収します。波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。クリアタイプなので透明で目立ちにくいです。専用両面テープ入りで、簡単に取りつけられます。用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。材質本体:PVC、粘着剤:アクリル系粘着剤形状チューブ厚さ(mm)0.5色クリア寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約5×120××0.5
単管バリケード用ウェイト Tウェイト
ブラスト興業¥1,798~税込¥1,978~1個ほか翌々日出荷ブロー樹脂製の、単管バリケード用重しです。上部に取っ手が付いており持ち運びが楽々です。満水時約10kg、満砂時約17kgと使い分けも可能です。用途単管バリケードの流れ防止幅(mm)420色グリーン高さ(mm)160材質(本体)PE奥行(mm)320満水時質量(kg)10/満砂時:17
ポストフレックス用 エポキシ系接着剤1kgチューブ TB-SS
グリーンクロス¥5,998税込¥6,5981セット6日以内出荷主剤500g、硬化剤500gのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。必要分のみ使用できるの余る事なく使えます。用途ポストフレックス用接着剤質量(kg)1アズワン品番64-6604-13
セーフアイ 縁石用 SBシリーズ(両面異色反射)
大塚刷毛製造¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂タイプ両面異色反射設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル小電力コミュニティ無線トランシーバー
アルインコ¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷GPSによる位置情報を常時送受信。通話相手の方角と距離を液晶画面に表示します。 免許、資格不要。国内なら陸上だけでなく上空、海上でも目的を問わず誰でも使えます。 パソコンで子機の位置を表示可能。無償配布のソフトと製品同梱のケーブルを使い、パソコンに仲間の位置を地図で表示できます。 屋外での通話に適したVHF帯を使用。GPS信号が受信できる屋外での使用に最適なVHF142/146MHz帯の全18chを実装しています。通信方式単信(単向・同報)防水性IP54仕様【通話距離の目安】広い障害物のない場所、ビルの屋上など高所:3km又はそれ以上、障害物が少ない平地:1~2km程度、ビルや建物が多い市街地:200~500m程度付属品USB充電ケーブル(EDS-32)、充電用USBアダプター(EDC-300)、Li-lonバッテリーパック(EBP-180)、ベルトクリップ(EBC-57)、アンテナ(EA-271)、ハンドストラップ質量(g)約110(本体のみ)、約163(アンテナ、バッテリーパック付き)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、USBアダプター:0~+40定格電圧(V)DC3.8(EBP-180バッテリーパック)、DC5(USBアダプター接続時)チャンネル数通話用:17ch、呼び出し専用:1ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×101.5×23.4(突起物除く)アンテナサイズ(mm)約150消費電流(mA)送信:600以下、受信:500以下(外部スピーカー8Ω、音量最大、非充電時)周波数範囲(MHz)142.934375~142.984375、146.934375~146.984375、受信専用 FM放送:76.1~108電波形式F1E、F1D送信出力500mW(+20%、-50%)充電時間(時間)約4.5受信方式ダブルスーパーヘテロダイン接地マイナス接地インピーダンス(Ω)アンテナ:50(本体側接栓SMA-J)受信感度BER1%、-3dBμVemf以下(スタティック時)/+5dBμVemf以下(フェージング時)変調方式4値FSK低周波出力10%歪、インピーダンス8Ω、300mW以上(内部スピーカー)/150mW以上(外部スピーカー)音声圧縮方式TOKUDER通話時間(時間)約11(バッテリーセーブON時)/約9(バッテリーセーブOFF時)
セフティコーン伸縮式
トーグ安全工業¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷伸縮コーンの重量型です。重り付きだから強風でも転倒しにくく使いやすい!! LEDを発光させることにより、内照型コーンとして使用できます。材質ナイロン、ポリエチレン、ABS寸法(mm)380×H700質量(kg)約3.5高さ(mm)700種類伸縮式使用電池単4乾電池×2本(別売)デザインライン入りメーカー商品コード434115
Wコーン(重量コーン) 赤白 3.0KG
ブラスト興業¥5,398~税込¥5,938~1本ほか当日出荷から翌々日出荷コーン用重しがいらない重量コーン(公団型)。コーン自体が重いためコーンベットを使わずにご使用いただけます。反射材を巻いており夜間での注意喚起に最適です。上部に40パイの穴が開いており、工事灯などを差し込んでご使用いただけます。工事現場、イベント、恰好行事等様々なシーンでで活躍します質量(kg)約3.0
Dコーン専用コーンバー 2.0m 黄黒 大リング
ブラスト興業¥1,298~税込¥1,428~1本ほか翌々日出荷大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー。通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります色黄黒長さ(m)2質量(kg)0.35材質(本体)ABS材質(リング)ポリエチレン
ACアダプター(運用・充電兼用) EDC-122
アルインコ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷6Vdcのアダプターです。旧製品のDJ-X01受信機でも受信と充電に使えます。 コンセントの100Vを使って電池を気にせずに運用できるACアダプターです。 充電器セットのEDC-121A,EDC-177AやEDC-180Aに付属するACアダプターのスペアでもあります。
トラ柄クッション 反射タイプ
日本緑十字社¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷トラ柄と反射機能が事前の注意喚起を促し、10mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。カッターやはさみ等で簡単にサイズを調整できます。用途駐車場等での危険標示に。衝突時の衝撃緩和に。仕様反射タイプ 裏テープ付質量(g)128取付方式貼付タイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×200×10
パナガイド(ワイヤレス受信機12ch)
Panasonic(パナソニック)¥40,980税込¥45,0781台当日出荷デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能 高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機) 外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機) 12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)付属品耳かけ式イヤホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップトラスコ品番146-0777質量(g)約130(電池含む)スイッチ(操作)電源/音量、チャンネル選択、チャンネル切換電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/8、単三形乾電池/14周波数(MHz)322.050-322.400/12ch出力端子イヤホン(Φ3.5mmジャック)、32Ωモノラル最大出力(mW)45(JEITA)
パッチンクリップ
ユニット¥7,198税込¥7,9181セット(10個)当日出荷バネとゴムライニングによりグリップ力が大幅アップしました。あらゆるシート類の完全固定に最適です。 耐寒用樹脂使用で寒い場所でも安心です。樹脂の本体にバネをはめ込んだ一体式により着脱が簡単です。
ウインドスクリーン
KC¥289税込¥3181個欠品中スポンジタイプのウィンドスクリーン マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します 野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能仕様ウインドスクリーン単品色ブルー外寸(mm)75×60内寸(mm)60×35
マイクホルダーアダプター
KC(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷マイクホルダー用 変換アダプター マイクホルダー側ネジ径:5/8インチ マイクスタンド側ネジ径:3/8インチタイプ3/8"-5/8"
アンカー式ベース金具
吾妻商会(AZUMA)¥4,398~税込¥4,838~1セットほか4日以内出荷支柱を固定するベース金具です。オールアンカー付用途小型標識板等を取付ける支柱に使用。材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC-6)