絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
9,013件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 誘導灯ミエルンデス ミズケイ

    誘導灯ミエルンデス

    ミズケイ(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    現場での危険防止体験から生まれた視認性、安全性に優れた誘導灯です。
    付属品電池アダプターケース×2個(単3形乾電池を単2形乾電池として使用するアダプタ)幅(mm)83使用乾電池単2形乾電池×2個(別売)切替方式点灯/点滅
  • セーフティクッション トラ柄(溝付き平版) イノアック

    セーフティクッション トラ柄(溝付き平版)

    イノアック
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。裏面V字加工付
    用途壁面・角など形状平型材質ポリエチレンタイプ平板色(柄)トラ両面テープなし
  • ガードテープ 25巾 TGK(東京硝子器械)

    ガードテープ 25巾

    TGK(東京硝子器械)
    4,455税込4,901
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)20
  • マイクロプリズム反射テープ リフレクサイト

    マイクロプリズム反射テープ

    リフレクサイト(7件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    世界最高水準の広角超高輝度反射性能による夜間安全性 平面でも曲面にでも簡単に貼れる手軽さ 従来の反射材よりも”うすく”て”つよい”特徴を持ち、高圧洗浄機の使用も可能で、耐侯性は約7年の高耐久性
    用途車両用厚さ(mm)約0.2(剥離紙除く)タイプロールタイプテープ幅(mm)50基材PET構造単層耐衝撃性素板に追従して凹む耐水性高圧洗車機 OK反射素子超微細マイクロプリズム反射有効面積(%)99(金型ラインを除く)施工性2次曲面OK加工性コンピューターカットOK
  • フックラインテープ 日本緑十字社

    フックラインテープ

    日本緑十字社
    3,598税込3,958
    1巻
    3日以内出荷
    テープが貼れないカーペット面でも区画表示に使える製品です。面ファスナータイプなので、設置位置の変更が簡単にできます。黄黒のトラ柄で、注意喚起しながら区画を明示しやすいです。ループ状カーペットで使用できる、カーペット用ラインテープです。
    用途テープが貼れないループ状カーペット面での区画表示に。設置位置を変更しながら使いたい仮設ライン表示用。黄黒のトラ柄で注意喚起をしながら区画を明示したい場所に。仕様面ファスナーフック面のみ採用材質ナイロン黄/黒長さ(m)5
  • トラ養生テープ TT-50YB 50mm×25m 黄/黒 日東エルマテリアル

    トラ養生テープ TT-50YB 50mm×25m 黄/黒

    日東エルマテリアル
    23,980税込26,378
    1箱(30巻)
    当日出荷
    貼るだけで安全標示や注意喚起を促せます。建築養生テープをベースとしている為、糊のはみ出しや、糊残りがほとんどありません。手で簡単に切れる為、作業性がアップします。
    用途建築現場看板や建築現場足場、工場内の注意喚起に。トラスコ品番716-8563材質粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.15黄/黒長さ(m)25基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.14引張強度(N/10mm)55.7粘着力(N/25mm)7.89特性手で切れる
  • 制限外積載表示 赤旗 ユニット

    制限外積載表示 赤旗

    ユニット
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    車の積載制限を超えてしまう場合に必要です。ナイロンタフタで日焼けしにくいです。ロープ付なのですぐ使えます。積載物の大きさの制限や積載方法の制限を超える事になる場合は、道路交通法施行令第24条により、制限外積載許可の申請を行い赤旗を取付ける必要があります。
    用途工事現場等に。付属品50cmヒモ1本トラスコ品番680-7511材質ナイロンタフタ取付方式紐固定ハトメ数1ヶ所縦(mm)350横(mm)350表示内容赤無地
  • ”バリアライン”(コーン用) 標示テープ付(安全コーン用) TRUSCO

    ”バリアライン”(コーン用) 標示テープ付(安全コーン用)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    安全コーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。テープは本体に収納が可能です。(手巻式)。7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
    用途工場内、工事現場、店舗などの区域仕切りに。トラスコ品番691-7416材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)グレー寸法(幅W×高さH)(mm)98×256テープ長さ(m)5ストローク(m)シートストローク:5シート幅(mm)60表示内容トラシート厚さ(mm)0.1
  • 大音量ポータブル拡声器25W アーテック[学校教材・教育玩具]

    大音量ポータブル拡声器25W

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    9,000税込9,900
    1台
    欠品中
    歩きながら使える高出力25Wのハンズフリー拡声器。25Wのパワフルな音量でしっかり声を届けるポータブル拡声器です。軽量コンパクト設計で、肩掛け・首掛けができるストラップとヘッドマイクが付属しているので、両手を使いながらの案内や作業も快適に行えます。フル充電約5時間で最大20時間の連続使用ができ、屋外イベントや長時間のガイド業務でも頼れる仕様です。材質:ABS。サイズ:本体:約97×130×40mm、ヘッドマイク:約99mm(ケーブル長)、USBケーブルType-C:約560mm(ケーブル長)、ケーブルジャック:約560mm(ケーブル長)、肩掛け用ストラップ:最短時660mm、最長時1220mm。セット内容:本体×1、ヘッドマイク×1、USBケーブルType-C×1、ケーブルジャック×1、ストラップ×1、肩掛け用ストラップ×1
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体×1、ヘッドマイク×1、USBケーブルType-C×1、ケーブルジャック×1、ストラップ×1、肩掛け用ストラップ×1材質ABS寸法(mm)本体:約97×130×40、ヘッドマイク:約99(ケーブル長)、USBケーブルType-C:約560(ケーブル長)、ケーブルジャック:約560(ケーブル長)、肩掛け用ストラップ:最短時660、最長時1220
  • リフトベルト 仙台銘板

    リフトベルト

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1セット
    翌々日出荷
    「右側乗降禁止」を見える化! 。マジックテープで簡単取り付け!ベルト部分で長さの調整ができるので、あらゆるリフトに対応します。 。緊急時は中心部を押して脱出できます。
    用途フォークリフト右側に設置し、乗降禁止の注意喚起に。材質PE(ポール部)支柱(mm)対応外周:190~400対応寸法(mm)支柱間距離:950~1,500
  • LED誘導ライト充電式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED誘導ライト充電式

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)、ストラップ(本体装着済)材質ABS+PVC光源赤色LED充電時間(時間)約3(残量ゼロから満充電まで)内蔵電池リチウムイオン電池 2000mAh(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ)
  • 接触防止ポール 折りたたみ式 ユニット

    接触防止ポール 折りたたみ式

    ユニット
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    重機に取り付け可能なマグネット固定式の接触防止ポールです。未使用時は折りたたむことができ、マグネット固定のため簡単に設置できます。複数本を設置し、プラチェーンやロープを併用することで、広範囲の接触防止にも対応可能です。
    用途重機を使う工事現場に。トラスコ品番709-0262材質ポール部:発泡ポリエチレン、台座部:PP・ネオジム磁石、先端部:PP幅(mm)120赤白高さ(mm)968タイプマグネット固定、再帰反射奥行(mm)70
  • カートブロック アラオ

    カートブロック

    アラオ
    5,898税込6,488
    1セット
    翌々日出荷
    置くだけで台車・カゴ台車の自然暴走を防ぎます。消火器や支柱、壁への衝突対策に最適です。ジョイントの付け替えで形状変更が可能です。
    用途台車・カゴ台車の衝突対策にセット内容本体:3本、連結用ジョイント金具:3個寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×500×20入数1セット
  • イヤホンマイク(FP22シリーズ) FIRSTCOM

    イヤホンマイク(FP22シリーズ)

    FIRSTCOM
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。
    コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 760、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 380
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ)

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
  • 点字目隠しマット アラオ

    点字目隠しマット

    アラオ
    7,998税込8,798
    1枚
    翌日出荷
    既設の点字ブロックの凸凹解消とすべり止めマットの一体型。誘導 / 警告の両方に使用できる兼用タイプ。両サイドがスロープ形状になっているため、通行人のつまずきも防止できます。
    用途既設の点字ブロックの凸凹解消に質量(kg)12入数(枚)1規格600×900
  • IC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク WED-EPM-ZNH 耳掛けタイプ 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    IC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク WED-EPM-ZNH 耳掛けタイプ 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    Wedge Talkie WED-NO-001、IC-4110、IC-4188D等に対応しています。イヤホンを耳の穴に入れないタイプで耳を塞がないため、トランシーバーを使わない時の会話がしやすいです。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【Wedge Talkie】。WED-NO-001。【アイコム用2ピンLタイプ】。IC-4120/IC-4120BT/IC-4100/ IC-4100D/IC-4110/IC-4110D/IC-4188D
  • 【名入れ】穴あきコーン450 カーボーイ

    【名入れ】穴あきコーン450

    カーボーイ
    2,898税込3,188
    1個(1個)ほか
    11日以内出荷
    ・風の力を受け名がし、倒れにくい【穴あきコーン450】の【名入れ】仕様です。・文字は切文字ステッカーで色が抜けにくく、はっきり表記できます。・省スペースに設置しやすい小型タイプ。持ち運びもらく。ウェイト一体型なのでそのまま使えます。・上部に警告灯が挿入できるようになりました。(上部穴の開口部、約直径40mm)。・水流を受け流し、水で流されにくい。防災対策にも最適。・中身が見えるので不審物の確認、テロ対策に。・材料を削減し環境に優しい!。・柔軟なPVC製だから車で踏んでも壊れにくく、屋外でも長持ちする素材です。
    用途工事の安全対策、進入禁止エリアのバリケード、通行帯の区画整理、各種イベントの区画整理、災害、水害対策のバリケードに材質PVC幅(mm)約275高さ(mm)約450質量(g)約1330サービス分類名入れ
  • パッチンスタンド NEO 仙台銘板

    パッチンスタンド NEO

    仙台銘板
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷
    本体内部にプラスチックチェーンが内蔵されており、別途準備する必要がありません。プラスチックチェーンのカット手間や余剰分の削減が図れます。チェーン未使用時は、本体内部へ収納できるので、整理整頓に繋がります。チェーンの長さは最大2.5m!本体は、パッチンスタンドRを採用しております。前後可動部の固さは六角ボルトM8対応の工具を使用することで、締緩調整が可能です。
    長さ(mm)840種類NEOポール径(Φmm)55台座径(Φmm)90
  • プラスチックチェーン 仙台銘板

    プラスチックチェーン

    仙台銘板
    10,980税込12,078
    1巻
    翌々日出荷
    進入禁止、区間整理などに。
    径(Φmm)長さ(m)50
  • 電子ホイッスル TMC

    電子ホイッスル

    TMC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    口で吹かないので複数人で使用出来ます。普通のホイッスルと異なり、肺活量等の個人差がありません
    用途スポーツ、イベント、災害時、工事現場等仕様三音切替式付属品ストラップ2本、収納ポーチ、単四電池2本材質ABS樹脂質量(g)52(電池含まず)本体サイズ(mm)111×37音量(dB)約100(1m離れた場所で)
  • ロープガイド 2段 アイネット

    ロープガイド 2段

    アイネット
    10,980税込12,078
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    標識ロープなどのロープを張る際や、ネットなどを張る際に使います。ちょっとしたロープ張りに便利です。
    用途工事現場やイベントなどの保安管理に。危険個所の進入禁止表示用のネット、ロープの支柱に最適。ロープやネットを張って立入禁止や囲いとして。材質長さ(mm)1500直径(Φmm)約15
  • 携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) スタンダード

    携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応)

    スタンダード
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディが日常業務に、防災に、レジャーに大活躍、牢性にも優れた多機能トランシーバー、VXD1S。ビジネスからレジャー、スカイスポーツまで様々な課題やリクエストに対応可能
    セット内容リチウムイオン電池パック/充電用ACアダプター/ベルトクリップ/取扱説明書、申請書類一式、保証書種類デジタル簡易無線登録局定格電圧DC 3.7V本体質量(g)約188(BT7X電池パック装着時)通信方式単信方式電池寿命(時間)約13(送信:受信:待受=5:5:90運用時、スーパーセーブ機能ON時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×27.0×91.0(アンテナ及び突起物含まず)送信出力1W(1W/0.5W/0.2W切り替え)バッテリー容量(mAh)1370送受信周波数(MHz)陸上波:351.03125~351.10000MHz(12波)、351.20000~351.63125MHz(70波)/上空波:351.10625~351.19375MHz(15波)動作温度範囲(℃)-10~+60低周波出力500mW以上 (@4Ω、歪率10%以下)オーディオコーデックAMBE+2 TM
  • ガレージミラー 壁付けタイプ 信栄物産

    ガレージミラー 壁付けタイプ

    信栄物産
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    ミラーセット 壁付けタイプ
    用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。仕様鏡面:飛散防止加工付属品壁付け用パーツ一式本体樹脂 PP取付金具壁付タイプ
  • あんしんママ コーナーガード レモン

    あんしんママ コーナーガード

    レモン
    109税込120
    1個
    当日出荷
    家具・柱等の角ばったコーナーの保護に。
    形状コーナーガード
  • メッキオールネットフェンスⅡ グリーンクロス

    メッキオールネットフェンスⅡ

    グリーンクロス
    16,980税込18,678
    1枚
    6日以内出荷
    メッキオールネットフェンスⅡは現場周辺の安全環境を守るフェンスです。 スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。 ネット部と支柱がプレートの挟み込みによるボルト締めになっています。 フェンス部分のドブメッキ加工時に発生するバリが除去されています。
    用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。材質スチール幅(mm)1800シルバー加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32
  • タイガーL棒 グリーンクロス

    タイガーL棒

    グリーンクロス
    5,198税込5,718
    1本
    5日以内出荷
    足場周辺の関係者以外の作業場への侵入防止や、躓き、転落の恐れがあるところへの注意喚起などの使用に最適です。トラ柄なので視認性も抜群で、段差がある場所や階段、注意喚起が必要な場所に設置することで安全を確保できます。直径48.6mmの単管に取り付け可能なクランプ仕様となっています。バーの長さを400mm、600mmと2段階で調整することが可能なので、使用状況に応じて調節することができます。バーの位置は5段階で調整可能です。
    用途足場周辺の進入禁止や注意喚起に。仕様●タイガーカバー長さ(mm):325●伸長時バー長さ(mm):500●位置調節可能段階:5●対応可能単管直径(mm):48.6●通常時バー長さ(mm):300●長さ調節可能段階:2付属品タイガーカバー1枚
  • コーナークッション セーフラン安全用品

    コーナークッション

    セーフラン安全用品
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    用途工場、作業場等での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。材質PVC+発泡PE厚さ(mm)約5本体質量(g)約50
  • エコ点字タイル のり付タイプ 警告(点状) 再生樹脂製 安全交通試験研究センター

    エコ点字タイル のり付タイプ 警告(点状) 再生樹脂製

    安全交通試験研究センター
    2,198税込2,418
    1枚ほか
    翌々日出荷
    本製品は廃プラスチックとエラストマーを主原料としてインジェクション製法により成形したもので、ちきゅうにやさしいエコ商品です。視覚障害者用の安全設備(点字プロック等)が何らかの工事に伴い、一時的に撤去される場合等その迂回設備(仮設)専用の製品です。裏面に特殊な粘着剤を感圧処理した製品で、使用にあたっては専用のプライマー剤で仕上げ床材面(下地面)を処理して直接に貼着するタイプです。本製品はIS09001規格認証取得工場で制作しています。
    仕様仮設専用材質再生樹脂厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)エコマーク認定認定加工ノンスリップ使用場所屋内/屋外兼用エコマーク認定番号09 123 040
  • GC工事幕 2面セット グリーンクロス

    GC工事幕 2面セット

    グリーンクロス
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
    用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。タイプ2面タイプ寸法(高さH×幅W)(mm)900×2000(幕1枚:900×1000)
  • 特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー

    ICOM(アイコム)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    質量(g)約148(BP-258装着時)種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×105×29.1消費電流(mA)送信時:150以下、受信時:内部スピーカー 450以下(8Ω AF最大時)/外部スピーカー 280以下(8Ω AF最大時)周波数範囲(Hz)400帯通信方式交互通話/中継通話防塵防水性能IP54送信出力10mW/1mW(+20%~-50%)スピーカー出力(mW)内部 400以上、外部 120以上 (8Ω負荷 10%歪率時)BluetoothVer.5.2
  • 特定小電力トランシーバー用中継器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー用中継器

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    特定小電力トランシーバーの通話エリアを最大2倍に拡大することができます。拡声器としても使える4W高出力スピーカー内蔵です。電源がない場所でも使える大容量バッテリー(別売り)運用に対応しています。運用形態や設置環境に応じて最適な取付が可能です。非常用リチウムイオンバッテリー内蔵です。
    トラスコ品番340-2735適合機種SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235幅(mm)155ホワイト高さ(mm)125奥行(mm)37アンテナサイズ(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ サンワサプライ

    ACアダプタ

    サンワサプライ
    6,198税込6,818
    1個
    欠品中
    ACアダプタ故障時、破損時、紛失時の交換用アダプタです。
    出力22.5V/2.5A 56.25Wケーブル長(m)ACアダプタ部:0.8(アダプタ-プラグ間)、電源ケーブル部:1.8対応機種MM-SPAMP10、MM-SPAMP14入力100~240V 50/60Hz 1.8A
  • パッチンスタンドロング オレンジ/白 アラオ

    パッチンスタンドロング オレンジ/白

    アラオ
    7,198税込7,918
    1本
    4日以内出荷
    進入禁止や区画整理などに最適です。底部の強力マグネットで簡単に設置できます。 インパクトクッション構造で振動によるズレを防止します。 プラスチックチェーンをかけられるフックが地面から680mmと、1180mmの位置に付いています。
    用途進入禁止、区画整理などに。長さ(mm)1340オレンジ/白高さ(mm)1300種類ロング、両側フックポール径(Φmm)55使用場所屋外使用可台座径(Φmm)80
  • イヤホンマイク FB-26YM エフ・アール・シー

    イヤホンマイク FB-26YM

    エフ・アール・シー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
    用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。適合機種YAESU:MT10|VXD-460U|VXD20|VXD9|VXD30|SR510|SR710|SR720|SR730|SR740コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36防水性IP67イヤホン形状カナル型
  • タイピンマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    イヤホンジャック付 ネジ込みタイプ3.5Φです。 装着を感じさせない軽量タイプです。 360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
    トラスコ品番470-0437適合機種SRFD10品名タイピンマイク
  • タイピンマイク(イヤピース一体型) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク(イヤピース一体型)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小型タイピンマイク&イヤホンです。 ネジ込みタイプ3.5Φです。 装着を感じさせない軽量タイプです。 360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
    トラスコ品番452-4006適合機種SRFD10品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
  • 消防活動用空地標識 『 鋲 』 ポリカーボネード製ロードマーカー 岩崎製作所

    消防活動用空地標識 『 鋲 』 ポリカーボネード製ロードマーカー

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    消防活動用空地標識の点字鋲です。 耐久性・対候性に優れたポリカーボネード製で、4方向に反射板が施されております。 穴をあけて埋め込み、接着剤で固定します。
    用途道路、工事、下地付属品ボルトM12(長さ50mm)1本(材質ステ)材質ポリカーボネート製直径(mm)約105
  • ACアダプタ TOA

    ACアダプタ

    TOA
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    スイッチング方式の小型電源アダプターです。
    付属品電源コード(2m)×1材質ケース:耐熱樹脂黒質量(g)170使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)出力DC24V1Aコード長さ(m)1.5消費電流(mA)AC500、入力100VプラグRC6705センター+消費電力(VA)50リップル電圧(mV)100(p-p)
  • ケーブルクリップ アルインコ

    ケーブルクリップ

    アルインコ
    99税込109
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品