絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
9,013件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタックブロック600 トーグ安全工業

    スタックブロック600

    トーグ安全工業
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    重ねて収納や保管ができます。 上部に工事灯を4個差し込める中型ハイブロックです。 耐衝撃性、耐候性に優れています。
    材質HDPE質量(kg)空:約6、水充填時:約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約:920×360×600
  • のり付点字タイル用プライマー ケーマックス

    のり付点字タイル用プライマー

    ケーマックス
    4,198税込4,618
    1ケース(1缶)
    当日出荷
    のり付点字タイルを貼る際に使用する接着促進剤。
    用途点字パネルにもブチルテープがついているが、より強固に接着するためにプライマーを使用する。仕様1箱に1缶目安
  • スタンド サンワダイレクト

    スタンド

    サンワダイレクト
    7,098税込7,808
    1個
    3日以内出荷
    815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径ø;35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
    材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/鋼+メッキ高さ(mm)スタンド:815~1460質量(g)約1120
  • Reelex バリアリールMAX用コーンアタッチメントセット 中発販売

    Reelex バリアリールMAX用コーンアタッチメントセット

    中発販売
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    バリアリールMAXを安全コーンに取り付けて使用できます。シートの連結(3方向)やシートの引き出し向きの変更が可能です。
    仕様マグネットタイプ、コーンタイプ兼用付属品本体固定用なべ子ねじ×2、アタッチメント接続用タッピンねじ×2、コーン固定用タッピンねじ×2、コーンアタッチメント×2、キャッチアタッチメント×1トラスコ品番195-1319材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)キャッチアタッチメント:84×107寸法(Φ×高さH)(mm)コーンアタッチメント:78×100アズワン品番64-0980-22
  • コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ 王子ゴム化成

    コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ

    王子ゴム化成
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
    建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
    用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!タイプ直角コーナー用寸法L(mm)2000主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)材質(当板)スチール
  • PVC製カラーコーンベース トーグ安全工業

    PVC製カラーコーンベース

    トーグ安全工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ゴム特有のにおいがしません。
    質量(kg)約2寸法(mm)370×H30メーカー商品コード425116
  • フェンス用 目かくしシート トーグ安全工業

    フェンス用 目かくしシート

    トーグ安全工業
    3,998税込4,398
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    寸法(横×縦)(mm)1700×900ハトメ数12穴
  • 800MHz帯ヘッドセット型マイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    800MHz帯ヘッドセット型マイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
  • ポールコーンG GBSタイプ 積水樹脂

    ポールコーンG GBSタイプ

    積水樹脂
    16,980税込18,678
    1本
    7日以内出荷
    支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。
    用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導色(シート)ポール径(Φmm)80
  • ホーン型コールスピーカ FH-592 ノボル電機

    ホーン型コールスピーカ FH-592

    ノボル電機
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
    付属品U字金具材質ネジ類ステンレス製質量(kg)約1.2定格出力(W)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×186入力回路:600Ω×1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能音量調節器音圧レベル(dB)105
  • 道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」メタクリル樹脂製 鏡面 1枚 丸型 積水樹脂

    道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」メタクリル樹脂製 鏡面 1枚 丸型

    積水樹脂
    39,980税込43,978
    1セット
    7日以内出荷
    メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
    用途一般道路・工場内駐車場等の民間施設型式丸型材質アクリル
  • 防水スピーカーマイク EMS-71 アルインコ

    防水スピーカーマイク EMS-71

    アルインコ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式4極プラグが付いた、交互通話モード専用スピーカーマイク マイク本体もIP67相当の防塵・防浸業務仕様 裏側には回転式クリップを搭載 余裕の耐圧1Wスピーカーで大音量にも対応
    対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAアズワン品番64-4280-06
  • 2ピン型イヤホンマイク EME-57A (業務用) アルインコ

    2ピン型イヤホンマイク EME-57A (業務用)

    アルインコ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    イヤホンやマイク部の線材が丈夫な業務仕様イヤホンマイクです。 PTTロックボタンが搭載、一度送信ボタンを押すだけで送信保持が可能でハンズフリー送信が可能です。 マイクゲインが3段階切り替え可能、状況に応じて変更し通信の質を改善することが出来ます。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。 EME-57Aに採用したイヤホンはイヤーフックの使用を前提に設計されているので、通常の着脱時に掛かる程度の力ではフックが外れることはありません。 もちろんEME-21シリーズ他と共通で、音質に優れ周囲の音の影響を受けにくい単一指向性エレクトレットコンデンサ式マイクユニットと、屈曲テスト3万回に耐えて引っ張り強度も抜群のマイクケーブルを採用しています。
    イヤホン形状カナル型トラスコ品番854-8213適合機種DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 傷付き防止テープ プロテクトテープA4タイプ TRUSCO

    傷付き防止テープ プロテクトテープA4タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(10枚)
    当日出荷
    製品を傷から守る緩衝材です。高品質を実現する為、すべて日本国内で製造・加工をしています。難燃・制電・耐摩耗性の布地を使用しています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。布地はJIS規格をクリアしています。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
    用途商品などの傷付き防止用に。運搬用の緩衝材に。運搬ローラーの緩衝用に。作業台やラックのぶつかり衝撃吸収に。プラダン箱、仕切板に。材質ポリエステル長さ(mm)300幅(mm)210
  • 防沫型 特定小電力トランシーバー DJ-CH272(L/M/S) アルインコ

    防沫型 特定小電力トランシーバー DJ-CH272(L/M/S)

    アルインコ
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    ボリュームユーザー向け特小トランシーバー、ミドルアンテナをラインナップ! 単信20chに加えて交互通話中継用27chも装備、中継器用子機としても使用可能。先代のDJ-CH201,CH271シリーズが部品調達など技術上の理由により生産を終了するのに伴い、後継機としてミドルアンテナタイプをラインナップしてリニューアルしたもので、ボディカラーは黒で統一しました。 アンテナの長さは150mm(L)、72mm(M)、36mm(S)。通話距離に合わせてチョイスできるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SとLでは倍程度、通話距離が異なることがあります。) 汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリーパックまで含んで約110g(MとSは106g)と、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知。 送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。 スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ・キャンセラー。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック(3.7V980mAh)・専用充電器、単四乾電池3本の乾電池ケース・ベルトクリップ・ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。 送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
    種類特定小電力通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応保護等級IP54防塵防沫付属品バッテリーパック(EBP-80)、ACアダプター(EDC-139)、充電スタンド(EDC-182)、ベルトクリップ(EBC-28)定格電圧(V)DC3.7バッテリーパック、4.5乾電池×3チャンネル数CH202/交互20ch、CH272全47ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8(突起物除く)消費電流(mA)送信:約75(10mW出力時)/バッテリーセーブ時:平均約20/受信:待ち受け時約55/定格出力時約130(50mW出力時)周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数送信出力10mW/1mW受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50/チャージャー:0~+40電波型式F3E(FM),F1D(FSK:リモコンモード)低周波出力最大100mW以上(8Ω)
  • NEXTEC 特定小電力トランシーバー NT-202M用オプション エフ・アール・シー

    NEXTEC 特定小電力トランシーバー NT-202M用オプション

    エフ・アール・シー
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 50mm幅対応ベルトフック KENWOOD

    50mm幅対応ベルトフック

    KENWOOD
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合ベルト幅(mm)50
  • サントラスリット ユニット

    サントラスリット

    ユニット(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.4
  • マイクホルダー KC

    マイクホルダー

    KC
    589税込648
    1個
    当日出荷
    約2.5cm径までのマイクに使用可能。 変換アタッチメント付属(3/8→5/8インチ)
  • 卓上マイクスタンド KC

    卓上マイクスタンド

    KC
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    高さ(cm)23~38寸法(mm)(土台)約170付属品マイクホルダー、変換アダプター(3/8→5/8)仕様直径約2.5cmまでのマイクに使用可
  • アングル型スポンジ 光

    アングル型スポンジ

    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
    材質発泡ラバー(NBR)
  • コーナーマット 光

    コーナーマット

    (1件のレビュー)
    279税込307
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ご家庭内の安全対策に最適 テーブルや家具のコーナーでのけが防止 透明ですので目立ちにくい 接着テープ入りで取り付け簡単
    材質PVC
  • コーン用ロープ 標識 TRUSCO

    コーン用ロープ 標識

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    持ち運び、保管時にかさばりません。両端コーン用リング金具付です。
    用途コーン専用の間仕切りロープとして。長さ(m)2材質ポリエチレン(PE)質量(g)240品名コーン用ロープ径(mm)122018年トラスコ掲載ページ6 1304
  • 国旗セット 光

    国旗セット

    (1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    行事や季節の催しなどに
    寸法(mm)(旗)700×1000
  • コーナーマット 光

    コーナーマット

    399税込439
    1セット(4個)
    当日出荷
    お子様のけが防止にご使用下さい テーブルや家具のコーナーでのけが防止 角のとがった机・家具のコーナーにつけるだけです 接着テープ入りで取付簡単
    材質エラストマー樹脂寸法(mm)40×40×4
  • コーナー 光

    コーナー

    279税込307
    1本
    翌々日出荷
    補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
    木目寸法(mm)15×15
  • パイプクッション ザラザラ カーボーイ

    パイプクッション ザラザラ

    カーボーイ(2件のレビュー)
    839税込923
    1本
    翌々日出荷
    パイプに被せてクッション性抜群!。表面に光沢のある「つるつる」タイプと、マットな仕上がりの「ザラザラ」タイプがありますので、用途に使い分けて利用できます。切れ目の無い仕様です。
    用途ステンレスパイプの保護に。パイプハンガーの滑り止めに。ブラック材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)1000表面「ザラザラ」タイプ
  • 反射標識ロープ 12Φ×100m ユタカメイク

    反射標識ロープ 12Φ×100m

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1巻
    当日出荷
    夜間、車などのライトの明りに反射します。
    用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画など寸法(線径Φmm×全長m)12×100トラスコ品番754-1457材質ポリエチレン、ガラス粒子、アルミ質量(kg)5.36黄/黒包装形態ドラム巻太さ(Φmm)12
  • ピッたし看看 エムエフ

    ピッたし看看

    エムエフ
    1,498税込1,648
    1セット(2本)
    当日出荷
    看板の枠を養生します。 クッション材の弾力が衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。 幅広看板にはアタッチメントを使用してください。
    用途看板の危険な角養生に材質発泡ポリエチレンセット内容右枠用1本、左枠用1本長さ(mm)1700質量(g)150.6取付け方法巻きタイプ有効幅(mm)10~40
  • コーナーガード UNION(ユニオン)

    コーナーガード

    UNION(ユニオン)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    材質アルミ使用場所屋内用
  • プラカラビナ TRUSCO

    プラカラビナ

    TRUSCO
    459税込505
    1セット(2個)
    当日出荷
    プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
    材質ポリエチレン(PE)
  • Φ6mmx50m プラスチックチェーン(シルバー) エスコ

    Φ6mmx50m プラスチックチェーン(シルバー)

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    当日出荷
    汚れや傷が目立ちにくく、美観を守るシルバーカラーです。
    シルバー材質ポリエチレン全長(m)50エスコ品番EA980A-56質量(kg)4線径(Φmm)6ケース寸法(mm)直径260×230チェーン内寸(mm)8.1×26.6
  • マルチ誘導棒 誘灯生 ミズケイ

    マルチ誘導棒 誘灯生

    ミズケイ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    材質(本体)PP、(持ち手)ABS、(グリップ部)ステンレス直径(Φmm)38点灯方式赤点滅→青点滅→赤・青交互点滅→サーチライト
  • イヤホン カールコード YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤホン カールコード

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    イヤホンは、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。 イヤホンは、左右どちらの耳へも装着が可能。
    コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯コードカールケーブル長(cm)70インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
  • 安心クッション コーナー用 極細 油面接着仕様 カーボーイ

    安心クッション コーナー用 極細 油面接着仕様

    カーボーイ
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)4長さ(mm)37幅(mm)18取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)15質量(g)3
  • パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30 ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30

    ダイヤテックス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
    用途安全状態を表示。保持力(mm)0.05ボールタックNo.12粘着力(N/25mm)30特性反射
  • コーンライトケース(工事灯・カラーコーン取付部材) ブラスト興業

    コーンライトケース(工事灯・カラーコーン取付部材)

    ブラスト興業(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    工事灯をカラーコーンの上に取り付ける時の連結部材です。 ほとんどの工事灯に対応。
  • ソーラー君 カラーコーン用取付アダプター付 反射テープ付き ブラスト興業

    ソーラー君 カラーコーン用取付アダプター付 反射テープ付き

    ブラスト興業
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
  • コーン用ベルトパーテーション 日本緑十字社

    コーン用ベルトパーテーション

    日本緑十字社
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    カラーコーンに取り付けるだけで非粘着の表示テープを使用した区域管理ができます。 テープはバリアライン本体に収納が可能です。(手巻き式) バリアライン本体には伸ばしたテープを7箇所に掛けることができるので、様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 表示テープは他のテープをカットして交換取付けが可能です。※組立てが必要となります。
    材質(本体)ABS樹脂、(ジョイント部分)ポリエチレン寸法(幅W×高さH)(mm)96×256
  • イヤホンパッド 100個入 TOA

    イヤホンパッド 100個入

    TOA
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    当日出荷
    耳掛け型イヤホンYP-E401専用の交換用イヤホンパッドです。 100個入りです。
    適合本体YP-E401寸法(mm)Φ29×5仕上ウレタンフォーム/黒

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品