44ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
5,819件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラカラビナ TRUSCO

    プラカラビナ

    TRUSCO
    459税込505
    1セット(2個)
    当日出荷
    プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
    材質ポリエチレン(PE)
  • リンクチェーン ユニット

    リンクチェーン

    ユニット
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ガスボンベなどの転倒防止に!
    トラスコ品番744-5423材質/仕上鉄/ユニクロメッキ長さ(m)1内径(Φmm)7×27線径(Φmm)4.8
  • ガード隊 仙台銘板

    ガード隊

    仙台銘板(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2本)
    翌日出荷
    クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。 反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)550×1400
  • レイニーメガホン ルミナスメガPlus 耐水・蓄光タイプ ノボル電機

    レイニーメガホン ルミナスメガPlus 耐水・蓄光タイプ

    ノボル電機
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした蓄光型メガホンです。 ホーンマウスには暗闇でも長時間※2発光可能な蓄光樹脂を採用、一晩中視認可能 夜間の使用時など、人がいるのが一目でわかり、注意喚起するとともに事故防止に役立ちます。 停電等ライフラインが途切れた時、光って本機の場所が分かるので安心。 TS-533L/534Lは約580g、TS-633Lは630gと軽量です。
    用途雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備など種類ハンドタイプ保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)輝度(JIS Z 9107準拠)60分後13mcd/m2、900分後0.3mcd/m2使用電池単三電池×6本ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
  • 297x210mm 蛍光粘着シート(オレンジ) エスコ

    297x210mm 蛍光粘着シート(オレンジ)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983GG-4材質テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材、塗料:アクリル系ウレタン樹脂系蛍光塗料厚さ(mm)0.2寸法(mm)297×210(A4サイズ)蛍光オレンジ質量(g)23
  • 297x210mm 蛍光粘着シート(レモンイエロー) エスコ

    297x210mm 蛍光粘着シート(レモンイエロー)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983GG-2材質テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材、塗料:アクリル系ウレタン樹脂系蛍光塗料厚さ(mm)0.2寸法(mm)297×210(A4サイズ)蛍光レモンイエロー質量(g)23
  • 25mmx9.1m 蓄光誘導標識テープ(左向き) エスコ

    25mmx9.1m 蓄光誘導標識テープ(左向き)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,510税込6,061
    1個
    当日出荷
    地面近くに設置し、煙の中をはって逃げる時の道しるべとして使用します。
    仕様剥離紙付・左向きエスコ品番EA983G-63テープ幅(mm)25テープ長さ(m)9.1テープ厚さ(mm)約0.25蓄光時間(時間)6
  • 50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白 ラミネート) エスコ

    50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白 ラミネート)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷
    仕様粘着式エスコ品番EA983G-26厚さ(mm)約0.2赤×白タイプ艶出し長さ(m)16.2テープ幅(mm)50シマ幅(mm)50
  • チェーンスタンド用表示看板(無地/2個) エスコ

    チェーンスタンド用表示看板(無地/2個)

    エスコ
    2,680税込2,948
    1セット(2個)
    欠品中
    EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。 取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。 室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。
    エスコ品番EA983FT-231材質PE、PET、スチール文字内容無地質量(g)320プレート寸法(mm)126×220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457
  • 20x20x3000mm クッションコーナーガード(ライトベージュ) エスコ

    20x20x3000mm クッションコーナーガード(ライトベージュ)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983FJ-3材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)6寸法(mm)20×20×3000ベージュ質量(g)20
  • 76mm/21g ホイッスル(真鍮製) エスコ

    76mm/21g ホイッスル(真鍮製)

    エスコ
    845税込930
    1個
    当日出荷
    用途誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など付属品約990mmストラップエスコ品番EA916XK-15材質真鍮寸法(mm)76×16×16質量(g)21
  • 充電池パック Panasonic(パナソニック)

    充電池パック

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    接点のない非接触充電方式を採用(5時間充電で、約8時間の使用が目安です)
    寸法(mm)Φ18.4×61.5質量(g)25使用温度範囲(℃)(充電)+10~+35、(放電)0~+40、(保存)-20~+35<6か月以内>定格電圧(V)DC1.2定格容量600 mAh / 0.20 mA仕上黒色ABS樹脂(マンセルN1近似色)使用湿度範囲45~85%電池ニッケル・カドミウム蓄電池
  • 呼出しアンプ WA-250/260 Panasonic(パナソニック)

    呼出しアンプ WA-250/260

    Panasonic(パナソニック)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。 設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。
    電源AC100V・50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×213(高さはゴム足4mm含む)仕上AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)周波数特性100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン)歪率(%)1.0以下
  • MS80用ベルトクリップ モトローラ

    MS80用ベルトクリップ

    モトローラ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合本体MS80-B
  • 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 カーボーイ

    安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様

    カーボーイ
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)50幅(mm)24厚さ(mm)6取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)22質量(g)5
  • 安心クッション L字型90cm 極細 油面接着仕様 カーボーイ

    安心クッション L字型90cm 極細 油面接着仕様

    カーボーイ
    899税込989
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に長さ(mm)900幅(mm)18厚さ(mm)4取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)15質量(g)25
  • 安心クッション L字型90cm 大 油面接着仕様 カーボーイ

    安心クッション L字型90cm 大 油面接着仕様

    カーボーイ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に長さ(mm)900幅(mm)55厚さ(mm)18取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)48質量(g)320
  • ニカド蓄電池 ユニペックス(UNI-PEX)

    ニカド蓄電池

    ユニペックス(UNI-PEX)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスアンプWA-371、372、872シリーズ用のニカド蓄電池です。
    外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53.5×53.5(コネクター及びコードは含まず)蓄電池電圧(V)DC12充電時間(時間)約10(WAシリーズのアンプ本体で充電の場合)蓄電池容量(Ah)2.0蓄電池タイプニカド
  • コーンライトケース(工事灯・カラーコーン取付部材) ブラスト興業

    コーンライトケース(工事灯・カラーコーン取付部材)

    ブラスト興業(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    工事灯をカラーコーンの上に取り付ける時の連結部材です。 ほとんどの工事灯に対応。
  • カーブミラー用注意標識 日本緑十字社

    カーブミラー用注意標識

    日本緑十字社
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    標識の大サイズもありますので気軽にお問い合わせください。 ※書体は明朝体になります。
    仕様裏面金具付(76.3mmΦポール用)トラスコ品番815-1551材質スチール(メラミン焼付)寸法(mm)400×150文字内容↑注意質量(g)400日本緑十字社品番277620
  • ワイヤレスガイド携帯型受信機 TOA

    ワイヤレスガイド携帯型受信機

    TOA
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
    付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1仕様ディエンファシス/50μs質量(g)96(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×111×32.5仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1受信周波数2チャンネル切換、C11(322.050MHz)またはC13(322.250MHz)電池使用時間(時間)約12時間(専用充電電池使用時)、約24時間(単3形アルカリ乾電池使用時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF電波型式F3E
  • 合図灯 免確ライト×警笛付 スリーライク

    合図灯 免確ライト×警笛付

    スリーライク
    4,698税込5,168
    1着
    当日出荷
    合図灯に手元確認用ライトと警笛がついています。
    用途車の誘導、パトロールに仕様高輝度赤色LED11個点滅式トラスコ品番781-0261材質ポリカーボネート、ABS樹脂長さ(mm)550幅(mm)32質量(g)175使用電池単2乾電池×3本(別売)LED使用数(個)11連続点灯時間(時間)60
  • ヘビーウエイト グリーンクロス

    ヘビーウエイト

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1本
    翌日出荷
    鉄枠用のウエイトになります。 簡単設置で安定します。
    用途鉄枠用重石仕様ヘビーウエイトトラスコ品番854-7584質量(kg)8.5
  • VOXヘッドセット スタンダード

    VOXヘッドセット

    スタンダード
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    音声で送受信の切り換えができるハンズフリー対応。
    適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)
  • カラーコーンカバー つくし工房

    カラーコーンカバー

    つくし工房
    829税込912
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質半透明軟質塩ビ高さ(mm)700質量(g)110
  • チェーンジョイント 黄 40×20 ミツギロン

    チェーンジョイント 黄 40×20

    ミツギロン
    419税込461
    1袋(5個)
    当日出荷
    プラチェーンのつなぎとして、6mm・8mm兼用できます。
    用途プラチェーンの連結にトラスコ品番126-1941材質ポリエチレン(PE)イエロー質量(g)10縦(mm)9横(mm)28
  • バリアライン ウェイトコーン用 トラテープ5m 仙台銘板

    バリアライン ウェイトコーン用 トラテープ5m

    仙台銘板
    3,490税込3,839
    1個
    欠品中
    ウェイトコーン(カットコーン)に取り付けて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×230質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • セフティラバーコーン 黄黒 ゴム製 ユニット

    セフティラバーコーン 黄黒 ゴム製

    ユニット
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質ゴム種類スタンダードデザインライン入り
  • 旗竿用ロープ つくし工房

    旗竿用ロープ

    つくし工房
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • 伸縮式パイロン用ウエイト JEFCOM(ジェフコム)

    伸縮式パイロン用ウエイト

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    伸縮式パイロンを固定するためのおもり! パイロンに上からかぶせるだけの簡単設置。
  • レフテープ CATEYE(キャットアイ)

    レフテープ

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    339税込373
    1枚ほか
    当日出荷
    特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。 夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。 必要な長さに応じてカッター等にて切断できます。
    用途工場、倉庫などあらゆる標示に、さまざまな危険標示、衝突防止標示に、各種施設の段差標示、誘導表示
  • くるピカセンサー JEFCOM(ジェフコム)

    くるピカセンサー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。 人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。 選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)
    付属品取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm)仕様防水、防沫、防塵形(IP44)材質(本体)ABS質量(g)150(電池含む)外形寸法(mm)Φ87×45光源0.06WレッドLED×4個点灯方式10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)電池寿命約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯)設置場所屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面点灯時間15秒間(固定)センサー感知範囲上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
  • アスファルトアンカー 4本セット 保安道路企画

    アスファルトアンカー 4本セット

    保安道路企画
    698税込768
    1セット(4本)
    欠品中
  • ハードケース(IC-5010用) ICOM(アイコム)

    ハードケース(IC-5010用)

    ICOM(アイコム)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    IC-5010用ハードケースです。
    トラスコ品番479-3714適合機種IC-4880・IC-5010質量(g)35
  • 接着式MSタイプΦ175 ニッタ化工品

    接着式MSタイプΦ175

    ニッタ化工品
    8,998税込9,898
    1本
    9日以内出荷
    施工簡単な接着タイプです。
    用途軽負荷タイプ/駐車場などオレンジ寸法B(Φmm)175寸法A(Φmm)60
  • 伸縮式三角コーン ミズケイ

    伸縮式三角コーン

    ミズケイ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式で使いやすい伸縮式の三角コーン。
    種類伸縮式寸法(幅W×奥行D)(mm)245×245収納時全高(mm)50デザインライン入り
  • マグネット反射シート TRUSCO

    マグネット反射シート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。
    用途工場、工事現場等の安全喚起に。厚さ(mm)0.72取付方式マグネット式
  • L型角養生材 TRUSCO

    L型角養生材

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    発泡ポリエチレンの柔らかな素材で、コーナー部分を守ります。カッターで簡単にカットできます。
    用途出隅、什器の角などの突出している部分に。トラスコ品番482-0282材質ポリエチレン(PE)形状L字型幅(mm)50厚さ(mm)8オレンジ質量(g)60取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)1.7
  • プラフック 6MM8MM共通 TRUSCO

    プラフック 6MM8MM共通

    TRUSCO(1件のレビュー)
    739税込813
    1袋(2個)
    当日出荷
    プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
    トラスコ品番488-7611材質ポリエチレン(PE)イエロー質量(g)20縦(mm)30横(mm)100
  • プチホン型イヤホン KENWOOD

    プチホン型イヤホン

    KENWOOD
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番543-0640ヘッドフォン部ドライバユニット開放型

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品