絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
9,006件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーンバー用リング グリーンクロス

    コーンバー用リング

    グリーンクロス(13件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    コーンバーのリング交換に使用します。
    用途コーンバー用リング交換部品材質PE(ポリエチレン樹脂)質量(g)25適合Φ34コーンバー用
  • ガードバー TRUSCO

    ガードバー

    TRUSCO
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
    用途工事現場や駐車場に。イエロー/ブラック材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34
  • 小型イヤホンマイクロホン ICOM(アイコム)

    小型イヤホンマイクロホン

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    付けていることを感じさせない小型タイプ
    用途レストラン、飲食業、小売業、学校などトラスコ品番336-8475適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別小型イヤホンマイクロホン質量(g)52ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
  • 防滴メガホン TOA

    防滴メガホン

    TOA(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
    種類ハンドタイプトラスコ品番290-4535材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂ダークグレー質量(g)610(電池別)使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)最大出力(W)4定格出力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。防水仕様IPX5RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2073-0901TKG品番(2017)6-1879-1001
  • 反射テープ TMC

    反射テープ

    TMC(1件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    表面のハニカムパターンが光を効果的に反射し視認性が向上
    用途車両、バイク、自転車、車庫、段差、シャッター、ポール、コーン、ヘルメットなど材質PVCテープ幅(mm)50テープ長さ(m)6
  • プラスチックチェーン セーフラン安全用品

    プラスチックチェーン

    セーフラン安全用品
    2,298税込2,528
    1巻ほか
    当日出荷
    PEプラスチック製。注意喚起、進入禁止、境界等のしるしにおススメです。チェーンスタンドと合わせての使用等に最適です。
    用途注意喚起、進入禁止、境界等のしるし等に。材質PE線径(Φmm)6
  • カーストップ 光

    カーストップ

    (12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
  • コーンウェイト 昭和商会

    コーンウェイト

    昭和商会(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    用途コーン用重石。材質再生ゴム厚さ(mm)20寸法(mm)370×370質量(kg)2
  • 誘導棒 花子 ミズケイ

    誘導棒 花子

    ミズケイ(13件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
    用途警備・誘導に最適。
  • 耳掛け型イヤホンマイク EME652MA アルインコ

    耳掛け型イヤホンマイク EME652MA

    アルインコ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    マイク部分がスリムな小型イヤホンマイクです。PTTロックがないため誤操作で送信し続けてしまう心配がありません。 イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。 360度回転式金属製クリップ付きなので、マイクの装着場所にも困りません。
    イヤホン形状耳かけ型仕様【マイクエレメント】無指向性エレクトレットコンデンサーマイク付属品スペアのイヤホンスポンジピン形式2ピン対応機種DJ-PB20(B/S/W/Y)、DJ-PB20(BA/SA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般コード長さ(cm)約90(マイク)、約40(イヤホン)アズワン品番64-8501-96
  • ショックガード ノムラ化成

    ショックガード

    ノムラ化成(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
    形状L字型材質(本体)軟質塩化ビニール長さ(m)1
  • ニッケル水素バッテリーパック 700mAh KENWOOD

    ニッケル水素バッテリーパック 700mAh

    KENWOOD(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番381-1549適合機種UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10種別ニッケル水素バッテリーパック質量(g)64定格電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)700
  • マイク用風防スポンジ(共通) アルインコ

    マイク用風防スポンジ(共通)

    アルインコ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合機種EME-21A、EME21AB、EME-21LCA、EME-29A、EME-29AM、EME-57A、EME-32A、EME-48A、EME-48AM
  • 安全コーン TRUSCO

    安全コーン

    TRUSCO(19件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
    用途工事現場や駐車場幅(mm)380質量(g)850
  • クッション半月型 カーボーイ

    クッション半月型

    カーボーイ(12件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    半月型なので衝撃吸収力大!。工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
    材質NBR(発泡ゴム)使用温度範囲(℃)-10~+50形状半月型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
  • 安全衛生旗 つくし工房

    安全衛生旗

    つくし工房(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    無風でもはっきり見えます。
    表示内容安全衛生旗仕様吊下げタイプ材質布製
  • ワイドクロス護美ガードネット 日本ワイドクロス

    ワイドクロス護美ガードネット

    日本ワイドクロス(11件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    ネットの目合が細かいのでカラスによる攻撃から防ぎます。 周囲におもりコードを縫い込ませているため、めくれ上がったり、ネットが飛んでいく心配がありません。
    用途カラスの被害からゴミ袋の保護に。材質ポリエチレン(PE)
  • 穴あきコーン450 カーボーイ

    穴あきコーン450

    カーボーイ(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます。水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です。従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。柔軟性に優れていて割れづらいです。
    用途立入禁止標示や車両、人の誘導。仕様差込口カット有無:有材質PVC:ゴム幅(mm)275高さ(mm)450種類穴あき内径(Φmm)差込口:40デザインライン
  • クッション半月型 900mm仕様 カーボーイ

    クッション半月型 900mm仕様

    カーボーイ(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
    用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)900質量(g)195寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンズフリー拡声器スピーカー サンワサプライ

    ハンズフリー拡声器スピーカー

    サンワサプライ(16件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷
    体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
    付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型(ヘッドマイク)ブラックサイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)最大出力(W)10ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、連続使用時間(時間)約20(マイク使用・中間音量)、約16(音楽再生・中間音量)機能MP3再生機能、アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声周波数特性スピーカー:80~12000Hz消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)インピーダンススピーカー:4Ω、ヘッドマイク:2.2kΩ(1kHz)入力感度-45dB(0dB=1V/Pa、1kHz)入力端子(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)、USBメモリ、microSDカード(16GB以下)S/N比55dB以上充電時間(時間)約5スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム動作温度(℃)-10~40動作湿度(%)25~75(結露なきこと)保存湿度(%)25~75(結露なきこと)充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)保管温度(℃)-20~55動作電圧(V)1.5~3
  • カラープラポールチェーン カーボーイ

    カラープラポールチェーン

    カーボーイ(6件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    チェーン同士をつなげるジョイントパーツ付きです。
    用途立ち入り禁止表示。歩行者、車両の誘導。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)2質量(g)230径(Φmm)8
  • ラインマーキング用テープ 4169NPV8TR tesa(テサ/テサテープ)

    ラインマーキング用テープ 4169NPV8TR

    tesa(テサ/テサテープ)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    フロアーの区画線引き用。直線用途に適しています。 再剥離性も良好。 セパレータがないタイプなので、作業効率は上がります。
    トラ(黒×黄)テープ幅(mm)50厚さ(mm)0.2テープ長さ(m)33トラスコ品番491-1300質量(g)490基材PVC粘着剤ゴム系伸び(%)180粘着力(N/10mm)3.00引張強度(N/10mm)36.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • どこでもミラー カーボーイ

    どこでもミラー

    カーボーイ(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷
    専用両面テープ貼付け済で簡単に設置できます。施設内の死角や駐車エリアの安全対策、店舗での防犯用に使用できます。サイズが豊富で使用箇所により最適なサイズを選択できます。破損しずらく、非常に軽量です。取り付け用の金具や支柱などが必要ないのでローコストです。
    用途視認性向上による事故防止、安全確認、防犯、万引き防止などに。サイズによって使い分けて下さい。大(1000R):死角が多く、見ずらい道路などに。中(650R):歩行者や自転車が多い道路。小(330R):前方、側面、後方の死角の確認。極小(250R):手軽に周りを確認。材質(本体)アクリル、PETフィルム取付場所壁面材質(テープ)発泡ポリエチレン・アクリル系粘着剤取付け方法両面テープ(貼付済み)使用場所屋内・屋外兼用
  • どこでもミラー カーボーイ

    どこでもミラー

    カーボーイ(16件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    ペタッと貼るだけ!防犯対策や衝突事故防止に。軽くて割れにくいミラーです。裏面 両面テープル付なので、簡単に貼付けできます。壁や塀など、どこにでも晴れます。カラープラポールサインキャップにも貼り付けて使用できます。
    トラスコ品番788-5598厚さ(mm)1.5材質(本体)アクリル、PETフィルム質量(g)約140寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約256×1.5取付場所壁面・カラープラポール材質(テープ)発泡ポリエチレン・アクリル系粘着剤取付け方法両面テープ(貼付済み)使用場所屋内・屋外兼用寸法(外径×厚さ)(mm)256×1.5曲率半径330鏡面寸法(mm)約256Φ
  • ソフトカラーコーン トーグ安全工業

    ソフトカラーコーン

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    メーカーカラーコーンの自慢はやわらかさ! 耐久性、耐候性が違います。
    質量(kg)1サイズ(mm)□380×高さ700
  • 反射標識ステッカー WAKI(和気産業)

    反射標識ステッカー

    WAKI(和気産業)
    759税込835
    1枚
    当日出荷
    懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
    用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材長さ(mm)200幅(mm)45厚さ(mm)1質量(g)4表示内容頭上注意アズワン品番64-5072-08
  • 滑り止めトラ柄テープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用 日本緑十字社

    滑り止めトラ柄テープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
    用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工引張強度(N/25mm)40粘着力(N/25mm)11.5使用場所屋内外兼用
  • アダプタ 単管用警告灯 単管取付用 モノタロウ

    アダプタ 単管用警告灯 単管取付用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    単管に警告灯を取り付けるためのアダプターになります。 一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。 本体側面の穴から指を入れて、警告灯のスイッチ操作もできます。
    用途モノタロウブランド/ソーラー式フラッシュ警告灯(単管タイプのみ)を単管に取り付ける際に使用材質ポリエチレン、鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約184タイプ径48.6mm単管用本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×55×119(ネジ部含まず)
  • カラープラポールセット(ピラー+ゴムベース) カーボーイ

    カラープラポールセット(ピラー+ゴムベース)

    カーボーイ(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエチレン(PE)、リサイクルゴム幅(mm)約300高さ(mm)870質量(g)約3030色(ベース)ブラック
  • イヤフォン先端ゴムパッド(標準) アルインコ

    イヤフォン先端ゴムパッド(標準)

    アルインコ(5件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    イヤホン形状カナル式適合EME-21A、EME-32Aヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
  • ジョイステップ(段差スロープ) 信栄物産

    ジョイステップ(段差スロープ)

    信栄物産(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    特殊プラスチック製の段差スロープで、通行が静かでスムーズ、 車両の乗り入れやベビーカーや車椅子の通行もラクに行えます。 50mm、100mm、150mm段差の3サイズをご用意しております。 丈夫で手軽な特殊プラスチック製で、鉄板のような音がしません。 付属のボルトで横連結が可能です。
    用途段差プレート、段差スロープ、段差ステップ、段差解消材質高圧ポリエチレングレー耐荷重(t)8
  • 軟質塩ビコーナーガード TRUSCO

    軟質塩ビコーナーガード

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
    用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。材質軟質塩化ビニール幅(mm)50厚さ(mm)4.5取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
  • ソフトコーンM 接着式 サンセルフ

    ソフトコーンM 接着式

    サンセルフ(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本ほか
    4日以内出荷
    屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。 屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。 また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。
    用途防水面、屋上面などセット内容専用アダプター+接続ボルト厚さ(mm)12直径(Φmm)210材質(本体)ポリウレタン材質(アダプター)PE設置方法接着
  • キャッピカ アラオ

    キャッピカ

    アラオ(8件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    単管及びD19~D25兼用で、先端に夜でも目立つ反射シール付。
    適合D19~D25(Φ48.6単管兼用)
  • 安心クッション半月型 細 カーボーイ

    安心クッション半月型 細

    カーボーイ(2件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に!
    用途工場、倉庫の突起部分に!。台車、作業テーブルのエッジ部分に!。頭上の設備の危険箇所に!。駐車場やエレベーターの出入り口に!材質NBR(発泡ゴム)形状半月型幅(mm)35厚さ(mm)18
  • トララインテープ 50mm×25m 黄/黒 日東エルマテリアル

    トララインテープ 50mm×25m 黄/黒

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    基材がポリオレフィン系のため伸びにくく綺麗なラインができます。 再剥離型粘着剤を使用しているため、しっかり貼りつき、剥がす時にのり残りが少ないです。 有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。 焼却の際に、有害な塩素ガスを発生させません。
    用途危険箇所や立入禁止区域などの区間標示に。 屋内用、工場、駐車場、病院などの事故防止用に。トラスコ品番497-8129質量(g)190引張強度25N/10mm粘着力9.5N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 特定小電力トランシーバー用ニッケル水素充電池 ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー用ニッケル水素充電池

    ICOM(アイコム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    質量(g)28トラスコ品番342-6491適合機種IC-4400/IC-4400L、IC-4300/IC-4300L、IC-4310/IC-4310L、IC-4350-IC/4350L、IC-4500種別ニッケル水素充電池
  • AZチェーンポール ブラスト興業

    AZチェーンポール

    ブラスト興業(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
    材質PE寸法(mm)(おもり部)Φ250×約100種類両側フックベース径(Φmm)250使用場所屋外使用可
  • セフティースロープ MISUGI(ミスギ)

    セフティースロープ

    MISUGI(ミスギ)(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。 プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。 SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。 滑りにくく耐久性に優れています。 凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。 ガタつき音がまったくありません。
    付属品ボルト、ナット、ワッシャー材質ゴムチップ長さ(mm)600材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料耐荷重(t)6

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品