絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
9,004件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラープラポール ピラー カーボーイ

    カラープラポール ピラー

    カーボーイ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンド用支柱です。
    高さ(mm)863材質ポリエチレン(PE)幅(mm)63質量(g)380
  • 工事用旗 シンワ測定

    工事用旗

    シンワ測定(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1組(2本)
    当日出荷
    遠くからでも確認しやすい赤白の合図用旗です。
    用途工事現場での一般車の誘導などに。セット内容紅白各1本紅白柄径(Φmm)16.5柄長さ(mm)600材質(柄部)
  • ミニミニコーン 安全興業

    ミニミニコーン

    安全興業(16件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    とても柔らかく、柔軟です。
    質量(g)300底の外寸法(mm)275×275
  • 拡声器スピーカー サンワダイレクト

    拡声器スピーカー

    サンワダイレクト
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。 音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。 マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。 電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。 握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。 Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。 バッテリー内蔵で動作し約3時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
    ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×62×235質量(g)約220スピーカー密閉式フルレンジスピーカー電源内蔵リチウムイオン電池、またはUSB Type-Cポートより給電(DC5V 1.5A)連続使用時間(時間)【スピーカー部】約8(使用条件によって異なる)BluetoothVer5.0対応プロファイル【Bluetooth部】A2DPオーディオコーデック【Bluetooth部】SBC通信距離(m)【Bluetooth部】約10最大出力(W)【スピーカー】実用:8周波数特性【スピーカー】100~12000Hzバッテリー容量(Ah)2スピーカーユニットサイズ:2インチ(直径約50mm)インピーダンス(Ω)【スピーカー部】4(ロード)
  • プラスチックチェーン 常磐精工

    プラスチックチェーン

    常磐精工(3件のレビュー)
    659税込725
    1台
    当日出荷
  • フラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用 モノタロウ

    フラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
    用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS質量(g)約199電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約85×207点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40LED使用数(個)4販売区分業務用
  • ソフトコーンM 縁石ベース式 サンセルフ

    ソフトコーンM 縁石ベース式

    サンセルフ(8件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本ほか
    4日以内出荷
    緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ 4点固定型で固定強度もアップ ベース部に反射ガラスビーズ採用 柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
    用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。付属品設置用アンカーボルト材質(本体)ポリウレタンベース部(mm)160×260材質(ベース)PEポール径(Φmm)80(上部75)色(本体)オレンジ色(反射部)色(ベース)オレンジ
  • 6.0mmx 5m プラスチックチェーン/耐候型(黄/黒) エスコ

    6.0mmx 5m プラスチックチェーン/耐候型(黄/黒)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1本
    当日出荷
    材質ポリエチレン黄/黒(トラ)全長(m)5線径(Φmm)6
  • 吹き流しKING DATA 結一産業

    吹き流しKING DATA

    結一産業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    吹き流し金具をグレードアップ! 新タイプのステンレス製は雪・雨などで回転部が錆びにくく、寒冷地でも長期使用できるようにしています。 また、ステンレスと鉄を組合せることでコストパフォーマンスにも優れている商品になりました。 吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360℃回転できるようにしています。
    用途道路・土木工事、建設現場、作業現場の吹き流し取付用仕様防錆、縦・横360℃回転セット内容金具本体、キャップ、巻き付き防止金具材質取付金具:ステンレス、先端キャップ:ステンレス、ボルト:ステンレス、アイボルト:鉄寸法(mm)60Φ×150素材色(シルバー)質量(g)700対応寸法(mm)単管48.6(ピン付き不可)
  • NX-20X用イヤーハング式イヤホンマイク エフ・アール・シー

    NX-20X用イヤーハング式イヤホンマイク

    エフ・アール・シー
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバー NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。 また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。 トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。 襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
  • ソフトコーンM ノンベースタイプ サンセルフ

    ソフトコーンM ノンベースタイプ

    サンセルフ(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本ほか
    4日以内出荷
    駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。 支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。 台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。 設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
    仕様M16×35mmボルト埋め込タイプ、コンクリート用付属品アンカー材質ポリウレタン台座寸法(mm)100ポール径(Φmm)80色(本体)オレンジ色(反射部)
  • 安心クッション(半円型) TRUSCO

    安心クッション(半円型)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26全長(mm)400質量(g)85材質ニトリルゴム(NBR)形状半円型幅(mm)50厚さ(mm)26取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • オーバルミラー (衝突防止・安全確認用) マグネットタイプ TRUSCO

    オーバルミラー (衝突防止・安全確認用) マグネットタイプ

    TRUSCO
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    楕円形(オーバル)なのでワイドな視野が得られます。フレキシブルアーム(120mm)で角度調整が可能です。縦付け、横付け自由自在
    用途工場ライン(コンベヤ等)の作業確認 。倉庫内の衝突防止型式楕円仕様室内専用付属品化粧ねじ×1ワッシャー×1トラスコ品番352-7166ミラー裏面:ホワイト アーム:ホワイト質量(g)278タイプマグネット寸法(幅W×高さH)(mm)290×150材質(ミラー)高級アクリル像の大きさ(曲面R)600
  • プラスチックチェーン ニッサチェイン

    プラスチックチェーン

    ニッサチェイン(2件のレビュー)
    4,988税込5,487
    1巻(10m)
    当日出荷
    資材の保管場所の境界や人・車両の進入禁止に。
    材質ポリエチレン長さ(m)10チェーン内寸(mm)23.5×7.0チェーン線径(Φmm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wバリアリール 中発販売

    Wバリアリール

    中発販売
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    本体2個使いで継ぎ目なしの1本シート 強力ネオジム磁石4個付き 増し締めハンドル搭載 シートロック機構付き
    シート長さ(m)12シート幅(mm)60材質(本体)ABS樹脂質量(g)約680材質(シート)ポリエチレン本体寸法(mm)奥行63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×143(個)本体高さ(mm)143設置方式マグネット式(ネオジム磁石)色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外防雨型本体幅(mm)70巻取形式自動巻取式
  • 安心クッション(平型) TRUSCO

    安心クッション(平型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。幅(mm)55長さ(m)0.89厚さ(mm)8質量(g)90材質ニトリルゴム(NBR)形状平型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 防滴メガホン TOA

    防滴メガホン

    TOA(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
    種類ハンドタイプ付属品バッテリースペーサー材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時)定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB)防水性IPX5
  • スコッチコーン ブラスト興業

    スコッチコーン

    ブラスト興業(22件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    翌々日出荷
    スタンダードサイズで薄暗い場所や、工場の入り口など、車のライトに反射しますので、視認性が高まります。
    仕様反射材3段巻質量(g)約850(±20)
  • ブロー製折りたたみ矢印板 ブラスト興業

    ブロー製折りたたみ矢印板

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台ほか
    翌々日出荷
    本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折りたたみ矢印板。風の影響を受けにくいように風穴を設けました。取って部分が可動式になっており持ち上げる時の手首にかかる負担を軽減。コンパクトに折りたためるので乗用車等にも搭載がらくらく
    材質高密度ポリエチレン
  • IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ  WED-EPM-YSE  特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ WED-EPM-YSE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバー IC-4300/IC-4350、DJ-P221、CL120、FTH-314等に対応しています。 こちらは”耳掛け有り”タイプの販売ページとなります。 お好みに合わせてお選びください。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」 対応機種: 【防水ねじこみ型1ピンタイプ】 アイコム(ICOM):IC-4300/IC-4350/IC-4310L 等 アルインコ(ALINCO):DJ-P22/DJ-P221/DJ-DPS70/DJ-M10 等 スタンダード(STANDARD):FTH-107/FTH-108/FTH-208/FTH-307 FTH-308/FTH-314 等 モトローラ(MOTOROLA):CL40/CL45/CL70/CL120 等のトランシーバーに対応しています。
  • 特定小電力トランシーバー2台セット NEXTEC

    特定小電力トランシーバー2台セット

    NEXTEC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    総務省技術基準適合品。ビジネスからレジャーまであらゆるシーンで活躍!。特定小電力トランシーバー全20チャンネル対応。免許・資格不要。2台セット・イヤホンマイク付。すぐ交信ができるお得な2台セット。交信の目安 市街地:100~200m、見通しの良い郊外:約1km。38グループモード装備。同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、 他のグループの通話が聞こえてしまいますがグループモードを使用することにより、同じグループのみの通話をすることができます。ハンズフリー機能(VOX)。PTTスイッチを押さずにマイクに向かって話すだけで、 自動的に送信することができます。話が終わると待ち受け状態に戻ります。 音声に反応し送信ボタンを押さなくてもマイクに向かって話すだけで自動送信されます。オートパワーオフ。設定した時間になると自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れを防止します。ベルコール機能。送信が終了したことをベルで相手に知らせることができます。チャンネルスキャン機能。他の人が通話しているチャンネルを自動的に探すことができます。60時間運用 (単3型アルカリ電池使用時)
    付属品イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付)種類特定小電力
  • ショックレスガード 日本緑十字社

    ショックレスガード

    日本緑十字社(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。 屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
    材質軟質塩ビ寸法(m)1
  • ラジオ体操用CD ユニット

    ラジオ体操用CD

    ユニット(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    BGMとナレーションが効率アップの秘訣。作業前の準備のラジオ体操がスムーズに行えます。
    仕様第1体操(号令・伴奏入り)、第2体操(号令・伴奏入り)、第1体操(伴奏のみ)、第2体操(伴奏のみ)トラスコ品番737-9421時間第1・第2体操各4分
  • 標識ロープ TRUSCO

    標識ロープ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のロープです。切断後の端面はライターの火などで軽くあぶり、ほつれを保護して下さい。
    用途安全標識として区画整理用に。危険区域の周囲に材質ポリエチレン黄/黒タイプ3つ打
  • ゆびストッパー40cm カーボーイ

    ゆびストッパー40cm

    カーボーイ
    1,098税込1,208
    1袋(2本)
    当日出荷
    ジャバラ形状がドアの継ぎ目をカバーして指詰め事故や挟まり事故を防ぎます。
    用途ドア、扉の指挟み防止に。厚さ(mm)15材質軟質塩化ビニール(PVC)質量(g)110取付け方法貼付タイプ(両面テープ貼付済)幅(mm)215長さ(mm)400
  • 金具付き片側輪っか 三角旗付きトラロープ 結一産業

    金具付き片側輪っか 三角旗付きトラロープ

    結一産業
    3,098税込3,408
    1巻(20m)ほか
    当日出荷
    現場でお困りの声をこの1本に集約!! 片側がはじめから輪っかで三角旗を固定した 片側輪っかで取り付け簡単!風でも三角旗がずれない
    ロープ径(Φmm)7材質PE、ターポリン寸法(cm)三角旗:30×26寸法(Φmm)輪っか:50仕様さつま編み
  • 警笛付指示灯 赤 Beruf SECURITY

    警笛付指示灯 赤

    Beruf SECURITY(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    警笛付LED指示灯なので光と音で誘導。大音量95dBの警笛機能付。 点滅→点灯→手元ライトの3WAYモード。明るい50LM白色手元ライト。 携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。
    用途工事現場や会場の警備に 夜間のパトロールに 人や車の交通整理にLEDSMDx2 50LM警報音・音量90~95dB防水保護等級IP×3
  • パイプガード(反射式) 仙台銘板

    パイプガード(反射式)

    仙台銘板
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    クッション材使用のため安全確保できます。 反射シールを貼っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
    寸法(mm)Φ50×Φ68×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーエコクッション TRUSCO

    コーナーエコクッション

    TRUSCO(4件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シンプルな形状であらゆる角をカバーします。必要な分だけ簡単にカットして取り付けられます。
    用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。形状L字型材質発泡ポリエチレン取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)0.9
  • カラープラポール ゴムベース カーボーイ

    カラープラポール ゴムベース

    カーボーイ(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    人や車両が踏みつけても壊れにくいベースです。
    ブラック高さ(mm)70トラスコ品番440-3142材質リサイクルゴム幅(mm)300質量(kg)2.2
  • スーパーオーバル コミー

    スーパーオーバル

    コミー(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!。見たいところを重点的に。
    用途天井・壁付け両用型式楕円(ミラー裏面)ホワイト材質(ミラー)高級アクリル材質(アーム)スチール(白塗装)像の大きさ(曲面R)中(860)使用場所室内専用
  • 安心クッション クリア カーボーイ

    安心クッション クリア

    カーボーイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    直角以外の角度にも対応!。ぶつかると危険な角に貼り、衝突時の衝撃を吸収
    用途安全対策に付属品専用両面テープ材質PVC、専用両面テープ長さ(mm)2000クリア粘着剤アクリル系
  • ガレージミラー エーモン

    ガレージミラー

    エーモン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐候性に優れたアクリル製ミラーで軽くて割れにくい。耐衝撃性に優れたHIPS製フレーム。ピボット式で見やすい角度にカンタン調整(上下左右約60°の角度調整可能)。工具を使わずロックキャップを回すだけでミラー角度が固定できる。エーモンオリジナル機構(特許取得済 第5973602 号)。ガレージミラーアタッチメント(別売)を使えばいろんな箇所に取り付けできる
    用途ガレージ周りや道路へ出庫する際の安全確認に取付場所壁面・壁上・支柱材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチール材質(ボルト)ステンレス使用場所屋外材質(フランジナット)ステンレス角度調節可能
  • 道路鋲 反射式タイプ モノタロウ

    道路鋲 反射式タイプ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    両側に反射板が取り付けられているため、視認性に優れます。 取付に便利な取っ手(凹み)付き。
    用途縁石の上などの注意喚起に。(本体部)黄、(反射部)黄材質(本体部)ABS樹脂、(反射部)アクリル反射板寸法(mm)100×100×20
  • 反射テープ モノタロウ

    反射テープ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    199税込219
    1巻
    当日出荷
    夜間の暗い場所で反射テープとしてライトなどに反射します。
    用途門柱やフェンスなどへの危険標示やヘルメットなどの保護具の目印に。イエローテープ幅(mm)約20基材PET、ガラス粉テープ長さ(m)約1粘着剤アクリル系
  • ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産

    ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム

    信栄物産(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
    用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(本体)合成ゴム断面タイプ(ゴム)D型
  • PVCソフトスマートコーン 仙台銘板

    PVCソフトスマートコーン

    仙台銘板(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    翌日出荷
    材質はPVCで耐久性・復元性に優れたコーンです。 反射材はプリズム高輝度反射シート(3M製3910FP)を使用しています。
    NETIS番号KT-160007-VE材質PVC(軟質塩化ビニル)寸法(mm)700×350×350質量(kg)3.5高さ(mm)700種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入り
  • イヤホンマイク FP22 エフ・アール・シー

    イヤホンマイク FP22

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。受信音が聞き取りやすいイヤホン付き。
    ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
  • リール巻プラスチックチェーン ニッサチェイン

    リール巻プラスチックチェーン

    ニッサチェイン(4件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1巻(15m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    軽さと色の鮮やかさが特長のチェイン。展示場や工事現場の誘導用に最適です。
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • やわらかコーン ミツギロン

    やわらかコーン

    ミツギロン(15件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    復元力に優れ、車にひかれても壊れにくいです。寒さに強く、耐久性に優れます。
    用途工事現場や料金所。材質エチレンビニルアセラート幅(mm)380質量(kg)1高さ(mm)700寸法(幅W×高さH)(mm)380×700種類スタンダードデザイン無地

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品