カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- SUZUKID(スズキッド)(109)
- マイト工業株式会社(91)
- 星光製作所(80)
- トーアボージン(56)
- IKURATOOLS(育良精機)(49)
- 3M(スリーエム)(49)
- TRUSCO(43)
- リケン(40)
- 山本光学(40)
- 理研化学(37)
- 日本光器製作所(NIKKO)(33)
- 3M(24)
- NT(23)
- エスコ(21)
- 東安(19)
- 理研オプテック(15)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12)
- H&H(11)
- デンゲン(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
溶接面・遮光メガネとは溶接をする際に発生する強い光や熱などから目や顔を防ぐための溶接用品です。手持ちのできる溶接面は工場やDIYでの作業などでも使われています。遮光メガネは手短に使える物から眼鏡の上から装着して、本格的な溶接を行えるものまであります。また工場での溶接などで使われる自動溶接遮光面は通常時には手元がはっきりと見えますが、アーク光などの強い光を感知すると自動的に遮光が行われます。かぶるタイプなので両手が使えるのが大きなポイントです。

色ガラス 溶接面用
(81件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷DIN規格の遮光ガラス用途溶接作業時の遮光プレートとして。寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5寸法(mm)50×105販売区分業務用
白ガラス 透明
(19件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(100枚)当日出荷溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。用途溶接面用材質ガラス厚さ(mm)2寸法(mm)約50×約105色透明販売区分業務用
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード
(56件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/20000質量(g)510使用温度範囲(℃)-10~55電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)フィルターサイズ(mm)110×90遮光度#9~#13視界範囲(mm)97×47切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応使用期間(年)2販売区分業務用
NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね
山本光学(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など種類遮光めがね仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付材質(レンズ)ポリカーボネート形状一眼質量(g)43規格JIS T8141レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×64×150フレーム色グリーンレンズPET(両面ハードコート)材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
外側保護プレート 自動溶接遮光面用
(22件のレビュー)¥849税込¥9341パック(5枚)当日出荷自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-2、M3000F(M/4))用の外側保護プレートです。適合AS-2、AS-2-F、M3000F(M/4) 共用厚さ(mm)1寸法(mm)90×110販売区分業務用
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付
(91件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/10000!その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。質量(g)495使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽光(リチウム電池2個)フィルターサイズ(mm)110×90×8遮光度#9~#13視界範囲(mm)96×42切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理使用期間(年)2販売区分業務用
溶接用かぶり面
(50件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。用途アーク溶接・ガス溶接作業用種類溶接面(かぶり式)材質本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン質量(g)約530(内外プレート含む)タイプヘッドバンドタイプ寸法(縦×横)(mm)約300×250遮光度♯10付属(外側)適合プレート外側50×105mm/内側90×110mm頭囲(cm)約60まで販売区分業務用
一眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-37W
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。用途ガス溶接、ガス切断作業種類遮光メガネタイプポリカレンズ機能メガネ併用可質量(g)45レンズ色グリーン材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
溶接面
(45件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。種類溶接面(手持ち式)材質ポリプロピレン製適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど質量(g)約260取付方式裏側の窓枠の上下盛り上がった部分を押していただくと、前面の枠が外れますので、その枠と本体の間にガラスを装着いただき、枠を押し込んでください。面体寸法(幅×長さ)(mm)約250×約295窓寸法(幅×高さ)(mm)約100×約40販売区分業務用
スパッタ防止プレート ポリカーボネート 透明
(46件のレビュー)¥169税込¥1861枚当日出荷衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。色透明材質(レンズ)ポリカーボネイト寸法(横×縦×厚さ)(mm)約108×約51×約2仕様ポリカーボネイト寸法(mm)約108×約51×約2販売区分業務用
手持ち熔接面
理研化学(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手持ち溶接面のスタンダードタイプ。 木製の柄で滑りにくく手になじみやすくなっております。種類溶接面(手持ち式)仕様耐水性材質(本体)ファイバー、(手持ち部)木色緑質量(g)276タイプファイバー製 耐水窓寸法(幅×高さ)(mm)90×40本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)310×225×120
ウェルディングプレート ガラス (DIN規格)
理研化学(20件のレビュー)¥599~税込¥659~1枚当日出荷DIN規格品色グリーン仕様DIN規格品材質ガラス厚さ(mm)2.5~2.9寸法(mm)50×105
溶接メガネ 自動遮光 溶接ゴーグル アーク光 ソーラー充電 バンド 保護フィルタ付き
ブロードウォッチ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アーク光を感知して自動で遮光度を調整。見えづらさを低減し、作業効率がアップ!反応速度は0.00005秒と早く、復元も早いので作業の邪魔にならない。着脱が楽な通常のメガネタイプとがっちりと安定した装着ができるバンド式の2通りの装着が可能。ソーラー充電式なので、面倒な電池交換の手間いらず。眼鏡型のゴーグルなので、両手が使えて作業効率が格段にアップ。吸収フィルタとバンドが付属。電源はリチウムボタン電池またはソーラー充電対応。用途アーク溶接に対応付属品本体、保護フィルタ、バンド材質PC、ABS寸法(mm)約145×60×160(テンプルを広げた状態)質量(g)約55(保護フィルタを含む)使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウムボタン電池/ソーラー遮光度DIN11相当戻り速度(秒)【遮光】0.1~0.3遮光速度(秒)< 5/10000
溶接用素ガラスパック
TRUSCO(2件のレビュー)¥239税込¥2631パック(2枚)当日出荷コスト重視の低価格タイプ。用途遮光ガラス用のカバーレンズです。トラスコ品番228-2836適合機種HS、TPW-T、TPW-K厚さ(mm)2.0材質/仕上ガラス摘要パック入質量(g)66寸法(縦×横)(mm)50×105縦(mm)50質量(g/パック)66
液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ
SUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨種類自動溶接遮光面付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個寸法(mm)240×305×207電源単4電池×ソーラー電池本体質量(g)528遮光度#9~#13視野98×44mm遮光速度(秒)1/25000
溶接用手持面
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷軽くて、堅く、電気絶縁性にも優れた素材のバルカナイズドファイバー(堅紙)でできています。用途アーク溶接作業に。種類溶接面(手持ち式)トラスコ品番228-2771材質(面体)硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、(手持部)プラスチック(P.P.)質量(g)300面体寸法(幅×長さ)(mm)221×315適合プレート105×50mm(別売)
内側保護プレート 自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用
(4件のレビュー)¥849税込¥9341パック(5枚)当日出荷用途自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用の内側保護プレートの交換に。材質ポリカーボネート色透明サイズ(mm)105×54×1販売区分業務用
帽子取付用メガネ No.1400
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 赤外線や紫外線から目を守ります。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。材質(レンズ)ポリカレンズ標準質量(g)85紫外線透過率(%)0.0003以下機能UVカット特性メガネ併用可RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用素ガラス100枚入
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(100枚)当日出荷コスト重視の低価格タイプ。用途遮光ガラス用のカバーレンズです。トラスコ品番228-2798適合機種HS、TPW-T、TPW-K厚さ(mm)2.0材質/仕上ガラス質量(kg)3摘要箱入寸法(縦×横)(mm)50×105寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2質量(g/パック)2820
内側保護プレート 自動溶接遮光面(AS-2シリーズ)用
(13件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(5枚)当日出荷自動溶接遮光面ソーラー式(AS-2シリーズ)専用の内側保護プレートです。適合AS-2AS-2-F共用材質ポリカーボネート寸法(mm)47×103×1販売区分業務用
液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF
SUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。用途液晶式自動遮光溶接面。種類自動遮光面仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚電源ソーラー+単4電池×1個使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)遮光度7~13、(遮光度前)3.5視界範囲(mm)96×40反応速度(秒)1/25000感度調整ダイアル式無段階調節
防じんメガネ(溶接用)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。種類防じんメガネ仕様JIS規格外品、UVカット材質ポリカーボネート樹脂製タイプポリカレンズ機能メガネ併用可質量(g)約45RoHS指令(10物質対応)対応
ウェルディンググラス#8
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。 メガネの上からもかけられます。 伸縮ソフトテンプルにより、どなたにも快適にお使いいただけます。 接顔部への衝撃を和らげるクッションカバーが付いています。 飛来物が目に入り込まないよう上ひさし両サイド付レンズを採用しています。用途電機溶接用遮光サングラス遮光度#8材質ポリカーボネート
ヘルメット取付け溶接面 610X
理研化学(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製。ヘルメット装着用。窓が上下に開閉します。MP型ヘルメットから溝付型ヘルメットまで幅広く使用可能。種類ヘルメットタイプ適合(ヘルメット):MP型、野球帽型材質ポリプロピレン質量(g)315寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×240×230耐熱温度(℃)100適合プレート105×50mm
ヘルメットA型(H)
星光製作所(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷種類溶接面(かぶり式)材質(本体)パスコ(耐水性)質量(g)約450寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約34×20×16
溶接面 NSシリーズ
日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から15日以内出荷強度と耐久性・絶縁性を備えたバルカナイズドファイバー製。 丈夫で割れにくく軽量なファイバー紙。 優れた絶縁性により電気を通しにくいので特に電気溶接に最適です。用途溶接・溶断作業
かぶり溶接面 510
理研化学(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製!。頭直接装着タイプ。接顔部ソフトタッチ。種類ヘッドバンドタイプ材質プラスチック質量(g)380寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×230×200適合プレート105×50mm
アーク溶接用ゴーグル
SUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。 ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。用途電気溶接用遮光度#10質量(g)106種類ゴーグル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×75
セフティ遮光ハードグラス
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ガス溶接や溶断、高熱炉前作業での有害光線から眼を守るベーシックタイプの遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯1.7になります。 クッションカバー付きでフィット感が向上します。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 価格も手ごろでベーシックタイプのおすすめ品です。 メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ポリカーボネート レンズ:ハードコート質量(g)約43種類遮光メガネレンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット遮光度1.7
二眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-70W
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。用途ガス溶接作業種類遮光メガネ仕様メガネ併用可タイプポリカレンズ規格JIS規格品機能つる調整可長さ(mm)150幅(mm)148高さ(mm)55質量(g)37レンズ色グリーン材質(フレーム)プラスチックテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコートレンズ厚さ(mm)2.1