絞り込み
寸法(mm)
ブランド
規格
A種・B種・C種・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 溶接シート

224件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接作業不燃シート (ハトメ付き) エスコ

    溶接作業不燃シート (ハトメ付き)

    エスコ
    62,500税込68,750
    1枚(1枚)
    4日以内出荷
    用途溶接用シート・溶断用シート・建築工事用シート・電気工事用シート・炉前用シート・断熱カーテン・溶接用前l掛等に材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1寸法(mm)2900×2920質量(kg)6.5径(Φmm)ハトメ:12ハトメ数24連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)1300
  • シリカクロス 東安

    シリカクロス

    東安
    51,980税込57,178
    1巻
    3日以内出荷
    お好きな長さにアレンジできます。JIS A 1323 A種類 適合品とは?。厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、。発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
    用途溶接作業時の火花、火花・ノロ受けシート、炉カーテン。防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)。自動車板金などでの車体保護シート材質シリカ繊維寸法(幅W×長さL)(m)1×15連続使用温度(℃)1000度瞬間耐熱温度(℃)1650度
  • バイオセラミッククロス ガラス線補強 旭産業(シート)

    バイオセラミッククロス ガラス線補強

    旭産業(シート)
    169,800税込186,780
    1本
    4日以内出荷
    厚生労働省による特定化学物質障害予防規則(特化則)対象外の製品です。RCF規制対象外。EU指令(Directive 97/69/EC NOTEQ)及びドイツ規制(TRGS 905)が適用され、規制対象から除外される繊維状物質です。生体溶解性セラミック繊維と少量の有機繊維で構成されています。熱伝導率が低く断熱性に優れています。
    用途鉄鋼、非鉄金属、石油化学、窯業など各種工業炉のライニング。各種防火断熱材。高温用カーテン。各種ダクト、パイプ保温材トラスコ品番828-0769材質生体溶解性セラミック繊維(65~75%)、有機繊維(15~20%)、ガラス繊維(5~15%)幅(mm)1000厚さ(mm)2長さ(m)30
  • まとめ買い スパッタシート ”アルファー”(片面コーティング) TRUSCO

    まとめ買い スパッタシート ”アルファー”(片面コーティング)

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1組(5枚)
    当日出荷
    平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
    用途溶接火花受けシート、養生シートとして。材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工厚さ(mm)約0.7JIS規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040
  • スパッターシート ガラス繊維両面加工 結一産業

    スパッターシート ガラス繊維両面加工

    結一産業
    34,980税込38,478
    1枚
    5日以内出荷
    溶接火花養生に最適。両面加工で使用勝手も良いです。両面使用も可能。火花の飛散が少なく、溶接作業時の安全性に優れています。ガラス繊維を使用しており、優れた耐火性耐熱性を発揮します。断熱性が高く、絶縁性に優れ、柔軟性もある為、作業性も良好です。シートに炎が触れても赤熱だけで、火花を貫通させにくく付着もしにくいです。
    仕様●サイズ:1900mm×2920mm●材質:ガラス繊維両面加工●色:ベージュ●JIS A1323 A種合格品●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。アズワン品番67-2385-21
  • スパッターシート ガラス繊維両面加工 結一産業

    スパッターシート ガラス繊維両面加工

    結一産業
    22,880税込25,168
    1枚
    5日以内出荷
    溶接火花養生に最適。両面加工で使用勝手も良いです。両面使用も可能。火花の飛散が少なく、溶接作業時の安全性に優れています。ガラス繊維を使用しており、優れた耐火性耐熱性を発揮します。断熱性が高く、絶縁性に優れ、柔軟性もある為、作業性も良好です。シートに炎が触れても赤熱だけで、火花を貫通させにくく付着もしにくいです。
    仕様●サイズ:1900mm×1920mm●材質:ガラス繊維両面加工●色:ベージュ●JIS A1323 A種合格品●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。アズワン品番67-2385-20
  • スパッターシート ガラス繊維両面加工 結一産業

    スパッターシート ガラス繊維両面加工

    結一産業
    5,798税込6,378
    1枚
    3日以内出荷
    溶接火花養生に最適。両面加工で使用勝手も良いです。両面使用も可能。火花の飛散が少なく、溶接作業時の安全性に優れています。ガラス繊維を使用しており、優れた耐火性耐熱性を発揮します。断熱性が高く、絶縁性に優れ、柔軟性もある為、作業性も良好です。シートに炎が触れても赤熱だけで、火花を貫通させにくく付着もしにくいです。
    仕様●サイズ:900mm×920mm●材質:ガラス繊維両面加工●色:ベージュ●JIS A1323 A種合格品●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。アズワン品番67-2385-18
  • スパッターシート ガラス繊維両面加工 結一産業

    スパッターシート ガラス繊維両面加工

    結一産業
    11,980税込13,178
    1枚
    3日以内出荷
    溶接火花養生に最適。両面加工で使用勝手も良いです。両面使用も可能。火花の飛散が少なく、溶接作業時の安全性に優れています。ガラス繊維を使用しており、優れた耐火性耐熱性を発揮します。断熱性が高く、絶縁性に優れ、柔軟性もある為、作業性も良好です。
    仕様●サイズ:900mm×1920mm●材質:ガラス繊維両面加工●色:ベージュ●JIS A1323 A種合格品●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。アズワン品番67-2385-19
  • 溶接作業不燃シート(高耐久性) EA334Cシリーズ エスコ

    溶接作業不燃シート(高耐久性) EA334Cシリーズ

    エスコ
    125,000税込137,500
    1本
    翌日出荷
    。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。ハトメ無し。
    仕様●サイズ:1000mm×20m●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●JIS A 1323 A種適合品
  • 溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ エスコ

    溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ

    エスコ
    8,970税込9,867
    1枚
    翌日出荷
    耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
    仕様●サイズ:920×920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ付(四隅)●JIS A 1323 A種適合品
  • ガラス繊維織物シート"コーテッドグラス" 吉野

    ガラス繊維織物シート"コーテッドグラス"

    吉野
    75,980税込83,578
    1セット(5枚)
    翌々日出荷
    JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。透光性を兼ね備えた火花養生シートです。両面特殊シリコン樹脂コーティング加工を施しています。極めて軽く、蒸気、湿気等を通さず、水・油に対しても長持ちします。クリア色タイプは透光性があるので、採光が可能です。ノンアスベスト・ノンセラミックで安全・安心です。ハサミなどで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
    種別ロール材質ガラス繊維織物(両面シリコンコーティング)幅(mm)1000厚さ(mm)約0.27長さ(m)10ハトメ数無し寸法(m)1×10JIS規格JIS A1323試験 C種合格品質量(g/m2)約210RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐炎フェルト(2mm)片面コート 吉野

    耐炎フェルト(2mm)片面コート

    吉野
    21,980税込24,178
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    プレス加工により、表面の平滑性・厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。軽く、しなやかで作業性に優れています。ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。
    用途溶接火花受け・自動車板金などでの車体保護シートとして。幅(mm)2000厚さ(mm)約2.7
  • スパッタシート ゴールド(コーティングなし) TRUSCO

    スパッタシート ゴールド(コーティングなし)

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    最高級タイプです。受けた火花・ノロを付着させます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいない安全な製品です。ノンアスベストの安全な製品です。柔らかくワークにフィットします。引張り、引き裂きに強く耐久性に優れています。
    用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)トラスコ品番380-3397種別ミニ材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)長さ(mm)600幅(mm)800厚さ(mm)1.32ゴールドハトメ数4ハトメピッチ(mm)短辺:760、長辺:560
  • スパッタシートシリカクロス迷彩柄汎用タイプ(コーティングなし・ハトメ付) TRUSCO

    スパッタシートシリカクロス迷彩柄汎用タイプ(コーティングなし・ハトメ付)

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽量かつ柔らかいため、扱いやすく、凸凹な面にも柔軟になじみます。屋外山などでもなじみやすい迷彩柄で、キャンプなどの焚き火シートとしてもお使いいただけます。ガラス繊維によっての皮膚刺激を軽減する「ヒート処理」を施しています。安心安全のノンアスベストノンセラミック製品です。
    用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シートとして。自動車板金溶接などでの車体保護として。キャンプ用品の焚き火シートとして。材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
  • スパッタシート 四隅スナップボタン付 TRUSCO

    スパッタシート 四隅スナップボタン付

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷
    四隅にスナップボタンがついているため、フチを立てることができます。スパッタの転がりを防ぎ、作業効率があがります。ラインナップは、アルファー、ベーシック両面プレミアムシルバーの定番3種類です。
    用途溶接火花受けシート、養生シートとして。長さ(mm)920幅(mm)920
  • スパッタシートプレミアムシルバー(両面コーティング) TRUSCO

    スパッタシートプレミアムシルバー(両面コーティング)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ニューシルバーよりも厚くなり、厚手の織物タイプで重量感のある高性能な最高級モデルです。受けた火花ノロをはじくタイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。一般的なA種シートに比べ難燃コーティング剤を増量したタイプです。
    用途溶接・火花ノロ受けシート、養生シートとして。厚さ(mm)約1.6シリコン:白規格A種
  • スパッタフェルト 50EX TRUSCO

    スパッタフェルト 50EX

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷
    片面特殊難燃樹脂コーティングをし、火花のはじきが良く裏面のノンコーティング面は、水を吸い込み安全面が向上しました。耐久性がさらにアップしました。
    用途溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。トラスコ品番380-3402種別カット材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂長さ(mm)610幅(mm)650厚さ(mm)4.5ハトメ数なしJIS規格JIS A 1323 A種合格コーティング片面シリコン樹脂コーティング防炎性能試験番号C2120016
  • スパッタフェルト 28EX TRUSCO

    スパッタフェルト 28EX

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    片面特殊難燃樹脂コーティングし、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。耐久性が一段とアップしました。
    用途溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。トラスコ品番380-3403種別ミニ材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂長さ(mm)600幅(mm)550厚さ(mm)2.5ハトメ数4ハトメピッチ(mm)短辺:510、長辺:560JIS規格JIS A 1323 A種合格コーティング片面シリコン樹脂コーティング防炎性能試験番号C2120015
  • スパッタフェルト 20AD TRUSCO

    スパッタフェルト 20AD

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    片面特殊難燃樹脂コーティングし、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。耐久性が一段とアップしました。
    用途溶接火花飛散防止シートとして。トラスコ品番380-3413種別ミニ材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂長さ(mm)600幅(mm)550厚さ(mm)1.65ハトメ数4ハトメピッチ(mm)短辺:510、長辺:560JIS規格JIS A 1323 C種合格コーティング片面シリコン樹脂コーティング防炎性能試験番号C2120014
  • ウルトラガラス 片面コーティング1m×20m 吉野

    ウルトラガラス 片面コーティング1m×20m

    吉野
    179,800税込197,780
    1本
    翌々日出荷
    引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。片面耐熱樹脂加工で水や油をはじきます。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
    用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルの被覆材・保温材・防火布・耐熱材幅(mm)1000厚さ(mm)1.6材質/仕上高純度ガラス繊維長さ(m)20使用温度範囲(℃)~900加工片面樹脂加工質量(g/m2)1400接着剤なし(針金等で留めて下さい)瞬間耐熱温度(℃)1300
  • ウルトラガラス 片面コーティング1m×20m 吉野

    ウルトラガラス 片面コーティング1m×20m

    吉野
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷
    引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。樹脂加工なしの柔軟なタイプです。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
    用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルなどの被覆材・保温材・防火布・耐熱材幅(mm)1000厚さ(mm)0.8材質/仕上高純度ガラス繊維長さ(m)20使用温度範囲(℃)~900加工片面樹脂加工質量(g/m2)850接着剤なし(針金等で留めて下さい)瞬間耐熱温度(℃)1300
  • ウルトラガラスクロスロール1m×20m 吉野

    ウルトラガラスクロスロール1m×20m

    吉野
    67,980税込74,778
    1本
    翌々日出荷
    引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。樹脂加工なしの柔軟なタイプです。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
    用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルなどの被覆材・保温材・防火布・耐熱材種別ロール幅(mm)1000材質/仕上高純度ガラス繊維長さ(m)20使用温度範囲(℃)~900加工樹脂加工なし接着剤なし(針金等で留めて下さい)瞬間耐熱温度(℃)1300
  • 溶接シート パイロメックス ユニット

    溶接シート パイロメックス

    ユニット
    25,980税込28,578
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質パイロメックス
  • ジンタ24PA 大阪製作所

    ジンタ24PA

    大阪製作所
    7,598税込8,358
    1巻(1m)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質パイロメックス(国産炭化繊維)両面シリコン厚さ(mm)1グレーJIS規格JIS A 1323 A種RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1000x1000mm 耐炎・耐熱シート エスコ

    1000x1000mm 耐炎・耐熱シート

    エスコ
    10,800税込11,880
    1枚
    3日以内出荷
    耐熱性と強度に優れた耐炎クロスに、輻射熱効果のあるアルミ蒸着フィルムを貼り合わせた複合耐熱クロスです。炉前カーテン、機械カバーなどで使用可能です。※火花受けシートにはご使用できません。
    材質耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス厚さ(mm)0.7寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
  • 1000x3000mm 溶接作業不燃シート(高耐久) エスコ

    1000x3000mm 溶接作業不燃シート(高耐久)

    エスコ
    23,700税込26,070
    1枚
    当日出荷
    仕様生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接シートです。耐久性に優れ長持ちします。JIS A 1323 A種適合品材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)長さ(mm)3000幅(mm)1000厚さ(mm)1.2連続使用温度(℃)300瞬間耐熱温度(℃)1400
  • 1000x5000mm 耐熱作業シート エスコ

    1000x5000mm 耐熱作業シート

    エスコ
    26,700税込29,370
    1枚
    当日出荷
    仕様防火カーテン・遮熱カーテンに最適です、シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます、JIS A 1323 C種適合品材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)長さ(mm)5000幅(mm)1000厚さ(mm)0.6耐熱温度(℃)250
  • 1000x3000mm 耐熱作業シート エスコ

    1000x3000mm 耐熱作業シート

    エスコ
    16,000税込17,600
    1枚
    当日出荷
    仕様防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。JIS A 1323 C種適合品材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)長さ(mm)3000幅(mm)1000厚さ(mm)0.6耐熱温度(℃)250
  • 1000x5000mm 耐熱作業シート エスコ

    1000x5000mm 耐熱作業シート

    エスコ
    41,800税込45,980
    1枚
    7日以内出荷
    仕様JIS A 1323 A種適合品防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。材質シリカ繊維長さ(mm)5000幅(mm)1000厚さ(mm)1.1連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
  • 1000x1000mm 耐熱作業シート エスコ

    1000x1000mm 耐熱作業シート

    エスコ
    5,340税込5,874
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)厚さ(mm)0.6寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000耐熱温度(℃)250
  • 1000x3000mm 耐熱作業シート エスコ

    1000x3000mm 耐熱作業シート

    エスコ
    34,600税込38,060
    1枚
    翌日出荷
    材質耐炎繊維/アラミド繊維複合素材長さ(mm)3000幅(mm)1000厚さ(mm)1.6
  • スパッタシートDX(不燃シート) フナイ産業

    スパッタシートDX(不燃シート)

    フナイ産業
    89,980税込98,978
    1ケース(4枚)ほか
    3日以内出荷
    スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。 アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。 断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。 炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。 アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。 耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています
    用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。グレー適合規格JIS A1323A内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ)材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工連続使用温度(℃)250材質(ハトメ)真鍮瞬間耐熱温度(℃)1300
  • スパッタシートDX TRUSCO

    スパッタシートDX

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1枚
    当日出荷
    耐炎繊維基布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。 受けた火花・ノロをはじくタイプです。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。 ノンアスベスト
    用途建設工事現場での溶接火花受けシートとして。トラスコ品番207-4370種別9号長さ(mm)2920幅(mm)2920厚さ(mm)1材質/仕上耐炎繊維織物。、シリコン両面加工。質量(kg)6.5【シリコン色】グレー規格JIS A 1323 A種合格品 第08A3823号ハトメ数24本体厚さ(mm)480ハトメピッチ(mm)480縦(mm)2920横(mm)2920防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018アズワン品番64-8693-03
  • スパッタシート アルファー(片面コーティング) TRUSCO

    スパッタシート アルファー(片面コーティング)

    TRUSCO
    239,800税込263,780
    1本
    8日以内出荷
    平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。 火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。 空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
    用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。種別ロール幅(mm)2000厚さ(mm)約0.7質量(kg)25.8規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号防炎性能試験番号CO030040
  • コーテッドカラーガラスクロス 旭産業

    コーテッドカラーガラスクロス

    旭産業
    66,980税込73,678
    1本
    8日以内出荷
    鮮やかなカラーです。暗い現場でも明るい養生になります。安心な国内生産品です。
    用途溶接作業時の火花飛散防止として。簡易火花除けシートとして。現場内の区域分けとして。トラスコ品番182-9909長さ(mm)1000厚さ(mm)0.2質量(kg)8.7(シリコン)ピンク長さ(m)30ハトメ数ハトメなしアズワン品番64-5043-29
  • スパッタシート ジンタ24 大阪製作所

    スパッタシート ジンタ24

    大阪製作所
    6,698税込7,368
    1巻(1m)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです。溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています。柔軟性があり取扱いが容易です。
    用途(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン材質炭化繊維両面シリコン厚さ(mm)1グレーJIS規格JIS A 1323 A種RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテックシート A40 大阪製作所

    プロテックシート A40

    大阪製作所
    7,698税込8,468
    1巻(1m)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    プロテックシートA40は、綾織りのガラスクロス片面に特殊難燃性シリコンを厚くコーティングしたシートです。シリコン塗布量が多いので耐スパッター性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です。日光、紫外線等の温度変化に対して、きわめて安定し耐候性・耐薬品性に優れています。
    用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン材質ガラス片面シリコン厚さ(mm)0.6表:淡グレー/裏:ホワイトJIS規格JIS A 1323 B種連続使用温度(℃)250(シリコン側)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッタシート デラックス(両面コーティング)ハトメなしタイプ TRUSCO

    スパッタシート デラックス(両面コーティング)ハトメなしタイプ

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番114-4837種別6号材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工長さ(mm)2920幅(mm)1920厚さ(mm)1質量(kg)4.26ハトメ数なし
  • 3M ウェルディングドレープ 5919 3M(スリーエム)

    3M ウェルディングドレープ 5919

    3M(スリーエム)
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番108-5100質量(kg)2寸法(縦×横)(mm)1448×2032
  • 溶接作業用シート イチネンTASCO

    溶接作業用シート

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    溶接作業用養生シート。 火の粉等の飛散を受けとめます。TA397BSと併用してご使用ください。
    耐熱温度(℃)250

溶接養生具(シート・フェンス等)』には他にこんなカテゴリがあります

溶接シート