絞り込み
ブランド
- ザーレン
- モノタロウ(5)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(64)
- 呉工業(クレ)(28)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(24)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23)
- オーデック(23)
- AZ(エーゼット)(21)
- TRUSCO(20)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(17)
- スリーボンド(13)
- 旭エンジニアリング(12)
- ボスティック(Bostik)(11)
- NOKクリューバー(9)
- ファインケミカルジャパン(8)
- ORAPI(8)
- Devcon(デブコン)(7)
- BOLL(7)
- エスコ(6)
- フルイドフィルム(6)
- ダイゾーニチモリ(5)
- ブランドをもっと見る

ルブリマックス潤滑マルチスプレー
ザーレン¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷ルブリマックスは高粘度タイプのスプレー潤滑剤です。高粘度タイプの為、たれにくく使いたいところに効率よく吹き付けることができます。コストパフォーマンスが非常に良く少量で大きな効果を発揮します。時間と費用を削減し経済性に優れます。少量の使用で浸透剤がよく効きます。潤滑性が長く続きます。防錆効果が長く続きます。特殊極圧剤を使用している為、摩耗を防ぎます。製造業の設備保全に効果大!!。機械部分の摩擦による摩耗が減るため、交換時期を飛躍的に延命でき、摩擦による熱の発生も減らすことができます!。設備の稼働がスムーズになり、トラブルが減らせます。設備や作業者の停止時間が減り、作業性がアップします。機械の摩擦が減り騒音が減ります。職場環境が改善され快適に作業できます。摩擦、熱、騒音が減り、機械がスムーズに稼働することで消費電力の削減につながります。用途機械の潤滑使用温度範囲(℃)5~40主成分鉱物油・防錆剤・石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性