絞り込み
ブランド
  • Devcon(デブコン)
  • モノタロウ(5)
  • AZ(エーゼット)(21)
  • BOLL(7)
  • NOKクリューバー(9)
  • ORAPI(8)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(64)
  • TRUSCO(22)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23)
  • エスコ(5)
  • オーデック(23)
  • スリーボンド(14)
  • ダイゾーニチモリ(5)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(18)
  • ファインケミカルジャパン(8)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23)
  • ボスティック(Bostik)(11)
  • モリコート(6)
  • 呉工業(クレ)(29)
  • 旭エンジニアリング(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能防錆防蝕潤滑剤 LPS3 Devcon(デブコン)

    高性能防錆防蝕潤滑剤 LPS3

    Devcon(デブコン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本(380mL)
    当日出荷
    水置換性です。 数多くの航空機規格に合格しています。 湿気、砂埃、ちり、汚れと振動に抜群の効果を発揮します。 高性能防錆・防蝕。 繊維、プラスチック、ゴム、ペンキ 等を侵さない ワックス状膜を形成する事により、湿気、空気、アルカリ、酸雰囲気に対する防食効果を発揮する。 優れた焼き付き防止剤 金属に塗布後屋内に置いておいた場合2年以上錆ない。 ※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
    用途過酷な環境での防錆防蝕保護に。 航空機の主翼内部や調整面、機体内部に 林業・船舶・採鉱・紡織機・化学工業機器の防蝕に 車両や輸送搬送機の防蝕に その他、部品・装置の長期保管にトラスコ品番423-9725色濁った茶色質量(g)312使用温度範囲(℃)-40~79主成分石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量380mL危険物の性状非水溶性
  • 食品機械用多目的潤滑スプレー Devcon(デブコン)

    食品機械用多目的潤滑スプレー

    Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(400mL)
    当日出荷
    ベタつきがないコーティングで潤滑性、防錆性が極めて良好です。 NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。 シュート部やスライド部のべたつきを避けたい部位に適してます。 ベタつきがなく粉やほこり等の汚れが付きにくい。 ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
    用途チェーン、カム、オープンギヤ、ベアリング、シュート、ハサミなどの防錆、潤滑。仕様NSF H1登録製品トラスコ品番376-0928色透明使用温度範囲(℃)-200~270主成分ポリテトラフルオロエチレン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • 食品機械用糖分解除去潤滑スプレー Devcon(デブコン)

    食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

    Devcon(デブコン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本(500mL)
    当日出荷
    設備表面に付着した糖分を分解し、そのまま潤滑剤として働きます。 使用後は蒸気や熱湯での清掃が不要です。 NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 糖分と金属との間に素早く染み込み、耐久性のある皮膜を形成します。 表面を洗浄した後本剤を使用する事で、更に腐食保護効果が上昇。 ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
    用途糖分や溶融糖分が付着している場所に。食品や医薬品等を扱う生産機器等の部品への使用。 菓子工場等の清掃、潤滑に。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番376-0871色無色使用温度範囲(℃)-20~70容器ドラム主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL特性潤滑危険物の性状水溶性原液量(mL)200000
  • 高性能潤滑剤 LPS1 Devcon(デブコン)

    高性能潤滑剤 LPS1

    Devcon(デブコン)(2件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本(379mL)
    当日出荷
    水置換性です。電気設備・精密機器上の湿気を除去しながら膜を形成します。 浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。 非伝導性です。 油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。 金属に塗布後屋内に置いておいた場合3カ月以上錆ない。 ※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。 プラスチック、繊維、ペンキを侵さない 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
    用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適 グリース、油脂の溶解除去にトラスコ品番410-0581色褐色容量(mL)379質量(g)312使用温度範囲(℃)-45~149主成分石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量379mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • CORIUM Z161 ベルト鳴き止めスプレー Devcon(デブコン)

    CORIUM Z161 ベルト鳴き止めスプレー

    Devcon(デブコン)
    ¥9,498税込¥10,448
    1缶(500mL)
    当日出荷
    効果的にベルトを保護し、全てのタイプのパワーベルトの延命に優れた効果を発揮します。 強力な接着性で垂れないのでメンテナンスタイムとコストの削減を実現します。 簡単に塗布できるスプレータイプです。
    用途自動車用各種ベルト、工業用ベルト駆動機械、ファンベルト、クーラーベルトの鳴き止め、滑り止め。 ゴムの保護、老化防止。トラスコ品番818-6538色透明使用温度範囲(℃)-5~65主成分ブタン寿命5年危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 強力浸透多目的潤滑剤  LPS 2 Devcon(デブコン)

    強力浸透多目的潤滑剤 LPS 2

    Devcon(デブコン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本(379mL)
    当日出荷
    水置換性です。電気・電子部品上の湿気を除去し乾燥させるのに効果的です。 浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。 非伝導性です。 油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。 金属に塗布後屋内に置いておいた場合1年以上錆ない。 プラスチック、繊維、ペンキを侵さない 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能
    用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適 グリース、油脂の溶解除去にトラスコ品番479-4222色褐色容量(mL)379質量(g)312使用温度範囲(℃)-40~180危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量369mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • CORIUM Z211 撥水・防錆コート Devcon(デブコン)

    CORIUM Z211 撥水・防錆コート

    Devcon(デブコン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1缶(500mL)
    当日出荷
    電気パーツのショートを防ぎます。 水分の下に入り込み水分の蒸発を促進させます。 簡単塗布で、即効性があります。 防水・防錆効果があります。 非毒性で、四塩化炭素を含みません。
    用途幅広い工業メンテナンスに。(自動車・航空・船舶・鉄道・通信・ 建設・農機)仕様水置換性トラスコ品番818-6542色透明使用温度範囲(℃)-5~60主成分石油ナフサ寿命5年危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
防錆スプレー/潤滑剤スプレー