絞り込み
形状
  • ペースト(2)
タイプ
  • 塩素系(1)
  • 非塩素系(1)
ブランド
  • 日本工作油
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(7)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
  • R-GOT(4)
  • AZ(エーゼット)(3)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(2)
  • ファインケミカルジャパン(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • カトウ工機(1)
  • タイムケミカル(1)
  • LENOX(レノックス)(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • ダイゾーニチモリ(1)
  • LUBYSIL(ルビシル)(1)
  • OIL WATER SP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ペースト(2)
  • タッピングペースト 日本工作油

    タッピングペースト

    日本工作油(49件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。 材質によって油種を変える必要はありません。 特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。 加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。 タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
    用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など外観黄色ペースト・常温で非流動性基油石油系炭化水素(鉱物油)使用温度範囲(℃)5~35形状ペーストタイプ塩素系適合工具タツプドリル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッピングペースト C-100(非塩素タイプ) 日本工作油

    タッピングペースト C-100(非塩素タイプ)

    日本工作油(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    従来の塩素型とほとんど同等性能を維持した塩素フリータイプ 仕上げ、作業効率が向上し、工具寿命も延長されます。 刷毛塗り、筆付が可能です。
    用途タッピング作業のみでなく、あらゆる低速切削作業に。ねじ切り、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプねじ切り、など切削困難な場合。一般金属用。基油石油系炭化水素(鉱物油)淡黄色タイプ非塩素系使用温度範囲(℃)5~35形状ペースト適合工具タツプドリル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
切削スプレー/ペースト