絞り込み
  • 色アイボリー系(4)
  • 色イエロー系(3)
  • 色カーキ系(2)
  • 色グリーン系(4)
  • 色グレー系(1)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(3)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(2)
  • 色ホワイト系(4)
  • 色レッド系(2)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(4)
  • 室内カベ・天井(4)
  • (2)
主成分
  • アクリル(3)
  • 珪藻土(2)
ブランド
  • フジワラ化学
  • モノタロウ(15)
  • ニッぺ(日本ペイント)(385)
  • エスケー化研(310)
  • TAMIYA(タミヤ)(304)
  • アサヒペン(227)
  • ロックペイント(208)
  • ニッペホームプロダクツ(200)
  • エスコ(163)
  • 水谷ペイント(161)
  • 神東塗料(118)
  • ペベオ(113)
  • カンペハピオ(107)
  • サンデーペイント(100)
  • 日本特殊塗料(95)
  • 東日本塗料(95)
  • 大阪塗料工業(74)
  • シンロイヒ(70)
  • アトムハウスペイント(63)
  • DNT(大日本塗料)(60)
  • 菊水化学工業(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 古壁用強力アク止め剤 アクドメール フジワラ化学

    古壁用強力アク止め剤 アクドメール

    フジワラ化学(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(1kg)ほか
    当日出荷
    アクドメールは、特殊な骨材が混入された強力アク止め剤です。塗布面がザラ目に仕上がり、上塗りが簡単。 アク、シミを止めると同時に下地も補強します。
    用途コンクリート、モルタル、古い壁、ベニヤ板等のアク止め、シミ止め、下地補強剤に。 壁を塗り替える際の前処理剤として。使用方法(1)アクドメールを水で2倍にうすめて、ローラー、ハケ等で塗布します。(2)乾燥したら、アクドメール原液をムラなくていねいに塗布し乾燥させます。合板の場合は、さらにもう一度塗布してください。最低24時間は乾燥させてください。適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。主な用途コンクリート危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回塗装間隔最低24時間(完全に乾燥させる)
  • かんたん・あんしん珪藻土 フジワラ化学

    かんたん・あんしん珪藻土

    フジワラ化学(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(1.5kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ローラーでかんたんに塗れるあんしん素材の珪藻土。天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
    用途内装壁用(風呂場を除く)エコマーク認定認定塗布方法ローラー(中毛)危険物の類別非危険物エコマーク認定番号20 126 001
  • プレミアム珪藻土壁材 3坪用 フジワラ化学

    プレミアム珪藻土壁材 3坪用

    フジワラ化学(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    たくさんの機能で、心地良いお部屋に。 壁紙や塗壁にも直接塗れます。
    用途内装用塗壁材。 脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。成分珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料質量(kg)9タイプ水性・厚塗使用の目安8~11m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。主な用途室内カベ、コンクリート、壁紙正味質量(g)3000g×3寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W190mm×H300mm×D295mm塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)7.5~9.9m2(塗厚1~2mm)不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地塗回数1回
  • プレミアム珪藻土壁材 1坪用 フジワラ化学

    プレミアム珪藻土壁材 1坪用

    フジワラ化学(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    たくさんの機能で、心地良いお部屋に。 壁紙や塗壁にも直接塗れます。
    用途内装用塗壁材。 脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。成分珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料質量(kg)3タイプ水性・厚塗使用の目安2.5~3.3m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。主な用途室内カベ、コンクリート、壁紙正味質量(g)3000g寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W190mm×H275mm×D95mm塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)2.5~3.3m2(塗厚1~2mm)不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地塗回数1回
  • MURAPAINT フジワラ化学

    MURAPAINT

    フジワラ化学
    4,898税込5,388
    1セット
    翌々日出荷から6日以内出荷
    珪藻土を配合した調湿・結露防止・脱臭効果がある高機能塗料です。 ムラを楽しむ。 上塗りの塗り方・なで方で異なる模様に仕上がります。 有害な化学物質・石綿(アスベスト)等を一切使用していない人にやさしい水系の塗料。 施工後、ホルムアルデヒド等の有害なガスの発生はありません。安心してご使用いただけます。
    用途内装壁専用(風呂場を除く)。成分アクリルエマルション、珪藻土、顔料他内容量(g)下塗剤:1000、上塗剤:1000使用の目安下塗剤:約5m2、上塗剤:約5m2主な用途室内カベ標準装備品アクドメール、中毛ローラー、ハケ、コテバケ、スムーディ乾燥時間(時間)下塗剤:3、上塗剤:24危険物の類別非危険物適応下地砂壁・ジュラク壁・センイ壁・ビニール壁紙・しっくい・コンクリート・モルタル・石こうボード・合板適応外下地布壁紙・紙壁紙・ガラス・プラスチック・各種金属・タイル・外壁、床、お風呂場・高温になったり、炎が発生する場所。
  • 珪藻土壁材用天然わら フジワラ化学

    珪藻土壁材用天然わら

    フジワラ化学
    299税込329
    1パック(24g)
    当日出荷
    珪藻土壁材用のワラです。
    質量(kg)0.024使用の目安1坪用寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W1450mm×H260mm×D10mm危険物の類別非危険物
  • 珪藻土壁材用天然麻 フジワラ化学

    珪藻土壁材用天然麻

    フジワラ化学
    299税込329
    1パック(40g)
    当日出荷
    珪藻土壁材用の麻です。
    質量(kg)0.04使用の目安1坪用寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W1450mm×H260mm×D10mm危険物の類別非危険物
  • 耐水クリヤー フジワラ化学

    耐水クリヤー

    フジワラ化学
    3,198税込3,518
    1個(1kg)
    4日以内出荷
    ツヤのある透明感のある仕上がりに!造形作品の仕上げに!。焼成していない粘土作品にも透明なツヤを与え、屋外展示が可能となる業務用クリヤー塗料です。水性で扱いやすく、乾燥後は抜群の耐水性と耐久性を発揮。マットな造形作品も塗るだけで光沢仕上げとなり、長期間美しさを保てます。紙粘土・油粘土・陶芸粘土など、焼成不要の作品にも最適。1kg(1L)入りの大容量で大作や複数作品にもたっぷり使用でき、コストパフォーマンスも優れています。学校やイベント、展示会、授業制作など幅広い場面でご利用いただける、安心・便利な透明クリヤー塗料です。
    セット内容本体のみ材質アクリル寸法(mm)Φ77×160危険物の類別非危険物
  • はじめての珪藻土 フジワラ化学

    はじめての珪藻土

    フジワラ化学(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    翌々日出荷
    初めてでも安心、買ってすぐに珪藻土が塗れます! 天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。 揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。 センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。 調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
    用途内装壁用(風呂場を除く)、トイレの塗り替えセット内容かんたん・あんしん珪藻土1.5kgパック、ローラー、トレイ、施工手順書、養生用マスカー(550mm×12.5m)、マスキングテープ(18mm×18m)、ハケ主成分アクリルエマルション、珪藻土、顔料、他使用の目安3~4m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W250mm×H90mm×D360mm塗布方法ローラー(中毛)乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃)危険物の類別非危険物不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料