絞り込み
色
イエロー系(2)
グリーン系(1)
ブラック系(2)
ブルー系(2)
ホワイト系(2)
レッド系(2)
透明(クリア)(2)
主な用途
- その他(1)
- ガラス(2)
- プラスチック(2)
- 木部(1)
- 紙(2)
- 鉄部(1)
- 非鉄金属(1)
特性
- 防カビ(1)
- 防水・耐水(1)
主成分
- その他(1)
ブランド
- オフィス・翔
- モノタロウ(15)
- ニッぺ(日本ペイント)(348)
- TAMIYA(タミヤ)(301)
- アサヒペン(229)
- ニッペホームプロダクツ(200)
- ロックペイント(183)
- エスコ(165)
- 水谷ペイント(159)
- エスケー化研(132)
- 神東塗料(128)
- ペベオ(113)
- カンペハピオ(107)
- 東日本塗料(105)
- サンデーペイント(97)
- 日本特殊塗料(79)
- 大阪塗料工業(74)
- アトムハウスペイント(63)
- DNT(大日本塗料)(61)
- シンロイヒ(59)
- 和信ペイント(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAY
オフィス・翔(9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(312g)ほか当日出荷道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ゴム状塗料PROT
オフィス・翔(16件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1缶(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など引火点(℃)-23(TCC)沸点(℃)65~140絶縁強度(volts/mil)800硬度70 shore A比重0.79~0.83主な用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、防かび危険物の性状非水溶性