絞り込み
  • 色その他(1)
  • 色ブラック系(1)
主成分
  • その他(1)
ブランド
  • 藤倉化成
  • モノタロウ(15)
  • ニッぺ(日本ペイント)(349)
  • エスケー化研(310)
  • TAMIYA(タミヤ)(301)
  • アサヒペン(228)
  • ロックペイント(208)
  • ニッペホームプロダクツ(200)
  • エスコ(163)
  • 水谷ペイント(161)
  • 神東塗料(128)
  • ペベオ(113)
  • カンペハピオ(107)
  • 東日本塗料(105)
  • サンデーペイント(97)
  • 日本特殊塗料(95)
  • 大阪塗料工業(74)
  • アトムハウスペイント(63)
  • DNT(大日本塗料)(60)
  • 菊水化学工業(60)
  • シンロイヒ(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドータイト 藤倉化成

    ドータイト

    藤倉化成
    21,980税込24,178
    1缶(1kg)ほか
    9日以内出荷から14日以内出荷
    ドータイトFN-101はニッケル粉を、ドータイトFE-107は銀銅複合粉を、導電性フィラーに使用した導電性塗料です。 いずれも常温乾燥型一液性の塗料で、各種プラスチック成形品に塗布して、電磁波シールドや静電気対策に非常に効果的に使用できます。
    用途電磁波シールドとして使用温度範囲(℃)-50~85構成一液型比重1.8~2引火点(℃)13鉛筆硬度7H危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ドータイト 導電性塗料(電磁波シールド) FE-107-1 藤倉化成

    ドータイト 導電性塗料(電磁波シールド) FE-107-1

    藤倉化成
    26,980税込29,678
    1缶(1kg)ほか
    25日以内出荷
    銀銅複合粉を、導電性フィラーに使用した導電性塗料です。常温乾燥型一液性の塗料です。各種プラスチック成形品に塗布して、電磁波シールドや静電気対策に非常に効果的に使用できます。旧品番 FE-107の後継品です。
    用途電磁波シールド(スマートフォン、携帯電話、パソコン、テレビ 、ラジオ、オーディオ機器、ビデオ、ビデオカメラ、通信機、計測機器、事務機、医療機器等)その他【TI値】3~4使用温度範囲(℃)(連続)-50~85構成一液型引火点(℃)13粘度【BM型粘度計】30±5 (dPa・s)鉛筆硬度7H導電性【比抵抗】5.0×10 4 Ω・cm 以下/【表面抵抗】0.2Ω/ □以下(30 μm)危険等級保管環境常温(冷暗所)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色相赤褐色(塗料/塗膜)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)2~3組成銀・銅複合粉/アクリル樹脂
  • ドータイト希釈シンナー 藤倉化成

    ドータイト希釈シンナー

    藤倉化成
    13,980税込15,378
    1缶(4L)
    9日以内出荷
    FN-101、FE-107希釈用シンナー
    用途導電性ペーストの希釈シンナーとして危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ドータイト シンナー 藤倉化成

    ドータイト シンナー

    藤倉化成
    6,998税込7,698
    1缶(1L)ほか
    9日以内出荷から33日以内出荷
    危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料
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
藤倉化成の塗料 【通販モノタロウ】