絞り込み
色
その他(1)
ブラック系(1)
主成分
- その他(1)
ブランド
- 藤倉化成
- モノタロウ(1)
- タイネツ化学(59)
- ニッぺ(日本ペイント)(46)
- 日新インダストリー(23)
- 神東塗料(22)
- オキツモ(21)
- エスコ(20)
- BAN-ZI(20)
- ローバル(19)
- ポリカーム(19)
- サーモジン(12)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- 中国塗料(7)
- DNT(大日本塗料)(6)
- サンデーペイント(4)
- オーデック(4)
- TRUSCO(3)
- ロックペイント(3)
- ユニテック(3)
- アサヒペン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ドータイト
藤倉化成¥21,980~税込¥24,178~1缶(1kg)ほか9日以内出荷から14日以内出荷ドータイトFN-101はニッケル粉を、ドータイトFE-107は銀銅複合粉を、導電性フィラーに使用した導電性塗料です。 いずれも常温乾燥型一液性の塗料で、各種プラスチック成形品に塗布して、電磁波シールドや静電気対策に非常に効果的に使用できます。用途電磁波シールドとして使用温度範囲(℃)-50~85構成一液型比重1.8~2引火点(℃)13鉛筆硬度7H危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ドータイト 導電性塗料(電磁波シールド) FE-107-1
藤倉化成¥26,980~税込¥29,678~1缶(1kg)ほか25日以内出荷銀銅複合粉を、導電性フィラーに使用した導電性塗料です。常温乾燥型一液性の塗料です。各種プラスチック成形品に塗布して、電磁波シールドや静電気対策に非常に効果的に使用できます。旧品番 FE-107の後継品です。用途電磁波シールド(スマートフォン、携帯電話、パソコン、テレビ 、ラジオ、オーディオ機器、ビデオ、ビデオカメラ、通信機、計測機器、事務機、医療機器等)その他【TI値】3~4使用温度範囲(℃)(連続)-50~85構成一液型引火点(℃)13粘度【BM型粘度計】30±5 (dPa・s)鉛筆硬度7H導電性【比抵抗】5.0×10 4 Ω・cm 以下/【表面抵抗】0.2Ω/ □以下(30 μm)危険等級Ⅱ保管環境常温(冷暗所)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色相赤褐色(塗料/塗膜)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)2~3組成銀・銅複合粉/アクリル樹脂