絞り込み
ブランド
- タセト
- モノタロウ(15)
- ニッぺ(日本ペイント)(348)
- TAMIYA(タミヤ)(301)
- アサヒペン(228)
- ニッペホームプロダクツ(200)
- ロックペイント(184)
- エスコ(166)
- 水谷ペイント(159)
- エスケー化研(132)
- 神東塗料(128)
- ペベオ(113)
- カンペハピオ(107)
- 東日本塗料(105)
- サンデーペイント(97)
- 日本特殊塗料(79)
- 大阪塗料工業(74)
- アトムハウスペイント(63)
- DNT(大日本塗料)(61)
- シンロイヒ(59)
- 和信ペイント(59)
- ブランドをもっと見る

コンクリート中性化診断液
タセト(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷本診断液は、1%フェノールフタレイン溶液で、JIS A 1152の4(試薬)に合致しております。コンクリート検査部分がpHでアルカリ性側の場合は、紫色に変色し、中性化が進行している場合は、色が無色のままとなります。検査液の調製が不要で、噴霧するだけで、迅速に検査が行えます。エアゾールタイプですので、携帯性に優れており、液漏れなどの心配がありません。噴射ガスは、N2ガス(不燃性ガス)で密閉充填されているため、診断液の劣化の心配がない設計になっています。用途タセト アルカテック AC-1 は、鉄筋コンクリート構造体や建造物の中性化診断を行う際に、コンクリートの測定面に、そのままスプレーするだけで簡便に検査が行えます。(中性化診断:健全なコンクリートはアルカリ性ですが、長期間経過すると大気中の二酸化炭素により表面から次第に中性化し、コンクリート中の鉄筋が錆び始めます。この中性化がどこまで達しているか色で確認することです。)質量(g)251内容量(mL)420塗布面積(m2)4/本危険物の類別非危険物
ステンルックSB 220型エアゾール
タセト¥4,998税込¥5,4981本(204g)4日以内出荷ステンルックSBは、ステンレス鋼独特の高級感を与えるスプレー塗装剤(装飾剤)です。遮光性のある金属粉、光反射制御材、樹脂などから構成されており、スプレーするだけで、均一なステンレス光沢を付与したい製品の塗装や、きずや表面の色ムラの修復に効果があります。塗膜外観と成分構造:本製品は、安定で防錆・耐候性の優れた強い樹脂に、光を遮断する特殊な鱗片パールマイカで構成されており、ステンレス鋼特有の梨地肌の高級感を出すように設計されています。優れた隠蔽力により、きずやムラが目立たないようになっております。塗膜耐候性:上記の塗膜で、紫外線等を遮断し、強い耐候性を有しています。防錆・防触:樹脂の気密性、配合金属のイオン化等により、さびやすい軟鋼に塗布した場合にも、屋外で1か月程度の防錆力を有しています。耐熱性・耐摩耗性:本製品は、樹脂使用しておりますので、耐熱性、耐摩耗性は、一般の塗料と同程度です。用途ステンレス鋼の酸洗い後の白ボケ・色ムラを補修・ヤケ取り後の白ボケの補修にも 機械加工の際にできたキズ、ギラつきの補修 溶接後の溶接焼けの上から塗ることにより、色味の調整・耐食性を持たせることができます。 製品の更なる防錆効果を付与 ステンレス鋼以外の鋼材へのステンレス鋼色の装飾塗装使用方法使用前によく振る。表面から20~30cm離して噴射。十分にに乾燥させる。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性