絞り込み
  • 色グレー系(11)
  • 色シルバー系(1)
  • 色パープル系(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(4)
  • 色ホワイト系(10)
  • 色レッド系(7)
主な用途
  • プラスチック(1)
  • 船舶(4)
  • 鉄部(8)
  • 非鉄金属(4)
特性
  • さび止め(5)
  • その他(3)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐候(1)
  • 耐油(4)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(4)
  • 速乾(2)
  • 防水・耐水(7)
主成分
  • エポキシ(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
  • 使用場所屋外(7)
ブランド
  • 中国塗料
  • モノタロウ(15)
  • ニッぺ(日本ペイント)(382)
  • エスケー化研(310)
  • TAMIYA(タミヤ)(304)
  • アサヒペン(230)
  • ロックペイント(208)
  • ニッペホームプロダクツ(199)
  • エスコ(165)
  • 水谷ペイント(161)
  • 神東塗料(118)
  • ペベオ(113)
  • カンペハピオ(108)
  • サンデーペイント(101)
  • 日本特殊塗料(95)
  • 東日本塗料(95)
  • 大阪塗料工業(74)
  • シンロイヒ(70)
  • アトムハウスペイント(63)
  • 菊水化学工業(60)
  • DNT(大日本塗料)(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンノー1500 RZ 中国塗料

    バンノー1500 RZ

    中国塗料
    11,980税込13,178
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐水性、耐海水性が優秀で船底部の過酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 各種AF上塗塗料の直塗りが可能 平滑な塗膜が得られる VOCが少なく環境保全に寄与
    用途船舶外板の防食塗料、タイコート、デッキ、上構部主な用途船舶外板硬化時間(時間)5℃:20危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:14特性防食性、耐水可使時間(時間)5℃:9危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
  • バンノー1500 中国塗料

    バンノー1500

    中国塗料(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀 各種上塗り塗料との適性が優れている タールを含まないため安全性に優れている VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である 耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 PSPC WBT及びCOT認証品である
    用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食主な用途硬化時間(時間)5℃:30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:15特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー可使時間(時間)5℃:6危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:30時間(5℃)
  • バンノー200 中国塗料

    バンノー200

    中国塗料
    11,980税込13,178
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    油性、ビニル、アクリル、エポキシ、ウレタン系塗料の上塗りが可能 長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 防食性優秀
    用途船舶の外舷、デッキ、上構内外部等各種上塗りが可能なさび止め塗料主な用途船舶硬化時間(時間)5℃:30危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:3.5特性防食性、付着性、さび止可使時間(時間)5℃:18危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:24時間(5℃)
  • ボンデットパテ 中国塗料

    ボンデットパテ

    中国塗料
    18,980税込20,878
    1セット(5kg)
    6日以内出荷
    物理的性能(付着性・耐衝撃性・耐摩耗性・硬度等)優秀 耐水性・耐塩水性が優秀 耐油性・耐薬品性が優秀 無溶剤で不揮発分が00%のため硬化の際の収縮が非常に小さく、肉やせ、キレツを生じない
    用途車輌、船舶、機器などの塗装下地、特に凹凸の大きい部分の修正。 船舶の外板、タンク内底部の腐食孔の補修、パイプ、タンクの漏洩箇所の応急処理グレー主な用途車輌、船舶硬化時間(時間)5℃:26使用場所屋外危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)5℃:7特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、耐塩水性可使時間(時間)5℃:8塗装間隔最短:14時間(5℃)
  • バンノー200 QD 中国塗料

    バンノー200 QD

    中国塗料
    11,980税込13,178
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    油性、ビニル、アクリル、エポキシ、ウレタン系塗料の上塗りが可能 長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 防食性優秀
    用途船舶デッキ等のさび止め塗料(冬季用)主な用途船舶硬化時間(時間)5℃:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:3特性防食性、付着性、さび止可使時間(時間)5℃:8危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:16時間(℃)
  • エピコン A-100 プライマー 中国塗料

    エピコン A-100 プライマー

    中国塗料
    58,980税込64,878
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    用途アルミニウム面用主成分エポキシ樹脂系主な用途アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
  • エポキシシンナーA 中国塗料

    エポキシシンナーA

    中国塗料
    25,980税込28,578
    1缶(16L)
    5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • フローレックス 中塗EP 中国塗料

    フローレックス 中塗EP

    中国塗料
    16,980税込18,678
    1セット(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    長期間堅牢な塗膜を保持し、耐久性が優秀 付着性が優秀 耐衝撃性・耐摩耗性・硬度等の機械的強度が優秀 耐油性・耐薬品性が優秀
    用途鋼構造物ふっ素樹脂塗料用中塗主な用途硬化時間(時間)5℃:34危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:3.5特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、耐久可使時間(時間)5℃:24時間危険物の性状非水溶性塗装間隔(最短)5℃:34時間
  • フローレックス 上塗 中国塗料

    フローレックス 上塗

    中国塗料
    169,800税込186,780
    1セット(18kg)
    5日以内出荷
    耐候性(光沢保持性)最優秀 耐衝撃、耐摩耗性、硬度等の機械的強度大 耐水性、耐塩水性、耐薬品性優秀
    用途海洋構造物バクロ部、プラント類バクロ部、屋内外の鉄骨、橋梁等の長期メンテナンス・フリーシステム部主な用途橋梁、鉄指触乾燥時間(分)5℃:30硬化時間(時間)5℃:20危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L特性耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候、耐塩水性可使時間(時間)5℃:12危険物の性状非水溶性塗装間隔(最短)5℃:24時間
  • ガルバナイト No.400 プライマー 中国塗料

    ガルバナイト No.400 プライマー

    中国塗料
    58,980税込64,878
    1セット(20kg)
    5日以内出荷
    亜鉛メッキ面との付着性が優秀 耐薬品性が優秀 厚膜塗装が可能(0μm) 特にウレタン系上塗り塗料との適合性が優秀
    用途亜鉛メッキ面の下塗り用液色主な用途亜鉛メッキ硬化時間(時間)5℃:34危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L指触乾燥時間(時間)5℃:3.5特性プライマー、付着性、耐薬品可使時間(時間)5℃:34危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:32時間(5℃)
  • シリコンタイネツ プライマー 中国塗料

    シリコンタイネツ プライマー

    中国塗料
    99,980税込109,978
    1セット(20.2kg)
    5日以内出荷
    耐熱性が優秀(00℃まで) 金属面への付着性が良好 常乾形のため作業性が良好
    用途ボイラー・エンジン等の内部、煙突・スチームパイプ・屋外変圧器・石油精製装置等の屋外用機器、鉄製構造物等で耐熱性を必要とする箇所の耐熱用下塗主な用途硬化時間(時間)5℃:7危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20.2L指触乾燥時間(時間)5℃:1特性プライマー、付着性、耐熱可使時間(時間)5℃:32危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:24時間(5℃)
  • ビスコン HB-NT L QD 中国塗料

    ビスコン HB-NT L QD

    中国塗料
    9,598税込10,558
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    低温硬化性に優れている 淡彩色のものが供給できる 耐水性・耐海水性が良好 耐油性が優秀 付着性・耐摩耗性などの物理的性質が優秀 各種ショッププライマーとの適性が良好
    用途居住区内外部、ボイドスペース、コファダム、エンジンルーム、パイプラインなど硬化時間(時間)5℃:20危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:2.5特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水、プライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
  • バンノー1500 QD 中国塗料

    バンノー1500 QD

    中国塗料
    14,980税込16,478
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀 各種上塗り塗料との適性が優れている タールを含まないため安全性に優れている VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である 耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 低温硬化性に優れる PSPC WBT及びCOT認証品である
    用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食主な用途硬化時間(時間)5℃:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:9特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー可使時間(時間)5℃:5危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
  • NZプライマーS 中国塗料

    NZプライマーS

    中国塗料
    39,980税込43,978
    1セット(20kg)
    5日以内出荷
    曝露防食性が優れる 鋼材との付着性が優れる 油性塗料との付着性良好
    用途船舶、陸上鉄鋼構造物等の鋼材用一次防錆プライマー主な用途鋼、鉄指触乾燥時間(分)8(5℃)硬化時間(時間)4(5℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L特性プライマー、防食性、付着性、防錆危険物の性状非水溶性塗装間隔最短24時間(5℃)
  • リターダーシンナー2 中国塗料

    リターダーシンナー2

    中国塗料
    12,980税込14,278
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ウレタンシンナーA 中国塗料

    ウレタンシンナーA

    中国塗料
    7,998税込8,798
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 塗料用シンナーA 中国塗料

    塗料用シンナーA

    中国塗料
    3,998税込4,398
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ガルバナイト No.200 プライマー 中国塗料

    ガルバナイト No.200 プライマー

    中国塗料
    57,980税込63,778
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    用途亜鉛メッキ面用主成分エポキシ樹脂系主な用途亜鉛メッキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L特性プライマー危険物の性状非水溶性
  • SEAJET シンナーB 中国塗料

    SEAJET シンナーB

    中国塗料
    4,698税込5,168
    1缶(0.5L)
    7日以内出荷
    適合132用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
  • SEAJET シンナーA 中国塗料

    SEAJET シンナーA

    中国塗料
    3,998税込4,398
    1缶(0.5L)
    7日以内出荷
    適合015、033、037、039、137共用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
  • SEAJET 441 中国塗料

    SEAJET 441

    中国塗料
    15,980税込17,578
    1セット(2L)
    6日以内出荷
    FRP(ゲルコート)面を傷めません。 クロロメタン系の溶剤を含まず、人体・環境に安全です。 旧塗膜の除去効果に優れています。 あらゆる角度の面に厚塗りが可能です。 刺激臭の少ない中性タイプです。
    液色乳白色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.8L危険物の性状非水溶性
  • SEAJET 015 中国塗料

    SEAJET 015

    中国塗料
    9,998税込10,998
    1缶(1.8L)
    7日以内出荷
    新艇用にも塗り替え用にも使えるので、とても便利です。 耐水性、耐久性が優れています。 FRP(ゲルコート)面との密着性が優秀です。 液型の速乾性なので、短日数の塗装や補修が可能です。
    用途塗装艇(塗り替え)液色シルバー指触乾燥時間(分)20℃:20硬化時間(時間)20℃:2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.8L特性密着性、耐水、耐久、速乾危険物の性状非水溶性塗装間隔20℃:最短3時間以上
  • SEAJET 013 中国塗料

    SEAJET 013

    中国塗料
    12,980税込14,278
    1缶(2L)
    7日以内出荷
    防汚塗料の直塗りが可能! (バインダー不要) 扱いやすい混合比(主剤:硬化剤=: /体積比) 耐海水性に優れ、海中で長期間の防食性を発揮します。 付着性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 厚膜塗装が可能です。タールを含まないので、安全性に優れています。
    用途無塗装(新艇又は塗り替え艇)液色ライトグレー硬化時間(時間)20℃:8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18.1L指触乾燥時間(時間)20℃:3特性防食性、防汚、付着性、耐摩耗、耐衝撃性可使時間(時間)20℃:7危険物の性状非水溶性塗装間隔20℃:最短8時間以上
  • ビスコン HB-NT L 中国塗料

    ビスコン HB-NT L

    中国塗料
    9,398税込10,338
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    淡彩色のものが供給できる 防食性が優れている。 耐油性が良好 付着性、耐摩耗性などの物理的性質が良好 各種ショッププライマーとの適性が良好
    用途居住区内外部、ボイドスペース、コファダム、エンジンルーム、パイプラインなど硬化時間(時間)5℃:44危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:4.5特性防食性、付着性、耐油、耐摩耗、プライマー可使時間(時間)5℃:24危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃:44
  • エピコンジンク HB-2 中国塗料

    エピコンジンク HB-2

    中国塗料
    15,980税込17,578
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    常温形亜鉛末塗料で防さび性が優秀 一回塗りで厚膜が得られる 下地鋼板との付着性に優れ、各種塗料との適合性に優れている 作業性が良好
    用途船舶、橋梁、大型タンク、陸上鉄鋼構造物等の重防食液色グレー主な用途鋼、橋梁指触乾燥時間(分)5℃:30分硬化時間(時間)5℃:6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性防さび、付着性可使時間(時間)36危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量64.8%塗装間隔最短:24時間、最長:180日
  • ユニジンク80 中国塗料

    ユニジンク80

    中国塗料
    15,980税込17,578
    1セット(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    暴露防さび性、付着性良好。速乾性のため塗装後数分で運搬、積み重ね等の作業が可能。
    用途溶接線のサビゼロ用タッチアッププライマー液色グレー指触乾燥時間(分)5℃:6、20℃:3硬化時間(時間)5℃:4、20℃:2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性防さび、付着性、速乾、プライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:2時間、最長:180日

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料