絞り込み
色
グレー系(5)
パープル系(1)
ブラック系(3)
ホワイト系(5)
レッド系(3)
特性
- さび止め(1)
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐候(1)
- 耐油(3)
- 耐薬品(2)
- 防水・耐水(4)
主な用途
- 船舶(1)
- 鉄部(4)
使用場所
屋内(3)
屋外(4)
亜鉛末含有量
- 64.8%(1)
ブランド
- 中国塗料
- モノタロウ(1)
- タイネツ化学(59)
- ニッぺ(日本ペイント)(48)
- オキツモ(26)
- 日新インダストリー(23)
- エスコ(21)
- 神東塗料(21)
- BAN-ZI(20)
- ローバル(19)
- ポリカーム(19)
- サーモジン(12)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- DNT(大日本塗料)(5)
- 熱研化学工業(5)
- サンデーペイント(4)
- オーデック(4)
- TRUSCO(3)
- ロックペイント(3)
- ユニテック(3)
- ブランドをもっと見る

バンノー1500 RZ
中国塗料¥11,980~税込¥13,178~1缶(5kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷耐水性、耐海水性が優秀で船底部の過酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 各種AF上塗塗料の直塗りが可能 平滑な塗膜が得られる VOCが少なく環境保全に寄与用途船舶外板の防食塗料、タイコート、デッキ、上構部主な用途船舶外板硬化時間(時間)5℃:20危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:14特性防食性、耐水可使時間(時間)5℃:9危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
フローレックス 中塗EP
中国塗料¥16,980~税込¥18,678~1セット(5kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷長期間堅牢な塗膜を保持し、耐久性が優秀 付着性が優秀 耐衝撃性・耐摩耗性・硬度等の機械的強度が優秀 耐油性・耐薬品性が優秀用途鋼構造物ふっ素樹脂塗料用中塗色白主な用途鋼硬化時間(時間)5℃:34危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:3.5特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、耐久可使時間(時間)5℃:24時間危険物の性状非水溶性塗装間隔(最短)5℃:34時間
フローレックス 上塗
中国塗料¥169,800税込¥186,7801セット(18kg)5日以内出荷耐候性(光沢保持性)最優秀 耐衝撃、耐摩耗性、硬度等の機械的強度大 耐水性、耐塩水性、耐薬品性優秀用途海洋構造物バクロ部、プラント類バクロ部、屋内外の鉄骨、橋梁等の長期メンテナンス・フリーシステム部色白主な用途橋梁、鉄指触乾燥時間(分)5℃:30硬化時間(時間)5℃:20危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L特性耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候、耐塩水性可使時間(時間)5℃:12危険物の性状非水溶性塗装間隔(最短)5℃:24時間
ビスコン HB-NT L QD
中国塗料¥9,598~税込¥10,558~1缶(5kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷低温硬化性に優れている 淡彩色のものが供給できる 耐水性・耐海水性が良好 耐油性が優秀 付着性・耐摩耗性などの物理的性質が優秀 各種ショッププライマーとの適性が良好用途居住区内外部、ボイドスペース、コファダム、エンジンルーム、パイプラインなど硬化時間(時間)5℃:20危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:2.5特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水、プライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
バンノー1500 QD
中国塗料¥14,980~税込¥16,478~1缶(5kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀 各種上塗り塗料との適性が優れている タールを含まないため安全性に優れている VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である 耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 低温硬化性に優れる PSPC WBT及びCOT認証品である用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食主な用途鋼硬化時間(時間)5℃:20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:9特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー可使時間(時間)5℃:5危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
ビスコン HB-NT L
中国塗料¥9,398~税込¥10,338~1缶(5kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷淡彩色のものが供給できる 防食性が優れている。 耐油性が良好 付着性、耐摩耗性などの物理的性質が良好 各種ショッププライマーとの適性が良好用途居住区内外部、ボイドスペース、コファダム、エンジンルーム、パイプラインなど硬化時間(時間)5℃:44危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:4.5特性防食性、付着性、耐油、耐摩耗、プライマー可使時間(時間)5℃:24危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃:44
エピコンジンク HB-2
中国塗料¥15,980~税込¥17,578~1缶(5kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷常温形亜鉛末塗料で防さび性が優秀 一回塗りで厚膜が得られる 下地鋼板との付着性に優れ、各種塗料との適合性に優れている 作業性が良好用途船舶、橋梁、大型タンク、陸上鉄鋼構造物等の重防食液色グレー主な用途鋼、橋梁指触乾燥時間(分)5℃:30分硬化時間(時間)5℃:6危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性防さび、付着性可使時間(時間)36危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量64.8%塗装間隔最短:24時間、最長:180日