12ページ目: シーリング

535件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッチシール ロール 信越化学工業

    パッチシール ロール

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    欠品中
    優れた作業性と信頼性を兼ね備えた建設・土木用防水シリコーン粘着シートです。防水施工の簡略化と長期信頼性を実現します。
    用途建設・土木用防水。トラスコ品番855-8645材質主成分:シリコーン長さ(mm)3000幅(mm)50厚さ(mm)1.8色灰色質量(g)445使用温度範囲-40~180℃危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1216NETIS番号KT-130038-A
  • 瓦の重ね充填・接着用 瓦エース セメダイン

    瓦の重ね充填・接着用 瓦エース

    セメダイン
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(333mL×10本)
    翌々日出荷
    接着後は弾性があり、振動に強く、台風、地震による瓦のズレ、ヒビ割れ、剥がれ、飛散防止最適です。 瓦への汚染が無く、塗装もできます。
    用途各種瓦同士を強力接着。棟瓦、丸瓦の重ねに充填接着。色ダークグレー危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワークパーツ
  • 建築用ガラスシーリング材 EXCELⅠ セメダイン

    建築用ガラスシーリング材 EXCELⅠ

    セメダイン
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(333mL×10本)
    8日以内出荷
    優れた対候性・ガラス越し耐光接着性を示し、ガラス用途への使用が可能です。
    用途光触媒ガラス目地・ガラス回り目地・サッシ目地危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 建築用シリコーンシーリング材 TOSSEAL381-B モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    建築用シリコーンシーリング材 TOSSEAL381-B

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥98,980税込¥108,878
    1箱(333mL×50本)
    9日以内出荷
    1成分形で施工が容易です。金属に対する腐食がほとんどありません。各種部材に対し良好な接着を示します。
    用途ガラスの防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナーなどの防水シール色ブラック比重1.02(23℃)外観ペースト状タックフリータイム(分)10(23℃)弾性復元性(%)90押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • SC-PU2NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    SC-PU2NB

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(6L×2缶)
    欠品中
    低モジュラス 被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)
    用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地、等外観(基剤)淡黄色透明液体状、(硬化剤)ペースト状押出し性3秒(5℃)、2秒(23℃)弾性復元性(%)90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比基剤:硬化剤=100:450指触乾燥時間(時間)23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、15(5・6・7・8月製造)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)23℃/3(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、6(5・6・7・8月製造)引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.2、(モルタル)0.2
  • ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    150[[ミリリットル]]、300[[ミリリットル]]カートリッジ用のハンドガンです。 高粘度のシーリング剤の塗布がしやすくなります。 クラックフィラーNS用に使用可能です。
    仕様300mlカートリッジトラスコ品番793-8373材質金属質量(kg)2危険物の類別非危険物
  • コーキングガン(エアー式) エスコ

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥32,500税込¥35,750
    1個
    翌日出荷
    用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填にエスコ品番EA123VA-5寸法(mm)【筒】直径50×235全長(mm)380質量(g)1050使用圧力(MPa)0.41~0.62空気消費量(L/min)100吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
  • 8mm x200m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    8mm x200m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥4,580税込¥5,038
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PA-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)200適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×200危険物の類別非危険物
  • 6mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    6mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥4,280税込¥4,708
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PA-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)250適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×250危険物の類別非危険物
  • 21mm x 60m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    21mm x 60m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥7,860税込¥8,646
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PA-21形状丸形直径(Φmm)21長さ(m)60適合目地幅(mm)15~18直径(Φmm)×長さ(m)21×60危険物の類別非危険物
  • 18mm x 80m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    18mm x 80m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥5,770税込¥6,347
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PA-18形状丸形直径(Φmm)18長さ(m)80適合目地幅(mm)13~15直径(Φmm)×長さ(m)18×80危険物の類別非危険物
  • 13mm x150m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    13mm x150m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥5,570税込¥6,127
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PA-13形状丸形直径(Φmm)13長さ(m)150適合目地幅(mm)11~12直径(Φmm)×長さ(m)13×150危険物の類別非危険物
  • 11.5mmx200m発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    11.5mmx200m発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥7,360税込¥8,096
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PA-11.5形状丸形直径(Φmm)11.5長さ(m)200適合目地幅(mm)9~10直径(Φmm)×長さ(m)11.5×200危険物の類別非危険物
  • 10mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    10mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥6,570税込¥7,227
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PA-10形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)250適合目地幅(mm)7~8直径(Φmm)×長さ(m)10×250危険物の類別非危険物
  • 100g シリコーン(チューブ入・ホワイト/20本) エスコ

    100g シリコーン(チューブ入・ホワイト/20本)

    エスコ
    ¥21,600税込¥23,760
    1個
    翌日出荷
    液状ガスケット。 脱オキシムタイプ。 シリコンシール剤。 ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
    エスコ品番EA930M-1B色ホワイト耐熱温度(℃)-50~200危険物の類別非危険物
  • 一般工事用シーリング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    一般工事用シーリング材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷
    耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れている建築用シリコーンシーリング材です。 安定した接着性を保つため、プライマーをご使用ください。
    用途ガラスの止めつけ、防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール、プレハブ、冷凍庫、コンテナ、ショーケースなどの防水シールトラスコ品番827-7203色ブラック使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーンシーラント(SR-1)外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • S-200 タイルメント

    S-200

    タイルメント
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(333mL×20本)
    4日以内出荷
    浴室タイル、石材、人口大理石などの目地シールに適しています。
    主成分変成シリコーン系外観ライトグレー、ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬化時間2~7時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • コンボイRS900 タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイRS900

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    吐出量が選べるコーキングガン 使用コーキング材に合わせて吐出量が選べる押出し力切替式 プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載 ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
    用途切替式コーキングガントラスコ品番817-9803適合容量(mL)900適合サイズ筒長さ315mmまで、Φ66まで危険物の類別非危険物押出量6mm、12mm
  • ペンギンシール 2550Type NB(1成分形変成シリコーン) サンスター

    ペンギンシール 2550Type NB(1成分形変成シリコーン)

    サンスター
    ¥11,980税込¥13,178
    1ケース(320mL×10本)
    15日以内出荷
    低モジュラスタイプ 窒業系サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
    用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/390(23℃)、480(-20℃)、モルタル板/400(23℃)、420(-20℃)密度1.48外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020相当タックフリータイム(分)180~300(20℃)弾性復元性(%)38押出し性(5℃)s4.5体積損失(%)4.8
  • S式溝目地 10ミリ フクビ化学

    S式溝目地 10ミリ

    フクビ化学
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    モルタルの亀裂を防ぐ、塗り込み化粧用目地。
    長さ(m)2危険物の類別非危険物
  • ペンギンシール 2506防カビ サンスター

    ペンギンシール 2506防カビ

    サンスター
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(330mL×10本)
    15日以内出荷
    1成分形で施工が容易です。 カビが発生しにくくなっています。かび抵抗性試験方法(JIS Z2911:2010) にて「かびの発育は認められない」 金属に対する腐食がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
    用途浴槽の目地シール。洗面台、流しまわりの水もれ防止。工場ラインでの組み立て時の目地シール。特にカビ発生が問題となるような箇所のシール。密度1.02(23℃)外観ペースト状押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ハンドシリンダーガン らくらく750 山本製作所

    ハンドシリンダーガン らくらく750

    山本製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1丁
    3日以内出荷
    シリンダーガンの大容量ハイパワータイプ。 ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(サイディング用缶入1液材等)に最適。 1回の握りで27mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく65S/65Mとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはフック式のみ。
    付属品プラスチックノズル(コーン)5本、太口鉄製ノズル1本、グリス(チューブ入)1本仕様27mL/1握り長さ(mm)250全長(mm)380質量(kg)1.2容量(mL)750内径(Φmm)65ハンドル強力型危険物の類別非危険物
  • シャーピーシリコーンSパウチ グレー シャープ化学

    シャーピーシリコーンSパウチ グレー

    シャープ化学
    ¥829~税込¥912~
    1本(330mL)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • シャーピー 外壁コーキング白200ml シャープ化学

    シャーピー 外壁コーキング白200ml

    シャープ化学
    ¥849~税込¥934~
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • シャーピー ユセイP グレー シャープ化学

    シャーピー ユセイP グレー

    シャープ化学
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(20個)
    当日出荷
    トラスコ品番816-5942危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ ホワイト シャープ化学

    シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ ホワイト

    シャープ化学
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    トラスコ品番816-5940危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ グレー シャープ化学

    シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ グレー

    シャープ化学
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    トラスコ品番816-5939危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーピー ナイロンガン シャープ化学

    シャーピー ナイロンガン

    シャープ化学
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(12個)
    6日以内出荷
    トラスコ品番816-5934材質ナイロンアズワン品番64-8292-46危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーピー スケルトンガン シャープ化学

    シャーピー スケルトンガン

    シャープ化学
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーピー ウレタンPRO ホワイト シャープ化学

    シャーピー ウレタンPRO ホワイト

    シャープ化学
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    トラスコ品番816-5953危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーピー ウレタンPRO グレー シャープ化学

    シャーピー ウレタンPRO グレー

    シャープ化学
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    トラスコ品番816-5952危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板金シリコン ニュークリーム 180ml タイルメント

    板金シリコン ニュークリーム 180ml

    タイルメント
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5879容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 板金シリコン グレー 180ml タイルメント

    板金シリコン グレー 180ml

    タイルメント
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5886容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 板金シリコン アイボリー 180ml タイルメント

    板金シリコン アイボリー 180ml

    タイルメント
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-7421容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • スーパーウレタック 5kg タイルメント

    スーパーウレタック 5kg

    タイルメント
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(4缶)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5895質量(kg)5容量(kg)5危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スーパーウレタック 16kg タイルメント

    スーパーウレタック 16kg

    タイルメント
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5892質量(kg)16容量(kg)16危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • コークボンド ホワイト 500g チューブ タイルメント

    コークボンド ホワイト 500g チューブ

    タイルメント
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(30本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5910質量(g)500容量(g)500危険物の類別非危険物
  • アークシール S-200 ホワイト 333ml タイルメント

    アークシール S-200 ホワイト 333ml

    タイルメント
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5937容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • アークシール S-200 グレー 333ml タイルメント

    アークシール S-200 グレー 333ml

    タイルメント
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-7412容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • S-100J 防カビ ライトグレー 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ ライトグレー 333ml

    タイルメント
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番132-7414容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング