8ページ目: シーリング

536件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSクイック9 ウレタン TSオリジナル(高翔産業)

    TSクイック9 ウレタン

    TSオリジナル(高翔産業)
    7,598税込8,358
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    1成分形ポリウレタン系シーリング材(速硬化型) TSクイック9は、防水下地処理用に開発された、速乾性1成分形ポリウレタン系シーリング材です。 従来のウレタン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型! 速乾性を必要とする防水下地処理に最適なシーリング材となっています。
    用途防水下地処理 亀裂補修 各種塗装鋼板のシール 各種ドレン廻りのシールや固定成分ポリウレタン樹脂グレー容量(mL)320×10本破断伸度(%)750比重1.15±0.02引張強度(N/cm2)200加熱減量(%)10~15タックフリータイム(分)35危険物の類別非危険物性状ペースト状特性速乾性剪断接着力(N/cm2)130
  • シーラント45N 信越化学工業

    シーラント45N

    信越化学工業
    1,705税込1,876
    1本
    当日出荷
    耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。JSIAF☆☆☆☆認定品です。シーラント45NはJISA5758G-20LM-9030G(SR-1) G-30SLM-9030G(SR-1)に適合するシーラントです。
    用途建築用途のガラス周り、サッシ周り、金属周りのシール。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • らくらく60MB・700B用JCN用FC 尾崎亀商店

    らくらく60MB・700B用JCN用FC

    尾崎亀商店
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    らくらく60MB・700Bで使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。
    シルバー危険物の類別非危険物
  • しっかり絞れるチューブ絞り器 TRUSCO

    しっかり絞れるチューブ絞り器

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    残りが少なくなったチューブを最後まで無駄なくしっかり絞り出せます。チューブを挟んだらレバーを回すだけなので簡単に使用できます。金属・プラスチック両方のチューブに対応します。チューブ幅78mmまで適合します。
    トラスコ品番261-9922材質ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂(グラスファイバー強化)幅(mm)123全長(mm)123本体:白、ハンドル・ローラー:グレー高さ(mm)76奥行(mm)36危険物の類別非危険物
  • 18V コードレスコーキングガン HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスコーキングガン

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    コードレスで作業はかどる! 押し出しスムーズ 冷えて硬くなったシーリング材もより扱いやすくて作業快適 逆さ置き可能 ダイヤル変速&無段変速トリガ搭載 後ダレ防止機構搭載 別売ホルダセットで様々なシーリング材に対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品フック、保護メガネストローク(mm)216(300mL)/340(別売ホルダ使用時600mL、800mL)寸法(mm)機体:482×299×82質量(kg)2.7(BSL36A18装着時)容量(mL)300(別売りホルダにて600または800に対応)電圧(V)18使用電池マルチボルト蓄電池、18V(BSL18XXシリーズ)危険物の類別非危険物対応寸法(mm)カートリッジ:215×Φ51押出力(N)3000押出速度(mm/秒)0~14
  • STORM SELLEYS

    STORM

    SELLEYS
    1,698税込1,868
    1本(290mL)
    欠品中
    やせない。特殊なハード設計。 屋内外多用途タイプ、変性シリコーンシーリング材。 濡れた表面でも施工が可能。
    用途一般建築物の目地埋め、接合部・亀裂などの補修、塩ビ鋼板・金属屋根・モルタル・コンクリート・外壁などの屋外、浴室・洗面所・キッチンなどの水回り成分変性シリコーン樹脂乾燥時間(時間)24(完全硬化1~2週間)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量290mL
  • ノンセパ1ミリバッカー 相模カラーフォーム

    ノンセパ1ミリバッカー

    相模カラーフォーム
    929税込1,022
    1巻(20m)
    当日出荷
    薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です。サイディング目地の2面接着が可能で3面接着を防ぎます。
    用途サイディング目地の2面接着に使用。シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用材質ポリエチレン長さ(m)20粘着剤弱粘着危険物の類別非危険物
  • ノンセパ1ミリバッカー 相模カラーフォーム

    ノンセパ1ミリバッカー

    相模カラーフォーム
    869税込956
    1巻(20m)
    当日出荷
    薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です!。サイディング目地の2面接着が可能で3面接着を防ぎます。はくり紙が無いからゴミがでません。
    用途サイディング目地の2面接着に使用。シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用材質ポリエチレン長さ(m)20粘着剤弱粘着厚さ×幅W(mm)1×8危険物の類別非危険物
  • POSシールCP用 クリーンパック用ホルダー セメダイン

    POSシールCP用 クリーンパック用ホルダー

    セメダイン
    659税込725
    1本ほか
    翌々日出荷
    クリーンパックシステム(POSシールクリーンパック)専用のホルダーです。
    用途POSシールのクリーンパックシステム用トラスコ品番249-2255半透明危険物の類別非危険物
  • シーラント45N 信越化学工業

    シーラント45N

    信越化学工業
    1,705税込1,876
    1本
    当日出荷
    用途建築用途のガラス周り、サッシ周り、金属周りのシール容量(mL)330質量(g)404タイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-40~150主成分一成分形シリコーン危険物の類別非危険物
  • スタティックミキサー WURTH(ウルト)

    スタティックミキサー

    WURTH(ウルト)
    6,198税込6,818
    1パック(25本)
    当日出荷から3日以内出荷
    リプラストeasyプラスチック修理システム用、2液型プラスチック接着剤
    材質ポリプロピレン- PP長さ(mm)74危険物の類別非危険物
  • 85mlシリコーンシーラント(高温用/赤) エスコ

    85mlシリコーンシーラント(高温用/赤)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    欠品中
    用途溶鉱炉、煙道高温設備に仕様チューブ使用温度範囲‐60-/280℃(一時的なら300℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.085L硬化時間24時間危険物の性状水溶性
  • ブチルB シャープ化学

    ブチルB

    シャープ化学
    13,980税込15,378
    1ケース(330mL×20本)
    当日出荷
    弾力性、柔軟性に富み、耐老化性・耐水性・耐薬品性に優れています。 接着性も良好で金属やALC板、木材、モルタルなどさまざまな下地にプライマー無しでも良く粘接着します。 透湿性、ガス透過性が低い。溶剤(シンナー)には溶解する。 乾燥硬化型なので体積収縮がある。
    用途2×4住宅などのコンパネ目地、防水シートの端末処理。 コンテナのジョイント、板金のはぜ折り部分や重ね合せ部のシール。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • 水まわりのスキマフィル シャープ化学

    水まわりのスキマフィル

    シャープ化学
    6,498税込7,148
    1ケース(100mL×10本)
    4日以内出荷
    水まわりの補修に最適な、プロも使用する高性能なシリコーン系充填剤です。 スキマにしっかり接着します! 専用の工具を使わずに、手絞りで簡単に施工できます。 防カビ、抗菌タイプ。
    用途浴室・洗面台などのすき間の防水シール。 浴槽周辺・洗面台周辺・タイル目地・流し台周辺。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペイントウレタンNEO シャープ化学

    ペイントウレタンNEO

    シャープ化学
    16,980税込18,678
    1ケース(320mL×20本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    可塑剤を使用していないノンブリードタイプなので、ブリードによる塗料汚染がほとんどありません。 低温時の施工性良好。従来のウレタンに比べ肉やせが少ない。 ウレタン系のシーリング材は、耐候性に劣るため屋外で施工される際は上塗り塗装を行ってください。
    用途ALC板間およびサッシ廻り目地、RC打ち継ぎ目地、コンクリートのひび割れ補修。比重1.39危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50タックフリータイム(時間)約3.5(23℃)
  • ヘンセイシリコーンNB-LM シャープ化学

    ヘンセイシリコーンNB-LM

    シャープ化学
    9,398税込10,338
    1ケース(320mL×10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。 塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。 耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。 防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。 70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。
    用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地 新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地 各種ボード及びその取り合いの塗装目地 外壁・内装のクラック目地比重1.35伸び(%)破断時:540(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・耐久性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
  • PSシール コニシ

    PSシール

    コニシ
    5,298税込5,828
    1缶(4L)
    5日以内出荷
    建築用シーリング材2成分形ポリサルファイド系 シーリング材自身とその周囲をほとんど汚さず美観性に優れます。 良好な打ち継ぎ接着性を有します。 クレーターが発生しにくくより美しい仕上がりになります。 変成シリコーン系シーリング材と同等の被塗装性を有します。 JIS A 5758のクラスはF-25LM、G-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。 低温硬化性に優れ、施工気温に応じた作業性および硬化性を有します。 シリコーン系シーリング材との同時施工はさけてください。
    用途石、タイル目地 窓枠まわり RC造の各種目地 プレキャストコンクリート板の各種目地 各種パネル、ボード目地 ガラスまわり適合#3(ガラスまわり用)/#9(汎用)カラーマスター方式改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ハマタイト SC-PU2NB 遅延剤 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-PU2NB 遅延剤

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    299税込329
    1個(35g)
    4日以内出荷
    SC-PU2NB 遅延剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • コーキングガン ファースト ジャンボガン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    コーキングガン ファースト ジャンボガン

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    969税込1,066
    1丁
    4日以内出荷
    最もシンプルなジャンボタイプのコーキングガンです。
    材質スチールグレー危険物の類別非危険物適合寸法(mm)(最大カートリッジ)50×315
  • ミナフォームマルマル10グレー ミナ

    ミナフォームマルマル10グレー

    ミナ
    5,598税込6,158
    1巻(250m)
    3日以内出荷
    ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。トラスコ品番828-9142形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)250危険物の類別非危険物
  • コーキングガン(エアー式) エスコ

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    当日出荷
    用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に付属品Oリング、ノズルエスコ品番EA123VA-7寸法(mm)【筒】直径50×220全長(mm)285質量(kg)約1.4使用圧力(MPa)0.41~0.62空気消費量(L/min)169吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
  • 15mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    15mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    815税込897
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-15形状丸形直径(Φmm)15長さ(m)10適合目地幅(mm)12~13直径(Φmm)×長さ(m)15×10危険物の類別非危険物
  • 20mm x 60m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    20mm x 60m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    5,870税込6,457
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PA-20形状丸形直径(Φmm)20長さ(m)60適合目地幅(mm)14~17直径(Φmm)×長さ(m)20×60危険物の類別非危険物
  • 320ml ウレタンコーク(ホワイト) エスコ

    320ml ウレタンコーク(ホワイト)

    エスコ
    975税込1,073
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA930AL-1危険物の類別非危険物
  • コンボイRS タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイRS

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    押出し力切替式でコーキング剤の硬軟化に対応します。
    用途ベルト式コーキングガン仕様T3システム、X2システム適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番753-7662材質(筒/グリップ)金属/樹脂全長(mm)395質量(g)741全高(mm)193危険物の類別非危険物直径(mm)(筒)58押出量7
  • ハンドシリンダーガン らくらくLB 山本製作所

    ハンドシリンダーガン らくらくLB

    山本製作所
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。 2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。 射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく バックレバーはストッパー式で、即吸込みが可能
    付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本仕様30mL/1握り長さ(mm)345全長(mm)470質量(kg)1.2容量(mL)650内径(Φmm)51ハンドル標準型危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVシーラント(太陽光発電モジュール設置架台専用) 信越ポリマー

    PVシーラント(太陽光発電モジュール設置架台専用)

    信越ポリマー
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    耐久性・耐候性・接着性に優れているため、高い防水性能を持っています。 プライマーを使用することにより、様々な材質によく接着します。 1成分型なので専用のカートリッジ用ガンですぐに施工が可能です。 作業性は季節を問わず安定しています。
    トラスコ品番470-9926ブラック質量(g)385使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物
  • シャーピー 外壁コーキンググレー200ml シャープ化学

    シャーピー 外壁コーキンググレー200ml

    シャープ化学
    829税込912
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • シリコーン 350g 高透明 信越化学工業

    シリコーン 350g 高透明

    信越化学工業
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番814-8105クリア容量(mL)330質量(g)347危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量350g
  • 発泡目地材 目地郎 好川産業

    発泡目地材 目地郎

    好川産業
    9,998税込10,998
    1箱(100本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    長さ(m)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラビットラバーリペアー専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ラビットラバーリペアー専用ノズル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    8,498税込9,348
    1パック(6本)
    当日出荷
    ラピッドラバーリペア専用ノズルです。
    トラスコ品番377-7588適合機種ラピッドラバーリペア専用ガン(39635)材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)280質量(g)300危険物の類別非危険物
  • 高性能外壁補修用シーリング剤 ノンブリードMAX 富士工業用品

    高性能外壁補修用シーリング剤 ノンブリードMAX

    富士工業用品
    8,198税込9,018
    1箱(320mL×10本)
    16日以内出荷
    塗装材を汚染させない。 硬化後の体積損失(やせ)が少ない。 接着性にすぐれジョイント部の破断、剥離が少ない。 気密性が高く、防水効果にすぐれている。 特殊配合で塗装材を汚染させる原因となる成分を取り除き硬化後の体積損失(ヤセ)を極めて少なくさせた理想的なシーリング材です。 【被塗装性(付着・汚染)】弾性リシン:○、水性系塗料:○、溶剤系エナメル塗料:△(バリアープライマーを使用すれば可)、単層弾性:○、複層弾性:○、2成分系アクリルウレタン塗料:○、水性ウレタン系塗料:○、水性シリコン系塗料:○、合成樹脂調合ペイント:○、フタル酸樹脂エナメル:○
    用途窯業系無塗装板の目地シール。 ALC、PC板の目地シール。 モルタル、コンクリートのクラック補修。 防水シートの端末処理、立ちあがり部のシール。 屋根瓦のシール。成分1成分形ポリウレタン系危険等級色調ホワイト危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.2L危険物の性状非水溶性
  • ボンド多用途シール コニシ

    ボンド多用途シール

    コニシ(10件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(65mL×10本)
    当日出荷
    塗布性良好・塗装可・防カビ剤入り・目地汚染のないノンブリードタイプ 乾くと透明になります
    用途内・外壁の目地・ひび割れ、壁と柱、壁クロスのすき間、内、外壁と窓枠のすき間、せっこう壁・砂壁・繊維壁・しっくい壁のひび割れ、壁クロスの継ぎ目のすき間成分アクリル樹脂系エマルジョン形容量(mL)65危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • 避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコーク シャープ化学

    避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコーク

    シャープ化学
    6,298税込6,928
    1本(330mL)
    当日出荷
    蓄光顔料配合の為、突然暗くなっても瞬時に発光します。厚みを持たせて施工できる為、残光輝度が長時間確保できます。耐久性の良いシーリング材をベースにしている為、屋外でも使用可能です。不定形材料の特長を活かし、様々な形状が造りだせます。シーリング材としての性能を兼ね備えている為、目地シールとしても使用できます。簡単に施工が可能。放射性物質は一切不使用。
    用途地下鉄など公共の建造物の避難ガイド兼目地シールに。マンション、住宅内の階段などの停電時ガイド。非常口廻りの目地シールに。消灯時の癒しの光に。ブラックライトを使用してのディスプレイのデザインにタイプ湿気硬化型1液タイプ種類シリコーン系シーリング材規格JSIA F★★★★硬度27(ショアーA)硬化速度24h以内/5mm厚(23℃)伸び(%)250タックフリータイム(分)5(23℃)最大強度(MPa)1.05危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 330mL シリコン シーラント [クリアー] エスコ

    330mL シリコン シーラント [クリアー]

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    当日出荷
    耐久性、耐候性に優れています。
    用途ガラス、サッシ、金属、モルタル、石材、プラスチックにエスコ品番EA930AG-2クリアー使用温度範囲(℃)‐40~130危険物の類別非危険物
  • キャップパッキン(t4ゴム) 山本製作所

    キャップパッキン(t4ゴム)

    山本製作所
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    消耗品のキャップパッキンです。
    適合SB/HB/LB/450B/550B/650B用トラスコ品番654-4689危険物の類別非危険物
  • ソーセージ用アタッチメント Panasonic(パナソニック)

    ソーセージ用アタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    EZ3610 充電シーリングガン用 ソーセージ用アタッチメント
    危険物の類別非危険物
  • ペンギン 2500257070002970 遅延剤 サンスター

    ペンギン 2500257070002970 遅延剤

    サンスター
    339税込373
    1個(40g)
    8日以内出荷
    MS2500・MS2570・7000用 硬化遅延剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • シーラント40N 信越化学工業

    シーラント40N

    信越化学工業
    37,980税込41,778
    1箱(330mL×20本)
    7日以内出荷
    防火戸用指定のシリコーンシーラントです。 耐久性、耐候性、難燃性に優れ、長期間にわたって、気密・防水効果を発揮します。 プライマーを使用することにより、アルミニウムをはじめ、ほとんどの材質によく接着します。 1成分形なので、施工が簡単で作業性に優れています。
    用途防火戸をはじめ、防火区画、非常階段、非常口などの目地シール。JIS規格JIS A 5758適合品伸び(%)940引張強度(MPa)1.78密度(g/cm3)1.29硬さ(デュロメータA)16.7外観ペースト状(硬化前)、ゴム弾性体(硬化後)タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐久、耐候、難燃、気密、防水ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • クリアー防カビ入 積水化学工業

    クリアー防カビ入

    積水化学工業
    899税込989
    1本
    翌々日出荷
    建築物のガラス廻り、屋根ジョイント部、ガラス部、外壁、水周りなどに使用する建築用シリコーン樹脂系シーリング材。1成分形で使いやすいシリコーン充填剤で、無酸型で臭いもほとんどなく、伸び・接着性・耐水性・耐熱性に優れています。防カビ剤入りです。
    クリアー(防カビ入り)容量(mL)カートリッジ:333寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×300梱包数1箱(10本入)/1梱包主成分シリコーンポリマー外観ペースト状危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング