13ページ目: シーリング

536件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アークシール S-200 ホワイト 333ml タイルメント

    アークシール S-200 ホワイト 333ml

    タイルメント
    15,980税込17,578
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5937容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • アークシール S-200 グレー 333ml タイルメント

    アークシール S-200 グレー 333ml

    タイルメント
    15,980税込17,578
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-7412容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • S-100J 防カビ グレー 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ グレー 333ml

    タイルメント
    13,980税込15,378
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番132-7416容量(mL)333
  • S-100J 防カビ アンバー 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ アンバー 333ml

    タイルメント
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5935容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • S-100J 防カビ アルミ 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ アルミ 333ml

    タイルメント
    13,980税込15,378
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番132-5931容量(mL)333
  • 充電シーリングガン 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    充電シーリングガン 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    硬めの材でもラクラク押し出し。 押し出しスピードを5段階調整。 ソーセージ・カートリッジ両対応。 カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。
    用途充電コーキングガン付属品ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717)仕様外装・内装両用トラスコ品番421-6857質量(kg)2.15(電池パック装着時)グレー能力コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。適合容量(mL)400機能2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示寸法(全長×全高×全幅W)(mm)501×259×142バッテリーリチウムイオン電池LA(EZ9L10)(別売)バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)30危険物の類別非危険物使用充電器EZ0L11(別売)押出力(kN[kgf])2.45(250)
  • ジェットフローガン3 COX(コックス)

    ジェットフローガン3

    COX(コックス)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    シーラーの吹き付けが出来るエアー圧式コーキングガンです。 スプレーの吹きつけだけでなく同じガンでビード(直線)の施工も可能です。
    付属品インナーノズル5個、アウターノズル5個材質筒/金属質量(kg)1.4材質(ハンドル部)樹脂適合容器310mLカートリッジ、330mLソーセージ、パウチ押し出し1.45kPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルトク カートリッジガン 好川産業

    マルトク カートリッジガン

    好川産業
    519税込571
    1丁
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物適応330mlカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 一液型RVTゴム用 専用パティガン ノーブランド

    一液型RVTゴム用 専用パティガン

    ノーブランド
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    適合333mLアズワン品番8-245-03危険物の類別非危険物
  • 大型カートリッジガン 若井産業

    大型カートリッジガン

    若井産業
    2,798税込3,078
    1台
    4日以内出荷
    適合大型コーキング剤用
  • シリコーン後塗装用コーティング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーン後塗装用コーティング材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)
    6日以内出荷
    後塗装用コーティング材で、硬化したシリコーンシーリング材表面に塗布することにより、塗装仕上げが可能になります。
    用途シリコーンシーリング材の後塗装用コーティング材使用方法使用対象:トスシール381などトスシール全般粘度(mPa・s[cP])1600[1600](23℃)比重1.16(23℃)不揮発分50%(150℃、1h)外観灰白色危険等級溶剤キシレン、トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:615℃:425℃:235℃:1危険物の性状水溶性
  • 333ml シリコンシーラント [アイボリー] エスコ

    333ml シリコンシーラント [アイボリー]

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    シリコン入りシール剤。
    用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にエスコ品番EA930-4アイボリー使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
  • アースコーク ヤヨイ化学

    アースコーク

    ヤヨイ化学
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    床材のすき間や、パイプ・柱廻りなど様々な箇所に使用できます。アースコークならではの性能が抜群の作業性と、今までにない仕上がりを実現。皮膜のベトつきがないのでホコリが付きにくくキレイに仕上ります。乾燥が早く、ヤセが少ないので作業がラクです。乾燥後の光沢がないので塗布箇所が目立ちません。
    用途内装床材の補修全般用コーキング剤種別床用コーキング剤チャコールグレー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • パンドー52C スリーボンド

    パンドー52C

    スリーボンド
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
    耐候性・耐熱性良好の商品です。使用可能温度範囲-60~250℃
    用途コンクリート、モルタル、プレコン、大理石などの石灰質材料。木材、鉄、アルミサッシなどトラスコ品番546-8959クリアー容量(mL)330種類一液性・一成分無酸型シリコーンシーラント危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
  • アースコーク ヤヨイ化学

    アースコーク

    ヤヨイ化学
    2,198税込2,418
    1個(200g)
    翌々日出荷
    床材のすき間や、パイプ・柱廻りなど様々な箇所に使用できます。アースコークならではの性能が抜群の作業性と、今までにない仕上がりを実現。皮膜のベトつきがないのでホコリが付きにくくキレイに仕上ります。乾燥が早く、ヤセが少ないので作業がラクです。乾燥後の光沢がないので塗布箇所が目立ちません。
    用途内装床材の補修全般用コーキング剤種別床用コーキング剤ECライトアイボリー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 充電シーリングガン グレー Panasonic(パナソニック)

    充電シーリングガン グレー

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    機能2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応押出力(kN[kgf])2.45
  • 充電式CDGガン 日本デコラックス

    充電式CDGガン

    日本デコラックス
    69,980税込76,978
    1セット
    4日以内出荷
    充電式により多量施工に最適で、コントロールダイヤルにより樹脂の吐出スピードの調整も可能です。また、ケミチューブ(R)GL430とEL360共に使用可能です。片手で操作可能な軽量タイプ(1.7kg)。
    仕様バッテリー1個(フル充電)あたりでケミチューブGL430が70本連続施工が可能<27℃でのメーカー試験>適合PSE(電気用品安全法)セット内容電動ガン本体×1台、CDBバッテリー×2個、CDZ充電器×1個、収納ケース材質ABS、スチール質量(kg)1.7(CDBバッテリー無し)使用温度範囲(℃)0~40最大吐出圧力5200Nバッテリーリチウムイオン式畜電池バッテリー電圧(V)DC7.4本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)395×225×90充電器出力DC8.5V充電器入力AC100~200V充電時間(時間)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • シリンダーガン 標準型 らくらく 山本製作所

    シリンダーガン 標準型 らくらく

    山本製作所
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    シリンダーガンのスタンダードタイプ。狭い足場や女性に最適なコーキングガン。ハンドル部の耐久性抜群。2液の変成シリコン、ウレタン等に最適。強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。シリンダーの着脱は作業中に外れないネジ式。バックレバーは最後まで打てば自動でストッパーがかかるストッパー式。
    トラスコ品番654-4719全長(mm)370全高(mm)185筒径(Φmm)51危険物の類別非危険物
  • 強力カートリッジガン 山本製作所

    強力カートリッジガン

    山本製作所
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    850~1000ml用カートリッジ材のハイグレードカートリッジガン。使い込んでもカートリッジ受けのぐらつきがない高耐久設計です。レバーの遊びが出ないスライドバー付き。握りやすく、疲れにくい強力型ハンドルです。
    トラスコ品番654-4710全長(mm)455全高(mm)210適合容量(mL)850~1000筒径(Φmm)67~73危険物の類別非危険物
  • シリンダーガン 強力型 らくらく 山本製作所

    シリンダーガン 強力型 らくらく

    山本製作所
    9,598税込10,558
    1丁
    当日出荷
    シリンダーガンのパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)。1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適。標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。
    トラスコ品番654-4695全長(mm)375全高(mm)210筒径(Φmm)51危険物の類別非危険物
  • シリンダーガン 標準型 らくらく 550/650 ネジ式 山本製作所

    シリンダーガン 標準型 らくらく 550/650 ネジ式

    山本製作所
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    シリンダーガンのパワースタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)。1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適。標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。シリンダーの着脱は作業中に外れないネジ式。バックレバーは作業中に中断もらくらくのフック式。
    トラスコ品番654-4696全長(mm)425全高(mm)210筒径(Φmm)51危険物の類別非危険物
  • シリンダーガン 標準型 らくらく ネジ式 山本製作所

    シリンダーガン 標準型 らくらく ネジ式

    山本製作所
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    シリンダーガンのスタンダードタイプミドルタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。2液の変成シリコン、ウレタン等に最適。強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。シリンダーの着脱は作業中に外れないネジ式。バックレバーは最後まで打てば自動でストッパーがかかるストッパー式。
    トラスコ品番654-4722全長(mm)420全高(mm)185筒径(Φmm)51危険物の類別非危険物
  • コーン プラスチックノズル 10ケ入り 山本製作所

    コーン プラスチックノズル 10ケ入り

    山本製作所
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    純正フロントキャップ用プラスチックノズル。外ネジのノズルです。柔らかいので好きな場所でカットできます。
    トラスコ品番654-4686材質プラスチック危険物の類別非危険物
  • アースコーク ヤヨイ化学

    アースコーク

    ヤヨイ化学
    2,298税込2,528
    1本(200g)
    4日以内出荷
    アースコークならではの性能が抜群の作業性と、今までにない仕上がりを実現。 床材のすき間や、パイプ・柱廻りなど様々な箇所に使用できます。 皮膜のベトつきがないのでホコリが付きにくくキレイに仕上ります。 乾燥が早く、ヤセが少ないので作業がラクです。 乾燥後の光沢がないので塗布箇所が目立ちません。
    EC シメント危険物の類別非危険物
  • MS・FR・サイディング硬化遅延剤 コニシ

    MS・FR・サイディング硬化遅延剤

    コニシ
    1,298税込1,428
    1個(40g×2個)
    6日以内出荷
    対応シール剤:サイディングシール、MSシール、FRシール
    用途サイディングシールの硬化遅延剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • サイディングシール硬化促進剤 コニシ

    サイディングシール硬化促進剤

    コニシ
    619税込681
    1個(40g×2個)
    6日以内出荷
    用途サイディングシールの硬化促進剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ポリエチレン丸棒 カブセール ハイランドMP

    ポリエチレン丸棒 カブセール

    ハイランドMP
    199税込219
    1個(2m)
    4日以内出荷
    シーリング用バックアップ材 又はパイプカバーに
    形状丸形長さ(m)2
  • ポリエチレン 丸棒 半円 野口興産

    ポリエチレン 丸棒 半円

    野口興産
    119税込131
    1本(2m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シーリング用バックアップ材
    形状丸形危険物の類別非危険物
  • エースボー(丸棒) ハイランドMP

    エースボー(丸棒)

    ハイランドMP
    3,500税込3,850
    1ケース(200m)
    4日以内出荷
    丸形バックアップ材
    形状丸形直径(Φmm)11長さ(m)200危険物の類別非危険物
  • エースボー台形 ハイランドMP

    エースボー台形

    ハイランドMP
    43税込47
    1本(1.2m)
    4日以内出荷
    台形バックアップ材
    形状台形長さ(m)1.2危険物の類別非危険物
  • ハマタイト SC-PS2専用 硬化促進剤 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-PS2専用 硬化促進剤

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    299税込329
    1個(35g)
    4日以内出荷
    SC-PS2専用 硬化促進剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ハマタイト SC-PU2NB 促進剤 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-PU2NB 促進剤

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    299税込329
    1個(35g)
    4日以内出荷
    SC-PU2NB 促進剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ハマタイト SC-MS2NB 遅延剤FP シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-MS2NB 遅延剤FP

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    299税込329
    1個(40g)
    4日以内出荷
    ハマタイト SC-MS2NBの遅延剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ハマタイト SC-MS2NB 促進剤FP シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-MS2NB 促進剤FP

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    299税込329
    1個(45g)
    4日以内出荷
    ハマタイト SC-MS2NBの促進剤
    危険物の類別非危険物
  • ペンギンシール PS169N 硬化促進剤 サンスター

    ペンギンシール PS169N 硬化促進剤

    サンスター
    339税込373
    1個(30g)
    4日以内出荷
    PS169N用 促進剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ペンギンシール PS169N 硬化遅延剤 サンスター

    ペンギンシール PS169N 硬化遅延剤

    サンスター
    339税込373
    1個(30g)
    4日以内出荷
    PS169N用 遅延剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ペンギン 2500257070002970 促進剤 サンスター

    ペンギン 2500257070002970 促進剤

    サンスター
    339税込373
    1個(60g)
    4日以内出荷
    MS2500・MS2570・7000用 硬化促進剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • トスシール 361 遅延剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    トスシール 361 遅延剤

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    749税込824
    1個(20g)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ポリシールN用 硬化遅延剤 セメダイン

    ポリシールN用 硬化遅延剤

    セメダイン
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • POSシールタイプⅡ用 硬化遅延剤 セメダイン

    POSシールタイプⅡ用 硬化遅延剤

    セメダイン
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング