カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(53)
- コニシ(42)
- セメダイン(40)
- シャープ化学(39)
- 山本製作所(35)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
- サンスター(23)
- タイルメント(17)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- 信越化学工業(13)
- ヤヨイ化学(13)
- TSオリジナル(高翔産業)(12)
- TRUSCO(10)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(10)
- コンドーテック(9)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9)
- 尾崎亀商店(9)
- COX(コックス)(7)
- スリーボンド(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: シーリング
商品豆知識

ペンギンシール 2550LM(1成分形変成シリコーン)
サンスター(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981ケース(320mL×10本)欠品中低モジュラスタイプ サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる 仕上げ塗装の適用が可能用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地成分1成分形変成シリコーン系伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/696(23℃)、779(-20℃)、モルタル板/700(23℃)、683(-20℃)密度1.45外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020相当タックフリータイム(分)180~300(20℃)弾性復元性(%)39押出し性(5℃)s4体積損失(%)1
高性能外壁補修用シーリング剤 ノンブリードMAX
富士工業用品¥8,198税込¥9,0181箱(320mL×10本)16日以内出荷塗装材を汚染させない。 硬化後の体積損失(やせ)が少ない。 接着性にすぐれジョイント部の破断、剥離が少ない。 気密性が高く、防水効果にすぐれている。 特殊配合で塗装材を汚染させる原因となる成分を取り除き硬化後の体積損失(ヤセ)を極めて少なくさせた理想的なシーリング材です。 【被塗装性(付着・汚染)】弾性リシン:○、水性系塗料:○、溶剤系エナメル塗料:△(バリアープライマーを使用すれば可)、単層弾性:○、複層弾性:○、2成分系アクリルウレタン塗料:○、水性ウレタン系塗料:○、水性シリコン系塗料:○、合成樹脂調合ペイント:○、フタル酸樹脂エナメル:○用途窯業系無塗装板の目地シール。 ALC、PC板の目地シール。 モルタル、コンクリートのクラック補修。 防水シートの端末処理、立ちあがり部のシール。 屋根瓦のシール。成分1成分形ポリウレタン系危険等級Ⅲ色調ホワイト危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.2L危険物の性状非水溶性![333ml シリコンシーラント [ホワイト] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663843-180827-02.jpg)
333ml シリコンシーラント [ホワイト]
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷シリコン入りシール剤。用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にエスコ品番EA930-1色ホワイト使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物![333ml シリコンシーラント [アイボリー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663877-180827-02.jpg)
333ml シリコンシーラント [アイボリー]
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷シリコン入りシール剤。用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にエスコ品番EA930-4色アイボリー使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
回転式 コーキングガン
エスコ¥9,570税込¥10,5271個当日出荷持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。適合330mL用エスコ品番EA930BE材質スチール製全長(mm)350質量(g)約800危険物の類別非危険物
シャーピー ヘンセイシリコーンM
シャープ化学(4件のレビュー)¥819税込¥9011本(320mL)当日出荷塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低温時の押出し性に優れ、耐候性も良好です。 ノンホルムアルデヒドです。用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのシール色ホワイト伸度(%)最大荷重時:340比重1.39改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆指触乾燥時間(分)23℃時:60引張強力(N/mm2)50%:0.50最大:1.10スランプ流動性0(50℃)押出し性5℃時:8秒23℃時:3秒加熱減量(%)4危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-PS2専用 硬化遅延剤
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥299税込¥3291個(35g)4日以内出荷SC-PS2専用 硬化遅延剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ペンギンシール 2506防カビ
サンスター¥659税込¥7251本(330mL)当日出荷から4日以内出荷1成分形シリコーン系シーリング材 脱オキシム型 防カビタイプ 水まわりと相性のいい防カビタイプのシーリング材危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シーラント40N
信越化学工業¥37,980税込¥41,7781箱(330mL×20本)7日以内出荷防火戸用指定のシリコーンシーラントです。 耐久性、耐候性、難燃性に優れ、長期間にわたって、気密・防水効果を発揮します。 プライマーを使用することにより、アルミニウムをはじめ、ほとんどの材質によく接着します。 1成分形なので、施工が簡単で作業性に優れています。用途防火戸をはじめ、防火区画、非常階段、非常口などの目地シール。JIS規格JIS A 5758適合品伸び(%)940引張強度(MPa)1.78密度(g/cm3)1.29硬さ(デュロメータA)16.7外観ペースト状(硬化前)、ゴム弾性体(硬化後)タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐久、耐候、難燃、気密、防水ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
シーラントマスター300
信越化学工業(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(330mL×20本)当日出荷から12日以内出荷中モジュラスタイプのため、ガラスグレージングはもとより、ムーブメントの発生するガラスカーテンウォールなどの目地にも適しています。 従来の1成分形と比較して自己接着性に優れています。 1成分形なので施工が簡単です。 耐久性、耐候性に優れています。 JIS A 5758(2010)の分類:G-25LM-9030G(SR-1)用途ガラスまわり、金属まわり、カーテンウォール、ガラスリブ構法(低階層)、土木などJIS規格JIS A 5758適合品伸び(%)シート物性/500、引張接着性/300(最大荷重時)引張強度(MPa)1.34密度(g/cm3)1.29硬さ(デュロメータA)21.7外観ペースト状タックフリータイム(分)12(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐久、耐候ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆引張応力(N/mm2)0.34(50%)、1.03(最大)
変形シリコーン
積水化学工業¥11,980税込¥13,1781箱(10本)4日以内出荷建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品(F☆☆☆☆)です。健康を損なう可能性がある揮発性有機化合物(VOC)としての13物質を配合していない「健康住宅対応品」です。高粘度のマスチック型ですので、凹凸面への充填接着剤としても、使用できます。広範囲の下地材料への”接着性"に優れています。硬化物は高い”弾力性"を保ち、衝撃や振動に強く、被着体同士の膨張・収縮の応力を吸収し、”耐久性”にも優れています。シーリング施工後に、水性系・溶剤系・リシンなどの塗装ができます。主成分変成シリコーンポリマー外観ペースト状標準塗布量約3.0mm(Φ10mm)/本梱包内容1箱(10本入)/1梱包、2箱(20本入)/1梱包(PPバンド掛け)危険物の類別非危険物
シリコン333ML
積水化学工業¥8,998税込¥9,8981箱(10本)4日以内出荷建築物のガラス廻り、屋根ジョイント部、ガラス部、外壁、水周りなどに使用する建築用シリコーン樹脂系シーリング材。1成分形で使いやすいシリコーン充填剤で、無酸型で臭いもほとんどなく、伸び・接着性・耐水性・耐熱性に優れています。防カビ剤入りです。色アルミグレー容量(mL)カートリッジ:333寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×300梱包数1箱(10本入)/1梱包主成分シリコーンポリマー外観ペースト状危険物の類別非危険物
シリコン333ML
積水化学工業¥8,998~税込¥9,898~1箱(10本)4日以内出荷から5日以内出荷建築物のガラス廻り、屋根ジョイント部、ガラス部、外壁、水周りなどに使用する建築用シリコーン樹脂系シーリング材。1成分形で使いやすいシリコーン充填剤で、無酸型で臭いもほとんどなく、伸び・接着性・耐水性・耐熱性に優れています。容量(mL)カートリッジ:333寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×300梱包数1箱(10本入)/1梱包主成分シリコーンポリマー外観ペースト状危険物の類別非危険物
シャーピーシリコンシーラント
シャープ化学¥698税込¥7681本(300mL)4日以内出荷シャーピーシリコーンシーラントは、脱オキシムタイプの湿気硬化型1成分形シリコーン系シーリング材です。耐候性・耐久性・耐オゾン性良好、且つ耐熱、耐寒性及び耐水性に優れています。耐候・耐久・耐オゾン性良好、長期に渡り安定した硬化性能を発揮します。接着性良好、各種部材に対して良好な接着性を有します。施工性良好、低温時のカートリッジガンの押出性とヘラ仕上げが良好、且つ硬化性に優れています。耐寒・耐熱性良好、硬化後、-50℃から150℃まで使用条件に対応できます。用途浴槽、流し台の取り付け及び取り付け部の補修/サッシ工事、金属工事の防水シール/給排水管回りのシール/プレハブ、冷蔵庫、コンテナなどの防水シール、ガラス留め付け及び防水シール。仕様密度(g/ml):1.01規格JSIA:F☆☆☆☆外観ペースト状塗装不可施工温度(℃)5~35適合温度(℃)-50~150粘度(Pa・s)500~700;23℃タックフリータイム(分)23℃:5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ガラス蝶番GH36-NCR型
LAMP(スガツネ工業)¥589税込¥6481個4日以内出荷ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。トラスコ品番131-9726材質鋼(SPCC)種類ガラス蝶番危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ガラス蝶番GH-456N型
LAMP(スガツネ工業)¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1mm、左右±1.2mm)材質銅合金(C3604)種類ガラス蝶番危険物の類別非危険物適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
ゼクソン ブラックギザ付 コーキングガン
ゼクソン¥598税込¥6581個4日以内出荷金属製コーキングガンのギザ付きタイプです。ギザでコーキングの送りすぎを防ぎます。用途穴やひび割れ補修、コーキング作業に材質スチール危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
ゼクソン コーキングガン
ゼクソン¥398税込¥4381個4日以内出荷金属製コーキングガンのスタンダードタイプです。用途穴やひび割れ補修、コーキング作業に材質スチール危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
コーキング 替えロングノズル
アイモニカ¥199税込¥2191個5日以内出荷ほとんどのカートリッジコーキング(330ml)に使用できます。目地サイズ変更のとき便利です。用途カートリッジコーキング用の替えノズル。手の届かない、高いところや狭く奥まったところに材質ポリエチレン樹脂対応カートリッジコーキング:333mL、330mL、1/3L危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-SR1 PLUS ライトグレー
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥709税込¥7801本(300mL)4日以内出荷空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
変成シリコーン 抗菌GooD! クリーンルーム用
積水フーラー¥38,980税込¥42,8781箱(10本)翌々日出荷材質変成シリコーン樹脂容量(mL)330使用温度範囲(℃)-30~90規格JAIA F☆☆☆☆適合品危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
レギュラーコーキングガン
ハンディ・クラウン¥439税込¥4831丁3日以内出荷スタンダードなコーキングガン!ノズルカット、液ダレ防止機能付き!。コーキング剤を使用するときにお使いください。スタンダードタイプで、かんたん充填!用途コーキング作業用全長(mm)約360材質(本体)スチールグリップ部(mm)約155危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コーキングガン ラバーグリツプ
アイネット¥629税込¥6921個5日以内出荷グリップ部分がゴムになっていて作業性が良いです。用途カートリッジタイプのコーキングや接着剤に使用するガンです。材質スチール、ゴム(グリップ)危険物の類別非危険物対応カートリッジ330ml~333ml、1/3L
コーキングガン SD
アイネット¥399税込¥4391個5日以内出荷カートリッジコーキング材用のスタンダードなガンです。用途カートリッジタイプ(330ml、333ml)の充填材用です。材質スチール危険物の類別非危険物対応カートリッジ330ml~333ml、1/3L
ポリシーラーUK
スリーボンド¥54,980税込¥60,4781箱(20本)当日出荷水に触れると水を吸収し、最大2倍(体積)膨張します。潤滑面でも硬化し、接着可能です。トラスコ品番566-4188容量(mL)320タイプ一液性水膨張弾性シール剤危険物の類別非危険物
コーキングガン
PROSTYLE¥598税込¥6581台3日以内出荷ロット棒に溝無しで押し出し、戻しがスムーズです。薄板金製品なので軽量で頑丈です。用途シリコン等コーキングカートリッジ300ml/330ml対応。焼き付け塗装(黒色)付属品なし幅(mm)55質量(kg)0.3高さ(mm)160奥行(mm)303危険物の類別非危険物
スプレーシームシーラー
FINIXA¥3,598税込¥3,9581本(290mL)6日以内出荷MSポリマーを利用したスプレー可能なシームシーラー。接着力良好。柔軟性が長続きします。FINIXAコンビシーラントガン使用で吹付状シーリングに。施工後30分で塗装が可能(水性・溶剤)。4種類のカラーから選べる適合容量(mL)290危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量290mL危険物の性状非水溶性
コンビシーラントガン
FINIXA¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷1液型シーリング剤用のエアガン。290mlと310mlのカートリッジを装着可能。FINIXAスプレーシームシーラーと組み合わせてOEMの吹付状シーリングを再現可能。シーラー吐出量とスプレーパターンを個別に調整可能。本体を分解洗浄する必要がありません。アウターノズルの変更で粗目と細目の2パターンがスプレー可能です。別売りのフランジノズルと組み合わせてかまぼこ型線状シーリングも可能。インナーノズル1種、アウターノズル2種が各1個ずつ付属危険物の類別非危険物
フランジノズル
FINIXA¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)ほか5日以内出荷シリコンシーラーなどの先に装着するガイド用ウィングチップノズル。片方を全て落とし、もう片方~中央を必要な距離で切り落としてください。最大で13mm幅のかまぼこ型のシーラーが引けます。危険物の類別非危険物
シリコンコーク
コニシ¥12,980税込¥14,2781箱(333mL×20本)5日以内出荷耐候性に優れる。耐熱・耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える。耐薬品性に優れる。低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い。肉やせが少ない用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール。内装タイル目地のシール。配管取付け部・ダクトまわりのシール。耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール。材質変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類入数1箱(20本組)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱・耐寒・耐薬品
らくらくガン用900B・750B・65S・65M用PP(ピストンパッキン)
山本製作所¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷らくらくガンのピストン部分のパッキンです。適合型番:65S・65M・750B・900B危険物の類別非危険物![ライトキュアディスペンスバルブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834937-241122-02.jpg)
ライトキュアディスペンスバルブ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤や光硬化型接着剤を塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6561外径(Φmm)26.9針長(mm)78.5推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL危険物の性状非水溶性![RC30マニュアルリザーバー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832460-241122-02.jpg)
RC30マニュアルリザーバー
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷手動塗布バルブで操作、または制御装置を持った機器へ組み込んで使用できます。用途オペレーターによるマニュアル操作で行うロックタイト接着剤の塗布。嫌気性、光硬化型接着剤だけでなく、シアノアクリレート系接着剤の塗布も可能。250ml、 500g、 1L、 2Kgの接着剤容器を収納し塗布することが可能付属品タンク継手Φ1/4xR1/4、ボトルホルダー、アンチバブルキットΦ1/4、Φ3/8、操作マニュアルトラスコ品番568-6012幅(mm)214高さ(mm)363奥行(mm)357最大使用圧力(MPa)0.7危険物の類別非危険物









![333ml シリコンシーラント [ホワイト] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663843-180827-02.jpg)
![333ml シリコンシーラント [アイボリー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663877-180827-02.jpg)



























![ライトキュアディスペンスバルブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834937-241122-02.jpg)
![RC30マニュアルリザーバー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832460-241122-02.jpg)