絞り込み
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 接着剤

接着剤は物質と物質を接着させるために使うものです。物質の穴や物質同士のすき間に入って硬化することで、互いの物質を接着させる作用があります。接着剤は種類が多いので、用途、物質の性質、接着後の条件をよく考慮し、適したタイプの製品を選びましょう。例えば、土木建築用は耐水性や塗布性の良いもの、工業用は強度や耐衝撃性が高いものなどが適しています。瞬間接着剤は垂直方向での接着や仮止めに適しており、2液混合接着剤や弾性接着剤は耐衝撃性が強いのが特徴です。
1,949件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ用溶接剤 V3 日本ピアレス工業塩ビ用溶接剤 V3日本ピアレス工業
1,398税込1,538
1本(300mL)
当日出荷
今までなかったスプレータイプで、手を汚さずに強力接着します。 V3は塩化ビニールの表面を溶かしながら接合、いったん接合すると強度は母材の強度と同じになります。 スプレー式で手を汚さず手軽に塗布、困難な所にも容易に液剤を浸透させる事ができます。
用途ビニールハウス等の補修、塩ビ配管の接合、トユの取り付け接合、その他塩ビ類の接合。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL関連資料(1.25MB)危険物の性状非水溶性
高機能瞬間接着剤 411 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 411LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。衝撃 熱に対して耐性を持ちます。トラスコ品番199-1624危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 M(低粘度) アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 M(低粘度)アルテコ(ALTECO)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アセトンにも溶解しない高強度タイプです。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番350-7847危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
クラフト小町 サクラクレパスクラフト小町サクラクレパス
239税込263
1個(24mL)
当日出荷
布、木、紙、金属、ガラス等を強力接着できるため、1本で多様なクラフトに対応できます。布手芸に加え、アクセサリーやDIY小物づくりにも適しています。 使用時は白色ですが乾燥すると透明に変わり、作品をきれいに仕上げることができます。 細かい作業に適した細口ノズルを採用しています。また、薄く塗り広げるためのヘラ付なので、面塗りも可能です。 アイロンを使うとより素早く接着できます。
用途接着剤材質エチレン/酢ビエマルジョン系接着剤寸法(mm)104×40×23質量(g)43主な用途布、木、紙、金属等危険物の類別非危険物
高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
6,598税込7,258
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
主成分シアノアクリレート系透明容量(g)3×10本使用温度範囲(℃)-55~80主なワークパーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300g危険物の性状非水溶性
ペットエース用接着剤 光ペットエース用接着剤(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ペットエース専用接着剤
アズワン品番61-7390-06危険物の類別非危険物主なワークパーツ
床材用接着剤 フロアロック110Lneoパック セメダイン床材用接着剤 フロアロック110Lneoパックセメダイン
1,398税込1,538
1本(600mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木質床・床根太・床束施工用の変成シリコー樹脂系接着剤です。 床暖房対応品です。 良好な除去性:床材の上に付着し、固まってしまった接着剤でも、糊残りがほとんどなく、容易に除去することができます。 長期にわたる床拘束性:独自の技術により、床暖房や寒暖差などで生じる床材の動きを長期にわたって拘束し、床材の目隙や突き上げを防止することができます。 床材の更新性:施工後、もしくは経年使用後でも、下地や床部材を傷めることなく比較的容易に剥がすことができ、リフォーム時の手間を大幅に削減することができます。 環境に優しい:セメダイン内装用接着剤シリーズと同様に、環境に優しいVOC対策品です。
用途木質系フローリングと床暖房マット・捨て貼り合板の接着。 根太の組み付け。 鋼製束・プラ束とモルタルの接着。白色主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間夏/20分、冬/40分密度(g/cm3)1.40±0.1粘度(Pa・s)90±30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性床暖房対応、無溶剤、ゴミ削減
ダイノックプライマー(接着剤) 3M(スリーエム)ダイノックプライマー(接着剤)3M(スリーエム)
26,980税込29,678
1ケース(1L×6缶)
当日出荷
3M(TM) スコッチカル(TM)フィルムを施工する際に使用する下地処理剤です。
用途施工用サプライ仕様認定/規定:国土交通省 ホルムアルデヒド発散建築材料告示対象外品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量6L危険物の性状非水溶性
強力瞬間接着剤×2 セメダイン強力瞬間接着剤×2セメダイン
349税込384
1セット(1g×2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
使いたいときに開封できる便利な2本入りの瞬間接着剤です。 無駄なく使い切りやすい1本1gタイプです。 陶磁器・硬質プラスチック・金属・合成ゴム・皮革・木材など、いろいろな素材に対応する多用途タイプです。 すばやく接着し、24時間後さらに強力に接着します。 ピンなしで開封できるので安全です。
用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着粘度中粘度主なワークパーツ仕様多用途透明容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙 等
OP.1511 ゴムタイヤ用瞬間接着剤 (低粘度タイプ ) TAMIYA(タミヤ)OP.1511 ゴムタイヤ用瞬間接着剤 (低粘度タイプ )TAMIYA(タミヤ)
877税込965
1本(25g)
当日出荷
RCカーのゴムタイヤとホイールの接着に適した瞬間接着剤です。 流動性と食いつきに優れ防湿効果のあるジッパー付アルミ袋と、ヒゲノズル付き。
用途情景塗装用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CR LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CRLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,298税込4,728
1本(50g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
構造用接着剤の強力な接着力。瞬間接着剤の硬化スピード。優れた耐衝撃性と耐振性。150℃までの耐熱性。耐薬品性。5mmまでのギャップを充填。金属、各種プラスチックおよびゴムなどあらゆる素材に対応。低温時(5℃)でも短い固着時間。低白化。良好な耐UV性。オープンタイムが長く大面積にも対応。主剤/硬化剤に着色-混合状態の確認が容易
用途過酷な環境や困難な使用条件でも優れたパフォーマンスを発揮し、あらゆる製品の設計や組立、補修に対応します。特性耐衝撃性、耐振性、耐熱性、耐薬品性適合面接着使用方法(1)被着材の表面は、油分や汚れ等を取り除ききれいにしておいて下さい。表面は溶剤できれいにし、乾かして下さい。(2)使用時にはPart AとPart Bを混合する必要があります。本製品はミキサーノズルを介してディアルカートリッジから直接塗布することができます。(3)カートリッジを1分上向きに立て掛けて下さい。そのままカートリッジを上向きに保ちカートリッジガンにカートリッジを装着し、キャップを外し両側の液がほぼ均等になる様に少量吐出します。(4)十分に混合するよう混合ノズルと同じくらいの幅と長さの接着剤を捨て打ちして下さい。(5)接合される接着部表面の一方に、混合後の接着剤を塗布して下さい。混合後の接着剤を塗布後、接着する部品を素早く組み付けて下さい。(6)接着剤が完全硬化するまで、接着面を固定するかクランプで締めて下さい。(7)硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。完全に硬化するまでは負担をかけないで下さい。使用温度範囲(℃)-40~150主成分シアノアクリレート、エポキシ比重(A)1.01、(B)1.06形態2液-混合要伸び(%)3.6粘度可使時間(分)3~5外観淡白色(混合時)硬化条件混合後室温硬化粘度(mPa・s)(A)4000~7000、(B)25000~40000危険等級固着時間(分)4~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比1:1危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)65~69ガラス転移点(℃)88適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
20ml 超多用途接着剤(クリア) エスコ20ml 超多用途接着剤(クリア)エスコ
560税込616
1個
翌々日出荷
抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。 透明なプラスチックの接着にも目立たないクリア色。 高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤。 ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。 安心の完全無溶剤。 100%固形分で凹凸面への接着もOK。
成分アクリル変成シリコーン樹脂エスコ品番EA935N-1淡黄色半透明質量(g)55使用温度範囲(℃)-60~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
20ml 多用途瞬間接着補修材 エスコ20ml 多用途瞬間接着補修材エスコ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
金属、プラスチック、ゴム、木材、陶器、ガラス、皮革等ほとんどの素材を強力補修できます。 液体と粉末のW使用で、穴や亀裂、欠け、破損まで修復できる新感覚の補修材。
エスコ品番EA934HC-1危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ルビロン P-1000 アクリル樹脂系エマルション形接着剤 トーヨーポリマールビロン P-1000 アクリル樹脂系エマルション形接着剤トーヨーポリマー
5,998税込6,598
1本(3kg)
4日以内出荷
抜群の粘着でタイルカーペットのズレや剥離を防ぎます。 優れたピールアップ性で貼り換えの際も再塗布の必要がありません。 数あるピールアップ粘着剤の中でも随一の強粘着力を誇ります。 重い家具、オフィス用品の移動、重歩行箇所にも耐えます。 パウチパック入りの為、容器の廃棄が容易です。 再栓が可能な為無駄なくご利用頂けます。
用途タイルカーペット用(強粘着タイプ、平場用、ピールアップ形)トラスコ品番855-8626アズワン品番65-0320-83危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE高機能瞬間接着剤407 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤407LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,798税込3,078
1本(50g)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
無色透明な耐熱用瞬間接着剤。使いやすい中粘度で、プリント基板の部品取り付け、配線の固定に適します。電動機器のクラッチ板やブレーキ板の接着にも適します。
特性耐熱性透明タイプ耐熱用使用温度範囲(℃)-55~120主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)16~26粘度(mPa・s)20~50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~30危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
少量吐出用 ミニグルーガン TS‐308 三洋貿易少量吐出用 ミニグルーガン TS‐308三洋貿易
4,798税込5,278
1台
当日出荷
適合【ホットメルト】708BMトラスコ品番765-3506質量(kg)0.18電源(V)AC100消費電力(W)30設定温度(℃)165危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.5/h主なワークパーツ
ノズル PKP用 BOSCH(ボッシュ)ノズル PKP用BOSCH(ボッシュ)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種PKP18E危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ボンドGS1Z コニシボンドGS1Zコニシ
15,980税込17,578
1缶(14kg)
7日以内出荷
初期接着性良好。スプレー型。
用途木製材料、金属、加硫ゴム、メラミン化粧板、ダップ化粧板、ビニルレザー(裏布付)、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラスなどの接着。主な用途木材、金属、加硫ゴム、化粧板、ビニルレザー、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラス成分クロロプレンゴム系溶剤形淡黄色タイプノントルエン規格JIS A 5549 造作用接着剤包装粘度範囲(mPa・s)200~280標準使用量多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2(片面あたり)不揮発分18.5%改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745 スリーボンド瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745スリーボンド
1,598税込1,758
1本(20g)
翌日出荷
中粘度 標準タイプ
用途仮固定トラスコ品番813-0527無色透明粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ボンド PX8000アプリパック コニシボンド PX8000アプリパックコニシ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(650mL)
当日出荷
速攻化弾力性耐震性
用途プラ木レンガ用特性弾力性、耐震性成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形トラスコ品番752-0417ホワイト規格(JAIA)F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★、4VOC基準適合原材料変成シリコーン樹脂系無溶剤形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途耐衝撃主なワークパーツ
ボンド KU920 コニシボンド KU920コニシ
1,098税込1,208
1本(333mL)
当日出荷
施工が簡単無溶剤刑ハイセッティング
用途キッチンパネルの接着成分ウレタン樹脂系規格(JIS)F★★★★比重1.35~1.55改正建築基準法(JIS対応)JIS A5538 F★★★★原材料ウレタン樹脂系無溶剤形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333mL主なワークパーツ
ボンド ボンド 2wayパック用大型筒 コニシボンド ボンド 2wayパック用大型筒コニシ
408税込449
1本
当日出荷
汎用カートリッジガンに装着可
用途2wayパックシリーズ用大型筒危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
プラゾールTC-1エコロン ヤヨイ化学プラゾールTC-1エコロンヤヨイ化学(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(3kg)
12日以内出荷
タイルカーペット用ピールアップ形接着剤。 乾燥が早く、強力な粘着力。 高樹脂成分により、乾燥が早く、乾燥後は強力な粘着性を発揮します。
用途タイルカーペット用。仕様低VOC種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤規格JIS・F☆☆☆☆危険物の類別非危険物主なワークパーツ
LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
24,980税込27,478
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
紫外線と嫌気性による硬化です。 金属やガラス部品の接着。 シーリングコーティング。
用途LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。端子のシールに。タイプ高粘度型琥珀色容量(g)250質量(g)330使用温度範囲(℃)-55~150硬度69(HdD)粘度範囲(mPa・s)16000~24000主成分アクリル系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
標準型試用キット ベロメタル標準型試用キットベロメタル
69,980税込76,978
1個
当日出荷
万能型であらゆる物の補修に最適です。 硬化後はジュラルミンのような硬さになります。 24時間経過後穴あけ、ねじ切り、切断といった機械加工が可能です。
用途固いものどうしのあらゆる物の接着・補修。仕様2液混合型トラスコ品番251-6004黒褐色質量(g)500硬化時間(時間)(20℃)約3危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スーパーラピッド ベロメタルスーパーラピッドベロメタル
74,900税込82,390
1セット
当日出荷から翌々日出荷
油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。
黒褐色硬化時間(分)(20℃)約3仕様2液混合型主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
dufix ホットメルトガン スーパーマティック・プロ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)dufix ホットメルトガン スーパーマティック・プロLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
温度調節機能付です。 特殊ヒーター採用により実用温度まで3分で到達します。
電源タイプAC電源式適合使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルトトラスコ品番453-6312質量(g)835電源(V)AC100消費電力(W)100設定温度(℃)100~200危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.7~1.1/h主なワークパーツ
瞬間接着剤 隙間用 低粘度タイプ IG40 3M(スリーエム)瞬間接着剤 隙間用 低粘度タイプ IG403M(スリーエム)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(27mL)
当日出荷
難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
用途金属、プラスチック、ゴムの接着。主な用途EPDM、ゴム、プラスチック仕様低粘度型トラスコ品番293-0455淡黄色透明質量(g)45主成分シアノアクリレート不揮発分100%引張せん断接着強さ(MPa)0.5(EPDM)粘度(Pa・s)0.02危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.027L固着時間(秒)3~20危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途3M(スリーエム)
32,980税込36,278
1ケース
当日出荷から4日以内出荷
すばやく接着します。
セット内容約170本入長さ(mm)203質量(kg)5径(Φmm)15危険物の類別指定可燃物適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
レチックスボンド505 日本紐釦貿易レチックスボンド505日本紐釦貿易
419税込461
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
強度の必要な部分に最適な低粘度のボンドです。細口ノズル仕様なので細かい作業にも向いています。 手芸用品・木工・袋物工芸・装飾品・皮革工芸・人形制作・布製品・レザー・紙工品・製箱・カルトナージュなど手づくりのお供に。
成分酢酸ビニール、トルエン2.5%以下危険物の類別非危険物
シーラーセットアップ ウォールボンド工業シーラーセットアップウォールボンド工業
21,980税込24,178
1箱(2kg×4本)
7日以内出荷
石膏ボード、ベニヤ/コンパネ、 モルタル、ケイカル板、塗り壁などの吸水性下地調整剤。3倍希釈で塗布し、完全乾燥。ベニヤ/コンパネのアク止め効果あり。
用途壁紙施工用 下地調整剤 ・補強剤材質アクリル系樹脂内容量(kg)2危険物の類別非危険物施工面積(m2)約40~60(3倍希釈=本品1)
一液湿気硬化型弾性接着剤 1537D スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 1537Dスリーボンド
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品です。無溶剤です。(プラスチックを侵しません)一液性で空気中の水分と反応して硬化します。(熱・UV 等の設備は不要)金属・プラスチック・ゴム・無機材などに対する接着性 が良好です。硬化収縮率が小さいです。
用途各種材質の接着・シール・ポッティング規格難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)55危険物の類別非危険物
二液カートリッジ用ハンドガン スリーボンド二液カートリッジ用ハンドガンスリーボンド
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
ツインカートリッジ入りの液剤を吐出するハンドガンです。2液を混合する工数を削減し、手塗り作業の負担を軽減します。
用途2086M/3953/3955用トラスコ品番228-4886白黒主成分ポリエチレン危険物の類別非危険物適応2086M/3953/3955用
瞬間接着剤 1757 スリーボンド瞬間接着剤 1757スリーボンド
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
高耐湿・高耐熱・高耐水タイプです常時120℃下でご使用いただけます。
トラスコ品番817-9674淡黄色透明タイプ高耐湿・高耐水・高耐熱容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)1200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
エポグレーST 東リエポグレーST東リ
7,698税込8,468
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷
汎用性の高い、ビニル床耐湿工法用接着剤として、ビニル系のほとんどの床材に適用可能。二液型。
用途ビニル床シート(一部除く)、タフテック・フリータイル・耐薬系・NS・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付成分エポキシ樹脂系溶剤系改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏20~60分、冬20~120分外観A液:淡灰色・B液:濃灰色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物待機時間20分
クイックロック 東リクイックロック東リ
17,980税込19,778
1箱(3kg×3袋)
4日以内出荷
水性・溶剤形を問わず、接着剤残渣に使用する凝固剤。接着剤を容易に廃棄することができる。
用途水性・溶剤系接着剤、でん粉系などあらゆる接着剤に対応。容量(kg)9(3×3袋)改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆外観茶色 粉末状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物待機時間攪拌後約10分
東リ シームシーラー 東リ東リ シームシーラー東リ
9,998税込10,998
1箱(40g×20個)
4日以内出荷
東リシームシーラー。クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用。
用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量40g×20個標準使用量18m/1個危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
リノバ うわば Re フロア 上張り床用接着剤 LIXILリノバ うわば Re フロア 上張り床用接着剤LIXIL
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
今お使いの床に重ねて張ることができ、床暖房やキッチンなどの水まわりの空間、ペットを飼われているご家庭にもおすすめのリフォーム床材です。
容量(mL)760使用の目安床材1坪につき1本危険物の類別非危険物
パワージェル解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパックパワージェル解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェルセルパック
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
優れた防水性及び高い絶縁耐熱性を有します透明なため対象物の目視が可能(経年で琥珀色に変化します)解体可能で、再充填も可能(除去後再使用は不可)硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する自己消火性です1:1の混合比で必要な分だけ使い、残りは保管でき、無駄のない長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります開封後6ヵ月使用可能
その他納入品目:A液+B液、ビーカー、ヘラ適合ハロゲンフリー:YES透明(経年で琥珀色透明に変化)使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)40~150安全性無毒性可使時間(分)15(23℃)粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧15kV/mm
2液混合接着剤ペガロック 高圧ガス工業2液混合接着剤ペガロック高圧ガス工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷
耐熱性(120℃)に優れ、短時間固着タイプです。多少の油面でも接着でき、前処理が簡単です。ハンディタイプで現場ですぐ使えます。画期的なカートリッジシステムにより、2液反応形接着剤が市販のコーキングガンで使用できます。パノラミックスノズルを装着し、2液が、容易に重ね塗りできます。
用途各種金属、セラミック、FRPの接着。バスのフェンダーパネル、笠木のコーナー、金属製ドア・パネル。適合ガン:市販コーキングガントラスコ品番122-6851材質主成分:変成アクリレート系接着剤緑色容量(mL)50タイプ汎用・高強度粘度高粘度可使時間(分)2硬化時間(分)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤