絞り込み
形状
- 角形(1)
角寸法(mm)
- 5×8(1)
- 5×10(1)
- 5×15(1)
- 5×25(1)
- 5×35(1)
- 7×8(1)
- 7×10(1)
- 7×15(1)
- 7×25(1)
- 7×35(1)
- 8×10(1)
- 10×10(1)
- 10×15(1)
- 10×25(1)
- 10×35(1)
ノリ有無
- あり(1)
長さ(m)
- 1(1)
ブランド
- 酒井化学工業
- エスコ(23)
- コンドーテック(9)
- ミナ(7)
- 相模カラーフォーム(4)
- ハイランドMP(4)
- TRUSCO(3)
- 野口興産(3)
- ひかり(3)
- 好川産業(2)
- 尾崎亀商店(2)
- アイモニカ(2)
- ハンディ・クラウン(1)
- エスファクトリー(1)
- ボンド商事(1)
- アイネット(1)
- SK11(1)
- フヨー(1)
「直径(Φmm)」から絞り込む

ミナバッカーヘッダー付PE袋
酒井化学工業(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1セット当日出荷から翌々日出荷片面粘着付の発泡角目地材です。建物などを建てるにあたって、土台や柱などの型枠にコンクリートを打ち込む際にお使いいただけます。剥離紙がつながっているので数えやすく、在庫管理がしやすいです。手袋をしながらでも、はがしやすい。用途シーリング用バックアップ材・建築土木用断熱緩衝材・土木建材用目地材・玩具など日用雑貨。材質ポリエチレン長さ(mm)1000形状角形伸び(%)100引張強度(MPa)0.96圧縮永久歪(%)2危険物の類別非危険物圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
ミナフォームマルマル
酒井化学工業¥3,198税込¥3,5181巻4日以内出荷緩衝性・浮力性に優れ、包装資材から雑貨・土木建築など広い用途にお使いいただけるロッド(丸棒)状高発泡体です。柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。断熱性に優れ、保温、保冷材に適しています。用途緩衝材、目地材。適合目地幅(mm)9~10直径(Φmm)×長さ(m)Φ11.5×200危険物の類別非危険物入数1巻