カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 安全標識
        • 作業現場標識(26)
        • 標示スタンド・立札(2)
        • 交通標識(道路/路面/駐車場)(1)
        • 修理/点検標識(35)
        • 配管識別・バルブ表示(13)
        • 幕・旗(4)
        • 立看板/工事看板(1)

安全標識 :「埋設」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板文字指定サービス。詳しくはこちら。
関連キーワード
  • 埋設シート
  • 埋設表示杭
  • 埋設表示 ピン
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋設表示杭 ユニット埋設表示杭ユニット(5件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)70×70×450質量(kg)0.9
埋設標識シート 未来工業埋設標識シート未来工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から6日以内出荷
シート長さ(m)50
埋設管表示ピン ユニット埋設管表示ピンユニット(1件のレビュー)
659税込725特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
埋設物標識シート ミツギロン埋設物標識シートミツギロン(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷から4日以内出荷
掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス質量(kg)2タイプ2倍折込テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50穴数(水抜き穴)無し
セフティライン(埋設標識シート) ヨツギセフティライン(埋設標識シート)ヨツギ
5,898税込6,488
1巻
当日出荷から翌日出荷
掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ2倍折込テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50穴数(水抜き穴)無し
埋設表示シート つくし工房埋設表示シートつくし工房
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。 耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。 2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式シートタイプ材質ポリエチレンクロス+ラミネート質量(kg)2寸法(幅Wmm×長さLm)150×50
埋設表示杭ユニパイル 電 ユニット埋設表示杭ユニパイル 電ユニット
2,698税込2,968
1本
当日出荷
表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。
用途埋設管の表示に。トラスコ品番435-8160材質本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ取付埋込式高さ(mm)450質量(g)900縦(mm)70横(mm)70表示内容
桃太郎旗(専用伸縮ポール付) つくし工房桃太郎旗(専用伸縮ポール付)つくし工房(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1組
翌々日出荷
材質ポリエステル
蛍光イエローのぼり旗 グリーンクロス蛍光イエローのぼり旗グリーンクロス(6件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷から6日以内出荷
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
電気関係設備標識 SCボード つくし工房電気関係設備標識 SCボードつくし工房(3件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)1
埋設管標示ピンステンアイ 水道標示マーク ケーエム工業埋設管標示ピンステンアイ 水道標示マークケーエム工業
539税込593
1本
当日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25
埋設管標示ピンステンアイ ガス標示マーク ケーエム工業埋設管標示ピンステンアイ ガス標示マークケーエム工業(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25
ニューコーンサイン蛍光オレンジ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジグリーンクロス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514超高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。幅(mm)300厚さ(mm)4高さ(mm)500
標識シート 上水道 150mmS ミツギロン標識シート 上水道 150mmSミツギロン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート材質PE仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-3061幅(mm)150質量(kg)1種類上水道長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100℃以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン ケーエム工業埋設管標示ピンステンミニ 標示ピンケーエム工業(2件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。長さ(mm)32.5直径(mm)14.8
標識シート ガス用 150mmS ミツギロン標識シート ガス用 150mmSミツギロン
4,498税込4,948
1個
当日出荷
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート材質PE仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-2892幅(mm)150質量(kg)1種類ガス用長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100℃以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
埋設管標示ピンステンアイ 電気標示マーク ケーエム工業埋設管標示ピンステンアイ 電気標示マークケーエム工業
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25
埋設管表示ピン施工用ドリル(歯先) ユニット埋設管表示ピン施工用ドリル(歯先)ユニット
13,980税込15,378
1本
当日出荷
用途埋設管表示ピン施工用ドリル(歯先)トラスコ品番737-3848質量(g)260
埋設管標示ピンステンミニ 標示盤 ケーエム工業埋設管標示ピンステンミニ 標示盤ケーエム工業(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。材質標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)5厚さ(mm)5直径(mm)30
埋設標識シート(ダブル) 未来工業埋設標識シート(ダブル)未来工業
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
地中管路を布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150種類ダブル(2倍折込)長さ(m)50
セフティライン ヨツギセフティラインヨツギ
2,898税込3,188
1巻
翌日出荷から5日以内出荷
地下埋設物と地表の中間に敷設する事により、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。
取付方式テープタイプ長さ(m)50
建設現場のイラスト標識 JSグループ建設現場のイラスト標識JSグループ
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷から9日以内出荷
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
埋設管標示ピンステンアイ 通信標示マーク ケーエム工業埋設管標示ピンステンアイ 通信標示マークケーエム工業
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25
埋設表示杭ユニパイル 通信 ユニット埋設表示杭ユニパイル 通信ユニット
2,698税込2,968
1本
当日出荷
表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。
用途埋設管の表示に。トラスコ品番435-8165材質本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ取付埋込式高さ(mm)450質量(g)900縦(mm)70横(mm)70表示内容通信
蛍光のぼり JSグループ蛍光のぼりJSグループ
3,298税込3,628
1枚
6日以内出荷から11日以内出荷
用途現場での注意喚起に材質テトロンポンジ製寸法(mm)1800×450取付方式スタンド式、ポール取付
埋設表示シート JAPPY埋設表示シートJAPPY(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質ポリエチレンクロス幅(mm)150
ニューコーンサイン蛍光イエロー グリーンクロスニューコーンサイン蛍光イエローグリーンクロス
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。幅(mm)300厚さ(mm)4高さ(mm)500
埋設標示シート 弱電 JAPPY埋設標示シート 弱電JAPPY
1,998税込2,198
1巻(50m)
翌日出荷
電線同士を接続する際にご使用いただけます電気工事に必須の裸圧着端子電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質PEフィルム、PEクロス幅(mm)15厚さ(mm)0.25(シート)赤、(印字)黒長さ(m)5表示内容危険注意(黒文字)この下に弱電ケーブルあり。
標識テープ(電力用) 古河電工(古河電気工業)標識テープ(電力用)古河電工(古河電気工業)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
電気設備技術基準解釈第134条で、高圧または特別高圧(高電圧)の地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。 事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50
埋設管標示ピンステンアイ 消火栓標示マーク ケーエム工業埋設管標示ピンステンアイ 消火栓標示マークケーエム工業
539税込593
1本
当日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25
標示石(埋設標示柱)コンクリート製 共立電機標示石(埋設標示柱)コンクリート製共立電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
-
質量(kg)約6サイズ100角×300L
埋設シート 低圧電力用シングル(ND-SL) 日動電工埋設シート 低圧電力用シングル(ND-SL)日動電工
2,398税込2,638
1巻(50m)
3日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150地色:橙/文字色:赤種類低圧電力用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
埋設シート 弱電ケーブルシングル(ND-SS) 日動電工埋設シート 弱電ケーブルシングル(ND-SS)日動電工
4,798税込5,278
1巻(50m)
4日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
幅(mm)150地色:赤/文字色:黒種類弱電ケーブル用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
埋設標識シート高圧電力用 日動電工埋設標識シート高圧電力用日動電工
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
幅(mm)150種類高圧電力用長さ(m)50文字色表示内容危険注意この下に高圧電力ケーブルあり。
埋設シート低圧電力用 日動電工埋設シート低圧電力用日動電工
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
表示内容危険注意この下に低圧電力ケーブルあり。幅(mm)150種類低圧電力用長さ(m)50文字色
国土交通省 電線共同溝用(桃) ユニット国土交通省 電線共同溝用(桃)ユニット
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷
ピンク文字内容注意_電線共同溝ケーブルが埋設されています。<国土交通省><国土交通省>最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい。テープ長さ(m)50折込2倍
埋設物標示板 つくし工房埋設物標示板つくし工房(1件のレビュー)
749税込824
1枚
4日以内出荷
標識テープ(通信用) 古河電工(古河電気工業)標識テープ(通信用)古河電工(古河電気工業)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
通信ケーブルの地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。 事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50
標識シート 上水道 150mmS ミツギロン標識シート 上水道 150mmSミツギロン
45,980税込50,578
1セット(24個)
翌々日出荷
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-3061材質PE幅(mm)150質量(kg)1種類上水道長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
標識シート ガス用 150mmS ミツギロン標識シート ガス用 150mmSミツギロン
54,980税込60,478
1セット(24個)
翌々日出荷
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-2892材質PE幅(mm)150質量(kg)1種類ガス用長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全標識