カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 安全標識
        • 作業現場標識(1)
        • 消防/防災/防犯標識(7)
        • 危険物標識(1)
        • 室内表示(10)

安全標識 :「猛犬」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板文字指定サービス。詳しくはこちら。
関連キーワード
  • 猛犬注意
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファミリープレート KP215 光ファミリープレート KP215(7件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式テープ付材質ハッポーム(ポリプロピレン)仕様テープ付寸法(mm)210×50×1.5
プレート テープ付 光プレート テープ付
389税込428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
アクリル製の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル仕様テープ付寸法(mm)150×30×2
防犯ステッカー6 ノムラテック防犯ステッカー6ノムラテック
519税込571
1セット
3日以内出荷
貼るだけで抑止効果、4ヶ国語(日本・英語・中国・韓国)に対応
用途窓ガラス・玄関・門扉・車庫に取付方式ステッカー材質PET、PP寸法(mm)(ステッカー大)75×86・2枚、(ステッカー中)92×28・2枚、(ステッカー小)60×25・2枚
防犯ステッカー ユニット防犯ステッカーユニット(7件のレビュー)
599税込659
1袋(5枚)
当日出荷
取付方式ステッカー
ファミリープレート KP164 光ファミリープレート KP164(8件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式テープ付材質ハッポーム(ポリプロピレン)仕様テープ付寸法(mm)45×160×1.5
クリスタルサイン 光クリスタルサイン(1件のレビュー)
839税込923
1個
3日以内出荷
耐候性に優れた透明ウレタン系樹脂タイプの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質特殊透明ウレタン系樹脂仕様テープ付
プレート テープ付 光プレート テープ付(1件のレビュー)
559税込615
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
アクリル製の標示プレートです
材質アクリル寸法(mm)200×60×2
防犯ステッカー 防犯カメラ設置 対候性インク カメラ(大 ) ELPA防犯ステッカー 防犯カメラ設置 対候性インク カメラ(大 )ELPA(13件のレビュー)
665税込732
1枚
当日出荷
傷に強いPPコーティング採用 直射日光に強い耐候インキ採用 ホログラムシート使用
用途屋外用文字内容防犯カメラ監視中質量(g)12取付方式ステッカー寸法(縦×横)(mm)約90×約200
安全標識 JIS対応 モノタロウ安全標識 JIS対応モノタロウ(49件のレビュー)
469税込516
1枚
当日出荷
JIS規格に準拠した安全標識になります。 (2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止取付方式4隅穴材質ポリプロピレン仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
防犯ステッカー 猛犬注意 MTO防犯ステッカー 猛犬注意MTO
899税込989
1枚
9日以内出荷
仕様接着面の仕様:強粘着、再剥離のり使用その他ラミネートの有無:なし材質YUPO(ユポ紙)寸法(mm)146×146、61×206、41×86、102×57、166×26文字内容猛犬注意取付方式ステッカー
防犯ステッカー 猛犬注意Lサイズ MTO防犯ステッカー 猛犬注意LサイズMTO
1,798税込1,978
1枚
9日以内出荷
仕様接着面の仕様:強粘着、再剥離のり使用その他ラミネートの有無:なし材質YUPO(ユポ紙)寸法(mm)205×205、85×90、58×120、144×80、234×37文字内容猛犬注意取付方式ステッカー
ファミリープレート KP268 光ファミリープレート KP268
239税込263
1枚
当日出荷から4日以内出荷
素材は地球にやさしいハッポーム(ポリプロピレン)を使用しています。
取付方式テープ付材質ハッポーム(ポリプロピレン)仕様テープ付寸法(mm)260×80×1
プレート テープ付 光プレート テープ付
539税込593
1枚
当日出荷から3日以内出荷
アクリル製の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル仕様テープ付寸法(mm)240×60×2
点字付サイン 光点字付サイン(4件のレビュー)
289税込318
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
点字付きの標示プレートです 粘着テープ付きで簡単に取り付けできます
プレート テープ付 光プレート テープ付
399税込439
1枚
3日以内出荷
アクリル製の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル仕様テープ付寸法(mm)150×30×2
ファミリープレート KP329 光ファミリープレート KP329(1件のレビュー)
529税込582
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式テープ付材質ハッポーム(ポリプロピレン)仕様テープ付寸法(mm)300×200×1
防犯ステッカー リーベックス防犯ステッカーリーベックス
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
使い分け自在の3サイズ、目的に合わせてしっかり使える。貼るだけで侵入者を威嚇!屋外/屋内どちらでも使用可能。高耐水・耐久性の塩ビ素材を採用。キズに強いラミネート加工仕上げ。退色しにくい耐候性インク使用。4ヶ国語と6ヶ国語での多言語対応。
用途窓、ドア、車、宅配ボックスなど幅広い場所の防犯に。既存の防犯装置との併用で効果アップ。侵入をためらわせる視覚的な防犯アピール。内容シート1枚(シール3枚)本体質量(g)11シール寸法(mm)【横長方形】125×60、【正方形】125×125、【縦長方形】60×190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×0.35
ラベルプリンタ 最大レイアウト登録数:約200レイアウト 排紙部:手切り ラベル長さ15mm以下は連続のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]ラベルプリンタ 最大レイアウト登録数:約200レイアウト 排紙部:手切り ラベル長さ15mm以下は連続のみMAX(マックス)[事務用品・工具]
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
食品表示法などの表示の環境変化に対応した楽ラベプリンタ!
仕様●最大レイアウト登録数:約200レイアウト●排紙部:手切り(ラベル長さ15mm以下は連続のみ)●印字方式:ダイレクトサーマル方式●印字密度(dpi):203●印字速度:平均50mm/sec以上●最大印字幅(mm):50●ラベル幅(mm):32、40、52mm●ラベルピッチ(mm):12~80(ピッチ16mm~手切り発行が可能)●使用ラベル用紙:上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユポサーマル、高耐光感熱紙●表示部:4.3インチ液晶タッチパネル●本体搭載フォント:TBゴシック体R、POP‐A、POP-B、PRICE●文字サイズ:本体のみで使用:TBゴシック体R(2、2.2、2.7、3、4、4.5、5.5、6mmなど)POP-A、POP-B(6mm)、PRICE(4mm)●対応バーコード 本体のみで使用:本体編集可(数字のみ):JAN8/13、CODE128。本体編集不可:QRコード、ITF、CODE39●対応バーコード パソコン端末時:JAN8/13、ITF、CODE39、QRコード、UPC-A/E、NW-7、CODE128●対応バーコード 共通:※CODE128 の新規作成には、楽らくラベルProが別途必要です。●時計機能:本体に時計、カレンダー機能を内蔵。印刷時の日時、印刷時に加算した日時の印刷が可能●発行時変更:数字●インターフェイス:USB(A)、USB(B)、LAN●使用環境:温度:5~35℃、湿度:20~80% 結露なきこと●電源(V):AC100(50/60Hz)●消費電力(W):最大:60以下 待機時:10以下●サイズ(mm):W144×D228×H198●質量(kg):約2.4(ラベルを除く)アズワン品番67-5957-99

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全標識