カテゴリ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6(59)
- 3.7(1)
- 4.7(1)
- 7.2(26)
- 7.4(5)
- 10.8(196)
- 12(42)
- 14(1)
- 14.4(145)
- 18(651)
- 18.0(2)
- 18.5(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 24(5)
- 26(2)
- 36(230)
- 40(8)
- 200(2)
- その他(143)
- バッテリー電圧(V)をもっと見る
バッテリー容量(Ah)
- 0.8(14)
- 0.85(7)
- 1(5)
- 1.3(22)
- 1.5(125)
- 1.8(4)
- 2(124)
- 2.5(145)
- 2.6(3)
- 3(74)
- 3.0(7)
- 4(71)
- 4.2(5)
- 5(154)
- 5.0(11)
- 6(116)
- 8(14)
- 8.0(3)
- 12(3)
- -(32)
- バッテリー容量(Ah)をもっと見る
保証期間
- 1年間(47)
- 2年間(14)
- 3か月(1)
- 6か月(9)
- その他(5)
充電時間
- 1?2時間未満(1)
- 1時間未満(77)
- 1~2時間未満(206)
- 2~3時間未満(35)
- 3~4時間未満(46)
- 4~5時間未満(24)
- 5~6時間未満(7)
- 6時間以上(7)
- 30分未満(213)
- 30~45分未満(158)
- 45~60分未満(117)
- その他(10)
ブランド
- モノタロウ(8)
- マキタ(487)
- HiKOKI(ハイコーキ)(223)
- BOSCH(ボッシュ)(151)
- Panasonic(パナソニック)(89)
- ミルウォーキーツール(84)
- 京セラインダストリアルツールズ(57)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
- エスコ(43)
- BLACK&DECKER(41)
- EARTH MAN(40)
- アイリスオーヤマ(35)
- JTC(35)
- オグラ(27)
- KTC(22)
- DIAMOND(22)
- SHINANO(信濃機販)(21)
- DEWALT(19)
- SK11(18)
- SHINKO(新興製作所)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(154)
グリーンマーク認定(4)
グリーン購入法適合(5)
再生紙使用マーク適合(6)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)

電ドラボールⅡ(ビット付き)
ベッセル(7件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セットほか当日出荷電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応電圧(V)5(入力/最大)バッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3最大出力トルク(N・m)(電動)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])280バッテリー容量(mAh)800質量(g)170(本体のみ)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147柄径(Φmm)45入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリーLi-ion3.7V 800mAh充電時間(分)60サイズ(mm)個装:250×100×64回転数(min-1[回/分])280使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in JapanRoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)六角対辺6.35ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
電ドラボールプラス
ベッセル(16件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)12最大出力トルク(N・m)【低】(電動)1.2/【中】(電動)1.6/【高】(電動)2最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)バッテリー容量(Ah)0.8質量(g)170付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147タイプ電動ドライバー軸長(mm)100柄径(Φmm)45刃先(+)2充電時間(分)約60環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式USB Type-Cサイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500回回転数(min-1[回/分])280(低)/340(中)/400(高)使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japan適合バッテリーリチウムイオン
充電式ブロア(UB185)
マキタ(34件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに長さ(mm)517幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.2機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用
VOICE(49件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m)最大3(電動)、耐久10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)バッテリー容量(Ah)1.8バッテリー容量(mAh)1800質量(g)200付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット長さ(mm)150幅(mm)50高さ(mm)50タイプドライバー(手動/電動)対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)入力(最大)5V/1A機能手締め連続使用時間(分)約80バッテリーLi-ion 3.6V 1800mAh充電時間(分)約100入力電流(A)(最大)1充電方式USB Type-C適合バッテリーLi-ionスリーブタイプ対辺6.35mm 片頭/両頭電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません適合ビット(mm)対辺6.35片頭/両頭最大入力電圧(V)5
充電式クリーナー 18V カプセル式
マキタ(49件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18吸込仕事率(W)37集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
充電式インパクトドライバ
マキタ(8件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付電源(V)18打撃数(min-1[回/分])0~3200最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8全長(mm)125バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
充電式クリーナー 18V カプセル式
マキタ(54件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルセット内容本体のみ長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18スイッチ形状トリガースイッチ吸込仕事率(W)37集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体のみ
充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)
マキタ¥20,980税込¥23,0781台当日出荷充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付セット内容バッテリBL0715×2個、充電器DC07SB、+ビット、小物入れ、ケース付質量(kg)0.57ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8最大締付トルク(N・m)25バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
充電式インパクトドライバーセット 18V
(154件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110打撃数(min-1[回/分])0~3400コード長さ(m)1.8ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)充電時間(分)60ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12販売区分業務用
電ドラボールⅡ(本体のみ)
ベッセル(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応セット内容本体のみ質量(g)170(本体のみ)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリー電圧(V)Li-ion3.7保証期間6か月充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800充電方式USB Type-C充電サイズ(mm)個装:176×46×44RoHS指令(10物質対応)対応
疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式
GENTOS(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に付属品Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド質量(g)254回転数(min-1[r.p.m])(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中電源専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵)風速(m/s)(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×129×78バッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約2(USB-C)LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×1モード自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分使用可能時間(分間)(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト)明るさ(Lm)120特性照射角固定・スポットビーム照射距離(m)最大56連続点灯時間(分)10~90色(インジケーター)風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
充電式クリーナー 18V カプセル式
マキタ(19件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷暗い場所に便利高輝度LEDライト付 ハンドストラップ付 高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属 高性能フィルターのみでご使用いただけます。長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18本体寸法(mm)476スイッチ形状押しスイッチ吸込仕事率(W)強:37/標準:10集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20/40(強/標準)バッテリー容量(Ah)3集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)22(目安)スピード調節2段階適合バッテリーBL1830B集じん量(L)0.65
充電式インパクトドライバ
マキタ(4件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使えるバッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)180ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL
GENTOS(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。使用方法。長押し中(長押しをやめると停止) ブースト。他モード 2回クリック スタート。長押し ストップ。モード変更は1回クリック 。弱>中>強。ブロワ。弱:30000rpm 25m/s 120分。中:50000rpm 35m/s 60分。強:70000rpm 43m/s 30分 。ブースト:120000rpm 60m/s 10分。風量インジケーター※LED側を手前として。弱モード 点灯無し。中モード 中央点灯。強モード 左点灯。ブーストモード 左、中央点灯。右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として。・1回点滅:0~25%。・2回点滅:25~75%。・3回点滅:75~100%。チャージングインジケーター。・赤点灯:充電中。・緑点灯:充電完了用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品ブロワーヘッド、シリコンノズル、Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ質量(g)275スイッチスイッチオペレーション:長押し中(長押しをやめると停止) ブースト、他モード 2回クリック スタート、長押し ストップ、モード変更は1回クリック、弱>中>強電源リチウムイオン充電(内蔵)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)42.25×138×81.1バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)2(USB Type-Cケーブルにて)モード弱:回転数30000rpm 風速25m/s 120分、中:回転数50000rpm 風速35m/s 60分、強:回転数70000rpm 風速43m/s 30分 、ブースト:回転数120000rpm 風速60m/s 10分バッテリー容量(mAh)2500バッテリー容量(Wh)18.5
充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流18V
マキタ(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.7(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)色ホワイト高さ(mm)153電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15集塵容量(L)0.25集塵方式サイクロン一体型適合バッテリーBL1830集じん量(L)0.25
充電式クリーナー 10.8V カプセル式
マキタ(31件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1015K)、充電器(DC10WA)仕様トリガスイッチトラスコ品番414-1229セット内容本体、バッテリBL1013×1本、充電器DC10WA長さ(mm)966幅(mm)103質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ吸込仕事率(W)14集塵容量(L)0.6連続使用時間(分)約12使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)1.3集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約50適合バッテリーBL1015K商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
充電式インパクトレンチ
マキタ(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷最大締付トルク(N・m)300電圧(V)18角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)1.8(バッテリ含)付属品フック幅(mm)81全長(mm)144高さ(mm)246タイプ本体のみ打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式ペンドライバドリル
マキタ(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。バッテリー電圧(V)7.2最大トルク(N・m)8回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45質量(kg)0.53(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ6バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5
充電式クリーナー 18V カプセル式
マキタ(13件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様! 奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。 まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。 LEDライト付。 斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。 ハンドストラップ付。長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)強:約20、標準:約40バッテリー容量(Ah)3.0集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22
【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V
アイリスオーヤマ(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷【電動×手動】 軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです! 締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎バッテリー:連続使用時間が約120分。 ◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)電動1.5、手動6無負荷回転数(min-1[r.p.m])260バッテリー容量(mAh)1600質量(g)約180付属品USBケーブル(TypeA-TypeC/約50cm)、ビット(+PH2:対辺6.35mm)材質PC、ABS樹脂長さ(mm)152幅(mm)152高さ(mm)45(本体のみ、ビット除く)入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45(本体のみ、ビット除く)入力DC5V、2A以上電池リチウムイオン充電池付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値)入力電流(A)2以上充電池タイプリチウムイオン充電池充電可能回数約500回連続動作時間無負荷:約120分適合ビット(mm)対辺6.35(17)充電端子USB TypeC(※充電中は動作しません。LEDライトは点灯します。)ライト機能LEDライト付き
充電式クリーナー 10.8V カプセル式
マキタ(8件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。 軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。 1回の充電で部屋の隅々までお掃除。 簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。 快適連続運転ワンタッチスイッチ。 スイッチを押し続ける必要がありません。 バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。 ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。仕様斜めカット吸込口・ストラップ付長さ(mm)956幅(mm)110質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)高さ(mm)150集塵容量(L)0.6集塵方式カプセル集じん式
充電式ドライバドリル
マキタ(8件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。バッテリー電圧(V)18最大トルク(N・m)60回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.7(バッテリ含む)全長(mm)172本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ)
マキタ(27件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)適合バッテリー/BL1830、充電器/DC18RA長さ(mm)317幅(mm)118質量(kg)2.1(バッテリ含む)高さ(mm)118電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])11000研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能砥石厚さ3~6)機能電子リミッタ(警告ランプ付)、再起動防止機能(警告ランプ付)、スーパーフランジ、サイドグリップ取付可能作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)、鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)適合バッテリーA-60464、A-60442研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ
充電式クリーナー 14.4V カプセル式
マキタ(45件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ長さ(mm)981幅(mm)114質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流14.4吸込仕事率(W)29集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20バッテリー容量(Ah)3集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)22
充電式エアダスタ
マキタ(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。バッテリー電圧(V)18真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。適合バッテリーリチウムイオン寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
電ドラボール ハイスピード
ベッセル(15件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応電圧(V)3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)10最大出力トルク(N・m)(電動)0.4最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200バッテリー容量(Ah)0.8質量(g)160(付属品含まず)付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)140全長(mm)(本体)140タイプビット1本付軸長(mm)100柄径(Φmm)45入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)刃先(+)2周囲環境(充電温度)0~45℃充電時間(分)約60ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式Micro_USB-typeB_USB充電サイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japanアズワン品番65-1943-55適合バッテリーLi-ion_3.6Vスリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック動作温度範囲(℃)0~40適合ビット(mm)六角対辺6.35充電端子USBライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
充電式LEDワークライト
マキタ(91件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081台当日出荷ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!トラスコ品番494-0431質量(kg)0.36(バッテリ除く)能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)光源高輝度LED連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)400、200バッテリー電圧(V)14.4/18適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660
充電式ペンドライバドリル
マキタ(7件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。バッテリー電圧(V)7.2最大トルク(N・m)8回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45質量(kg)0.53(バッテリ含む)付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)、バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケースセット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電]本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6バッテリーリチウムイオン(BL0715)本体形状ストレート/ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本充電時間(分)約30締付能力(小ねじ)M5六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ数(段)21適合バッテリーリチウムイオン(BL0715)
充電式ペンインパクトドライバ
マキタ(9件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!電圧(V)7.2打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[回/分])0~2300ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6締付能力(普通ボルト)M3~M8質量(kg)0.54(バッテリー含む)付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本全長(mm)227(折曲げ時)、282(ストレート時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)バッテリーリチウムイオンバッテリ本体形状ストレート/ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーDC10WA商品タイプケース別売
充電式クリーナー 18V 紙パック式
マキタ(34件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード長さ(mm)1004幅(mm)115質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)高さ(mm)151電圧(V)直流18吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33連続使用時間(分)強:約20、標準:約40バッテリー容量(Ah)3集塵方式紙パック式充電時間(分)22適合バッテリーBL1830B
充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応)
マキタ(4件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V能力[冷却]90W(-18℃)、[加熱]42W(60℃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機:663×341×372、庫内:323×240×261方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)20冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:28g)圧縮バッテリー電圧(V)36(40max)、18感電保護クラスClass III断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)防水保護等級IPX4電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
充電式ブロワ MUB184
マキタ(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷取り回しが良い長さ(mm)825幅(mm)160質量(kg)2.8(バッテリ装着時)高さ(mm)285電源(V)直流18風量(m3/min)0~13風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量12分(最大風量時)
充電式インパクトドライバ
マキタ(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能最大締付トルク(N・m)180締付能力(コーススレッド)(mm)22~125締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16質量(kg)1.5(BL1860B装着時)全長(mm)111回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テクス用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
充電式クリーナー18V用 本体のみ
(82件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個長さ(mm)440幅(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)130材質(本体)ABSタイプカプセル式シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ吸込仕事率(W)21集塵容量(L)0.5連続使用時間(分)16真空度(kPa)3.8適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)商品タイプ本体のみ販売区分業務用
充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ
(45件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に仕様正逆回転切替付質量(kg)1材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100最大トルク(N・m)35チャック能力(mm)0.8~10本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)販売区分業務用
充電式クリーナー 10.8V カプセル式
マキタ(33件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷収納に便利なフック付付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様トリガスイッチトラスコ品番491-5950セット内容本体のみ長さ(mm)966幅(mm)103質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ吸込仕事率(W)14集塵容量(L)0.6連続使用時間(分)約12バッテリー容量(Ah)1.3集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約50適合バッテリーBL1013商品タイプ本体のみ
充電式4モードインパクトドライバ
マキタ(20件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクト時:150[1530]仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】(強)0~2800/0~2700・(中)0~2200・(弱)0~1400/0~1300、【震動】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ドリル】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスPモード時)・(低速)0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスPモード時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階バッテリー容量(Ah)3.0充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
充電式ブロワ18V用 本体のみ
(65件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。 側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ長さ(mm)230幅(mm)190質量(kg)1.17高さ(mm)235材質(本体)ABSシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ集塵容量(L)1.2風量(m3/min)(ブロワ)2.2連続使用時間(分)15ブロワ風速(m/s)63.5真空度(kPa)4.5適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)販売区分業務用
充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流18V
マキタ(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.7(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)色オリーブ高さ(mm)153電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15集塵容量(L)0.25集塵方式サイクロン一体型適合バッテリーBL1830集じん量(L)0.25
充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)
マキタ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付セット内容本体のみ質量(kg)0.57打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)25回転数(min-1[回/分])0~2450
...