絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.7(1)
- 10.8(2)
- 14.4(4)
- 18(5)
- 18.0(2)
- 36(1)
バッテリー容量(Ah)
- 0.85(1)
- 2(3)
- 2.0(1)
- 2.5(1)
- 3.0(3)
- 3(1)
- 5.0(4)
- 6(1)
- 6.0(1)
充電時間
- 1時間未満(3)
- 1~2時間未満(12)
- 30分未満(2)
- 30~45分未満(2)
- 45~60分未満(5)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- マキタ(484)
- HiKOKI(ハイコーキ)(241)
- BOSCH(ボッシュ)(145)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- ミルウォーキーツール(85)
- 京セラインダストリアルツールズ(57)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
- BLACK&DECKER(40)
- EARTH MAN(39)
- アイリスオーヤマ(36)
- JTC(35)
- オグラ(27)
- KTC(22)
- DIAMOND(22)
- DEWALT(21)
- SHINANO(信濃機販)(20)
- SK11(18)
- SHINKO(新興製作所)(13)
- ブランドをもっと見る

タッカー&ネイラー (バッテリー付き)
エスコ(1件のレビュー)¥14,000税込¥15,4001セット翌々日出荷テープル/ネイルの両方使用可能。 打ち込み深さ調節ダイヤルで、加工剤に応じて深さ変更可能。 DC10.8V/1.5Ahリチウムイオンバッテリー付属。リチウムイオンバッテリーはUSBの出力ポートを搭載しておりモバイルデバイス等の充電も可能。付属品保護キャップ、USBケーブル、ACアダプターセット内容タッカー&ネイラー本体・リチウムイオンバッテリー・12mmステープル×100本・12mmネイル×100本質量(kg)1.75適合サイズ(mm)ステープル長:6-14、ネイル長:12-15本体サイズ(mm)220×82×H215
電動スプレー (乾電池式)
エスコ¥3,790税込¥4,1691個(1個)翌日出荷2パターン(ストレート・霧)の噴霧方法。トリガーを押している間のみ噴射するので、汚れや水の無駄がありません。家庭での使用やガーデニングに適しています。ほとんどの水性洗浄剤や園芸用化学薬品を入れて使用できます。タンク側面に目盛付き。材質ポリエチレン質量(g)308容量(L)1電源単3電池×2本(付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×260
充電式インパクトドライバーセット
エスコ¥83,200税込¥91,5201セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125![[充電式]ディスクグラインダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272294-251023-02.jpg)
[充電式]ディスクグラインダー
エスコ¥23,400税込¥25,7401台翌日出荷付属品:バッテリー×1、充電器、ディスク交換用レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハンドル、一般鋼材用オフセット砥石。金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。一般銅材用オフセット砥石が付いています。充電式でどこでも使えるディスクグラインダです。仕様バッテリー・充電器付粒度付属砥石:25質量(kg)2.0(充電池含)最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石)回転数(min-1[r.p.m])8500砥石サイズ(mm)100×穴径15連続使用時間約27分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約60サイズ(mm)365×128×113(H)径(mm)スピンドル:M8×14砥石周速度(m/s)最高:80![[充電式]ジグソー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274270-251027-02.jpg)
[充電式]ジグソー
エスコ¥22,100税込¥24,3101台翌日出荷付属品:バッテリー、充電器、木工用ブレード。用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。手元を照らすLEDライトが付いてます。ワンタッチでブレードの交換ができます。3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切断できます。充電式でどこでも使えるジグソーです。ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。無段変速、安全スイッチ。仕様バッテリー・充電器付材質ABS樹脂長さ(mm)スロトーク:19質量(kg)1.9(充電池含)連続使用時間約34分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)能力(mm)木材:45バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)60サイズ(mm)217×81×213(H)ストローク数(回/分)0~2400切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
インパクトドライバー(充電式)
エスコ¥30,300税込¥33,3301台翌日出荷クラス最小にして、最強・最速 3灯式LEDライト 3つのLEDで電池残量を表示 ビット別売仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:105N・m●締付能力:ボルト:M4~M12高力ボルト:M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:0~2600rpm●打撃数:0~3100rpm●サイズ:137×177(H)mm●重量:0.96kg●付属品:バッテリー×2、充電器、ケース
インパクトドライバー (スティック型/充電式)
エスコ¥45,500税込¥50,0501台翌々日出荷無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付き。2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。電池の使い過ぎや高温を防止。スイッチの長寿命化を追及。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、打撃数:0~2800回/分、締付能力【ネジ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)、振動3軸合成値:6.2m/s2。仕様樹脂ケースセット付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)235×44×H146 (折り曲げ時)質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大トルク(N・m)25充電時間(分)フル/55、実用/45
ドライバードリル (スティック型/充電式)
エスコ¥41,600税込¥45,7601台翌々日出荷6.35mm六角軸。二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm):約750本 木ネジ・2x4材(Φ3.5×20mm):約190本 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約960本【穴あけ】金工・SPC(Φ2×1mm):約110穴 金工・アルミ(Φ2×2.5mm):約160穴。付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)217×46×H134質量(g)480回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600最大トルク(N・m)低速/4.4、高速/1.5充電時間(分)フル/35、実用/20
ドライバードリル (スティック型/充電式)
エスコ¥54,000税込¥59,4001台4日以内出荷オートストップ機能クラッチで締め過ぎる前にピタッと停止するスティック型ドリルドライバーです。オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。6.35mm六角軸。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約2950本 《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm):約2450本 《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約380本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm):約100穴 《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm):約190穴、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)、クラッチ作動トルク:21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)。付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)243×46×H147質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])低速/300、高速/900最大トルク(N・m)低速/6、高速/2充電時間(分)フル/55、実用/45
ドライバードリル (充電式)
エスコ¥115,600税込¥127,1601台(1台)翌日出荷Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。仕様プラスチックケースセット付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース寸法(mm)173×66×254(H)質量(kg)1.9色黒能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトチャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13バッテリー18、14.4V両対応最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約40LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
ドライバードリル (充電式)
エスコ¥126,000税込¥138,6001台(1台)翌日出荷多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。連続穴あけも止まりにくい。ドリルロック時停止機能を新搭載ドリルロック停止機能で、穴あけ作業時の不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。トリガー操作のみで正転・逆転を自動切替、よりスムーズなタップ立て・タップさらいが可能。新ワンタッチビットロック方式スリーブを引かずにビットを軽く押し込むだけ、六角軸の先端工具がそのまま装着可能。予備ビット収納スペース本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。仕様樹脂ケースセット付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、キイレスチャックアタッチメント寸法(mm)143×66×254(H)質量(kg)約1.8最大トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、剛性体締付トルクの場合低速:約50チャック能力(mm)ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法:13mm)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトバッテリー18V、14.4V両対応能力(mm)【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6約55穴 木工・米松(Φ15×120約140穴 木工・米松(Φ21×120約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16+合板12約25穴 《Lowモード》 金工ホルソー・SPC(Φ33×1.6約35穴 木工・米松(Φ35×40約110穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16+合板12約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 機械ネジM5・アルミ約1800本 テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13、厚さ1.6約300本防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
充電式インパクトドライバーセット
エスコ¥78,100税込¥85,9101セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。仕様ESCOセット最大トルク(N・m)172打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
充電式インパクトドライバーセット
エスコ¥97,500税込¥107,2501セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC18V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)※14.4Vバッテリー併用可。・充電器…AC100V。・充電時間…約40分。・回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,800rpm。・打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、テクス:0~2,500回/分。・サイズ…127×60×232(H)mm。・重量…1.6kg。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・防じん・耐水機能…IP56。・ブラシレスモーター。・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・ブラシレスモーター。・足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード、トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。・ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー。・影が出にくい2灯LEDを新搭載で2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。・電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。・優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)。・上蓋ポケット付き。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。仕様ESCOセット回転数(min-1[r.p.m])強:0~2800/中:0~1450/弱:0~950/テクス:0~2800打撃数(min-1[回/分])強:0~3100/中:0~2500/弱:0~1800/テクス:0~2500バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約40![ブロワバキューム[粉砕機能付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70480648-251027-02.jpg)
ブロワバキューム[粉砕機能付]
エスコ¥14,000税込¥15,4001個(1台)翌日出荷付属品:ノズル、ダストバッグ(25L)、ローラー、延長コード(10m)。「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機。作業切換えはレバー1つで簡単切換え。落ち葉を約1/10に粉砕します。用途に合わせて風速を2段階に切換え。吸い込み、吹き飛ばし。新設計ファンにより、騒音や振動を低減。本体二重絶縁構造。吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付。質量(kg)3.6消費電力(W)1050電源100V吸込仕事率(W)低速46、高速87風速(m/s)低速:7、高速:86風量(m/min)低速:5.83、高速:7.23サイズ(mm)905×195×400(H)ダストバッグ容量(L)25![[充電式]ディスクグラインダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272310-251023-02.jpg)
[充電式]ディスクグラインダー
エスコ¥14,300税込¥15,7301台翌日出荷仕様本体のみ粒度付属砥石:25質量(kg)1.6(本体のみ)最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石)回転数(min-1[r.p.m])8500砥石サイズ(mm)100×穴径15連続使用時間約27分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)充電時間(分)約60サイズ(mm)365×128×113(H)径(mm)スピンドル:M8×14砥石周速度(m/s)最高:80![[充電式]ジグソー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274279-251027-02.jpg)
[充電式]ジグソー
エスコ¥14,300税込¥15,7301台翌日出荷仕様本体のみ材質ABS樹脂長さ(mm)スロトーク:19質量(kg)1.5(本体のみ)連続使用時間約34分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)能力(mm)木材:45充電時間(分)60サイズ(mm)217×81×213(H)ストローク数(回/分)0~2400切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)![[充電式]丸鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274254-260624-02.jpg)
[充電式]丸鋸
エスコ¥17,100税込¥18,8101台翌日出荷仕様本体のみ(バッテリー・充電器無)質量(kg)2.1(本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])4300連続使用時間約52分(無負荷)刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27充電器電圧(V)AC100充電時間(分)60サイズ(mm)327×171×220(H)穴径(mm)20刃径(mm)140![[充電式]ドライバードリル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272468-251023-02.jpg)
[充電式]ドライバードリル
エスコ¥19,200税込¥21,1201台翌日出荷回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク18段階。無段変速、正逆転機能、クラッチ、LEDライト、電池残量表示付。仕様バッテリー・充電器付質量(kg)1.3回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450 高速:0~1350最大トルク(N・m)25チャック能力(mm)10バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)60ビット寸法(mm)使用可能:直径1~10(六角/丸軸対応)サイズ(mm)200×75×226![[充電式]マルチインパクトドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272328-260624-02.jpg)
[充電式]マルチインパクトドライバー
エスコ¥106,400税込¥117,0401台翌日出荷用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52![[充電式]背負式掃除機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274480-260624-02.jpg)
[充電式]背負式掃除機
エスコ¥107,500税込¥118,2501台翌日出荷サイズ220(W)×320(L)×510(H)消費電力(W)500電源DC36V本体質量(kg)2.8騒音値(dB)65連続使用時間(分)エコモード:最大50 パワーモード:最大22 (6.0 Ahバッテリー使用時)充電時間(分)68 (6.0 Ahバッテリー使用時)真空度(kPa)22.3パイプ内径(Φmm)35集じん量(L)5吸引風量(L/s)401充電当たりの作業量150m2 (6.0 Ahバッテリー使用時)![[充電式]インパクトドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272319-251023-02.jpg)
[充電式]インパクトドライバー
エスコ¥67,600税込¥74,3601台翌日出荷使いやすさが進化したシンプルモデル。ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付。ブラシレスモーター採用。低速でもモーターロックしない。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上。大容量小物入れ付きケース。仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.5(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~3100締付け能力(mm)小ねじ:4~8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、コーススレッド:22~125バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah)ヘッド長(mm)120蓄電池形名使用可能:マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ)充電時間(分)約40サイズ(mm)134×224(H)(バッテリー装着時)六角軸二面幅(mm)6.35最大トルク最大175Nm(1786kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用打撃数(bpm[回/分])0~34001充電当たりの作業量ねじ締め (木ねじ)4.3×65(ラワン材・下穴なし):約490本 (木ねじ)5.4×90(ラワン材・下穴なし):約260本 (機械ねじ)M8×16:約4000本![[充電式]ディスクグラインダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272285-251023-02.jpg)
[充電式]ディスクグラインダー
エスコ¥46,980税込¥51,6781台当日出荷付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。仕様樹脂ケースセット質量(kg)2.5形式スイッチ:パドル式回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500最大出力(W)1500モーター直流ブラシレスモーター砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)スピンドル径M10×1.5充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電)サイズ(mm)363×60(H)1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)![[充電式]丸鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274245-251027-02.jpg)
[充電式]丸鋸
エスコ¥26,200税込¥28,8201台翌日出荷付属品:バッテリー×1個、充電池、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)。厚みのある木もラクラクカット!直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。充電式でどこでも使える丸のこです。軽量なのにハイパワー。切り込みの深さの調節が可能です。傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。LEDライト、安全スイッチ付。仕様バッテリー・充電器付質量(kg)2.5(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])4300連続使用時間約52分(無負荷)刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27バッテリー容量(Ah)2充電器電圧(V)AC100充電時間(分)60サイズ(mm)327×171×220(H)穴径(mm)20刃径(mm)140![[充電式]ミニドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272355-260624-02.jpg)
[充電式]ミニドライバー
エスコ¥12,500税込¥13,7501台翌日出荷付属品:ミニドライバー用ビットセット (黒染加工・片頭、段付寸法13mm)、(+)#2×45mm、(+)#2×100mm、USB充電ケーブル(50cm)。小さく、軽く、使いやすい。多様な部材のネジ締めに対応:配線器具の取り付け、分電盤の端子のネジ締め、精密機器のメンテナンス、家具のネジ送り・手締めなどに。より精密な作業が可能:ピタッと止まるブレーキ付、手締めも可能。使いやすさを向上:高輝度LED採用で明るさ約2.5倍、簡易ライトとしてLEDのみ点灯も可能。誤作動を起こしにくいスイッチ形状。手軽なUSB充電、Type-C対応。高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。低トルク+ブレーキ機能搭載で、より精密な作業が可能に。オン/オフが調整しやすいプッシュスイッチ採用で細かい作業を可能に。質量(g)170能力小ネジ・鉄(バネ座金なし)M3×5:約2100本、M6×10:約2000本ハンドル長さ(mm)全長:131チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9、11.5、13)バッテリーリチウムイオン電池3.7V(850mAh)ライト種類高輝度LED最大締付トルク(N・m[kgf・cm])弾性体締付トルク:0.4(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約45(市販USB充電器5V2Aの場合)シャンクサイズ(mm)六角:6.35回転数(min-1[回/分])850![[充電式]背負式掃除機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273877-260624-02.jpg)
[充電式]背負式掃除機
エスコ¥4,800税込¥5,2801個翌日出荷合成繊維製メインフィルターバスケットです。水洗い後は必ず乾燥させてからご使用下さい。フィルターバッグとの併用も可能です。材質合成繊維質量(g)100サイズ(mm)285×150×53![[充電式]背負式掃除機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273886-260624-02.jpg)
[充電式]背負式掃除機
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷EN 1822-1:2019, EN ISO 29463-5:2018準拠、クラスH14。0.1~0.2μmの粒子捕集率は99.975%。質量(g)100サイズ(mm)186×68×35![[充電式]乾湿両用掃除機(ブロワー兼用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279364-260624-02.jpg)
[充電式]乾湿両用掃除機(ブロワー兼用)
エスコ¥3,470税込¥3,8171個(1パック)翌日出荷従来の紙パックより集じん力が高く、石膏ボード、コンクリートの粉塵に対応しています。耐久性が高い素材なので、あらゆるゴミの回収に対応します。三層構造でポリエステル起毛合成繊維素材。![[充電式]インパクトドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272416-251023-02.jpg)
[充電式]インパクトドライバー
エスコ¥38,300税込¥42,1301台翌日出荷付属品:バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース。ビット別売。ブラシレスモーター。無段変速、正逆転、ワンタッチビットチャック、LEDライト付。最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め。全長129mmのコンパクトボディ。電子制御により3段階から打撃力を選択。手に対する反動が少ないブレーキ機能。各種小ネジ、木ねじ、ボルト、ナットなどの締付け、緩めに。仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])強:0~3300、中:0~2000、弱:0~900最大トルク(N・m)170締付け能力小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14バッテリー18V(リチウムイオン1.5Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)69サイズ(mm)129×79×214(H)打撃数(bpm[回/分])強:0~3600、中:0~2400、弱:0~1200
DC14.4V ドライバードリル(充電式)
エスコ¥105,500税込¥116,0501台翌日出荷付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能仕様樹脂ケースセット寸法(mm)189×68×246(H)質量(kg)1.85色黒能力テクス:~6mmチャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ahクラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ)能力(mm) 木工~Φ38バッテリー電圧(V)14.4防塵防水性能IP56最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408)充電時間(分)約60回転数(回/分)高速:70~1450、低速:30~430穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーΦ33
ドライバードリル(充電式)
エスコ¥53,980税込¥59,3781台当日出荷新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37![[EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメント エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76569378-220415-02.jpg)
[EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメント
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷配線支持金具の取り付けや、設備機械のネジ締めに最適です。仕様●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●センターハイト:18mm●ヘッドハイト:53mm●取付角度:8方向(45°きざみ)●幅:103mm●重量:250g●ねじ締め能力:万能ビス・米松:3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●穴あけ能力:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ35mm木工ホールソー・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ36mm●適合品番:EA813PA-4・-5・-18・-19用![[EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメント エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76569369-220415-02.jpg)
[EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメント
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷壁際のメタルホールの取り付けや、電線管の固定に最適です。仕様●適合品番:EA813PA-4、-5、-18、-19用●全長:97mm●センターハイト:13mm●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●取付角度:8方向(45°きざみ)●ねじ締め能力:万能ビス・米松:Φ3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●重量:290g
マルチインパクトドライバー(充電式)
エスコ¥99,300税込¥109,2301台翌日出荷インパクト/ドライバードリル切替式 無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付仕様●バッテリー:18Vリチウムイオン電池3.0Ah●充電器:AC100V●充電時間:約35分●最大締付トルク:インパクトモード時:135N・mドリルHighモード時:10N・mドリルLowモード時:28N・m●回転数:インパクトモード時:0~2,300rpmドリルHighモード時:180~1,200rpmドリルLowモード時:60~380rpm●打撃数:インパクトモード時:0~3,500回/分●穴あけ能力:木工ドリルビット:~Φ35mm金工ドリルビット:~Φ13mm金工ホールソー:~Φ33mm●締付能力:木ねじ:Φ3.5~Φ9.5mmテクスねじ:Φ3.5~Φ6mm普通ボルト:M6~M14高力ボルト:M6~M12●サイズ:198×61×226(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース








![[充電式]ディスクグラインダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272294-251023-02.jpg)
![[充電式]ジグソー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274270-251027-02.jpg)








![ブロワバキューム[粉砕機能付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70480648-251027-02.jpg)
![ブロワバキューム[粉砕機能付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70480937-251027-02.jpg)
![[充電式]ディスクグラインダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272310-251023-02.jpg)
![[充電式]ジグソー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274279-251027-02.jpg)
![[充電式]丸鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274254-260624-02.jpg)
![[充電式]ドライバードリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272468-251023-02.jpg)
![[充電式]マルチインパクトドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272328-260624-02.jpg)
![[充電式]背負式掃除機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274480-260624-02.jpg)
![[充電式]インパクトドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272319-251023-02.jpg)
![[充電式]ディスクグラインダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272285-251023-02.jpg)
![[充電式]丸鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274245-251027-02.jpg)
![[充電式]ミニドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272355-260624-02.jpg)
![[充電式]背負式掃除機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273877-260624-02.jpg)
![[充電式]背負式掃除機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273886-260624-02.jpg)
![[充電式]乾湿両用掃除機(ブロワー兼用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279364-260624-02.jpg)
![[充電式]インパクトドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272416-251023-02.jpg)


![[EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76569378-220415-02.jpg)
![[EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76569369-220415-02.jpg)