絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • その他(1)
ブランド
  • 新ダイワ
  • モノタロウ(8)
  • マキタ(487)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(231)
  • BOSCH(ボッシュ)(151)
  • Panasonic(パナソニック)(89)
  • ミルウォーキーツール(85)
  • 京セラインダストリアルツールズ(57)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
  • エスコ(44)
  • BLACK&DECKER(41)
  • EARTH MAN(40)
  • アイリスオーヤマ(35)
  • JTC(35)
  • オグラ(27)
  • KTC(22)
  • DIAMOND(22)
  • SHINANO(信濃機販)(21)
  • DEWALT(19)
  • SK11(18)
  • SHINKO(新興製作所)(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーカッター 新ダイワ

    バッテリーカッター

    新ダイワ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    とっても軽くて、排ガスゼロ、燃料トラブルゼロ!スイッチオンで作業スタート!
    減速比カッター/1.57内径(Φ)ブレード取付/22.23モーターDCブラシレスモータノコ刃(周速)(m/s)最高75.2乾燥質量(kg)バッテリー、ブレード含まず/本体3.5バッテリー推奨/50Vリチウムイオンバッテリー2P切込深さ(mm)純正ブレード使用時/最大80取付サイズブレード/Φ230駆動方式カッター/ベルト減速式寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本体/568×221×268振動3軸合成値(m/s2)3.6
  • バッテリーカッター 新ダイワ

    バッテリーカッター

    新ダイワ
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    とっても軽くて、排ガスゼロ、燃料トラブルゼロ!スイッチオンで作業スタート!
    本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)568×221×268振動3軸合成値(m/s2)3.6
  • 50Vバッテリーバンドソー 新ダイワ

    50Vバッテリーバンドソー

    新ダイワ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
    付属品ソーブレード(NF14P)×1枚、本体のみ適合ソーブレード:SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24質量(kg)本体乾燥:19モーター方式:DCブラシレスモータ切断能力(mm)パイプ90度:120、45度:40切断能力(mm)パイプ角【短形】90度:120×70角/45度:100×115角、【角】90度:105角/45度:35角ノコ刃周速(m/min)(低速/中速/高速)40/60/80ノコ刃長さ(mm)1260適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-150寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本体:615×268×340
充電工具 本体