絞り込み
ブランド
最大打撃数(min-1[回/分])
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: はくり工具

297件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーケレン(高速空気タガネ) 日東工器

    スーパーケレン(高速空気タガネ)

    日東工器
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。
    付属品38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本ホースロックナットM16×1個ホースニップル3/8×1個空気消費量(m3/min)0.27使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)2500チゼルシャンク(Φmm)12.7
  • ボールジョイントセパレーターセット JTC

    ボールジョイントセパレーターセット

    JTC
    38,980税込42,878
    1個
    欠品中
    ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
    用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5
  • ニードルスケーラー ストレート 不二空機

    ニードルスケーラー ストレート

    不二空機(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
    ストローク(mm)7全長(mm)325質量(kg)1.9空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ピストン径(Φmm)25.0ニードル長さ(mm)180
  • ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップバッファC ヨコタ工業

    ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップバッファC

    ヨコタ工業
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。 BRH兼用スナップC<サラ>にご使用ください。
    トラスコ品番828-9351質量(g)45
  • S-250用部品 6番 チゼルロックバンドAssy 日東工器

    S-250用部品 6番 チゼルロックバンドAssy

    日東工器
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合本体S-250
  • チッパー YoshidaTools

    チッパー

    YoshidaTools(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。 タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
    用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。ストローク(mm)16ハンドルレバー最大外径(mm)36推奨ホース径(mm)6.3空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14打撃数(Hz)90ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトピックハンマ 東空販売

    ライトピックハンマ

    東空販売(2件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
    仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9タイプ丸込打撃数(min-1[回/分])2400シャンクホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
  • ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器

    ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)

    日東工器
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
    付属品ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)ニードルΦ2×180mm×106本ニードルサポータΦ2×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様汎用タイプトラスコ品番116-6042全長(mm)237(本体)質量(kg)2.7空気消費量(m3/min)0.3使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×53、Φ3×23無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • RTP38-008用ニードル 13本セット SCORPIO

    RTP38-008用ニードル 13本セット

    SCORPIO
    3,298税込3,628
    1セット(13本)
    当日出荷
    材質ステンレススチール寸法(mm)Φ1.4×80本数13本
  • 4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー エスコ

    4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー

    エスコ
    17,200税込18,920
    1台
    当日出荷
    全長(mm)295質量(g)1300使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)120吸入口サイズPT1/4"使用コンプレッサ1.5HP以上打撃数(bpm)4800
  • FCH-20ヒラタガネ300MML 不二空機

    FCH-20ヒラタガネ300MML

    不二空機
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番794-5353適合機種FCH-20全長(mm)300刃幅(mm)9刃先形状
  • ニードルスケーラー YoshidaTools

    ニードルスケーラー

    YoshidaTools(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    YOSHIDAのニードルスケーラ(YNS-1シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 均一でなかったり、凸凹のある面でも活用できるように設計されています。 高い打撃数を維持し容易なニードル交換を可能としました。 小型コンプレッサーでの使用が可能です。
    用途岩石やコンクリートの荒い表面や、溶接熔材、鋳造品のサビやペイントを削るのに最適です。全長(mm)196質量(kg)0.97(ニードル無)ハンドルレバー最大外径(mm)36推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14打撃数(Hz)90ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ニードル(mm)3×180-12
  • フラックス チッパー 空研

    フラックス チッパー

    空研
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    タガネ交換が工具不要で簡単 小型・軽量・パワフル
  • ニードルスケーラ 日本ニューマチック工業

    ニードルスケーラ

    日本ニューマチック工業
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    溶接後のスラグ・スパッタや塗装・さび落としに最適です。
    用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。付属品24905056 耐震ショートホース、3Φニードル 180mm 12本適合(針寸法)3×180mmトラスコ品番398-2254全長(mm)245質量(kg)2.1最高使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)4000
  • ピックハンマ 東空販売

    ピックハンマ

    東空販売
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
    用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。仕様エア式トラスコ品番380-9048全長(mm)465質量(kg)7.2径(Φmm)(ストローク)120空気消費量(m3/min)1エアー接続口3/4PT適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)35打撃数(bpm)1250
  • ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器

    ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)

    日東工器(4件のレビュー)
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    付属品ニードルΦ3×180mm×56本(内本体装着28本)ニードルΦ4×180mm×28本ニードルサポータΦ4×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様強力タイプトラスコ品番116-6778質量(kg)3.5本体寸法(mm)264×173空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×66、Φ3×28、Φ4×14無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントセパレーターアダプターセット JTC

    ボールジョイントセパレーターアダプターセット

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
    用途JTC3310J・JTC3310K エアーハンマーで使用します。
  • エアハンマー E-Value

    エアハンマー

    E-Value
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    コンクリート・モルタル等のハツリ作業に最適です。 作業性の良いコンパクト軽量ボディです。 ハツリ用チゼル4本付きです。
    用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業。軸径ハンマーチゼル:10.2mm丸軸打撃数(min-1[回/分])4500本体寸法(mm)151本体質量(kg)1.45空気消費量(L/min)115使用空気圧力(MPa)0.6
  • TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L 東空販売

    TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L

    東空販売
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
  • エアハンマセット パオック

    エアハンマセット

    パオック
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    簡単&スピーディにコンクリートを削り、砕くことができます。チゼルの交換で多彩な用途に対応できます。
    用途コンクリートのハツリ、塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ねじの切断に。セット内容ポイントチゼル、フラットチゼル、シートメタルチゼルA、シートメタルチゼルB、リベットチゼル、スプリングホルダ、オイルポット、ミニオイラ、シールテープ、カプラプラグR1/4材質スプリングホルダ:SWO-A質量(kg)1.4材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10差込口(チゼル)10.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×150×50ストローク数(min)3000
  • リベッティングハンマ 瓜生製作

    リベッティングハンマ

    瓜生製作
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM6X50 ヨコタ工業

    ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM6X50

    ヨコタ工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM6X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M6用 全長:50mm
    トラスコ品番828-9355質量(g)68
  • ベビーリベティングハンマ(BRH A-600兼用)スナップバッファD ヨコタ工業

    ベビーリベティングハンマ(BRH A-600兼用)スナップバッファD

    ヨコタ工業
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製リベティングハンマBRH_A-600兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。 BRH_A-600兼用チゼルにご使用ください。
    トラスコ品番828-9352質量(g)140
  • ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップD 6mm ヨコタ工業

    ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップD 6mm

    ヨコタ工業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップDタイプ(リベット軸径6mm用)です。 スナップ受けは、BRH-6_6AスナップバッファAをご使用ください。
    トラスコ品番828-9349質量(g)105
  • 10.2x445mm エアー用ロングチゼル エスコ

    10.2x445mm エアー用ロングチゼル

    エスコ
    8,650税込9,515
    1個
    当日出荷
    ほぼフラットで先端がテーパー状です
    エスコ品番EA159SD-32
  • 5,000bpm/10.2mm エアーチゼル エスコ

    5,000bpm/10.2mm エアーチゼル

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159RR-1
  • リベッティングハンマ ヨコタ工業

    リベッティングハンマ

    ヨコタ工業
    38,980税込42,878
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4
  • ニードルスケーラー SHINANO(信濃機販)

    ニードルスケーラー

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番443-0018全長(mm)274質量(kg)2.19無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)4000適合寸法(mm)【針】3×180
  • エアハンマ マキタ

    エアハンマ

    マキタ(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに付属品6.5以上打撃数(min-1[回/分])3000エアプラグ20PM型チゼル口径(Φmm)10.2使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2~0.69[2~7]振動3軸合成値(m/s2)9
  • ライトピックハンマー (角チゼルタイプ) 東空販売

    ライトピックハンマー (角チゼルタイプ)

    東空販売
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。シャンクホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • チッパ 日本ニューマチック工業

    チッパ

    日本ニューマチック工業
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。
    用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。仕様ツーハンマ式全長(mm)281使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4打撃数(min-1)3200
  • フラックスチッパ ヨコタ工業

    フラックスチッパ

    ヨコタ工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    強力なハツリ能力です。
    用途石工、木工、アルミニウムのハツリ作業に対応。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)12000
  • エアハンマ用シートメタルチゼル SSPOWER

    エアハンマ用シートメタルチゼル

    SSPOWER
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    薄鋼板(0.6mm)の切断に便利です。切粉は上へ排出します。
    用途エアハンマ用チゼル(シートメタルやボディパネルの切断)として適合機種AH-10.2PA材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)125本体質量(g)99寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×125×25先端幅(mm)20
  • ニードルスケーラー(ストレートタイプ) SCORPIO

    ニードルスケーラー(ストレートタイプ)

    SCORPIO
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    材質ニードル:ステンレススチールストローク(mm)24本体質量(kg)0.5(ニードル無)ニードル数13本打撃数(bpm)3000ニードル(mm)Φ1.4×80
  • 12.7mmアダプター JTC

    12.7mmアダプター

    JTC(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
    寸法(mm)12.7全長(mm)110
  • チゼル シャープ JTC

    チゼル シャープ

    JTC
    1,188税込1,307
    1個
    5日以内出荷
    JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
    全長(mm)175径(Φmm)本体差込側:10
  • フラックスハンマ 超小型 30493 日本ニューマチック工業

    フラックスハンマ 超小型 30493

    日本ニューマチック工業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    小型で扱いやすいくワイドチゼル装着可能
    用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落とし。木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻。付属品アングルフラットチゼル、ホースニップルトラスコ品番390-4663全長(mm)162無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6空気消費量(m3/min)0.11ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)6000打撃数(min-1)6000
  • ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器

    ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)

    日東工器
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    手のひらサイズの新感覚タガネ。これまでにない最小・最軽量型で作業負担を軽減。工具不要の流量調整機能を備え、ワークに傷をつけたくない繊細な塗装はがし、ダイカストのバリ取り、溶接スケール除去の作業を可能にしました。超軽量かつ防振手袋をしていても握りやすい細型モデル。シリーズ初の流量調整つまみ搭載。細かい作業に適したΦ1.6mmのニードル。工具不要なニードル交換。
    用途溶接スケール除去、サビ取り、塗装はがし付属品ニードルΦ1.6×120mm×14本(内 本体装着7本)、給気ホースD Ass’y×1本質量(kg)0.5(エアホース含む)本体寸法(mm)全長161.3空気消費量(m3/min)0.1針の標準の長さ(mm)120針径(Φmm)1.6握り径(Φmm)21.5使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]ピストン径(Φmm)24.5ストローク長(mm)6.5打撃数(min-1)5500推奨使用本数ニードル:7本
  • 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット エスコ

    3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット

    エスコ
    6,890税込7,579
    1台
    当日出荷
    付属品チゼル×4本、リテーナースプリング仕様チゼル長:125mm材質アルミ全長(mm)174質量(g)1380(本体)使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)230吸入口サイズPT1/4"使用コンプレッサ2.2kw打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
  • ライトニードル IKURATOOLS(育良精機)

    ライトニードル

    IKURATOOLS(育良精機)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。 ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。
    用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着)使用圧力(MPa)0.6本体質量(kg)1.3空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40ニードル数Φ3×125ニードル/12本打撃数(bpm[回/分])5500
はくり工具