絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 12000(1)
- 13000(2)
ブランド
- コンパクトツール
- SHINANO(信濃機販)(9)
- オフィスマイン(8)
- 空研(5)
- TRUSCO(4)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- Axel(3)
- エス・ピー・エアー(2)
- エスコ(2)
- 日東工器(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ムラキ(2)
- JTC(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- AIRREX(アネスト岩田)(2)
- NCA(2)
- U TOOLS(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
12000(1)
13000(2)

ベルトサンダー
コンパクトツール¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷アームの角度が調整できます。前方排気方式で研磨熱による、ベルトペーパーの負担を軽減できます。用途手の入りにくい、狭くて奥まった箇所などの旧塗膜剥がし、バリ取り、ビート研磨の軽研磨作業などに。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
ベルトサンダー
コンパクトツール¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷従来のプーリーサイズに比べて接触面積の大きさから、深く削れ過ぎず、仕上がりが滑らかです。安定して研削でき、機械の操作性も向上します。プーリーの裏に空間があるため、ベルトにしなりが生じ、R面にもなじみます。排気を直接研磨ベルトに当て研磨熱によるカラミ等を最大限に防ぎます。ベルトサイズ10mm・12mm兼用としてお使いいただけます。用途鋼板接合部分の研磨・溶接ビート研磨・バリ取り・その他小面積研磨及び狭部の研磨等付属品CMカプラー、10mlオイル、Lレンチ(2.5mm)質量(g)900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)303×92×55無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.5~0.7空気消費量(m3/min)0.35流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))92ベルト寸法(mm)10×330、12×330
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨