カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 室本鉄工(116)
- ベッセル(53)
- SHINANO(信濃機販)(27)
- 日東工器(11)
- エス・ピー・エアー(10)
- JTC(6)
- エスコ(5)
- 日本ニューマチック工業(4)
- 富士元工業(4)
- ハゼット(4)
- SI(3)
- コンパクトツール(2)
- 不二空機(2)
- パオック(2)
- ヨコタ工業(2)
- アイ・ティ・アイ(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- アインツ(2)
- SUNMATCH(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式)
ベッセル¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷正確なゲートカットのタイミングと位置決めで常に安定した切り口に仕上がります。 スライド部は2ポート複動式。作動が確実でスムーズです。 ワークに密着して切断できます。 V字溝スライド式でゲートカットの位置決め精度に優れます。用途ABS樹脂用。
スライドエアーニッパー(タテ型 押しタイプ)
ベッセル¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌日出荷ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。用途ABS樹脂用。
Richit エアーソー
アイ・ティ・アイ¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。用途営繕常備工具として。トラスコ品番238-9878全長(mm)425質量(kg)2.65切断能力(mm)鉄板20使用空気圧力(MPa)0.49~0.69空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口PT1/4ストローク数(回/分)0~1200ストローク長(mm)45替刃寸法(mm)(厚さ×幅)2.0×19排気方向前方
Richit エアーソー
アイ・ティ・アイ¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。用途営繕常備工具として。トラスコ品番215-0654全長(mm)425質量(kg)2.65切断能力(mm)鉄板20使用空気圧力(MPa)0.49~0.69空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口PT1/4ストローク数(回/分)0~1200ストローク長(mm)45替刃寸法(mm)(厚さ×幅)1.5×13排気方向前方
エアーソー
エス・ピー・エアー¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様安全レバー付トラスコ品番541-4920全長(mm)250質量(kg)0.48切断能力(mm)1.5ストローク数(回/分)11000
機械取付用角型エアーニッパ本体のみ
室本鉄工¥23,980~税込¥26,378~1丁当日出荷から翌々日出荷・本体が角で多数の取付用ネジや穴が孔いているため、機械等へのセッティングが容易になりました。各機種とも刃はMR型と互換性があります。(刃は別売)
スライド・カット式エアーニッパ本体のみ(樹脂ゲート切断用)
室本鉄工¥31,980~税込¥35,178~1丁6日以内出荷・樹脂成形品のランナー・多数個所同時切断に最適!。(刃は別売)刃はお問合わせ下さい。
空圧式ミニベベラー
日東工器¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷空気式小型面取り機付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6492質量(kg)2.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R空気消費量(m3/min)0.9使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]面取角度15~45°
エアーニッパ本体のみ
室本鉄工¥47,980税込¥52,7781丁当日出荷切断・圧着・つぶし作業に!その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ
AS型エヤーハサミ(本体のみ)
室本鉄工¥48,980~税込¥53,878~1丁6日以内出荷単発式です。用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。種別単発式
MR型エヤーニッパ(本体のみ)
室本鉄工¥54,980税込¥60,4781丁翌々日出荷本機は圧着端子を替刃圧着部で軽く保持した後、綿材を挿入、圧着作業を行います。そのため安全確実に圧着が行えます。組立て機器、設備内部の圧着作業に適します。その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。トラスコ品番852-3454全長(mm)176質量(g)620グリップ径(Φmm)56使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2450替刃/切断能力(Φmm)替刃:A80-1.25、A80-2.0(裸端子圧着)替刃:AR80-1.25、AR80-2.0(接続子圧着)
ダイヤカッタ
日本ニューマチック工業¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷NPKダイヤカッタは、NPKが開発した画期的なカッタで、ダイヤモンド以外ほとんどの材質を切断できます。_x000D_。軽量で反動がほとんどなく、安全に作業がきます。軟鋼板やジュラルミンの板の石なども切断できます。寸法(mm)能力ホイル:54×1.0×10全長(mm)298質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000切断能力(mm)2.3(軟鋼板/SUS厚さ)ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc 1/4切断速度(m/分)2.8(軟鋼板0.8mm)
AM型 エアーハサミ 機械取付タイプ
室本鉄工¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷機械等に組込んでご使用ください。本体が角型で多数の取付用ネジ穴があけてあります。質量(g)507寸法L(mm)M5寸法H(mm)6寸法A(mm)139寸法F(mm)24寸法D(mm)40寸法E(mm)19寸法B(mm)45寸法C(mm)20寸法M(mm)M4寸法I(mm)10寸法J(mm)26寸法G(mm)36寸法K(mm)30
スタンド(GT-NR50用) NR50ST
ベッセル¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷0~60°の範囲で取付角度の調整ができます。用途ダイレクトゲートのスプールカットや自動機取り付けにトラスコ品番226-1457適合機種GT-NR50/50F材質特殊合金鋼全長(mm)150質量(g)861
パイプ開先加工機
不二空機¥359,800~税込¥395,780~1台当日出荷から83日以内出荷パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。 パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプを開先加工します。 反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として使用しますタイプ反力受内蔵型使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方
エアー式基板ミシン目カッター
goot(太洋電機産業)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷エアー式基板ミシン目カッター。コンプレッサーの圧縮空気を使用。エアー式の為、連続作業も楽に行えます。多品種少量生産の製品に最適。トラスコ品番113-1479寸法(mm)約210×35(刃含まず)質量(g)400空気消費量(NL/min)3.5材質(刃)強化スチール空気圧(圧縮)6~7 Bar チューブ径Φ6




















![エアーニブラ REX(レックス)[自動車用品] エアーニブラ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)