コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

269件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーソー JTC

    エアーソー

    JTC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SI シェアー・ニブラー SHINANO(信濃機販)

    SI シェアー・ニブラー

    SHINANO(信濃機販)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番580-5082RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS30G 室本鉄工

    ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS30G

    室本鉄工
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番852-3468
  • ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)ASP250M 室本鉄工

    ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)ASP250M

    室本鉄工
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3263
  • エアーソー 603 コンパクトツール

    エアーソー 603

    コンパクトツール
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    ストローク幅25mm、作業効率向上に大幅に貢献します。
    用途自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。付属品ノコ刃18T 5枚、24T 5枚トラスコ品番406-8823全長(mm)272ストローク25mm質量(g)960回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40×75×272空気消費量(m3/min)0.17騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4流量(m3/min)0.17ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)25排気方向後方
  • スライドエアーニッパ(押し型) 室本鉄工

    スライドエアーニッパ(押し型)

    室本鉄工
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    空気消費量(cm3/回)0.4~0.5
  • スライドエアーニッパ(引き型) 室本鉄工

    スライドエアーニッパ(引き型)

    室本鉄工
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
  • スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式 押し切断タイプ) ベッセル

    スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式 押し切断タイプ)

    ベッセル
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。 スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。
    用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。 ABS樹脂用。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
  • エアーソー エスコ

    エアーソー

    エスコ
    20,500税込22,550
    1台
    翌日出荷
    適合替刃・カッターEA161LN-124、132空気消費量(L/min)170吸入口サイズ1/4inchPT
  • スーパーハンド 日東工器

    スーパーハンド

    日東工器(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
    付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付きトラスコ品番116-6786全長(mm)164(本体)質量(kg)1.1空気消費量(m3/min)0.24使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]無負荷ストローク長(mm)9無負荷ストローク数(min-1)3700取付最大軸径(Φmm)6.3
  • サーキットベベラー 日東工器

    サーキットベベラー

    日東工器
    81,980税込90,178
    1台
    翌日出荷
    付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)面取り量ゲージ×1個スパナT-9F×1本フックスパナ58-62×1本カプラ200-30SH×1個保護キャップ×1個仕様空気式曲線面取り機トラスコ品番116-6298質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000本体寸法(mm)全長136面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]面取角度45°
  • プレートシャー本体のみ 室本鉄工

    プレートシャー本体のみ

    室本鉄工
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
  • エアーニッパ本体のみ 室本鉄工

    エアーニッパ本体のみ

    室本鉄工
    47,980税込52,778
    1丁
    当日出荷
    切断・圧着・つぶし作業に!
    その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ
  • エアーニッパ本体のみ 室本鉄工

    エアーニッパ本体のみ

    室本鉄工
    45,980税込50,578
    1丁
    6日以内出荷
    増圧器接続型エヤーニッパ。次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合。空気圧の制限がある場合。規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。
    その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。グリップ径(Φmm)45使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ空気消費量(cm3/回)508
  • ヒルソー 室本鉄工

    ヒルソー

    室本鉄工
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
    用途ヤスリ・ノコ作業/各種金型修正加工/バリ取り作業に。付属品専用のこ刃(R0536)×3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)適合ノコ刃 R0536(約70mm×36山)トラスコ品番221-3036ストローク(mm)5全長(mm)400(ホース部含む)質量(g)380使用空気圧力(MPa)0.55~0.65本体寸法(mm)全長158空気消費量(m3/min)0.2把握径(Φmm)29×29推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約0.5往復回数(回/min)3500
  • ヒルソー 室本鉄工

    ヒルソー

    室本鉄工
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
    用途鉄板・パイプ等の切断・仕上加工に。ダイカストのバリ取り作業に。丸穴を角穴に加工・金属研磨仕上加工に。面取り加工・木工・樹脂製品の仕上加工に付属品標準のこ刃(AF1032)(97mm×32山) 3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)トラスコ品番176-1773ストローク(mm)10全長(mm)690(ホース部含む)質量(g)900使用空気圧力(MPa)~0.65本体寸法(mm)全長210空気消費量(m3/min)0.28把握径(Φmm)39×37推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約1.03mm厚の鉄板:約0.18往復回数(回/min)5500
  • 角型エアーニッパー ベッセル

    角型エアーニッパー

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ・機械取付用。・角形、全面にネジ穴を設けた固定式タイプ。(刃は別売)
  • エアーニッパー(丸型レバーなし) ベッセル

    エアーニッパー(丸型レバーなし)

    ベッセル
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ・機械取付用。・微妙な刃の角度の調整に便利な丸型。(刃は別売)
  • エアーニッパー ベッセル

    エアーニッパー

    ベッセル
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ・ハンド用。・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
  • 増圧ユニット ベッセル

    増圧ユニット

    ベッセル
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    従来Pシリーズの加圧力が約20%パワーアップ。GT-NR30A/NS30A取付専用
    用途エアーニッパーの加圧力アップ、使用エアー圧が低い場合の増圧に。材質アルミ幅(mm)56高さ(mm)56質量(g)266奥行(mm)107能力(Φmm)目安:軟質樹脂14・硬質樹脂8・銅線5.5・鉄線4.5
  • 角型エアーニッパー(刃開調整機能付) ベッセル

    角型エアーニッパー(刃開調整機能付)

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    吸気位置が180度調整できます。 吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられます。 別売で豊富なブレードを用意しています。 刃開きを調整できるねじ付です。
    用途樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに材質特殊合金鋼使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
  • スライドエアーニッパー ヨコ型 ベッセル

    スライドエアーニッパー ヨコ型

    ベッセル
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • F型エアーニッパー ベッセル

    F型エアーニッパー

    ベッセル
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スライドエアーニッパー(押し切断タイプ) ベッセル

    スライドエアーニッパー(押し切断タイプ)

    ベッセル
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。 小型・軽量タイプ。本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
    用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。 ABS樹脂用。
  • ミニエアニッパー アインツ

    ミニエアニッパー

    アインツ
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。用途に合わせて様々なカットに対応することができます。
    幅(mm)45高さ(mm)116使用空気圧力(MPa)0.39~0.49(統合)切断能力(Φmm) 樹脂軟質樹脂:5.0(19.62[mm2])切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0(19.62[[MM2]])
  • エアーハサミGT-HS30 ベッセル

    エアーハサミGT-HS30

    ベッセル
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    角型・両刃可動。別売マイクロエッジブレードNo.H30ME、No.H30MEL
    トラスコ品番405-9241材質特殊合金鋼全長(mm)260使用空気圧力(MPa)0.3空気消費量(cm3/回)584ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーハサミGT-H30 ベッセル

    エアーハサミGT-H30

    ベッセル
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    丸型・両刃可動。別売マイクロエッジブレードNo.H30ME、No.H30MEL
    トラスコ品番405-9203材質特殊合金鋼全長(mm)280使用空気圧力(MPa)0.3空気消費量(cm3/回)584ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)
  • エアーハサミGT-H120K ベッセル

    エアーハサミGT-H120K

    ベッセル
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    丸型・片刃固定。別売スタンダードブレードNo.H120SK
    トラスコ品番405-9245材質特殊合金鋼全長(mm)211使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)116ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)
  • ミニベベラー SI

    ミニベベラー

    SI
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    軽量コンパクトタイプです。
    用途C面取り作業用。仕様後方排気トラスコ品番706-0008全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)(統合)0.6面取能力C0.1~C2空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
  • ベベラー 軽量タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー 軽量タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)89.1A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.823排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー 軽量タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー 軽量タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。軽量小型タイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205質量(kg)2.49サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)89.1A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.823スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー R3タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー R3タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴付き。R3用チップガイドローラーを使用
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー R3タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー R3タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し
    刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー R3タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー R3タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。R3用チップガイドローラーを使用
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー R3C3タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー R3C3タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。ハイパワータイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバータイプ排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー C2-C7タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー C2-C7タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。ハイパワータイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)330質量(kg)3.91サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力C2~C7空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー C2-C7タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー C2-C7タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し。R3用チップガイドローラーを使用
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)330質量(kg)4.04サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力C2~C7空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー C1-C5 軽量タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー C1-C5 軽量タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC1-C5までの面取りが可能
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205質量(kg)2.49サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113~115無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)89.1A面取能力C1-C5空気消費量(m3/min)0.823排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー 30°タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー 30°タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能。プレート150Φ穴付き
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー 30°タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー 30°タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
空圧工具(切断・曲げ)