コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

298件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HAZET エアソー替え刃 ハゼット

    HAZET エアソー替え刃

    ハゼット
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • エアハサミ プレートシャー 室本鉄工

    エアハサミ プレートシャー

    室本鉄工
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番104-1495全長(mm)224質量(kg)1切断能力(mm)1.2使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口G1/4(カプラなし)
  • スーパーハンドライト 日東工器

    スーパーハンドライト

    日東工器
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    幅広い応用力。用途に応じて各種ヤスリに交換可能 作業者にやさしい冷感防止グリップチューブ採用 高性能。高速往復運動で滑らかな仕上がり
    用途小型整形用付属品平型ヤスリLF-13、六角棒スパナ2mmトラスコ品番759-9447空気消費量(m3/min)0.07使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)無負荷ストローク長(mm)4無負荷ストローク数(min-1)9000
  • エアーニブラー JTC

    エアーニブラー

    JTC
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様3500rpm(スリースピード(mm))全長(mm)190質量(kg)0.92能力鉄板2mm・ステンレス1.5mm切断幅(mm)4..5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーソー JTC

    エアーソー

    JTC
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から38日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SI シェアー・ニブラー SHINANO(信濃機販)

    SI シェアー・ニブラー

    SHINANO(信濃機販)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番580-5082RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS30G 室本鉄工

    ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS30G

    室本鉄工
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番852-3468
  • ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)ASP250M 室本鉄工

    ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)ASP250M

    室本鉄工
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3263
  • ナイル エヤーニッパ本体(標準型)MR3A 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ本体(標準型)MR3A

    室本鉄工
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-3458
  • エアーソー 603 コンパクトツール

    エアーソー 603

    コンパクトツール
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    ストローク幅25mm、作業効率向上に大幅に貢献します。
    用途自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。付属品ノコ刃18T 5枚、24T 5枚トラスコ品番406-8823全長(mm)272ストローク25mm質量(g)960回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40×75×272空気消費量(m3/min)0.17騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4流量(m3/min)0.17ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)25排気方向後方
  • マルチハサミ(前方排気型) 室本鉄工

    マルチハサミ(前方排気型)

    室本鉄工
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量で軟質材の切断に最適です。替刃はハイス製2種類(10M・10MC)があります。
    用途薄手のゴム・ビニールなど軟質材の切断・バリ取りに。トラスコ品番368-9140種別本体のみ・前方排気全長(mm)140質量(g)500切断能力(mm)1使用空気圧力(MPa)0.35~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口G1/4刃先作動回数(回/分)12000排気方向前方
  • スライドエアーニッパ(押し型) 室本鉄工

    スライドエアーニッパ(押し型)

    室本鉄工
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    空気消費量(cm3/回)0.4~0.5
  • スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式) ベッセル

    スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式)

    ベッセル
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。 スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。
    用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。 ABS樹脂用。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
  • スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式 押し切断タイプ) ベッセル

    スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式 押し切断タイプ)

    ベッセル
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。 スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。
    用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。 ABS樹脂用。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
  • Richit エアーソー アイ・ティ・アイ

    Richit エアーソー

    アイ・ティ・アイ
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。
    用途営繕常備工具として。トラスコ品番215-0654全長(mm)425質量(kg)2.65切断能力(mm)鉄板20使用空気圧力(MPa)0.49~0.69空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口PT1/4ストローク数(回/分)0~1200ストローク長(mm)45替刃寸法(mm)(厚さ×幅)1.5×13排気方向前方
  • エアーソー(本体)低振動型 空研

    エアーソー(本体)低振動型

    空研
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    のこ刃の交換で種々の作業が可能です。ヤスリを取り付けることが出来ます。消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止し、作業環境を改善します。
    用途自動車整備・板金の種々の切断作業。アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業。穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業ホース口金取付ねじRc1/4使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))67空気消費量(m3/min)0.19全長(mm)228(リードホース無)質量(kg)1.1(リードホース付)速度L時:5,300 S時:6,000(fpm)(往復)圧縮機2.2(kW)ストローク(mm)L時:10S時:5切断速度(mm/min)1.0mm厚鉄板:約12003.2mm厚鉄板:約200付属品カプラー20PM×1、6角棒スパナ4mm×1トラスコ品番440-0607
  • エアーソー エスコ

    エアーソー

    エスコ
    20,500税込22,550
    1台
    翌日出荷
    適合替刃・カッターEA161LN-124、132空気消費量(L/min)170吸入口サイズ1/4inchPT
  • ブレードカッター SHINANO(信濃機販)

    ブレードカッター

    SHINANO(信濃機販)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    防水工事用 シーラー・コーキングはがしに。小型・軽量
    付属品外付けエアーレギュレーター、ワイプホース、L型ブレード、平ブレードトラスコ品番580-5058ストローク(mm)約2.3全長(mm)203質量(kg)0.89空気消費量(m3/min)0.26振幅角度2.8度振幅数(min-1[回/分])20000
  • サーキットベベラー 日東工器

    サーキットベベラー

    日東工器
    81,980税込90,178
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.4面取角度45°仕様空気式曲線面取り機付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)面取り量ゲージ×1個スパナT-9F×1本フックスパナ58-62×1本カプラ200-30SH×1個保護キャップ×1個トラスコ品番116-6298本体寸法(mm)全長136面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
  • エアーニッパ本体のみ 室本鉄工

    エアーニッパ本体のみ

    室本鉄工
    47,980税込52,778
    1丁
    当日出荷
    切断・圧着・つぶし作業に!
    使用空気圧力(MPa)0.5~0.6その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。ホース接続径G1/4 オスネジ
  • エアーニッパ本体のみ 室本鉄工

    エアーニッパ本体のみ

    室本鉄工
    45,980税込50,578
    1丁
    6日以内出荷
    増圧器接続型エヤーニッパ。次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合。空気圧の制限がある場合。規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。
    グリップ径(Φmm)45使用空気圧力(MPa)0.5~0.6その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。ホース接続径G1/4 オスネジ空気消費量(cm3/回)508
  • ヒルソー 室本鉄工

    ヒルソー

    室本鉄工
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
    用途ヤスリ・ノコ作業/各種金型修正加工/バリ取り作業に。付属品専用のこ刃(R0536)×3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)適合ノコ刃 R0536(約70mm×36山)トラスコ品番221-3036ストローク(mm)5全長(mm)400(ホース部含む)質量(g)380使用空気圧力(MPa)0.55~0.65本体寸法(mm)全長158空気消費量(m3/min)0.2把握径(Φmm)29×29推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約0.5往復回数(回/min)3500
  • ヒルソー 室本鉄工

    ヒルソー

    室本鉄工
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
    用途鉄板・パイプ等の切断・仕上加工に。ダイカストのバリ取り作業に。丸穴を角穴に加工・金属研磨仕上加工に。面取り加工・木工・樹脂製品の仕上加工に付属品標準のこ刃(AF1032)(97mm×32山) 3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)トラスコ品番176-1773ストローク(mm)10全長(mm)690(ホース部含む)質量(g)900使用空気圧力(MPa)~0.65本体寸法(mm)全長210空気消費量(m3/min)0.28把握径(Φmm)39×37推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約1.03mm厚の鉄板:約0.18往復回数(回/min)5500
  • 角型エアーニッパー ベッセル

    角型エアーニッパー

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    ・機械取付用。・角形、全面にネジ穴を設けた固定式タイプ。(刃は別売)
  • エアーニッパー(丸型レバーなし) ベッセル

    エアーニッパー(丸型レバーなし)

    ベッセル
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ・機械取付用。・微妙な刃の角度の調整に便利な丸型。(刃は別売)
  • 増圧ユニット ベッセル

    増圧ユニット

    ベッセル
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    従来Pシリーズの加圧力が約20%パワーアップ。GT-NR30A/NS30A取付専用
    用途エアーニッパーの加圧力アップ、使用エアー圧が低い場合の増圧に。材質アルミ幅(mm)56高さ(mm)56質量(g)266奥行(mm)107能力(Φmm)目安:軟質樹脂14・硬質樹脂8・銅線5.5・鉄線4.5
  • 角型エアーニッパー(刃開調整機能付) ベッセル

    角型エアーニッパー(刃開調整機能付)

    ベッセル
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    吸気位置が180度調整できます。 吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられます。 別売で豊富なブレードを用意しています。 刃開きを調整できるねじ付です。
    用途樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに材質特殊合金鋼使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
  • スライドエアーニッパー ヨコ型 ベッセル

    スライドエアーニッパー ヨコ型

    ベッセル
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スライドエアーニッパー(押し切断タイプ) ベッセル

    スライドエアーニッパー(押し切断タイプ)

    ベッセル
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。 小型・軽量タイプ。本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
    用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。 ABS樹脂用。
  • 替刃 5枚入り JTC

    替刃 5枚入り

    JTC
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    郵便局のゆうパケットで発送します。多少到着に日数がかかります。
    用途JTC7104用替刃(黒色)。全長:95mm 。金属用:24T
  • エアーソー エスコ

    エアーソー

    エスコ
    14,800税込16,280
    1台
    翌々日出荷
    プラグ付き。鋸刃(24T・32T×各1枚付き)。
    全長(mm)230質量(g)600規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.64切断能力(mm)【スチール】1.5空気消費量(L/min)170ストローク数(spm)10000ストローク長(mm)10使用コンプレッサ1.5~2.2kw適合替刃EA161LN-124、-132
  • ミニベベラー SI

    ミニベベラー

    SI
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    軽量コンパクトタイプです。
    用途C面取り作業用。仕様後方排気トラスコ品番706-0008全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)(統合)0.6面取能力C0.1~C2空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
  • ベベラー 軽量タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー 軽量タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)89.1A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.823排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー 軽量タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー 軽量タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。軽量小型タイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205質量(kg)2.49サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)89.1A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.823スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー R3タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー R3タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴付き。R3用チップガイドローラーを使用
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー R3タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー R3タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し
    刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー R3タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー R3タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。R3用チップガイドローラーを使用
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー R3C3タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー R3C3タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。ハイパワータイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバータイプ排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー C2-C7タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー C2-C7タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。ハイパワータイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)330質量(kg)3.91サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力C2~C7空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー C2-C7タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー C2-C7タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し。R3用チップガイドローラーを使用
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)330質量(kg)4.04サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力C2~C7空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
空圧工具(切断・曲げ)