カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 室本鉄工(119)
- ベッセル(64)
- SHINANO(信濃機販)(27)
- 日東工器(11)
- エス・ピー・エアー(10)
- エスコ(8)
- JTC(8)
- 日本ニューマチック工業(4)
- 富士元工業(4)
- ハゼット(4)
- 宮川工業(4)
- SI(3)
- コンパクトツール(2)
- 不二空機(2)
- 空研(2)
- パオック(2)
- ヨコタ工業(2)
- アイ・ティ・アイ(2)
- MASTER AIR(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ベベラー C2-C7タイプ
SHINANO(信濃機販)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し。R3用チップガイドローラーを使用付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)330質量(kg)4.04サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力C2~C7空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
ベベラー C1-C5 軽量タイプ
SHINANO(信濃機販)¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC1-C5までの面取りが可能付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205質量(kg)2.49サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113~115無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)89.1A面取能力C1-C5空気消費量(m3/min)0.823排気方向360°スイーベル式
ベベラー 30°タイプ
SHINANO(信濃機販)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能。プレート150Φ穴付き付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
ベベラー 30°タイプ
SHINANO(信濃機販)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
ベベラー 30°タイプ
SHINANO(信濃機販)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能。プレート150Φ穴無し付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
ベベラー 30°タイプ
SHINANO(信濃機販)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能。プレート150Φ穴無し。角度30°固定タイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
ミニチュアエアボディソー RS PRO
RS PRO¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷RS ProエアボディソーRS Proエアボディソーは、重さが0.6 kg前後の軽量ソーで、業務用に最適な製品です。低振動、優れた切断能力、調節式後方排気などの特長があり、最も優れた操作性の下で高精度の切断が可能です。特長と利点. 低振動 . 軽量 . 優れた切断能力 . 調節式後方排気仕様エアツールの種類 = エアボディソーエアフロー = 35.1L/minエアインレット(BSP) = 1/4インチ切断能力 = 1.2 mm
エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ ミニ
宮川工業¥160,980税込¥177,0781台14日以内出荷サイレンサ仕様は片手でも安定感のある仕様になっております板厚は最小9mmから加工できます 最小加工半径R11から加工できます 重ね加工最小板厚 9mm。 最小加工半径 R11 片手持ち仕様は片手でも安定感のある作業が可能です センターローラーを外さずにチップ交換ができます 2枚刃 R3面取り仕様●無負荷回転数(min^-1):10000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90°●使用空気圧(MPa):0.49~0.68Mpa●サイレンサ仕様●3R用●材質/仕上:ボディ:金属●原産国:日本●コード番号:383-1368アズワン品番67-5612-89
エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ ミニ
宮川工業¥160,980税込¥177,0781台14日以内出荷ハンドル仕様ハンドル仕様は両手で加工がしやすいバランス設計 板厚は最小9mmから加工できます 最小加工半径R11から加工できます 重ね加工最小板厚 9mm。 最小加工半径 R11 両手持ち仕様でバランスの良い角度にしました センターローラーを外さずにチップ交換ができます 2枚刃 R3面取り仕様●無負荷回転数(min^-1):12000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90°●使用空気圧(MPa):0.49~0.68Mpa●ハンドル仕様●3R用●材質/仕上:ボディ:金属●原産国:日本●コード番号:383-1374アズワン品番67-5612-88
エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ
宮川工業¥142,900税込¥157,1901台14日以内出荷ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します。 軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです。 サイレンサ仕様は片手でも安定感のある仕様になっております 板厚は最小9mmから加工できます 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます。 3枚刃 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板のR面取りに。仕様●無負荷回転数(min^-1):10000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90●ホース取付口:20PM●使用空気圧力(MPa)統合:0.49~0.68●使用空気圧(MPa):0.49~0.68●サイレンサ仕様●R3用●重ね加工最小板厚 9mm●材質/仕上:ボディ/金属●原産国:日本●コード番号:383-1371アズワン品番67-5612-87
エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ
宮川工業¥142,900税込¥157,1901台14日以内出荷ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します。 軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです。 ハンドル仕様は両手で加工がしやすいバランス設計。板厚は最小9mmから加工できます 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます。 3枚刃 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板のR面取りに。仕様●無負荷回転数(min^-1):12000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90°●ホース取付口:20PM●使用空気圧(MPa):0.49~0.68Mpa●ハンドル仕様●R3用●重ね加工最小板厚 9mm●両手ハンドル仕様●材質/仕上:ボディ:金属●原産国:日本●コード番号:383-1372アズワン品番67-5612-84
エアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬)
ベッセル¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)用途金属線材の切断形状刀仕様:ストレート(フラット)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパーブレード(クリッパー片刃/超硬)
ベッセル¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けしてさらに耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃用途金属線材の切断形状刀仕様:クリッパーRoHS指令(10物質対応)対応
エアーニッパーブレード(横向き片刃/超硬)
ベッセル¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷刃先が90度折れ曲がった金属切断用ストレート刃。ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性が向上用途金属線材の切断適合機種GT-NS3/NR3/N3/NL3形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法a(mm)28全長L(mm)35.5本体質量(g)31有効長(mm)d:12寸法b(mm)7寸法c(mm)4寸法f(mm)13能力(Φmm)(銅線)1.0、(鉄線)0.5刃開き(先端)(mm)e:5RoHS指令(10物質対応)対応
複動ストレート片刃(超硬)
ベッセル¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)用途金属線材の切断形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法c(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
角型エアーニッパー
ベッセル¥26,980税込¥29,6781個当日出荷従来機種比、約20%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N20クラス)用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ幅(mm)45高さ(mm)45質量(g)366奥行(mm)130能力(Φmm)目安:軟質樹脂8・硬質樹脂5.5・銅線3・鉄線2.4
角型エアーニッパー
ベッセル¥33,980税込¥37,3781個当日出荷従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ幅(mm)55高さ(mm)55質量(g)686奥行(mm)170能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
小型機械式エアーソー
JTC¥34,880税込¥38,3681個5日以内出荷パワーの違い!エンスト無し!狭い場所での作業が楽楽!! ストロークが短いので振動が少ない! 高張力鋼板切断可能! やすり作業可能!用途無負荷回転数:10,000bpm 。ストローク:6mm 。やすり軸:5mm 。騒音:85dB 。本体全長:195mm。自重:0.56kg 。エアインレット:Rc1/4 。折れにくいHSS製刃5枚付き(JTC3736) 。4種やすり付き(JTC7745P) 。作業性を考えてのジョイント付き(JTC3208)
3.5R片面8面ポジチップ 10個入
ベッセル¥47,980税込¥52,7781セット(10個)3日以内出荷エアーベベラー/高周波ベベラー用部品。適合1251BV・1251HBV・9250BV・ガイドローラー R3.5-8材質サーメット質量(g)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16×16×5.3アズワン品番64-7673-49
3.5R両面12面ネガチップ 10個入
ベッセル¥70,980税込¥78,0781セット(10個)3日以内出荷エアーベベラー/高周波ベベラー用部品。適合1251NBV・9250NBV・ガイドローラー R3.5-12材質サーメット質量(g)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16×16×5.3アズワン品番64-7673-48
10C3面ポジティブチップ 10個入
ベッセル¥31,980税込¥35,1781セット(10個)3日以内出荷エアーベベラー/高周波ベベラー用部品。適合9251EBV・ガイドローラー C10-3材質超硬(TNコーティング)質量(g)57本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)14×16×4.1アズワン品番64-7673-47
バーチカルべべラー
ベッセル¥168,300税込¥185,1301個3日以内出荷PSPC基準対応。力の入れやすい120°バーチカルハンドル。連続作業に適したスロットルスイッチ。フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能。【用途】。造船所や鉄工所での面取り作業などに。付属品R3.5(250NBV-R3.5)×3、トルクスレンチ(T20)×1、六角レンチ(H3mm、H4mm)×各1、ホルダーストッパー×1質量(g)2800無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×130×290板厚(mm)最小6溝深さ(mm)最小11面取能力~R3.5mmホース継手1/4"NPTアズワン品番64-7673-46加工可能穴径(Φmm)最小35
ラン支柱カットエアーニッパー用ブレード 刃開き:7.5mm
ベッセル¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷予期せぬブレードの開閉を防ぐ安全レバー仕様です。切断能力がアップしました。増圧ブースターです。防錆、内部シリンダーの耐摩耗に聞くブルーアルマイト表面処理です。カットミスを防ぐ切断位置ストッパー付です。ブレードは、切った後に支柱が飛び散らないウレタンカバー付です。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。適合本体GT-NZ15材質特殊合金鋼刃開き(先端)(mm)7.5アズワン品番64-4654-80メーカー商品コード143-8863
ラン支柱カットエアーニッパー用ブレード 刃開き:7.2mm
ベッセル¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷予期せぬブレードの開閉を防ぐ安全レバー仕様です。切断能力がアップしました。増圧ブースターです。防錆、内部シリンダーの耐摩耗に聞くブルーアルマイト表面処理です。カットミスを防ぐ切断位置ストッパー付です。ブレードは、切った後に支柱が飛び散らないウレタンカバー付です。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。適合本体GT-NZ15材質特殊合金鋼刃開き(先端)(mm)7.2アズワン品番64-4654-79メーカー商品コード143-8846
ヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT10型
ベッセル¥39,980税込¥43,9781丁4日以内出荷片方の刃を固定しているのでゲートの位置あわせがラクです。さらに本体のスライド機能で製品にしっかりと押し当てることができます。プラスチック樹脂成型業界等。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。スライドエアーニッパータテ型(GT-NT05/10タイプ)と組み合わせてご使用ください。適合機種GT-NT10型適合本体GT-NT10、GT-NT10-6、GT-NT10R、GT-NT10R-6材質特殊合金鋼全長(mm)94設定温度(℃)最高200切断能力(Φmm)【アクリル】3.5アズワン品番64-4654-66メーカー商品コード143-7289
ヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT05型
ベッセル¥32,980税込¥36,2781丁3日以内出荷片方の刃を固定しているのでゲートの位置あわせがラクです。さらに本体のスライド機能で製品にしっかりと押し当てることができます。プラスチック樹脂成型業界等。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。スライドエアーニッパータテ型(GT-NT05/10タイプ)と組み合わせてご使用ください。適合機種GT-NT05型適合本体GT-NT05、GT-NT05-4、GT-NT05R、GT-NT05R-4材質特殊合金鋼全長(mm)72設定温度(℃)最高200切断能力(Φmm)【アクリル】2.5アズワン品番64-4654-65メーカー商品コード143-8917
金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS5/N5/NR5
ベッセル¥6,998税込¥7,6981丁翌々日出荷刃先が傾いていない直立型の金属用ブレードです。金属の切断、かしめ作業に。適合機種GT-NS5/N5/NR5適合本体GT-NS5、GT-N5、GT-NR5材質特殊合金鋼本体寸法(mm)64アズワン品番64-4654-60メーカー商品コード143-8865
エアベベラー
SI¥84,980~税込¥93,478~1台当日出荷から9日以内出荷排気方向を360度変えることができます。用途鉄骨、橋梁、造船などの鋼板の面取り用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル、六角レンチ、T型六角レンチ使用空気圧力(MPa)0.48~0.6、統合:0.48~0.6排気口側方ホース取付口1/4NPT面取り角度(°)45カッター使用:3枚刃
エアソー 15421
日本ニューマチック工業¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷狭い場所での作業に最適です。薄鋼板をスムーズに切断できます。専用ワイヤブラシを装着できます。用途薄鋼板の切断に。ワイヤブラシを使用して溶接後処理、さび落としに。付属品カプラプラグ20PM、六角棒レンチ2mm,2.5mm、のこ刃32山(1枚)、給気ホースAS(エキゾストカバー付)トラスコ品番368-3805全長(mm)183.5切断能力(mm)鉄板2空気消費量(m3/min)0.29排気口後方ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5
機械式エアーソー
JTC¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷ブレード交換がワンタッチで楽々 エンストなし パワーが違います。仕様空気消費量:3.5 CFM(0.62 MPa)、ブレード2枚付き無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000bpm切断能力(mm)6厚の軟鋼、80までの銅管モーター0.5HPモーター
ベベラーC2-C7タイプ
SHINANO(信濃機販)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷エアーで直接チップを冷却し、昇温率を約半分に下げチップを長持ちさせます。 また、スピンドルも内部から冷却します。 ハンドルを回すことにより、エアー排気を作業の妨げにならない位置に変えることができます。 ダイヤルを押し込み、左に回すことにより"ON"となり、そのまま連続作業ができます。 ベースプレートを回してカッターホルダーの高さをC2-C7まで幅広くご使用になれます。 SI-4021タイプは穴あり・穴なしの交換可能です。SI-4020タイプは交換できません。刃数3無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000全長(mm)250質量(kg)3.36空気消費量(m3/min)0.96騒音レベル(dB(A))96.3排気方向360度エアーインレット(インチ)1/4仕様【スロットル】ロータリー、【面取り能力軟鋼(SS)】2C-7C
ベベラーR3C3タイプ
SHINANO(信濃機販)¥96,980~税込¥106,678~1台3日以内出荷エアーで直接チップを冷却し、昇温率を約半分に下げチップを長持ちさせます。 また、スピンドルも内部から冷却します。 ハンドルを回すことにより、エアー排気を作業の妨げにならない位置に変えることができます。 ダイヤルを押し込み、左に回すことにより"ON"となり、そのまま連続作業ができます。 ベースプレートを回してカッターホルダーの高さをC2-C7まで幅広くご使用になれます。 SI-4021タイプは穴あり・穴なしの交換可能です。SI-4020タイプは交換できません。刃数3無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000全長(mm)250質量(kg)3.36空気消費量(m3/min)0.96騒音レベル(dB(A))96.3排気方向360度エアーインレット(インチ)1/4仕様【スロットル】ロータリー、【面取り能力軟鋼(SS)】3R(3C)
軽量ベベラー
SHINANO(信濃機販)¥76,980税込¥84,6781台3日以内出荷新機構のスイベル式デフレクターを標準装備し、作業面を大きく改善しております。プレート寸法(Φmm)150タイプ穴なし
軽量ベベラー
SHINANO(信濃機販)¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷新機構のスイベル式デフレクターを標準装備し、作業面を大きく改善しております。プレート寸法(Φmm)125タイプ穴なし
軽量ベベラー
SHINANO(信濃機販)¥76,980税込¥84,6781台3日以内出荷新機構のスイベル式デフレクターを標準装備し、作業面を大きく改善しております。プレート寸法(Φmm)125タイプ穴あり
エアーソー (エアヤスリ共用)
日本ニューマチック工業¥42,980税込¥47,2781台8日以内出荷軟鋼板などの切断に最適です。用途薄鋼板の切断に切断能力(mm)鉄板2ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5全長(mm)183.5質量(kg)0.54ホース取付口Rc1/4ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.29使用空気圧力(MPa)0.6セット内容のこ刃32山(1枚)、パワーレギュレータ
ピカット!3兄弟
ベッセル¥1,198税込¥1,3181個当日出荷風の力でランダムに揺れてピカットして反射するホログラムで鳥を追い払います。 目玉の視覚効果で鳥を威嚇します。 鈴は取り外しが可能です。用途ベランダや家庭菜園、工場、ビルの屋上、ゴミ置き場など、鳥害でお困りの場所にトラスコ品番237-4466幅(mm)120材質/仕上本体:PET、PVC、目玉:エポキシ樹脂、鈴:銅、リング:ステンレス高さ(mm)410質量(g)48奥行(mm)25
ヒートエアーニッパーブレード
ベッセル¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷ヒートニッパー用の樹脂用ストレートロング刃です。 ヒートエアーニッパー(角型)と組み合わせてご使用ください。用途ダイレクトゲートの荒切りにトラスコ品番226-1630適合機種GT-NSH30B-S材質特殊合金鋼質量(g)408
ヒートエアーニッパーブレード
ベッセル¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷ヒートニッパー用の樹脂用ストレートロング刃です。 NH20AJLはストッパー調整ネジ付です。 ヒートエアーニッパー(角型)と組み合わせてご使用ください。用途ダイレクトゲートの荒切りにトラスコ品番226-1612適合機種GT-NSH20B-S材質特殊合金鋼質量(g)199