絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
709件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1-1/2インチSQ超軽量大型インパクトレンチ(38mm角) 空研

    1-1/2インチSQ超軽量大型インパクトレンチ(38mm角)

    空研
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番440-0615全長(mm)440質量(kg)16無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000空気消費量(m3/min)0.82最大締付トルク(N・m)3400排気口後方ソケット差込角(mm)38.1能力ボルト径(mm)50ホース取付口Rc1/2ハンマータイプN型クラッチ
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。 縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。 オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。 オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。 ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。 2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。 消音装置付。
    用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。トラスコ品番398-5296全長(mm)198質量(g)1030無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(m3/min)0.38ホース継手Rc 1/4能力(mm)(普通ネジ)6.0~8.0
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。 ピストルタイプ 消音装置付
    用途ネジ締め作業にトラスコ品番398-5288全長(mm)184質量(g)876無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500空気消費量(m3/min)0.45ホース継手Rc 1/4能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
  • エアーインパクトレンチ ベッセル

    エアーインパクトレンチ

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。 縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。 オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。 オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。 ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。 2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
    用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。トラスコ品番398-5300全長(mm)192質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(m3/min)0.38ホース継手Rc1/4実用トルク範囲(N・m)49~116.8能力ボルト径(mm)6~8使用エアーホース内径(Φmm)6.35
  • エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。;アルミニウム製のハンマーケースとボディにより軽量7kgを実現。;耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載。サイドグリップで安定性抜群。;正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。;ロングアンビルタイプで奥深い作業に最適。
    トラスコ品番402-2769質量(kg)7差込角(mm)25.4最大トルク(N・m)2100無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500本体質量(kg)7空気消費量(L/min)最大(ntp)1510、(op)224使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)19以上空気取入口Rc1/2(PT1/2)適応ボルトサイズM33(参考)
  • インパクトレンチロングアンビル TECH

    インパクトレンチロングアンビル

    TECH
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.47最大トルク(N・m)300ソケット差込角(mm)12.7
  • インパクトレンチ TECH

    インパクトレンチ

    TECH
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.36最大トルク(N・m)320
  • インパクトドライバー SHINANO(信濃機販)

    インパクトドライバー

    SHINANO(信濃機販)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
    用途自動車、一般産業のねじの脱着作業用に。自動車、一般産業のネジの脱着作業用トラスコ品番398-1461全長(mm)165質量(g)370無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6MPa空気消費量(m3/min)0.14最大締付トルク(N・m)30ホース取付口Rc1/4差込口6.35mm能力ねじ径(Φmm)5排気方向後方
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
    用途自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用に。自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用トラスコ品番398-1479全長(mm)159質量(g)630タイプダブルハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.14最大締付トルク(N・m)60ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • インパクトドライバー SHINANO(信濃機販)

    インパクトドライバー

    SHINANO(信濃機販)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルハンマー式です。
    用途一般産業組立、木工作業に。使用空気圧力(MPa)0.6MPaビット差込部(mm)6.35ホース取付口Rc1/4排気方向側方
  • アングルインパクト インガソール・ランド

    アングルインパクト

    インガソール・ランド
    76,980税込84,678
    1台
    4日以内出荷
    インパクトのパワーとラチェットの便利さを兼ね備えたアングルインパクト
    質量(kg)1.54最大トルク(N・m)244全長L(mm)332無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100空気消費量(L/min)538実用トルク範囲(N・m)61-217適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)12.7(1/2インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番446-0413質量(kg)5.67最大トルク(N・m)1491全長L(mm)226無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(L/min)269実用トルク範囲(N・m)272-1224適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)25.4(1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)3/8インチ再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    トラック整備を始め、各重作業に最適 出力トルクは業界No.1
    トラスコ品番446-0405質量(kg)5.62最大トルク(N・m)1491全長L(mm)224無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(L/min)269実用トルク範囲(N・m)272-1224適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)19.0(3/4インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)3/8インチ再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量 コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ 出力トルクは業界No.1 90dBA以下の低騒音タイプ
    質量(kg)1.14最大トルク(N・m)450全長L(mm)155無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)113実用トルク範囲(N・m)34-340適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)12.7(1/2インチ)NPT(エアインレット径)1/4インチ
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量 コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ 出力トルクは業界No.1 90dBA以下の低騒音タイプ
    トラスコ品番446-0359質量(kg)1.13最大トルク(N・m)407全長L(mm)151無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)113実用トルク範囲(N・m)34-312適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
  • 高圧エアインパクトドライバ マキタ

    高圧エアインパクトドライバ

    マキタ
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    「高圧、ハイパワー」+ソフト打撃でさらなる高速締付け&少ないエア消費量。
    付属品(+)ビット2-65、六角棒レンチ4、タービン油VG32、プラスチックケース仕様無段変速、正逆転両用質量(kg)1.1ねじ締め能力(mm) 木ねじ150使用ホース内径(Φmm)6.0以上エアプラグ高圧用型ビット挿入寸法(mm)6.35使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3[10~23]回転数(min-1[回/分])0~約10000
  • ボード用高圧エアスクリュードライバ マキタ

    ボード用高圧エアスクリュードライバ

    マキタ
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    木下地ボード張りに今までにない作業性。最適回転数で均一なつら合わせ。
    付属品(+)ビット2-45、タービン油VG32、プラスチックケース仕様無段変速、正逆転両用質量(kg)1.2締付け能力(mm)ドライウォール:4使用ホース内径(Φmm)5.0以上エアプラグ高圧用型使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3[10~23]回転数(min-1[回/分])0~約6700
  • エアインパクトレンチ 空研

    エアインパクトレンチ

    空研
    96,980税込106,678
    1台
    当日出荷
    高い締め付け能力が得られます。耐久性に優れています。1回転で2打撃するツーハンマクラッチを採用しています。オイルバス式クラッチで耐久性があります。防振効果のあるデットハンドルを採用しています。
    用途コンクリート金型のボルト脱着作業に。耐久性に優れています。トラスコ品番364-0949全長(mm)312質量(kg)5.4タイプツーハンマクラッチ無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.60最大締付トルク(N・m)650ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)19ホース取付口Rc3/8排気方向前方
  • エアインパクトレンチ 軽量Fハンマー ベッセル

    エアインパクトレンチ 軽量Fハンマー

    ベッセル
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。トラスコ品番371-4012全長(mm)610質量(kg)17タイプダブルハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.2最大締付トルク(N・m)2450ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)52ホース取付口Rc1/2排気方向前方
  • インパクトレンチ クアニ

    インパクトレンチ

    クアニ
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)143質量(kg)1.34差込角(mm)12.7最高トルク(N・m)379能力ボルト径14mm
  • エアドリル(正逆回転機構付) SHINANO(信濃機販)

    エアドリル(正逆回転機構付)

    SHINANO(信濃機販)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力タイプです。
    使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ピストル型小型ドリル 瓜生製作

    ピストル型小型ドリル

    瓜生製作
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力で、あらゆる穴あけ作業用工具です。
    トラスコ品番211-6090全長(mm)216質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • クッションクラッチドライバ 瓜生製作

    クッションクラッチドライバ

    瓜生製作
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    エアモーターの回転力を減速部で増幅し、スプリングで調整されたクラッチの噛み合わせ打撃作動によって生じるトルクでねじを締め付けています。 間欠トルクだから反動が少ない。
    用途建材家具、弱電関係等。仕様始動レバー式ねじ締め能力(mm)4使用空気圧力(MPa)0.4空気消費量(m3/min)0.2チャックビットバンド式ホース取付口Rc1/8差込口(ビット)5mm排気方向側方
  • エアインパクトレンチ ヨコタ工業

    エアインパクトレンチ

    ヨコタ工業
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。
    用途自動車組立。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • インパクトドライバストレート型 ヨコタ工業

    インパクトドライバストレート型

    ヨコタ工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
    用途車両産業、建材家具、電気機器など。トラスコ品番176-9154全長(mm)182質量(kg)0.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ締め能力(mm)3~5使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)15チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向側方
  • インパクトドライバー(9mmビットタイプ) ヨコタ工業

    インパクトドライバー(9mmビットタイプ)

    ヨコタ工業
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
    用途車両産業、建材家具、電気機器など。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
  • 超軽量インパクトドライバー エス・ピー・エアー

    超軽量インパクトドライバー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替で操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプです。
    用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの脱着作業に。 狭い場所の作業に最適。トラスコ品番336-6022全長(mm)120質量(kg)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000ねじ締め能力(mm)5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)48チャックビットスリーブ式ホース取付口NPT1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
  • 1/4"Hex小型インパクトドライバー6.35mm6角穴ニップル仕様 空研

    1/4"Hex小型インパクトドライバー6.35mm6角穴ニップル仕様

    空研
    35,980税込39,578
    1台
    12日以内出荷
    エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。
    用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。トラスコ品番326-6168全長(mm)184質量(kg)0.77無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500ねじ締め能力(mm)2.7~5.0使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)27チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向横方
  • ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    ラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    狭い箇所の作業が楽になる、9段階上下首振りヘッドです。 ソケットの取り残しがないワンタッチリリース機構付です。 ラチェット部の耐久性が3倍(メーカー比)です。 レバー式レギュレーター付です。
    用途自動車の整備・分解作業。トラスコ品番336-6707全長(mm)192質量(g)620無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19最大締付トルク(N・m)40ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4排気方向後方
  • 360度首振りエアーラチェットレンチ エス・ピー・エアー

    360度首振りエアーラチェットレンチ

    エス・ピー・エアー
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。 レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。
    用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。全長(mm)254質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])160使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)30能力ボルト径(mm)12ホース取付口NPT1/4排気方向前方
  • エアーラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    エアーラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。
    用途機械等の整備・分解に。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • エアーインパクトレンチ ベッセル

    エアーインパクトレンチ

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    1回転で2打撃のため安定した締め付けができます。 使用頻度の高いラインでの耐久性に優れています。
    用途一般産業、組み立て、分解作業に。種別ダブルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)9.5
  • エアーインパクトレンチ ベッセル

    エアーインパクトレンチ

    ベッセル
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    1回転で2打撃するため安定した締め付けができます。 使用頻度の高いラインでの耐久性が優れています。 摩耗に強い高精度部品の組み合わせにより連続作業でもトルクとスピードが落ちません。
    用途一般産業、組み立て、分解作業に。 PCパイルやポールの金型作業用、橋梁・建設・造船・建機製造などに。種別ダブルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6
  • 超軽量12.7角インパクトレンチ エス・ピー・エアー

    超軽量12.7角インパクトレンチ

    エス・ピー・エアー
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。 エアレギュレーター内蔵です。
    用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。トラスコ品番334-0236種別ダイナジョークラッチ全長(mm)175質量(kg)1.36無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6最大締付トルク(N・m)320ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • アングルインパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    アングルインパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    ヘッドが360°回転。90°毎に位置が決められ、あらゆる部位での作業に対応します。 ハイテク樹脂ボディーの超軽量です。 左・右回転がワンタッチで切替可能です。
    用途コーナー部の締め付けに。トラスコ品番292-5729種別ツインハンマー全長(mm)264質量(kg)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.38最大締付トルク(N・m)300ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14~16ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアインパクトレンチ(中型) 空研

    エアインパクトレンチ(中型)

    空研(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。
    用途タイヤ脱着作業に。使用空気圧力(MPa)0.6
  • 超軽量N型インパクトレンチ 空研

    超軽量N型インパクトレンチ

    空研
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
    全長(mm)200(ソケット含まず)質量(kg)3.1(ソケット含まず)差込角(mm)19無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)150~580能力ボルト径(mm)20空気消費量(Nm3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)8コンプレッサー(kW)3.75
  • エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ) エス・ピー・エアー

    エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)

    エス・ピー・エアー
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
    用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。トラスコ品番319-6879全長(mm)168質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)20排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
  • インパクトレンチ 12.7 エス・ピー・エアー

    インパクトレンチ 12.7

    エス・ピー・エアー(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番276-5314全長(mm)163質量(kg)1.54タイプ軽量タイプ、1600タイプ差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)340能力ボルト径(mm)16
締付・穴あけ(空圧工具)
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
16ページ目: 締付・穴あけ(空圧工具) 【通販モノタロウ】