絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
709件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォームタイレンチ ラッパ型 S.E.K.(スエカゲツール)

    フォームタイレンチ ラッパ型

    S.E.K.(スエカゲツール)
    969税込1,066
    1丁
    当日出荷
    建設・土木工事・木造・鉄骨建築などに・・・ 電気・充電ドリルで効率良く作業できます ミラー仕上げ
    形状ラッパ型全長(mm)110サイズラッパ型有効長(mm)60
  • エアインパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エアインパクトドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)1
  • 小型インパクトレンチ ピストル型 ヨコタ工業

    小型インパクトレンチ ピストル型

    ヨコタ工業
    72,980税込80,278
    1台
    6日以内出荷
    付属品タッチジョイント(1個)仕様ツーハンマー、消音式、油中駆動式、排気方向:後方トラスコ品番444-7310長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:33.5全長(mm)207質量(kg)2.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気圧力(MPa)0.6スロットル方式レバー式空気消費量(L/minANR)負荷時:400ソケット差し込み口(mm)12.7ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)12~14使用ホース径(Φmm)9.5
  • ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    ラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    世界最小125mm。高硬度ラチェットヘッドで耐久性抜群。高水準のラチェット基本性能
    用途エンジンルーム内のボルト脱着作業。カーナビ等アクセサリーの取付。トラスコ品番297-1861全長(mm)125質量(kg)0.42差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])350空気消費量(m2/min)0.2能力ボルト径(mm)8
  • インパクトレンチ1/2 東空販売

    インパクトレンチ1/2

    東空販売
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    乗用車・小型トラックタイヤ脱着に最適。そのほか、機械の整備作業に幅広くご使用いただけます。
    仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番486-3411全長(mm)170質量(kg)1.5差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])7200ホース内径(Φmm)8.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(L/min)0.6
  • 3/8″エアーラチェット エスコ

    3/8″エアーラチェット

    エスコ
    17,800税込19,580
    1台
    翌日出荷
    小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを絞めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。正逆転付
    用途10mm以下の小ネジ作業。自動車のスパークプラグ、オイルパン、ウォーターポンプ、 クーラー脱着作業。自動車板金作業エスコ品番EA157KA全長(mm)165質量(g)500最大トルク(N・m)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])200ボルト径10mm空気消費量(L/min)65所要圧縮機(kw)1.5使用エアーホース径6.5吸入口サイズ1/4inchPT
  • 3/4インチ エアーインパクトレンチ エスコ

    3/4インチ エアーインパクトレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    70,500税込77,550
    1台
    翌日出荷
    用途ライトトラック・2t車などのタイヤ、Uボルト脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。エスコ品番EA155KK全長(mm)241質量(kg)4.2ボルト径20mm空気消費量(L/min)470所要圧縮機(kw)3.75差込角(inch)3/4吸入口サイズ1/4inchPT
  • 1/2インチsq エアーインパクトレンチ エスコ

    1/2インチsq エアーインパクトレンチ

    エスコ
    22,100税込24,310
    1台
    翌日出荷
    正逆転付
    差込角(inch)1/2吸入口サイズ1/4inchPT
  • エアーインパクトレンチダブルハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチダブルハンマー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
    付属品ソケット対辺10、六角レンチ4mm、ホースニップルBPB-2仕様取付(ピンロック式)トラスコ品番125-4324形状ストレート全長(mm)210質量(kg)1.33無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3ホース継手Rc1/4能力・普通ボルト径(mm)6~8ソケット差込角(mm)9.5実用トルク範囲(N・m)参考値:4.9~68.6
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様消音装置付ビットスリーブ式取付トラスコ品番246-1285形状ストレート全長(mm)180質量(g)585能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • 小型ドリル 不二空機

    小型ドリル

    不二空機
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    小型軽量で強力な小径用ドリルです。
    仕様ストレート全長(mm)218質量(kg)1.0最大トルク(N・m)2.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:8チャック呼び寸法(mm)8.0(ねじ式)軸心より側面まで(mm)21.0ホース口金取付ねじPT1/4スピンドルねじ式 3/8-24 UNFホース呼び径(Φmm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.68(最大)穴あけ能力(mm) 高張力鋼参考値:6
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ)トラスコ品番125-4391形状ストレート全長(mm)215質量(g)1120能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様消音装置付ビットスリーブ式取付(引きタイプ)トラスコ品番292-5435形状ストレート全長(mm)205質量(g)950能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2F仕様ビット止ボール式取付トラスコ品番292-5451形状コーナー90°全長(mm)228質量(g)1100能力4.0~5.0(普通ネジ)4.0~5.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様ブッシュ始動/後方排気ビット止ボール式取付トラスコ品番125-4383形状ストレート全長(mm)197質量(g)750能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)トラスコ品番152-6405形状ピストル全長(mm)177質量(g)955能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2エアーレギュレーター仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)トラスコ品番125-4430形状ピストル全長(mm)165質量(g)980能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
  • 減速式エアードライバー ベッセル

    減速式エアードライバー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
    付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2F仕様ビット止ボール式取付トラスコ品番292-4048形状コーナー90°全長(mm)248質量(g)1047能力3.5~4.5(普通ネジ)3.5~4.5(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • エアードリル ベッセル

    エアードリル

    ベッセル
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チャック寸法(mm)8.0
  • エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]

    エアー・スポットドリル

    REX(レックス)[自動車用品]
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    鋼板同士を接合している「スポット溶接」の箇所だけをキレイに削り取り、鉄板を一枚ずつ剥がすために特化したエアー工具です。
    用途スポット剥がし作業用
  • インパクトレンチ ベッセル

    インパクトレンチ

    ベッセル
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    新設計アジャストレバー(左右切替&右回転トルク調整)を採用しています。左回転は常に最大トルクで回転します。
    用途自動車整備[ホイールナットの脱着(ライトトラック等、一般乗用車より大きいクラス)、固着したナットの外し作業、足回りナットの脱着、Uボルト脱着作業]付属品プラグ(1/4”NPT)、取扱説明書トラスコ品番711-1585材質アルミ、鉄、樹脂全長(mm)198無負荷回転数(min-1[r.p.m])6600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1最大締付トルク(N・m)550排気口前方ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)20ホース取付口NPT1/4RoHS指令(10物質対応)対応ハンマータイプツインハンマー
  • 減速式 トルクコントロールエアードライバー ベッセル

    減速式 トルクコントロールエアードライバー

    ベッセル
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    設定トルクに達するとエアーが遮断されるトルクコントロールタイプの減速式エアードライバー。トルクスプリング(オプション)を取り替えるだけで簡単に締め付けトルク範囲が調整できます。
    付属品ビット/B36+2×70Hトラスコ品番810-6751材質鋼材 ダイカスト全長(mm)243無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)エア:6.35空気消費量(m3/min)0.35ホース継手Rc1/8能力(mm)普通ネジ径2.5~3.0実用トルク(N・m)0.7~1.2
  • トルクコントロールエアードライバー ベッセル

    トルクコントロールエアードライバー

    ベッセル
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    設定トルクに達するとエアーが遮断されるトルクコントロールタイプの減速式エアードライバー。トルクスプリング(オプション)を取り替えるだけで簡単に締め付けトルク範囲が調整できます。
    付属品ビット/B36+2×70Hトラスコ品番810-6750材質鋼材 ダイカスト全長(mm)243無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)エア:6.35空気消費量(m3/min)0.35ホース継手Rc1/8能力(mm)普通ネジ径3.0~4.0実用トルク(N・m)1.2~2.0
  • 超軽量エアインパクトレンチ SP(サイキョウ・ファーマ)

    超軽量エアインパクトレンチ

    SP(サイキョウ・ファーマ)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    微調整コントロールができるビビッド式スロットルトリガーです。
    用途軽自動車、乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業などに。トラスコ品番820-6540全長(mm)181使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7トルク(N・m)300無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8000能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4
  • 9.5mm角バタフライインパクトレンチ SP(サイキョウ・ファーマ)

    9.5mm角バタフライインパクトレンチ

    SP(サイキョウ・ファーマ)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    バタフライ型スロットルレバーです。
    用途ボルト径10mmまでのエンジン修理、鈑金作業、エアコン脱着作業などに。トラスコ品番541-4539全長(mm)180使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)90締付トルク(N・m)7~90ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4ハンマータイプワンハンマー
  • エアインパクトレンチ 25.4mm角 SP(サイキョウ・ファーマ)

    エアインパクトレンチ 25.4mm角

    SP(サイキョウ・ファーマ)
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    強力なトルクを発揮し、堅く締め付けられていたボルトでもスピーディーに外せます。シンプルな構造で打撃効率がよく、抜群の耐久性を誇るシングルドッグクラッチメカニズムです。
    用途建設機械、ブルドーザーやトラクターなどの分解組立、整備作業に。トラスコ品番820-6538全長(mm)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)1.11締付トルク(N・m)1350排気方式ハンドルソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)42ホース取付口NPT1/2適合ホース内径(Φmm)12.7
  • エアインパクトレンチ SP(サイキョウ・ファーマ)

    エアインパクトレンチ

    SP(サイキョウ・ファーマ)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    強力なトルクを発揮し、堅く締め付けられていたボルトでもスピーディーに外せます。シンプルな構造で打撃効率がよく、抜群の耐久性を誇るシングルドッグクラッチメカニズムです。
    用途建設機械、ブルドーザーやトラクターなどの分解組立、整備作業に。トラスコ品番852-3105使用空気圧力(MPa)0.62適合ホース内径(Φmm)12.7
  • 12.7mm角インパクトレンチ SP(サイキョウ・ファーマ)

    12.7mm角インパクトレンチ

    SP(サイキョウ・ファーマ)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    バイアスモーター内蔵でリバース側(緩め)をパワーアップしました。
    用途乗用車のタイヤ脱着作業などに。トラスコ品番820-6537使用空気圧力(MPa)0.62
  • KW-7PD用 部品 空研

    KW-7PD用 部品

    空研
    17税込19
    1個
    5日以内出荷
  • KW-2800PA用 部品 空研

    KW-2800PA用 部品

    空研
    17税込19
    1個
    5日以内出荷
  • KR-183 用部品 空研

    KR-183 用部品

    空研
    41税込45
    1個
    5日以内出荷
  • KDR-605用 部品 空研

    KDR-605用 部品

    空研
    9税込10
    1個
    5日以内出荷
    KDR-605用補修部品
  • RS PRO エアレンチ RS PRO

    RS PRO エアレンチ

    RS PRO
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1/2インチスタビーインパクトレンチRS Pro 1/2インチスタビーインパクトレンチは、クラスで最小、最軽量ながら最も強力なスタビーインパクトレンチです。標準サイズの高出力インパクトレンチを小型軽量のコンパクトなハウジングにまとめた製品です。 特長と利点. 強力な「スタビー」インパクトレンチ. 軽量. 狭い場所でも使用可能. 長さ: 108.5 mm . 最大トルク: 678 Nm. 人間工学に基づくハウジング設計で快適性を追求. 小型モータで最大限の性能と長寿命を発揮. 作業スペースや使用者から遠ざかる向きにハンドルから排気用途情報RS Pro 1/2インチスタビーインパクトレンチは、小型エンジンの修理、トランスミッション関連の作業、自動車修理全般などに最適な製品です。
    仕様ドライブサイズ = 1/2インチ最大トルク = 678Nmエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 10000rpmモデルナンバー = APP200mm
  • コニカルスプリング ヨコタ工業

    コニカルスプリング

    ヨコタ工業
    69税込76
    1個
    6日以内出荷
  • アンビル<P>(14PH-2) 不二空機

    アンビル<P>(14PH-2)

    不二空機
    9,898税込10,888
    1個
    8日以内出荷
  • チャックキー付き低回転エアグラインダー BAHCO(バーコ)

    チャックキー付き低回転エアグラインダー

    BAHCO(バーコ)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-5055
  • 1/4 エアドライバー800 rpm BAHCO(バーコ)

    1/4 エアドライバー800 rpm

    BAHCO(バーコ)
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-5063
  • 1/4 エアドライバー1800 rpm BAHCO(バーコ)

    1/4 エアドライバー1800 rpm

    BAHCO(バーコ)
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8658
  • チャック JTC

    チャック

    JTC
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    JTC3320A用
  • オイルパルスレンチ 瓜生製作

    オイルパルスレンチ

    瓜生製作
    249,800税込274,780
    1台
    10日以内出荷
    高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
    全長(mm)264(ソケット/ビットなし)質量(kg)4(ソケット/ビットなし)タイプ低圧タイプ/ピストルタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])(0.4MPa)3000、(0.5MPa)3100使用空気圧力(MPa)0.4~0.5空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)19Sq軸心より側面まで(mm)52ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))80能力ボルト径(mm)16振動(m/s2)加速度(3-axes):3.1トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4~0.5MPa)130-210推奨ホース内径(Φmm)11
締付・穴あけ(空圧工具)