カテゴリ
絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
- モノタロウ(24)
- ベッセル(75)
- 空研(69)
- 瓜生製作(55)
- SHINANO(信濃機販)(47)
- 日本ニューマチック工業(46)
- エスコ(38)
- エス・ピー・エアー(35)
- インガソール・ランド(33)
- 東空販売(31)
- ヨコタ工業(30)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- 不二空機(20)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- ハゼット(15)
- JTC(14)
- KTC(13)
- BAHCO(バーコ)(10)
- RS PRO(8)
- AIRREX(アネスト岩田)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: 締付・穴あけ(空圧工具)

NPK インパクトドライバ 6mm用 ビットXタイプ 20243
日本ニューマチック工業¥51,980税込¥57,1781個当日出荷軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。用途家電製品等の組立、分解にトラスコ品番753-3861セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)165差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15最大締付トルク(N・m)23ビット【ドライバビット】Xタイプ能力ボルト径(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 25100
日本ニューマチック工業¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。用途家電製品等の組立、分解にトラスコ品番753-3888セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)148差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15最大締付トルク(N・m)50ビット【ドライバビット】Yタイプ能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットYタイプ 20220
日本ニューマチック工業¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。用途家電製品等の組立、分解にトラスコ品番759-3686セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)224差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25最大締付トルク(N・m)65ビット【ドライバビット】Yタイプ能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットY 25104
日本ニューマチック工業¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。用途家電製品等の組立、分解に仕様6段階のパワー調整トラスコ品番753-3896セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)198タイプストレート差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15最大締付トルク(N・m)50ビット【ドライバビット】Yタイプ能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットXタイプ 20219
日本ニューマチック工業¥58,980税込¥64,8781個当日出荷軽量で高出力です。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。用途家電製品等の組立、分解にトラスコ品番753-3870セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)224差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25最大締付トルク(N・m)65ビット【ドライバビット】Xタイプ能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
SI インパクトドライバー
SHINANO(信濃機販)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷振動の少ないダブルハンマー式です。用途ねじ締め、組み立て作業トラスコ品番580-4663全長(mm)164質量(kg)0.98タイプピストル形状差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.22ホース取付口Rc1/4能力ねじ寸法(mm)6
6.35mmインパクトドライバ
エス・ピー・エアー¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷ダブルハンマーメカニズムにより、高トルクで滑らかな締め付けが可能です。用途自動車板金・一般整備作業の小径ネジ締め作業に仕様エアーホースのねじれが無い360°回転・スイーベル式エアーインレット・エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-5292全長(mm)145質量(kg)1差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500使用空気圧力(MPa)0.62実用トルク範囲(N・m)7~70ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35能力ねじ寸法(mm)6~8
1インチSQ大型インパクトレンチ(25.4mm角)
空研¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から5日以内出荷ヒッカカリ現象を低減するローラカム方式を採用。建設機械の分解整備作業に威力を発揮
NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20183
日本ニューマチック工業¥159,800税込¥175,7801個当日出荷打撃効率の高いクラッチハンマーを採用しています。 強力パワーで締め付け取り外しがなめらかです。 打撃効率の高いクラッチハンマを採用しています。用途緩め作業の多い自動車整備などにトラスコ品番753-4361セット内容ホースニップル、六角棒レンチ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5最大締付トルク(N・m)1800ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)39ホース取付口Rc3/8排気方向側方ハンマータイプクラッチハンマー
NPK インパクトレンチ本体 25832
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷1回転で1打撃するので高出力です。用途緩め作業の多い自動車整備等にトラスコ品番753-4299全長(mm)464無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)2300ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)48ホース取付口Rc1/2排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
NPK インパクトレンチ アングルアタッチメント取付可能 25401
日本ニューマチック工業¥57,980税込¥63,7781個当日出荷1回転で1打撃するので高出力です。 アングルアタッチメントATー40を装着し、アングルインパクトレンチとして使用できます。用途緩め作業の多い自動車整備用に付属品カプラプラグトラスコ品番753-4175材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)195質量(kg)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
NPK アングルインパクトレンチ 6mm 20315
日本ニューマチック工業1個欠品中狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業トラスコ品番816-0133セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)217無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25最大締付トルク(N・m)57ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
NPK アングルインパクトレンチ 16mm 20364
日本ニューマチック工業¥159,800税込¥175,7801個当日出荷狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に付属品ホースニップルトラスコ品番753-3837材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)386無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)580ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK アングルインパクトレンチ 14mm 25394
日本ニューマチック工業¥87,980税込¥96,7781台当日出荷狭い箇所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に。
NPK アングルインパクトレンチ 12mm 20027
日本ニューマチック工業¥87,980税込¥96,7781個当日出荷狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。用途農機具の内部など、狭い所での締め付け・取り外し作業に付属品カプラプラグトラスコ品番753-3811材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)364無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.1最大締付トルク(N・m)135ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
インパクトレンチ3/4(19.0)
東空販売¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.7エアインレット(PT)3/8トラスコ品番486-3437全長(mm)220質量(kg)3.9差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)980無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)22無負荷空気消費量(m3/min)1.1
インパクトレンチ1/2(12.7)
東空販売¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6366全長(mm)226質量(kg)2.5差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(m3/min)0.74
インパクトレンチ1/2(12.7)
東空販売¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4トラスコ品番486-3429全長(mm)175質量(kg)2.4差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(m3/min)0.74
インパクトレンチ1/2(12.7)
東空販売¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6365全長(mm)210質量(kg)1.6差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])7200ホース内径(Φmm)8.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(m3/min)0.6
インパクトレンチ1/2(12.7)
東空販売¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6360全長(mm)150質量(kg)1.2差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)12無負荷空気消費量(m3/min)0.5
インパクトレンチ3/8(9.5)
東空販売¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6361全長(mm)150質量(kg)1.2差込角(mm[inch])9.5(3/8)最大トルク(N・m)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)12無負荷空気消費量(m3/min)0.5
インパクトレンチ3/8(9.5)
東空販売¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷頑丈で耐久性が良いワンハンマクラッチ機構。トラスコ品番826-6362全長(mm)177質量(kg)0.9タイプワンハンマ無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)118ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4













































![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)