絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
709件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアードリル ベッセル

    エアードリル

    ベッセル
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 手の平でまっすぐ押し付けやすいエルゴノミック設計。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
    用途航空機リベット用穴あけ、アルミ複合素材、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造付属品コンセントBPB-2、チャックハンドルトラスコ品番819-2246全長(mm)188質量(g)880ドリル能力(mm)6空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.52無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000内径(mm)(エアホース)6.35
  • ミニエアインパクトレンチ SIGNET(シグネット)

    ミニエアインパクトレンチ

    SIGNET(シグネット)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    高トルクなのにコンパクト。 簡単に正/逆切替操作可能。 ツールバランサー用リング付き(取り外し可能)。
    付属品ツールバランサー用リング付(取り外し可能)、エアープラグ、ツールバランサー用リング、取扱説明書質量(kg)1.34
  • エアーインパクトレンチ AIRREX(アネスト岩田)

    エアーインパクトレンチ

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    9日以内出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。女性でも扱いやすいコンパクト設計 メーカー最少・最軽量 ツインハンマー構造
    用途軽自動車・普通自動車のタイヤ交換に寸法(mm)131×65×211質量(kg)1.25空気消費量(L/min)135能力ボルト径M16ソケット差込角(mm)12.7トルク(N・m)350打撃数(min-1[打撃/分])1200
  • エアードリル 日本ニューマチック工業

    エアードリル

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    小型、軽量で自動車整備、車両、造船、アルミサッシ、鉄工など、あらゆる産業で利用されます。
    ホース内径(Φmm)12.7
  • クラッチハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    クラッチハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    739,800税込813,780
    1台
    4日以内出荷
    NWHシリーズは、打撃効果の高いクラッチハンマを採用し、超強力な打撃を生み出すインパクトレンチです。 橋梁、鉄骨、車輌、造船などの大型ボルト、ナットの締め付け取り外しに最適です。
    全長(mm)637質量(kg)52.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200ホース内径(Φmm)19空気消費量(m3/min)1.5シャンク寸法44.5軸心より側面まで(mm)95能力ボルト径(mm)(標準)75、(高力)56取付ネジ径(ホース口径)G1
  • ワンハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    ワンハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    ワンハンマインパクトレンチは1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
    全長(mm)281質量(kg)9.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.3シャンク寸法25.4軸心より側面まで(mm)50能力ボルト径(mm)(標準)36、(高力)22取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc調整方式4段階
  • 25.4mmインパクトレンチ(ピンレスワンハンマー方式) U-TOOLS (埼玉精機)

    25.4mmインパクトレンチ(ピンレスワンハンマー方式)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    全長(mm)560質量(kg)14.8高さ(mm)175差込角(mm)25.4シャンク径(Φmm)235最大トルク(N・m)2500口金1/2PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200空気消費量(L/min)無負荷時3200、負荷時1200能力ボルト径(mm)45
  • 25.4mmインパクトレンチ(ピンレスワンハンマー方式) U-TOOLS (埼玉精機)

    25.4mmインパクトレンチ(ピンレスワンハンマー方式)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    95,980税込105,578
    1台
    8日以内出荷
    全長(mm)510質量(kg)10.8高さ(mm)175差込角(mm)25.4シャンク径(Φmm)193最大トルク(N・m)2000口金1/2PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500空気消費量(L/min)無負荷時1280、負荷時1000能力ボルト径(mm)38
  • 19mmインパクトレンチ(ピンクラッチ方式) U-TOOLS (埼玉精機)

    19mmインパクトレンチ(ピンクラッチ方式)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    54,980税込60,478
    1台
    8日以内出荷
    ピンクラッチ方式、正逆4段切り替え調整機能付き
    用途二輪車、自動車のエンジン分解作業や小型車から大型車のタイヤ脱着作業や小型車や大型車のタイヤ脱着作業。整備作業に快適です。全長(mm)215質量(kg)3.7高さ(mm)215差込角(mm)19シャンク径(Φmm)29最大トルク(N・m)900口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300空気消費量(L/min)無負荷時680、負荷時400能力ボルト径(mm)25
  • 6.35mm角インパクトドライバー U-TOOLS (埼玉精機)

    6.35mm角インパクトドライバー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    22,980税込25,278
    1台
    8日以内出荷
    用途木工製品や電気製品、その他の組み立て作業に。全長(mm)125質量(kg)0.87高さ(mm)160差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)50口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ締め能力(mm)6空気消費量(L/min)350
  • 10mm アングルエアドリル U-TOOLS (埼玉精機)

    10mm アングルエアドリル

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。全長(mm)185質量(kg)0.98高さ(mm)95口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900空気消費量(L/min)360チャックサイズ10
  • 13mm エアドリル(リバース式) U-TOOLS (埼玉精機)

    13mm エアドリル(リバース式)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    サイドハンドル付き。正逆回転切り替え調整機能付き
    用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。全長(mm)220質量(kg)1.6高さ(mm)155口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])480空気消費量(L/min)470チャックサイズ13
  • 10mm エアドリル(リバース式) U-TOOLS (埼玉精機)

    10mm エアドリル(リバース式)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    正逆回転切り替え調整機能付き
    用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。全長(mm)178質量(kg)1.18高さ(mm)155口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000空気消費量(L/min)580チャックサイズ10
  • 10mm エアドリル U-TOOLS (埼玉精機)

    10mm エアドリル

    U-TOOLS (埼玉精機)
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    回転調整機能付き。
    用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。全長(mm)178質量(kg)1.18高さ(mm)145口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400空気消費量(L/min)470チャックサイズ10
  • 12.7mm ラチェットレンチ U-TOOLS (埼玉精機)

    12.7mm ラチェットレンチ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等全長(mm)263質量(kg)1.16差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)80口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)450ハウジング(mm)幅40×高さ45
  • 9.5mm角ラチェットレンチ U-TOOLS (埼玉精機)

    9.5mm角ラチェットレンチ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷
    用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等全長(mm)263質量(kg)1.16差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)80口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)450ハウジング(mm)幅40×高さ42
  • 9.5mm角ミニラチェットレンチ U-ガイド方式 U-TOOLS (埼玉精機)

    9.5mm角ミニラチェットレンチ U-ガイド方式

    U-TOOLS (埼玉精機)
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減
    用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等全長(mm)165質量(kg)0.5差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)20口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])250空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅31×高さ32
  • 9.5mm角ミニラチェットレンチ U-ガイド方式 U-TOOLS (埼玉精機)

    9.5mm角ミニラチェットレンチ U-ガイド方式

    U-TOOLS (埼玉精機)
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷
    U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減。レギュレータが3段階調整
    用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等全長(mm)192質量(kg)0.63差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)20口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])250空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅31×高さ35
  • 1"ツインハンマー ミニインパクトレンチ MASTER AIR

    1"ツインハンマー ミニインパクトレンチ

    MASTER AIR
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    重量8.1kgの軽量パワフルなインパクトレンチ! ロングアンビル6(15.2cm)仕様! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!
    質量(kg)8.1差込角(mm)1(25.4)内径(Φmm)推奨エアーホース:1/2(12.7)最大トルク(N・m)2440/5秒トルク:2200回転数無負荷/5000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"ツインハンマー ミニインパクトレンチ MASTER AIR

    3/8"ツインハンマー ミニインパクトレンチ

    MASTER AIR(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    13日以内出荷
    全長10.8cm重量1.42kgの小さくてパワフルなインパクトレンチ!! ツインハンマーで安定した打撃が可能!! 右回転・左回転とも3段階調節可能!!
    全長(mm)108質量(kg)1.42穴径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)差込角(mm)3/8(9.5)最大トルク(N・m)746/5秒トルク:678回転数無負荷/11000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超軽量インパクトレンチ エス・ピー・エアー

    超軽量インパクトレンチ

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    全長が短く狭いところの作業に最適です。 強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。 オプションでLEDライトが取付可能です。 トリガーでスピードを微調節コントロールできます。 4段階調節のエアレギュレーター付です。
    用途自動車整備作業にトラスコ品番485-5442全長(mm)154質量(kg)1.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6最大締付トルク(N・m)550ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向下方推奨ホース内径(Φmm)6.5ハンマータイプツインハンマー
  • ドリル 日本ニューマチック工業

    ドリル

    日本ニューマチック工業
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に全長(mm)452テーパーNo.MT2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口3/8排気方向後方
  • エアプロダクション ドリル インガソール・ランド

    エアプロダクション ドリル

    インガソール・ランド
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    航空機および一般産業用プロダクションドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。 使用者の疲労を軽減します。 メンテナンスが簡単です。 細身のデザインが使用者の生産性を向上させます。 サイドハンドルが付いているので、作業も楽に終わらせる事ができます。
    用途航空機関係、一般産業用にトラスコ品番762-5201全長(mm)222質量(kg)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.7最大締付トルク(N・m)1.13~30.5ソケット差込角(mm)8ホース取付口NPT1/4排気方向下方
  • エアプロダクション インラインドリル インガソール・ランド

    エアプロダクション インラインドリル

    インガソール・ランド
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    航空機および一般産業用プロダクションインラインドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。 使用者の疲労を軽減します。 メンテナンスが簡単です。
    用途航空機関係、一般産業用に使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向下方
  • インパクトレンチ 防震タイプ 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ 防震タイプ

    日本ニューマチック工業
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等にトラスコ品番753-4213セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)390無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55最大締付トルク(N・m)720ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)20ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • 1/2インチ インパクトレンチ(12.7mm角) インガソール・ランド

    1/2インチ インパクトレンチ(12.7mm角)

    インガソール・ランド
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ツインハンマーの新型機種です。 ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 超極小ボディーが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。
    用途自動車関係など一般産業用に
  • 大型インパクトレンチ ロングシャンク 東空販売

    大型インパクトレンチ ロングシャンク

    東空販売
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
    用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレストラスコ品番486-3461全長(mm)594質量(kg)16無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m2/min)1.9最大締付トルク(N・m)2650ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)45
  • 軽量・大型インパクトレンチ ロングシャンク 東空販売

    軽量・大型インパクトレンチ ロングシャンク

    東空販売
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
    用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレストラスコ品番486-3453全長(mm)504質量(kg)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m2/min)1.6最大締付トルク(N・m)1960ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)38
  • エアードリル JTC

    エアードリル

    JTC
    16,900税込18,590
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)175質量(kg)1.08回転数3000RPMチャックサイズ10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量インパクトレンチ3/4 東空販売

    軽量インパクトレンチ3/4

    東空販売
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷
    ピンクラッチ機構で円を描きながら上下運動するハンマーピンがアンビルを直撃します。連続打撃効率を極限まで高めた独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。
    用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理など。仕様ホース取付口PT3/8、排気下方、ハンマータイプ:ピンクラッチトラスコ品番486-3445全長(mm)244質量(kg)4.8ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m2/min)1.3最大締付トルク(N・m)950ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)22無負荷打撃数(min-1)5000
  • ラチェットレンチ ヨコタ工業

    ラチェットレンチ

    ヨコタ工業
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • SI ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    SI ラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    用途小径ボルト、ナットの締め緩め作業使用空気圧力(MPa)0.6
  • K-1ラチェットレンチ9.5mm角 エス・ピー・エアー

    K-1ラチェットレンチ9.5mm角

    エス・ピー・エアー
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    耐久性が高いです。 ラチェットアンビルをがっちりと固定します。
    用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ロングソケットを使えばバンパーなどの長いボルトのナット締緩作業も可能仕様エアーレギュレーター内蔵・排気方向360°回転式リアー排気トラスコ品番541-5276全長(mm)195質量(kg)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35
  • タッパ ヨコタ工業

    タッパ

    ヨコタ工業
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-4121
  • 不二 ドリル 不二空機

    不二 ドリル

    不二空機
    59,980税込65,978
    1個
    33日以内出荷
    トラスコ品番810-6637
  • NPK ドリル 13mm 10215 日本ニューマチック工業

    NPK ドリル 13mm 10215

    日本ニューマチック工業
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業にトラスコ品番753-4043セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13ドリル能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • NPK エアータッパ 10mm 日本ニューマチック工業

    NPK エアータッパ 10mm

    日本ニューマチック工業
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてにトラスコ品番753-4094セット内容カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)257無負荷回転数(min-1[r.p.m])350チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力6~10空気消費量(m3/min)0.60ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 超軽量エアードリル10mm(正逆回転機構付き) エス・ピー・エアー

    超軽量エアードリル10mm(正逆回転機構付き)

    エス・ピー・エアー
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替ができます。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 全長が短く手元が見やすいです。
    用途一般的な穴あけ作業に、正逆回転機能付ですから、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能仕様正逆回転機能付トラスコ品番541-5250全長(mm)155質量(kg)0.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • ストレートエアードリル10mm エス・ピー・エアー

    ストレートエアードリル10mm

    エス・ピー・エアー
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。 コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。 サイレンサー付です。
    用途一般的な穴あけ作業にトラスコ品番541-4857全長(mm)192質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • エアードリル13mm(正逆回転機構付) エス・ピー・エアー

    エアードリル13mm(正逆回転機構付)

    エス・ピー・エアー
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ハンドル排気ですから、作業を妨げません。 握りのしっかりするサイドハンドル付です。
    用途13mmまでの一般ドリル作業、逆回転機能付きのため、木材等の穴アケにも最適、ドライバービットによりネジの脱着も可能
締付・穴あけ(空圧工具)