絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
713件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーインパクトレンチ 日東工器

    エアーインパクトレンチ

    日東工器
    54,980税込60,478
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    小型、軽量化、グリップ部もさらに持ち易く! カムレスツインハンマと排気ブレーキ機能を取り入れたエアーモーターがかもし出す、高トルクと優れたコントロール性。 逆転はいつも全開。レギュレータがどの位置にあっても、左回転はフルパワー。タフなボルトも楽に外します。 メーカー比最大200gの軽量化。
    使用空気圧力(MPa)0.6
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。 ストレートタイプ 消音装置付
    用途ネジ締め作業にトラスコ品番398-5318全長(mm)212質量(g)815無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
  • エアインパクトドライバー (油中式) ベッセル

    エアインパクトドライバー (油中式)

    ベッセル
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。1回転2打撃タイプのため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締め付け力が得られます。
    用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。トラスコ品番356-8555全長(mm)198.5能力普通ネジ径M4.0~5.0mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)88空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)19.5ビット差込部(mm)6.35ホース継手G 1/4チャックビットスリーブ式適合ビット国内標準タイプ(13mm)ホース取付口G1/4振動(m/s2)20.26能力ねじ径(Φmm)4~5排気方向360°
  • エアインパクトレンチ 東空販売

    エアインパクトレンチ

    東空販売
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    リニアバルブ式トリガー採用で、回転数の微調整が容易です。ピンクラッチハンマー採用で連続打撃効率を高め、トルクの立ち上がりも抜群です。
    用途多様化した作業に対応するインパクトレンチ。トラスコ品番390-4016全長(mm)194質量(kg)2.3タイプピンクラッチ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8最大締付トルク(N・m)460ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向下方
  • ラチェパクト エス・ピー・エアー

    ラチェパクト

    エス・ピー・エアー
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。
    用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアインパクトレンチ ベッセル

    エアインパクトレンチ

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方
  • インパクトドライバー(13mmビットタイプ) ヨコタ工業

    インパクトドライバー(13mmビットタイプ)

    ヨコタ工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
    用途車両産業、建材家具、電気機器など。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
  • 1/4"Hex小型インパクトドライバー(6.35mm6角) 空研

    1/4"Hex小型インパクトドライバー(6.35mm6角)

    空研
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。
    用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。トラスコ品番295-4516全長(mm)150質量(kg)0.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])8800ねじ締め能力(mm)8使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)70チャックワンタッチ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
  • エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) ベッセル

    エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)

    ベッセル
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8
  • エアーインパクトレンチシングルハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチシングルハンマー

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。トラスコ品番292-3874種別シングルハンマー全長(mm)210質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)68.6ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • エアインパクトレンチ(大型) 空研

    エアインパクトレンチ(大型)

    空研(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。
    用途タイヤ脱着作業に。種別N型クラッチ無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)25.4排気方向後方
  • 中型インパクトレンチ 空研

    中型インパクトレンチ

    空研
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番295-4371全長(mm)241(ソケット含まず)質量(kg)4.2(ソケット含まず)差込角(mm)19無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))93実用トルク範囲(N・m)150~650能力ボルト径(mm)20空気消費量(Nm3/min)0.47使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー(kW)3.75
  • 中型インパクトレンチ 空研

    中型インパクトレンチ

    空研(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
    用途軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業。エンジンや足回りの分解組立作業。Uボルトの脱着作業。トラスコ品番295-4290全長(mm)198(ソケット含まず)質量(kg)2.8(ソケット含まず)差込角(mm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6300ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))84実用トルク範囲(N・m)90~350能力ボルト径(mm)16空気消費量(Nm3/min)0.35使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
  • 自動車整備用インパクトレンチ ビビット ヨコタ工業

    自動車整備用インパクトレンチ ビビット

    ヨコタ工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途タイヤ着脱作業。車両の分解組立作業。Uボルト着脱作業。エンジン整備。一般産業機械の分解・組立作業仕様ワンハンマ、排気方向:前方空気圧力(MPa)0.6スロットル方式レバー式
  • 小型インパクトレンチ 空研

    小型インパクトレンチ

    空研
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    9.5mm角ドライブ。エンジン廻りの整備作業等小径ネジ作業に最適です。
    用途8mm以下の小径ボルト・ナット・木ねじ・タッピングねじの締付け作業。二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。小型エンジンの分解組立作業。フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業付属品カプラー20PM×1、クラッチオイル30cc×1、6角棒スパナ4mm×1トラスコ品番295-4508全長(mm)145(ソケット無)質量(kg)0.95(ソケット無)無負荷回転数(min-1[r.p.m])[8800]空気消費量(m3/min)0.30使用ホース(mm)6.5能力ボルト径8(mm)差込サイズ(Φmm)9.5sqホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))77実用トルク範囲(N・m)20~100圧縮機2.2(kW)
  • エアーインパクトレンチダブルハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチダブルハンマー

    ベッセル
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
    仕様取付(ピンロック式)形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4
  • トルクコントロール エアードライバー ベッセル

    トルクコントロール エアードライバー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2形状ストレート使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ)トラスコ品番152-6391形状ストレート全長(mm)213質量(g)925能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
  • KRI-10用 部品 空研

    KRI-10用 部品

    空研
    17税込19
    1個
    5日以内出荷
  • エアースクリュードライバー エスコ

    エアースクリュードライバー

    エスコ
    18,800税込20,680
    1台
    翌々日出荷
    正逆転付。プラグ付き。インパクト付き。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
    付属品65mm(+)ビット、プラグ、流量調整アダプター寸法(mm)【六角シャンク】6.35全長(mm)205質量(kg)1.1規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.64最大トルク(N・m)40空気消費量(L/min)71回転数【無負荷】7000rpm
  • 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG SIGNET(シグネット)

    軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG

    SIGNET(シグネット)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    1/2SQクラスの中では抜群にコンパクトです。正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
    用途自動車整備、整備工場やDIY用に付属品エアープラグ(20PMタイプ)、取扱説明書全長(mm)147ブラック&ゴールド質量(g)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)540ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4振動3軸合成値(m/s2)10.14
  • ラチェットレンチ 9.5mm SHINANO(信濃機販)

    ラチェットレンチ 9.5mm

    SHINANO(信濃機販)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    経済価格で高性能ミニラチェットを実現。ヘッドカバー付。握りやすい六角グリップ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)167質量(kg)0.55差込角(mm)9.5角無負荷回転数(min-1[r.p.m])250ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)82/(93)A空気消費量(m3/min)0.323能力ボルト径(mm)10振動5.2/1.0m/s2コンプレッサー(kW)1.5
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    超強力タイプ 。8枚ブレード搭載モーター 。静音タイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)175差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)850ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.873能力ボルト径(mm)18振動11.4/1.6m/s2
  • ポケットラチェットR 9.5 SHINANO(信濃機販)

    ポケットラチェットR 9.5

    SHINANO(信濃機販)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    世界最小サイズで、エンジンルーム内のボルト脱着作業にも便利です。プッシュ式ワンタッチリリ-ス機構付です。ダブルスラスト機構の採用で耐久性に優れています。
    用途狭い場所のボルトナット脱着・自動車整備・板金。仕様無負荷回転数:300r.p.m全長(mm)125質量(g)400差込角(mm)9.5空気消費量(m3/min)0.31能力ボルト径(mm)8(普通ボルト)
  • エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。
    付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具質量(kg)0.55差込角(mm)9.5ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上常用トルク(N・m)最大:80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超軽量N型インパクトレンチ 空研

    超軽量N型インパクトレンチ

    空研
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    N型クラッチ採用により安定した打撃であり、クラッチ部 のグリースの飛散がない。超軽量で、高い締付力がある。先端がリテーナリング仕様でソケットが落ちにくい。可倒式防振ハンドルの採用
    用途大型トラックやバスのタイヤ交換作業に。建設機械・ブルドーザーの分解組立作業二トラスコ品番224-2140セット内容カップリングプラグ(30PM相当)材質鉄・アルミ全長(mm)506無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500、4500(右回転、左回転)使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.63最大締付トルク(N・m)1800、右回転:1370、左回転:1370ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8振動(3軸合成値)6.7使用エアーホース内径(Φmm)9.5排気方向側方ハンマータイプN型クラッチ
  • エアーインパクトレンチ エスコ

    エアーインパクトレンチ

    エスコ
    15,000税込16,500
    1台
    翌日出荷
    コンパクトで軽量。ダブルロッキングドッグ機構より振動を低減し信頼性を向上。トランスミッションやエンジンの修理作業、ボディパネル、オイルパン、点火装置、オートバイの修理、その他スペースが非常に限られた場所での作業に最適なツールです。コンパクト・軽量で、手の届きにくい場所への使用が簡単になります。180°回転可能な吸気口を内蔵。3段階パワー調整。
    全長(mm)約140質量(g)500角寸法差込角:3/8”使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)59能力(mm)ボルト径:12騒音レベル(dB(A))92吸入口サイズRc1/4”最大トルク(Nm[kgf-cm])正転時:80 逆転時:100適合ホースサイズ(mm)内径:10(3/8”)
  • 工業用エアインパクトレンチ CWMシリーズ Cleco(クレコ)

    工業用エアインパクトレンチ CWMシリーズ

    Cleco(クレコ)
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・ソフトグリップハンドル・ピン及びリングアンビル付属・全金属(メタル)製ハウジング・アクセサリーハンガー・保証期間2年
    用途最も過酷な環境下での使用を想定した高耐久性が要求されるアプリケーション向けがCWMシリーズ。 CWMシリーズは過酷な使用環境下においても高度な耐久性が要求される場所に向けて使える様に設計されています。ホースに引きづられたり、2階から落とされたり、コンクリート床に叩きつけられたり、屋外に放置するなどの様々なテストを通して、必要に応じていつでもどこでもベストな性能が常に発揮できます。保証期間2年
  • シカゴ インパクトレンチ シカゴニューマチック社

    シカゴ インパクトレンチ

    シカゴニューマチック社
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。
    用途一般産業向け。タイプツーハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • エアラチェットレンチ E-Value

    エアラチェットレンチ

    E-Value
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業に最適です。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。 左右の回転切替は頭部の切替レバーで簡単に行えます。 ボルト・ナットを締めすぎたり、いためにくいです。
    用途狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業。材質特殊鋼最大トルク(N・m)27無負荷回転数(min-1[r.p.m])180本体寸法(mm)183本体質量(kg)0.58空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)9.5
  • エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    小型・軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番382-8642無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)732ソケット差込角(mm)19ホース取付口Rc1/4(PT1/4)
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減することで作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))91能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマー
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    SI-1600B ULTRA-2の後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)148質量(kg)1.15差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))93能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマー
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    SI-1600B ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)148質量(kg)1.05差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))93能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマー
  • 1/2sqツインハンマーエアーインパクトレンチ DEEN

    1/2sqツインハンマーエアーインパクトレンチ

    DEEN
    38,000税込41,800
    1個
    5日以内出荷
    1.1kgの軽量ボディでクラス最高レベルのハイトルクを実現致しました。作業性を重視し、持ち替えることなく操作ができるように、トリガー部に正逆回転方向向切替レバーと、エアー流量調整ダイアル付きです。エアカプラー取付け部が回転するので、取り回しの際にエアホースが絡まる心配がありません。エアーインパクトを選ぶポイント・ パワー(トルク)・ 大きさ・ 重さ・ 価格主にこの4つのポイントで選ばれると思います。どれも重要な選ぶポイントですが、DEEN エアーインパクトは上記全ての条件に当てはめることができるモデルです!
    全長(mm)147質量(kg)1.1最大トルク(N・m)410
  • 1/2sqショートエアーインパクトレンチ DEEN

    1/2sqショートエアーインパクトレンチ

    DEEN
    35,000税込38,500
    1個
    5日以内出荷
    全長112mmと非常に短いながらも最大トルク600Nm(メーカー調べ)を持つ新型インパクトレンチ。 狭い所でハイパワーが必要な農機具の爪交換やクランクプーリーの作業等に。
    付属品カプラ1個仕様トルクコントロール:締め方向のみ全長(mm)113(実測)質量(kg)1.38差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)678無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000能力ボルト径(mm)16
  • 1インチインパクトレンチ SUNMATCH

    1インチインパクトレンチ

    SUNMATCH
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    変形グリップで、腰を下ろさずに作業OK左右回転ともに3段階のスピード調整可。 24PMカプラ付
    全長(mm)492質量(kg)7.5差込角(mm)25.4(1”)最大トルク(N・m)2441無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)282騒音レベル(dB(A))96実用トルク範囲(N・m)271~2033
  • 13mm/  500rpm エアードリル エスコ

    13mm/ 500rpm エアードリル

    エスコ
    19,500税込21,450
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)235質量(kg)1.95使用圧力(MPa)0.62MPA無負荷回転数(min-1[r.p.m])500チャック能力(mm)13空気消費量(L/min)113吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ5HP以上
  • 1/2"DR エアーインパクトレンチ エスコ

    1/2"DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    31,900税込35,090
    1台
    翌日出荷
    メンテナンスが簡単で品質とバランスの取れた製品です
    仕様差込タイプ:リング固定式全長(mm)198質量(kg)2.52使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)198能力ボルト径(mm)22差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
  • 1/2"DR エアーインパクトレンチ(ツインハンマー仕様) エスコ

    1/2"DR エアーインパクトレンチ(ツインハンマー仕様)

    エスコ
    27,900税込30,690
    1台
    翌日出荷
    仕様使用トルク範囲:338~810N・m全長(mm)186質量(kg)2使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(L/min)142能力ボルト径M22差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ1.5~2.2kw
締付・穴あけ(空圧工具)