絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
709件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GT-PLR用フレーム 部品番号:23 ベッセル

    GT-PLR用フレーム 部品番号:23

    ベッセル
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7055全長(mm)117質量(g)180本体寸法(mm)117×42×42部品番号23
  • GT-PLR用ベアリング EE-2 部品番号:22 ベッセル

    GT-PLR用ベアリング EE-2 部品番号:22

    ベッセル
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7029全長(mm)19質量(g)7本体寸法(mm)19×19×6部品番号22
  • GT-PLR用エンドプレート後BB付 部品番号:21 ベッセル

    GT-PLR用エンドプレート後BB付 部品番号:21

    ベッセル
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    GT-PLR用ベアリングEE-2(部品番号:22)が内蔵されています。
    用途GT-PLR用。付属品ベアリング付トラスコ品番227-7044全長(mm)32質量(g)39.3本体寸法(mm)32×32×10部品番号21
  • GT-PLR用ローター 部品番号:16 ベッセル

    GT-PLR用ローター 部品番号:16

    ベッセル
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7020全長(mm)70質量(g)84.5本体寸法(mm)70×22×22部品番号16
  • GT-PLR用エンドプレート前BB付 部品番号:15 ベッセル

    GT-PLR用エンドプレート前BB付 部品番号:15

    ベッセル
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    GT-PLR用ベアリングEE-3(部品番号:14)を内蔵しています。
    用途GT-PLR用。付属品ベアリング付トラスコ品番227-7027全長(mm)32質量(g)56.2本体寸法(mm)32×32×11部品番号15
  • GT-PLR用セットナット 部品番号:13 ベッセル

    GT-PLR用セットナット 部品番号:13

    ベッセル
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7022全長(mm)37質量(g)25.8本体寸法(mm)37×37×5部品番号13
  • GT-PLR用ハンマーピン 部品番号:10 ベッセル

    GT-PLR用ハンマーピン 部品番号:10

    ベッセル
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7052全長(mm)26質量(g)2.6本体寸法(mm)26×5×4部品番号10
  • GT-PLR用ハンマーフレーム 部品番号:8 ベッセル

    GT-PLR用ハンマーフレーム 部品番号:8

    ベッセル
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7014全長(mm)31質量(g)41.5本体寸法(mm)31×31×28部品番号8
  • GT-PLR用アンビルブッシュ 部品番号:4 ベッセル

    GT-PLR用アンビルブッシュ 部品番号:4

    ベッセル
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7011全長(mm)16質量(g)3.7本体寸法(mm)16×16×6部品番号4
  • GT-PLR用スラストワッシャー 部品番号:3 ベッセル

    GT-PLR用スラストワッシャー 部品番号:3

    ベッセル
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7016全長(mm)25質量(g)4.6本体寸法(mm)25×25×1.5部品番号3
  • GT-PLR用ハンマーケースブッシュ 部品番号:2 ベッセル

    GT-PLR用ハンマーケースブッシュ 部品番号:2

    ベッセル
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7019全長(mm)16質量(g)4.6本体寸法(mm)16×14×14部品番号2
  • ハイパワーインパクトレンチ 東空販売

    ハイパワーインパクトレンチ

    東空販売
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    ハイパワー軽量タイプ コンポジットインパクトレンチです。重量バランスに優れたエルゴノミックデザインが連続作業での作業負担を軽減します。締付トルクの調整は右回転3段階・左回転2段階で、リバースバルブで行うことができます。
    用途軽自動車~小型トラックまでのタイヤ脱着作業。エンジン・足回りの分解・組立作業。建設機械の分解・組立作業。各種産業機器の組立作業。造船設備の組付け作業。テトラポットの型枠の分解・組立作業。トラスコ品番868-1785全長(mm)181材質/仕上ボディ:アルミダイカスト・樹脂質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(m3/min)0.99最大締付トルク(N・m)700ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5アズワン品番64-8609-82排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
  • インパクトレンチピストル型 瓜生製作

    インパクトレンチピストル型

    瓜生製作
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。締め付けが滑らかな汎用タイプです。
    用途自動車関係、一般産業用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約7300推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
  • オープンエンドレンチ 瓜生製作

    オープンエンドレンチ

    瓜生製作
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    パイプ、チューブナットの締付に最適なコンパクトなデザインで、狭いところでも締付けができます。
    用途自動車関係、一般産業用に。空気消費量(m3/min)0.3推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    ツインハンマー出力調整ダイヤル回転方向切替レバー。「高圧・ハイパワー」その性能はレースで実証済様々な分野で活躍。プラント・建設・機械・メンテナンスまで幅広い作業に使用できます。
    付属品プラグR1/2(PT1/2)×1、オイル×1、取扱説明書質量(kg)3差込角(mm)25.4(ピン穴付き)最大出力トルク(N・m)(右回転)2200、(左回転)2500無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)2.5エアーホース内径(Φmm)19以上エア取入口Rc1/2(PT1/2)適応ボルトサイズM36
  • インパクトレンチ シカゴニューマチック社

    インパクトレンチ

    シカゴニューマチック社
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    ハイパワータイプ。軽量・コンパクト。
    用途一般産業向け。全長(mm)230質量(kg)3.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)1250無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)1.08空気接続口NPT3/8能力ボルト径(mm)19排気方向後方
  • ショートノーズインパクトレンチ強力型 SHINANO(信濃機販)

    ショートノーズインパクトレンチ強力型

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    ハイパワーで扱いやすい軽量・ショートモデル。
    質量(kg)1.57差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)850能力ボルト径(mm)18アズワン品番64-8685-30
  • ラチェットレンチ3/8 MR-2310B 東空販売

    ラチェットレンチ3/8 MR-2310B

    東空販売
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    スマートなデザインでハンドツール感覚で使用できます。 スピードコントロールしやすい軽いタッチのスロットルレバーとスロットルスイッチです。
    用途狭い場所でのボルト締め作業に最適、使用頻度の多いネジ締め作業は、ラチェットレンチで作業のスピードアップを実現仕様エアインレット1/4PTトラスコ品番826-6377材質全長(mm)254質量(kg)1.1空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)170ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5
  • エアインパクトレンチ インガソール・ランド

    エアインパクトレンチ

    インガソール・ランド
    129,800税込142,780
    1台
    9日以内出荷
    スタンダードシリーズで高品質なロングセラーモデルです。重作業に最適です。造船、重機、組み付けライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズです。出力トルク、耐久性共に業界トップクラスです。
    用途自動車関係など一般産業用に。トラスコ品番446-0405全長(mm)224質量(kg)5.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(m3/min)0.269最大締付トルク(N・m)1491ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)33ホース取付口NPT3/8排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
  • エアインパクトレンチ ユタニ

    エアインパクトレンチ

    ユタニ
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    小型・軽量のため、狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に最適です。特に取り外しに威力を発揮し、高強度ギヤ、堅固なケーシング構造のため耐久性に優れます。
    用途狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に。トラスコ品番169-1554全長(mm)359質量(kg)4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600空気消費量(m3/min)0.5最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14ホース取付口Rc1/4排気方向前方ハンマータイプダブルハンマー
  • エアインパクトレンチ TRUSCO

    エアインパクトレンチ

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番115-1141全長(mm)166質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(m3/min)0.6最大締付トルク(N・m)350ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
  • 9.5mmミニラチェットレンチ コンパクトツール

    9.5mmミニラチェットレンチ

    コンパクトツール
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    付属品CMオネジカプラートラスコ品番125-6885材質アルミ合金、鉄全長(mm)180質量(g)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])240使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34最大締付トルク(N・m)35ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 9.5mmフラットヘッドミニラチェット エス・ピー・エアー

    9.5mmフラットヘッドミニラチェット

    エス・ピー・エアー
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番111-3358全長(mm)203質量(kg)0.67無負荷回転数(min-1[r.p.m])290空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)35ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 9.5mmフラットヘッドミニラチェパクト エス・ピー・エアー

    9.5mmフラットヘッドミニラチェパクト

    エス・ピー・エアー
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番102-8423全長(mm)192質量(kg)0.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])600空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)35ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 9.5mmローテーショナルヘッドミニラチェパクト エス・ピー・エアー

    9.5mmローテーショナルヘッドミニラチェパクト

    エス・ピー・エアー
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番102-8422全長(mm)172質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])380空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)40ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • ミニラチェット AIRREX(アネスト岩田)

    ミニラチェット

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量で狭い所でも容易に作業できます。ボディ、引き金は金属製で丈夫で長寿命です。RC1/4(PT1/4メス)もしくは付属のカプラ(オス)によりカプラ接続もできます。正転、逆転はツマミを回すだけで簡単に行えます。
    用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。付属品カプラ(オス)質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])250空気消費量(L/min)100寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)171×44×44ソケット差込角(mm)9.5トルク(N・m)20コンプレッサー1馬力以上を推奨能力ボルトM6
  • ショートノーズ インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    ショートノーズ インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    狭い箇所での作業に最適なショートボディーです。強化樹脂ボディーの軽量タイプです。最高トルク600N.mの強力タイプです。
    用途狭いところのボルト、ナットの脱着作業。トラスコ品番828-7047質量(kg)1.172018年トラスコ掲載ページ5 0435
  • 38mm角大型インパクトレンチ エス・ピー・エアー

    38mm角大型インパクトレンチ

    エス・ピー・エアー
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷
    ピンクラッチ搭載により、スピーディーな締め付けが可能です。
    用途車輌解体・組立作業などに。トラスコ品番829-2424全長(mm)553質量(kg)18タイプピンクラッチ使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)5500ソケット差込角(mm)38.1能力ボルト径(mm)55ホース取付口NPT1/2排気方向上方2018年トラスコ掲載ページ5 0450
  • 3/8インチ ウルトラコンパクト エアインパクトレンチ インガソール・ランド

    3/8インチ ウルトラコンパクト エアインパクトレンチ

    インガソール・ランド
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    狭小箇所の締め付けに適した超小型サイズです。耐久性を誇る頑強な構造になっています。
    用途自動車関係、一般産業用機械の狭小箇所における締め付けに。トラスコ品番829-1555セット内容本体のみ材質コンポジット全長(mm)118質量(kg)1.1タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)520ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口NPT1/4排気方向下方2018年トラスコ掲載ページ5 0446
  • エアーコーナードリル ベッセル

    エアーコーナードリル

    ベッセル
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。切粉が舞い上がらない後方排気です。持ち手部分は、クッションと滑り止めグリップを使用しており、握りやすく滑りにくいです。
    用途アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、メンテナンスなど。アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造、メンテナンスなど。トラスコ品番855-2117セット内容コンセント BPB-2…1個、固定ハンドル…1本、メガネレンチ…1本材質本体:アルミ質量(kg)0.842018年トラスコ掲載ページ5 0468
  • 高圧エアインパクトドライバー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧エアインパクトドライバー

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    高圧・高速のエアインパクトドライバです。とにかく速い高速ねじ締めです。超硬質スチールボール搭載で、ボール摩擦によるビットの抜け落ちを防止します。,。2段式無段変速スロットルレバー(トリガ)搭載、引き加減で回転数を調整でき、スロースタートがしやすいようにスロットル荷重差を2段階に設定しています。ハンマ部油中式だから焼きつき知らず、1か月に一度ハンマオイルの量を確認し、注油することで手軽にメンテナンスでき、耐久性もアップします。回転速度調整レギュレータで、作業に応じて4段階に調整できます。
    用途ねじ締め用エアインパクトドライバ。付属品ビット+No.2×65mmマグネット付・ビット+No.2×150mmマグネット付・モータ/ハンマ兼用オイル・六角棒スパナ4・キャリングケース仕様負荷時空気消費量:450L/min(1.0MPa時)・1100L/min(2.3MPa時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~約9000使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:6以上・長さ30m以内。使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23)アズワン品番64-8549-31使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ能力ねじ径(Φmm)木工用:3.5~6
  • エアラチェットレンチセット パオック

    エアラチェットレンチセット

    パオック
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    狭い場所でのボルト着脱作業が素早く、簡単にできます。
    用途ボルト、ナットの着脱作業に。セット内容9.5mmソケット(8・10・12・13・14・17・19mm)、9.5mmエクステンションバー、9.5mmユニバーサルジョイント、6.35mmドライバビット(+2・+3・-5.5)、9.5mmドライバビットホルダ、カプラプラグ、オイルポット、シールテープ、ブローケース質量(kg)1.18材質(本体)アルミダイキャスト差込角(mm)9.5(3/8")回転数(min-1[r.p.m])160使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)66.2能力ボルト径M10(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×60×40
  • エアインパクトレンチセット パオック

    エアインパクトレンチセット

    パオック
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    高トルクでハイパワータイプです。大径のボルト、ナットを素早く確実に締める、ゆるめることができます。自動車のタイヤ交換、整備作業をスピーディにできます。4段階トルク調整機能付きです。滑りにくいラバーグリップ付です。
    用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。セット内容ソケット12・13・14・17・19・21・22・24・27・30mm、エクステンションバー、ミニオイラ、オイルポット、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質差込角:ニッケルモリブデン鋼、ソケット:Cr-V質量(kg)2.4材質(本体)アルミダイキャスト種類ピンクラッチハンマー差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])7000使用圧力(MPa)0.62空気消費量(L/min)120プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(1)190、(2)290、(3)390、(4)530能力ボルト径M16(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×195×65
  • エアインパクトレンチ パオック

    エアインパクトレンチ

    パオック
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    狭い場所でのボルト、ナットの着脱に便利な縦長形状です。エアラチェットでは外せないボルト、ナットでも簡単に着脱できます。2段階トルク調整機能付きです。
    用途ボルトやナットの締め、ゆるめに、トラクターの爪交換に。セット内容エアプラグ、インパクト用ショートソケット17・19mm、ブローケース材質ヘッド:アルミダイキャスト、差込角:スチール、ソケット:Cr-Mo質量(kg)1.8材質(本体)プラスチック、ラバー差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])5000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(L/min)140プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)弱:130、強:240能力ボルト径M14(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)335×80×58
  • クラッチハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    クラッチハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番855-5051セット内容ホースニップル、六角棒レンチ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)386タイプクラッチハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5最大締付トルク(N・m)1800ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)39ホース取付口Rc3/8排気方向側方
  • 9.5sq.インパクトレンチ KTC

    9.5sq.インパクトレンチ

    KTC
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のミニタイプです。 1回転2打撃方式ダブルハンマ機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。 右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。
    用途ボルト・ナットの締緩作業仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1758全長(mm)156無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)60ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)9.5(ピン穴付)排気方向下方能力ボルトM8
  • ドリル KTC

    ドリル

    KTC
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量のミニタイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トルク重視の右回転専用モーターを採用、スポット剥がしが可能な低速高トルク仕様です。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付です。
    用途穴あけ作業仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1753全長(mm)195無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000、1400~2000穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.44取付可能ドリルチャック3爪方式ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上アズワン品番65-2021-73排気方向下方
  • 3/4 ドライブ インパクトレンチ BAHCO(バーコ)

    3/4 ドライブ インパクトレンチ

    BAHCO(バーコ)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    一体成型のマグネシウムボディで高い耐久性を実現します。 片手で正逆の切替が可能です。 メンテナンスフリーです。
    用途自動車、建設機械、産業などのボルトの締め付け、取り外しに、超軽量による作業者の負担の軽減にトラスコ品番855-1709材質マグネシウム合金全長(mm)330質量(kg)4.5ホース径(Φmm)(最小)10速度6200RPM・SPM/min空気消費量(NL/min)181トルクレンジ(N・m)1560アンビルロングタイプカプラータイプ3/8”騒音値(dB(A))(50/60Hz)99.8差込角(sq.)3/4”アズワン品番64-6800-59リバーストルク(N・m)(最大)1695
  • 3/4 ドライブ インパクトレンチ BAHCO(バーコ)

    3/4 ドライブ インパクトレンチ

    BAHCO(バーコ)
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷
    トラスコ品番837-0859材質マグネシウム合金全長(mm)210質量(kg)3.6タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200使用空気圧力(MPa)6.2、0.62空気消費量(m3/min)10.4最大締付トルク(N・m)1695ソケット差込角(mm)19ホース取付口PT3/8排気方向後方
  • 1 ドライブ インパクトレンチ BAHCO(バーコ)

    1 ドライブ インパクトレンチ

    BAHCO(バーコ)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ソケット差込角(mm)25.4ホース取付口PT1/2排気方向後方
締付・穴あけ(空圧工具)