カテゴリ
絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
- モノタロウ(24)
- ベッセル(74)
- 空研(69)
- 瓜生製作(55)
- SHINANO(信濃機販)(47)
- 日本ニューマチック工業(46)
- エスコ(38)
- エス・ピー・エアー(35)
- インガソール・ランド(33)
- 東空販売(31)
- ヨコタ工業(30)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- 不二空機(20)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- ハゼット(15)
- JTC(14)
- KTC(13)
- BAHCO(バーコ)(10)
- RS PRO(9)
- AIRREX(アネスト岩田)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

1/2"DR エアーインパクトレンチ(ショートボディ)
エスコ¥22,700税込¥24,9701台翌日出荷全長(mm)109質量(kg)1.3使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)105能力ボルト径M16差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ1.5~2.2kw
19mm角エアーインパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥65,980税込¥72,5781台当日出荷全長が短いショートタイプです。用途自動車整備、一般作業のボルト脱着作業に。トラスコ品番171-7601全長(mm)198質量(kg)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])4680使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)1.3最大締付トルク(N・m)900ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
エアインパクトレンチ
インガソール・ランド¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷ツインハンマーの新型機種です。ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。極小ボディーが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。コンポジットハウジングを採用してクラス最軽量タイプになります。用途自動車関係など一般産業用に。使用空気圧力(MPa)0.62排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ
エス・ピー・エアー(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])310空気消費量(m3/min)0.2ホース継手1/4 NPT締付トルク(N・m)20能力(mm) 普通ボルト10四角ドライブ寸法(mm)9.5アズワン品番64-8691-23
GT-PLR用左右切替ダイヤル 部品番号:32
ベッセル¥939税込¥1,0331個7日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7024全長(mm)25質量(g)5.4本体寸法(mm)25×20×12部品番号32
GT-PLR用ハンマーケース(ブッシュ内蔵) 部品番号:1
ベッセル¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷GT-PLR用ハンマーケースブッシュ(部品番号:2)を内蔵しています。用途GT-PLR用。付属品ブッシュ付トラスコ品番227-7039全長(mm)44質量(g)112本体寸法(mm)44×42×42部品番号1
トラック用インパクトレンチ19mm角(ソケット4点セット)
AIR WAVE(和コーポレーション)¥52,980税込¥58,2781セット欠品中軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!。ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!用途トラックのタイヤ交換に適しております。付属品コンビソケット:35mm(17mm)・38mm(20mm)・41mm(21mm)、ディープソケット:33mm、シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1質量(kg)2.65タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)1491寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193空気消費量(m3/min)0.23エアーインレット1/4インチ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200能力ボルト径(mm)32使用エアーホース内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
エアーインパクトレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷ヘッド部が薄く、狭い箇所のボルト着脱作業に最適。 スイッチの向きを360度(45度ごとに固定)変更可能。 排気の向きを360度変更可能。 正(右)回転は2段階の出力調整ダイヤル付用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])9800使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上最大トルク400N・m(右・左回転)エア取入口Rc1/4適応ボルトサイズM16
エアドリル
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷仕様正逆回転切替:有りトラスコ品番116-3176全長(mm)181質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアインパクトレンチ
ユタニ¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から9日以内出荷1回転2打撃式により、スピーディーな締め付けで、安定した締付力が得られます。小型、軽量、高出力で、耐久性に優れ、締め付け・緩め作業で威力を発揮します。用途組み立てラインでの作業に最適。ホース取付口Rc1/4排気方向前方ハンマータイプダブルハンマー
25.4sq.インパクトレンチ(軽量タイプ)
KTC¥139,800税込¥153,7801台当日出荷ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、左右共4段階調整式です。サイドハンドルは360°任意の位置で固定可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。用途大型車の整備に付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)7.6最大トルク(N・m)1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~5600エアーインレットR1/2(PT1/2)使用エアーホース内径(Φmm)11以上差込角(sq.)25.4無負荷空気消費量(m3/min)0.18実用トルク(N・m)1600能力ボルトM38
リバースドリル 2100R
コンパクトツール¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷質量(kg)1.13回転数(min-1[r.p.m])2000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×42×140騒音値(dB)86流量(L/min)560RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバ
KTC¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷小型・軽量のミニタイプです。 1回転2打撃方式ダブルハンマー機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。 右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。用途ボルト・ナットの締緩作業仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1759全長(mm)168差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62ねじ寸法(mm)5空気消費量(m3/min)0.31最大締付トルク(N・m)35アンビル1/4ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上排気方向下方能力ボルトM5
ショートインパクトレンチ
コンパクトツール¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷ツインハンマーでトルクが500Nmとパワフルです。 全長がショートタイプですので狭い箇所に入りやすいです。用途自動車ホイールナットの脱着にトラスコ品番836-8071材質アルミ合金幅(mm)61全長(mm)103質量(kg)1.4高さ(mm)188タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.34最大締付トルク(N・m)500ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向下方
アングルインパクトレンチ
東空販売¥53,980税込¥59,3781台当日出荷ジャンボハンマ機構です。 アングル機構により小さいヘッドでこれまで届かなかったところに最適です。用途トラクタのロータリーの爪交換等の農業機械メンテナンス、キャタピラのクリーラの交換等の建設機械メンテナンストラスコ品番826-6363材質アルミ,鉄,樹脂全長(mm)340質量(kg)1.8サイズエアインレット1/4PTホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.66、0.30(負荷時)最大締付トルク(N・m)271ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14
インパクトレンチGLRRリング
空研¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷全長(mm)506質量(kg)7.9差込角(mm)25.4使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)300~1370能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.7
インパクト スクリュドライバ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)6.35
ラチェットレンチ ストレート
瓜生製作¥76,980~税込¥84,678~1台4日以内出荷から32日以内出荷狭いスペースの締付け作業に最適。 角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。 ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ
瓜生製作¥83,980~税込¥92,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷バルブレバーを引きながらワークにツールを押し付けると自動的に右回転しスタッドボルトを締付けます。 締付け作業後そのままツールを後方に引戻すと自動的に左回転に切り換わりソケットをボルトから外すことができます。 回転の切替操作が不要なので高い作業性が得られます。ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
小型コーナードリル
不二空機¥82,980~税込¥91,278~1台8日以内出荷小型穿孔用ドリルです。質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500ホース内径(Φmm)6.3給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.56能力(mm)6(ジュラルミン)軸心より側面まで(mm)9.5スピンドル1/4-28UNF頭部高さ(mm)26.5最大トルク(N・m[kgf・m])2.5[0.25]
角強力型インパクトレンチ(静音)
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。 排気音をおさえた静音モデルです。用途自動車整備、普通乗用車タイヤ脱着作業、一般産業組み立て・分解作業トラスコ品番819-5992全長(mm)175質量(kg)1.99無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)850ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
角強力型インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。用途自動車分解整備、普通車タイヤ脱着作業、一般産業・組み立て分解作業トラスコ品番819-5993全長(mm)175質量(kg)1.99無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)850ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷ショートアンビルタイプで取り回しやすく作業性に優れています。 大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に最適です。 アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量化を実現しています。用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番781-0318全長(mm)328質量(kg)6タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)1.51最大締付トルク(N・m)2100ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)33ホース取付口Rc1/2(PT1/2)排気方向上方
12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ)
KTC¥67,980税込¥74,7781台当日出荷薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。 エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。 正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。 レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番795-5812全長(mm)334質量(kg)1.6タイプシングルハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700使用空気圧力(MPa)0.6~0.7エアーホース内径(Φmm)8以上空気消費量(m3/min)0.1最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口PT1/4排気方向後方振動3軸合成値(m/s2)JAP491 8.24
軽量エアインパクトレンチ
パオック(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷エンジンルームや農機具など狭い場所へも入る120mm幅ショートヘッドタイプです。通常商品に比べ25%軽量(AIM-01PA比較)です。3段階トルク調整機能付きです。用途エンジンルームの整備作業、トラクターの爪交換、自動車のタイヤ交換に。セット内容ディープソケット17・19・21mm、六角棒レンチ5mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質ヘッド部:スチール、差込角:スチール、ソケット:Cr-V質量(kg)1.6色白材質(本体)アルミダイキャスト空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.62プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(3段階)200/300/400能力ボルト径M16(緩めることが可能なボルト径)ソケット差込角(mm)12.7潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×60
超小型エアインパクトツール
インガソール・ランド¥34,980税込¥38,4781台当日出荷コンパクトな設計により、いかなる障害物があっても隙間に入り込み、必要な動力を発揮します。ツール背面にある正逆転切替ボタンにより、片手操作が可能であり、かつてないほど便利な使い心地を実現。出力調整ダイアルにより、正転時に3段階の出力調整が可能。業界最軽量クラスの1.1kgでありながら高トルクを実現。現在市場に出回っている競合他社製品の2倍の耐久寿命試験に合格、極めて長期間にわたり最高の信頼性を発揮します。トラスコ品番829-1556全長(mm)117質量(kg)1.1最大トルク(N・m)610無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000騒音レベル(dB(A))95.9差込角(sq.)1/2打撃数(bpm)1250適合ボルト径M16RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
9.5mmインパクトレンチ(ワンハンマー方式)
U-TOOLS (埼玉精機)¥16,980税込¥18,6781台8日以内出荷全長(mm)210質量(kg)0.58差込角(mm)8・10・12・14最大トルク(N・m)30口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])450空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅29×高さ22
10mm エアドリル(リバース式)
U-TOOLS (埼玉精機)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷正逆回転切り替え調整機能付き用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。全長(mm)178質量(kg)1.18高さ(mm)155口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000空気消費量(L/min)580チャックサイズ10
スルーラチェットレンチ
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷ボルト貫通式のメガネラチェットレンチ。用途貫通差込角は17mm.付属品で8・10・12・14mmの通常ラチェットとしての使用もできます全長(mm)210質量(kg)0.58差込角(mm)8・10・12・14最大トルク(N・m)30口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])450空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅29×高さ22
1/2SQ 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチ
SIGNET(シグネット)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷1/2インチSQクラスの中では抜群にコンパクトです。 正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。 ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。 振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。 エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。質量(kg)1.1
エアインパクトレンチ
インガソール・ランド¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷強力かつ頑丈で高い信頼性を備える、評判の高い作業ツールです。もっとも必要な時に確実に機能するよう、衝撃落下をはじめとする徹底した厳しい試験を受けています。2235シリーズは、素晴らしい力強さ、耐久性、信頼性を持ち、本格的な作業をいつでも正しく行うことができます。トラスコ品番756-3221長さ(mm)193質量(kg)2.1最大トルク(N・m)1220無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500騒音レベル(dB(A))88.7差込角(sq.)1/2RoHS指令(10物質対応)対応打撃サイクル(回/min)1220再生紙使用マーク適合
エアースポットドリル
JTC¥47,980税込¥52,7781個17日以内出荷超硬い鋼板の切削OK! 低回転・高トルク全長(mm)252質量(kg)1.71回転数1100RPM±10%ドリルビットサイズ(mm)8mmX44LRoHS指令(10物質対応)対応空気圧90psl
エアインパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥53,980税込¥59,3781台当日出荷強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調節コントロールできます。用途自動車整備作業にトラスコ品番485-1536全長(mm)237質量(kg)3.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300空気消費量(m3/min)1.3最大締付トルク(N・m)1000ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
ミニラチェットレンチ6.35mm角
エス・ピー・エアー¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷わずか165mm0.5kgのミニラチェットレンチです。 ボール式アンビルでソケットの着脱もワンタッチです。 ラチェットヘッドは焼入れ加工で耐久性抜群です。 ラチェットヘッドを保護する赤カバー付です。用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ベンチ作業及びヘッドライト、エアコン、メーター類の取付作業など細かな作業にトラスコ品番541-4938全長(mm)165質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])310使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)20ソケット差込角(mm)6.35能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35
NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198
日本ニューマチック工業¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業にトラスコ品番753-4086セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)6.5チャック能力(mm)6.5ドリル能力(mm)6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方
SI エアードリル
SHINANO(信濃機販)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から9日以内出荷用途穴あけ作業タイプピストル形状使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方