絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
716件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーインパクトレンチ(軽量) エスコ

    エアーインパクトレンチ(軽量)

    エスコ
    52,400税込57,640
    1台
    翌日出荷
    正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
    仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)
  • 1"DR エアーインパクトレンチ エスコ

    1"DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    155,500税込171,050
    1台
    当日出荷
    ツインハンマーの為高効率に作業ができます
    全長(mm)590質量(kg)12.43タイプ差込:リング&ピン(ホール)固定式使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)258能力ボルト径(mm)45差込角(inch)1”吸入口サイズ(エアー)1/2”最大トルク3390N・m使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
  • エアードライバー オイルエクストラシリーズ ベッセル

    エアードライバー オイルエクストラシリーズ

    ベッセル
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    エアーモーターでぐいぐい締まる。余裕の締め付け力。部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。
    付属品ビットA15(+)2x65G/(+)3x65E、コンセントBPB-2、L型レンチH4、回転部作動油VG-10、衝撃部作動油VG-32仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付全長(mm)172質量(g)1520取付方式先端工具:ビットスリーブ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6タッピング能力5~6mm空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)ボルト:8~10能力(mm) 木ねじ4.5~6.2取付サイズ先端工具:H8始動方法レバー式使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-37排気方向後方排気能力ねじ寸法(mm)普通:8~10
  • エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ ベッセル

    エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ

    ベッセル
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    エアーモーターでぐいぐい締まる。低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。
    付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付全長(mm)163.5質量(kg)1.48取付方式先端工具:ピンロック無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力・普通ボルト径(mm)8~10実用トルク範囲(N・m)49~229.7取付サイズ先端工具:SQ12.7使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-38排気方向後方排気
  • 1/2sqエアーインパクトレンチ(強力) DEEN

    1/2sqエアーインパクトレンチ(強力)

    DEEN
    25,909税込28,500
    1個
    5日以内出荷
    商品化以前の耐久テストでは自動車整備工場より過酷な現場である自動車解体場での環境をクリアーしました!
    全長(mm)184質量(kg)2.48最大トルク(N・m)610
  • 1インチインパクトレンチ SUNMATCH

    1インチインパクトレンチ

    SUNMATCH
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    操作性向上のためのサイドサポートハンドル。 ツインハンマー機構。 左右回転ともに3段階のスピード調整可。 24PMカプラ付
    全長(mm)527質量(kg)11差込角(mm)25.4(1”)最大トルク(N・m)3390無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)282実用トルク範囲(N・m)542~2441適合ホースサイズ(mm)13
  • 1/1インパクトレンチ3点セット SUNMATCH

    1/1インパクトレンチ3点セット

    SUNMATCH
    159,800税込175,780
    1セット
    4日以内出荷
    1/1インパクトレンチ3点セット変形グリップで、腰を下ろさずに作業OK! 安さ、軽さ、作業性、耐久力に自信があります。
    全長(mm)492、トラック用トルクレンチ(プレセット型):1234、40cmエクステンションバー:400質量(kg)7.5、トラック用トルクレンチ(プレセット型):約6差込角(mm)25.4(1”)最大トルク(N・m)2441無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)282騒音レベル(dB(A))96実用トルク範囲(N・m)271~2033トルク設定範囲(N・m)トラック用トルクレンチ(プレセット型):200~1000
  • 3/4インパクトレンチ景品付 SUNMATCH

    3/4インパクトレンチ景品付

    SUNMATCH
    53,980税込59,378
    1セット
    7日以内出荷
    SUNMATCHの3/4インパクトレンチに景品がついた商品です。 ウレタンホースセット 日東タイプ8.5Φ×10m
    全長(mm)215質量(kg)3.4差込角(mm)19(3/4”)最大トルク(N・m)2034無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(L/min)198騒音レベル(dB(A))90実用トルク範囲(N・m)271~1627
  • 3/8バタフライインパクトレンチ SUNMATCH

    3/8バタフライインパクトレンチ

    SUNMATCH
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    二輪車・自動車の整備に。 狭い場所での作業に最適。 足回り・エンジンルームの作業に。 22PMカプラ付
    全長(mm)150質量(kg)0.9差込角(mm)9.5(3/8”)最大トルク(N・m)101無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)85実用トルク範囲(N・m)7~68
  • 3/8インパクトレンチ SUNMATCH

    3/8インパクトレンチ

    SUNMATCH
    27,980税込30,778
    1台
    7日以内出荷
    驚異的な軽さで作業が楽々! 右回転のみ3段階のスピード調整可能。 22PMカプラ付
    全長(mm)157質量(kg)1.24差込角(mm)9.5(3/8")最大トルク(N・m)583無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)113実用トルク範囲(N・m)34~338
  • スポットドリル用ドリルビットタングステンカーバイト3枚刃 SUNMATCH

    スポットドリル用ドリルビットタングステンカーバイト3枚刃

    SUNMATCH
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    硬質なタングステンカーバイトの3枚刃の形状になります。 SM-71-7802専用ドリルビット。
    サイズ(mm)Φ8.3×47
  • ロングインパクトレンチ(360度回転タイプ) SMT

    ロングインパクトレンチ(360度回転タイプ)

    SMT
    34,980税込38,478
    1台
    9日以内出荷
    角度やスペースを気にせず、下回り作業に便利です。 45度間隔でグリップ位置が変更可能(8箇所)。 360度回せて、作業範囲が大幅に向上します!
    仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.35オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
  • 3/4 ツインハンマーインパクトレンチ SMT

    3/4 ツインハンマーインパクトレンチ

    SMT
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    小型トラックのタイヤ交換にお勧めです! 軽量でハイパワーなツインハンマータイプになります。
    仕様ツインハンマー全長(mm)178質量(kg)2.1レッド回転数(min-1[r.p.m])7300最大トルク(N・m)1085アンビル(mm)19.0(3/4インチ)エアーインレット(インチ)1/4
  • 1インチ ツインハンマーインパクトレンチ SMT

    1インチ ツインハンマーインパクトレンチ

    SMT
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    Uボルト脱着やハブボルト交換に便利なコンパクトサイズです。
    仕様ツインハンマー全長(mm)209質量(kg)3.4(ハンドル含む:3.8)ブルーグリーン回転数(min-1[r.p.m])5300最大トルク(N・m)2034アンビル(mm)25.4(1インチ)エアーインレット(インチ)3/8
  • 1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチ SMT

    1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチ

    SMT
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    軽量化、片手操作により、更に進化した使い心地で スムーズな作業が可能です。 スピード調整も、片手でスムーズ! ホースが絡まない、360度回転するエアーインレット!
    仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)112質量(kg)1.16ライムグリーン回転数(min-1[r.p.m])9500最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
  • 3/8"DR/67N・m エアーラチェットレンチ(コンパクト) エスコ

    3/8"DR/67N・m エアーラチェットレンチ(コンパクト)

    エスコ
    19,200税込21,120
    1個
    翌日出荷
    コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です
    全長(mm)160質量(g)650使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])550空気消費量(L/min)67騒音レベル(dB(A))86能力ボルト径(mm)10差込角(inch)3/8"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)5.7m/s2
  • 1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式) エスコ

    1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)

    エスコ
    32,500税込35,750
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)332質量(kg)1.98使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))94能力ボルト径(mm)13差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ2.6kw振動3軸合成値(m/s2)17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)
  • 10mm/ 1800rpm エアードリル エスコ

    10mm/ 1800rpm エアードリル

    エスコ
    11,900税込13,090
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)230質量(kg)1.06使用圧力(MPa)0.62MPA無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800チャック能力(mm)10空気消費量(L/min)85吸入口サイズRc1/4"
  • 1/2"DR/244.0N・m エアーラチェットレンチ エスコ

    1/2"DR/244.0N・m エアーラチェットレンチ

    エスコ
    23,400税込25,740
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)318質量(kg)1.3使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])280空気消費量(L/min)300能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ2.2kW以上
  • 1"DR エアーインパクトレンチ エスコ

    1"DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    107,200税込117,920
    1台
    翌日出荷
    仕様差込タイプ:リング&ピン(ホール)固定式全長(mm)275質量(kg)7.1使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)255能力ボルト径(mm)38差込角(inch)1"吸入口サイズ1/2”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
  • 3/4"DR エアーインパクトレンチ エスコ

    3/4"DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    51,900税込57,090
    1台
    翌日出荷
    強力なパワーと耐久性をもっています
    仕様差込タイプ:リング固定式全長(mm)222質量(kg)4.19使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)207能力ボルト径(mm)26差込角(inch)3/4"吸入口サイズRc3/8”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
  • 1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式) エスコ

    1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)

    エスコ
    39,600税込43,560
    1台
    翌日出荷
    TPRグリップにより滑りを防ぎます
    仕様差込タイプ:スプリングピン固定式全長(mm)389質量(kg)2.5使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])900空気消費量(L/min)139能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
  • 1/2"DR エアーインパクトレンチ エスコ

    1/2"DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    30,100税込33,110
    1台
    翌日出荷
    狭い空間でも簡単に作業を行なうことができます
    仕様差込タイプ:リング固定式使用トルク範囲:30-200ft-lb全長(mm)245質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500空気消費量(L/min)119能力ボルト径(mm)16差込角(inch)1/2"吸入口サイズ1/4”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
  • ショートエアインパクトレンチ SK11

    ショートエアインパクトレンチ

    SK11
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    108mmのコンパクトなショートヘッドのインパクトレンチです。ショートヘッドでハイパワーなので、どのような作業でも楽に行えます。
    用途ボルトやナットの緩め・締め作業。仕様右回転強さ調整:3段階、左回転強さ調整:1段階材質ボディ:アルミニウム質量(kg)1.4最大トルク(N・m)450無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)129(0.6MPa時)ソケット差込角(mm)12.7実用トルク(N・m)200~300ハンマータイプジャンボハンマー
  • エアインパクトレンチ インガソール・ランド

    エアインパクトレンチ

    インガソール・ランド
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・高トルクです。 重作業にもタフな威力を発揮するスーパーツインメカニズムです。
    用途造船、重機、組付ライン、プラントの重作業における締め付けに。トラスコ品番206-4016セット内容本体のみ全長(mm)185材質/仕上アルミニウム質量(kg)2.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)803ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18ホース取付口NPT1/4排気方向前方ハンマータイプツインハンマー
  • 高トルクコードレスインパクトツール(20V) インガソール・ランド

    高トルクコードレスインパクトツール(20V)

    インガソール・ランド
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    最大トルク1360N・mのハイパワーインパクトレンチです。 電子ブレーキ付き可変速スイッチによりツールのコントロール性と安全性が向上しました。 シャットオフ機能を搭載しています。(トリガーを放すと回転が停止します) 4段階明るさ設定可能な円形で、影のないLEDライトが付いています。
    用途自動車・トラック整備、電車保線作業、製造・産業用据付けやメンテナンスなどに。トラスコ品番166-4453セット内容電池パック(BL2022)×2個、充電器(BC1121-AP3)、バッグ質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900最大締付トルク(N・m)1360(5.0Ahバッテリー時)ソケット差込角(mm)12.7打撃数(min-1)2450
  • エアタッパ TRUSCO

    エアタッパ

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    片手で正逆回転の切り替えが可能です。小型、軽量のタッピングツ-ルです。
    用途金属・木工のタップ作業に。トラスコ品番161-1115全長(mm)205質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])700チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62タップ能力10mm空気消費量(m3/min)0.62ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    小型でハイパワーを実現しました。 安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。 ホースのねじれを防ぐ回転継手です。 マグネシウム製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量化を実現しました。
    用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番195-4852全長(mm)108質量(kg)1タイプビッグハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.61最大締付トルク(N・m)370/370(右回転)ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4(PT1/4)アズワン品番64-8404-86排気方向下方
  • 9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ エス・ピー・エアー

    9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。
    用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])310空気消費量(m3/min)0.2ホース継手1/4 NPT締付トルク(N・m)20能力(mm) 普通ボルト10四角ドライブ寸法(mm)9.5アズワン品番64-8691-23
  • GT-PLR用フレームセット 部品番号23~47含む ベッセル

    GT-PLR用フレームセット 部品番号23~47含む

    ベッセル
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7041全長(mm)136質量(g)270本体寸法(mm)136×55×42部品番号65
  • GT-PLR用ハンガー 部品番号:48 ベッセル

    GT-PLR用ハンガー 部品番号:48

    ベッセル
    74税込81
    1個
    4日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7017全長(mm)60質量(g)7.2本体寸法(mm)60×26×3部品番号48
  • GT-PLR用レバーピン SP2.5X22 部品番号:45 ベッセル

    GT-PLR用レバーピン SP2.5X22 部品番号:45

    ベッセル
    44税込48
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7035全長(mm)23サイズSP2.5×22質量(g)0.5本体寸法(mm)23×3×3部品番号45
  • GT-PLR用レバー 部品番号:44 ベッセル

    GT-PLR用レバー 部品番号:44

    ベッセル
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7012全長(mm)96質量(g)23.9本体寸法(mm)96×20×15部品番号44
  • GT-PLR用アジャストバルブ止ビス 部品番号:43 ベッセル

    GT-PLR用アジャストバルブ止ビス 部品番号:43

    ベッセル
    69税込76
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7033全長(mm)13質量(g)1.4本体寸法(mm)13×6×6部品番号43
  • GT-PLR用アジャストダイヤルノックピンSP2X16 部品番号:39 ベッセル

    GT-PLR用アジャストダイヤルノックピンSP2X16 部品番号:39

    ベッセル
    34税込37
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7015全長(mm)18サイズSP2×16質量(g)0.1本体寸法(mm)18×2×2部品番号39
  • GT-PLR用アジャストダイヤル 部品番号:38 ベッセル

    GT-PLR用アジャストダイヤル 部品番号:38

    ベッセル
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7013全長(mm)19質量(g)4.1本体寸法(mm)19×19×6部品番号38
  • GT-PLR用アジャストバルブ 部品番号:36 ベッセル

    GT-PLR用アジャストバルブ 部品番号:36

    ベッセル
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7007全長(mm)25質量(g)6本体寸法(mm)25×8×8部品番号36
  • GT-PLR用左右切替ダイヤル止ボール 1/8 部品番号:35 ベッセル

    GT-PLR用左右切替ダイヤル止ボール 1/8 部品番号:35

    ベッセル
    34税込37
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7053全長(mm)1/8サイズ1/8”質量(g)0.1本体寸法(mm)1/8×1/8×1/8部品番号35
  • GT-PLR用左右切替ダイヤルノックピン SP2X18 部品番号:33 ベッセル

    GT-PLR用左右切替ダイヤルノックピン SP2X18 部品番号:33

    ベッセル
    34税込37
    1個
    5日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7046全長(mm)18サイズSP2×18質量(g)0.1本体寸法(mm)18×2×2部品番号33
  • GT-PLR用パッキンネジ 部品番号:31 ベッセル

    GT-PLR用パッキンネジ 部品番号:31

    ベッセル
    74税込81
    1個
    翌々日出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7023全長(mm)9質量(g)2.2本体寸法(mm)9×9×7部品番号31
締付・穴あけ(空圧工具)