絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(3)
- 18(2)
最大トルク(N・m)
- 60(3)
- 80(2)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
- 3(1)
- 6(1)
- -(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M4~M12(3)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M4~M8(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2000
- 0~2450(2)
- 1300(2)
- 2100(2)
- 2200(6)
- 2300(12)
- 2400(7)
- 2450(2)
- 2500(8)
- 2600(9)
- 2700(9)
- 2800(14)
- 3000(14)
- 3100(2)
- 3200(6)
- 3300(5)
- 3400(4)
- 3600(6)
- 3700(7)
- 3900(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3000(3)
- 3500(2)
3000・3500
充電時間
- 1時間未満(1)
- 1~2時間未満(1)
- 30分未満(1)
- 30~45分未満(1)
1時間未満・1~2時間未満・30分未満・30~45分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- 22~75(3)
22~75
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M4~M8(3)
M4~M8
ブランド
- マキタ(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- TINOVA(1)
マキタ・アイリスオーヤマ・TINOVA
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(3)
18(2)

充電式アングルインパクトドライバ
マキタ(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷コンパクトヘッドで狭い場所に便利!バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60[610]回転数(min-1[r.p.m])0~2000ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)387バッテリー容量(Ah)3.0ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8
【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から翌々日出荷軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです! インパクトドライバとは? ⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎ソフトケース(JID28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID80-Zにバッテリーは付属しません。用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに質量(g)800定格電圧(V)DC10.8最大締付トルク(N・m)80付属ビットプラス(PH1・PH2×2本、PH3)、マイナス(幅4mm、5mm、6mm)、六角ビット H4、H5、H6)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)
充電式アングルインパクトドライバ
マキタ¥53,980税込¥59,3781台当日出荷付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース全長(mm)387質量(kg)1.7回転数(min-1[r.p.m])0~2000打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1860B)最大締付トルク(N・m)60バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実働約27、フル40ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75
充電式アングルインパクトドライバ
マキタ¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷狭い場所にスッと入るコンパクトヘッド& 1.2kgの軽量ボディで快適締付け。 握り易い新形状+大型レバースイッチ 高輝度LEDライト[回転前点灯&残照機能付]回転数(min-1[r.p.m])0~2000打撃数(min-1[回/分])0~3000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×66×86(BL1015取付時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75
充電式インパクトドライバー
TINOVA¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷用途長いネジ・太いボルトの締め付け、堅い材木へのビス留め、大型家具の組み立てなどに付属品バッテリーパック、急速充電器、ACアダプタ、ドライバービット(+2×3本、+3×1本)、六角ビット(4/5/6×各1本)、ベルトフック(ネジ付)材質ABS樹脂寸法(mm)ビット差込口:六角 対面6.35色オレンジ/ブラック/シルバー質量(g)815最大トルク(N・m)80バッテリーリチウムイオン電池 2.0Ah 充電時間(約):80分モーター電圧(V)10.8ACアダプタ(定格入力)AC100~240V (50/60Hz) ACアダプタ出力:DC13.5V 1.5A AC電源アダプタ電源コード(約):1.5m無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~2000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×60×190打撃数(min-1)0~3500