絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 12(3)
- 18(4)
最大トルク(N・m)
- 47(1)
- 50(1)
- 170(2)
- 226(3)
バッテリー容量(Ah)
- 3(1)
- 5(2)
- 6(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M14(3)
- M16(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 250(1)
- 3200(1)
- 3600(2)
- 3900(3)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 0~4400(2)
- 3400(1)
- 4000(2)
- 33000(1)
0~4400・3400・4000・33000
充電時間
- 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
保証期間
- 1年間(2)
1年間
ブランド
- ミルウォーキーツール
- モノタロウ(2)
- マキタ(41)
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- エスコ(14)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- EARTH MAN(5)
- BLACK&DECKER(5)
- DEWALT(デウォルト)(4)
- SHINKO(新興製作所)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- 瓜生製作(3)
- KTC(2)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- DEWALT(2)
- SK11(2)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
12(3)
18(4)

M12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き)
ミルウォーキーツール(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減打撃数(bpm)0~4000トルク(N・m)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~2900/0~3600/0~3600回転数3600RPMねじ締め能力(mm)ボルトM14質量(kg)0.75(本体のみ)付属品ケース仕様燃料ゲージ、3LEDライト長さ(mm)127モーターPOWERSTATEブラシレスモーター本体形状ピストル型適合バッテリーM12 REDLITHIUM-ION商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器別売
M12 FUEL インパクトドライバー 6.0AH & 3.0AH キット(充電器・バッテリー2個・ケース付)
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥50,980税込¥56,0781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減付属品ケース、M12 B3 JP(バッテリー)、M12 B6 JP(バッテリー)、C12C JP(充電器)仕様燃料ゲージ、3LEDライト長さ(mm)127質量(kg)0.75(本体のみ)、1.15(6.0Ahバッテリー装着時)保証期間1年
M12 3/8インチラチェットレンチ
ミルウォーキーツール¥19,980税込¥21,9781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大47Nmのトルクに達するパワフルな12Vモーター搭載 無段変速トリガーで250RPM生成し、最適な締付け速度がより優れた制御を可能にします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 バッテリー残量を正確に監視でき、作業のダウンタイムを減小可能な燃料ゲージ搭載 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載付属品バッグ仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)274質量(kg)0.7(本体のみ)、0.9(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])0~250最大トルク(N・m)47アンビル3/8" Square
M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー
ミルウォーキーツール¥28,980税込¥31,8781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M12FUELSURGE油圧式ドライバー:木材の締付け用途ではわずか76dB(A)の、Milwaukeeで最も低騒音な12Vインパクトドライバー FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″六角チャック搭載で素早く簡単にビット交換可能 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能 質量1.3kg (6.0Ahバッテリー装着時) ヘッドサイズわずか140mmのコンパクトデザイン ※スリムビットのご使用は極力お控えください。ビットチャックに噛み込んで取れなくなる場合があります。用途ネジ全般仕様LEDライト長さ(mm)140質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12最大トルク(N・m)50先端寸法(mm)1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100/0~2200/0~3200/トルク(N・m)16/40/50アズワン品番65-0279-49ねじ締め能力(mm)ボルトM14打撃数(bpm)0~950/0~2100/0~3400
M18 FUEL インパクトドライバー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥26,980税込¥29,6781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク226Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時) コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減付属品ケース仕様燃料ゲージ、3LEDライト長さ(mm)114質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300トルク(N・m)226ねじ締め能力(mm)ボルトM16打撃数(bpm)0~4400
M12 FUEL パワーパック(振動ドリル、インパクトドライバー)
ミルウォーキーツール¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷配管、電気、設備屋向けのお得コンボキット。M12 FUEL(TM) 工具2種類、パワーブーストバッテリー2個、充電器1個、PACKOUTツールボックス1個含めるパワーパック。M12 FUEL(TM) インパクトドライバー:最大 170Nm のトルクを発揮し、軽量コンパクトな設計と高速な作業の両立を実現セット内容M12 FID2-0X JP、M12 FPD2-0X0 JP、M12 HB2.5 JP、M12 HB5 JP、C12C JP、48-22-8450
M18 FUEL パワーパック(振動ドリル、インパクトドライバー)(充電器・バッテリー2個・ケース付)
ミルウォーキーツール¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 新世代モデルのM18 FPD3(振動ドリルドライバー)とM18 FID3(インパクトドライバー)のセット 専用パックアウトツールボックスに収納充電時間(分)63
M18 FUEL インパクトドライバー 5.0AH x 2キット(充電器・バッテリー2個・ケース付)
ミルウォーキーツール¥63,980税込¥70,3781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク226Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時) コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)仕様燃料ゲージ、3LEDライト長さ(mm)114質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300バッテリー容量(Ah)5.0トルク(N・m)226ねじ締め能力(mm)ボルトM16打撃数(bpm)0~4400
M18 HO3.0Ah & 5.0Ah スタートキット
ミルウォーキーツール¥23,980税込¥26,3781台7日以内出荷<1年保証対象> M18 3.0AH パワーブーストバッテリー、M18 5.0Ahバッセット内容M18 3.0AH パワーブーストバッテリー、M18 5.0Ahバッテリー、M12-M18 充電器アズワン品番65-2324-27
M18 充電機能付きスタンドライト
ミルウォーキーツール¥79,980税込¥87,9781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大6,000ルーメンの高品質LEDライト 最大10時間の連続使用時間(8.0Ahバッテリー装着時) 最適な明るさと作業実現のため、計3種類の出力モードを搭載 簡単セットアップ、最大高2.1m 電源コードを接続して使用できるAC モード(電源コードは付属しません) 作業しながら充電できる M18充電機能付き(電源コードは付属しません) USB充電機能付き(2.1A) 運搬に便利なキャリーハンドル 耐衝撃・高耐久三脚 屋外での使用に耐える高耐久設計質量(kg)9.6(本体のみ)、10.0(2.0Ahバッテリー装着時)連続使用時間(時間)3.5/5/10(8.0Ahバッテリー装着時)バッテリー電圧(V)18保証期間1年モード強/中/弱明るさ(Lm)6000/4000/1700