絞り込み
最大トルク(N・m)
バッテリー容量(Ah)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
最大回転数(min-1[r.p.m])
0・0~950・0~2450・1300・2000・2100・2200・2300・2400・2500・2600・2700・2800・3000・3200・3300・3400・3600・3700・3900・最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
ねじ締め能力(mm)小ねじ
M3~M8・M4・M4~M8・M5
最大打撃数(min-1[回/分])
0~2600・0~3300・0~3400・0~3600・0~4400・2500・2700・2800・3000・3100・3200・3300・3400・3500・3600・3800・3900・4000・4100・4200・最大打撃数(min<sup>-1</sup>[回/分])をもっと見る
充電時間
1時間未満・1~2時間未満・3~4時間未満・4~5時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
5~14・22~45・22~75・22~90・22~120・22~125・その他
保証期間
1年間・2年間・6か月
ブランド
モノタロウ・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・Panasonic(パナソニック)・エスコ・ミルウォーキーツール・BOSCH(ボッシュ)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・京セラインダストリアルツールズ・EARTH MAN・BLACK&DECKER・DEWALT(デウォルト)・SHINKO(新興製作所)・アイリスオーヤマ・瓜生製作・KTC・SHINANO(信濃機販)・DEWALT・SK11・PROMOTE(プロモート)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
166件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
  • 充電スティックインパクトドライバー<本体のみ> Panasonic(パナソニック)

    充電スティックインパクトドライバー<本体のみ>

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
  • 充電式アングルインパクトドライバ マキタ

    充電式アングルインパクトドライバ

    マキタ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    狭い場所にスッと入るコンパクトヘッド& 1.2kgの軽量ボディで快適締付け。 握り易い新形状+大型レバースイッチ 高輝度LEDライト[回転前点灯&残照機能付]
    回転数(min-1[r.p.m])0~2000打撃数(min-1[回/分])0~3000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×66×86(BL1015取付時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75
  • 充電インパクトドライバー SLIMO Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトドライバー SLIMO

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
    仕様電子スピードコントロール、インパクト/ドリルドライバ切替、引掛リング、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト質量(g)800(電池パック装着時)ねじ締め能力インパクトモード コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約180本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約220本 ドリルドライバーモード 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1350本穴あけ能力ドリルドライバーモード 木工・コンパネ(Φ10×12mm)約120穴 金工・鉄(Φ5×0.8mm)約120穴ボルト締め能力インパクトモード ボルト・鉄(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約170本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)186×204×48回転数(min-1[回/分])インパクトモード時/0~2600、ドリルドライバーモード時/0~600クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバーモード時:5段切替(約0.3~2[3~20]まで約0.43[4.4]きざみ)
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
    用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800最大締付トルク(N・m)215適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~2100/3300ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)17.4
  • 21Vコードレスインパクトドライバー PROMOTE(プロモート)

    21Vコードレスインパクトドライバー

    PROMOTE(プロモート)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    約2時間充電でネジ締めに最適。作業に便利なドライバービット付。片手で正逆回転の切り替えるができる便利なスイッチ採用。暗がりでも作業が出来るライト付(先端部)ブラシレスモーター搭載。
    用途ネジ、ボルトの締め、緩めに。付属品バッテリーパックx1・充電器x1・フックx1・ビット PH2x1質量(kg)12.3(バッテリー装着時)電圧(V)21回転数(min-1[r.p.m])0~1800/2200/2800/3300最大トルク(N・m)180チャック能力(mm)六角軸6.35電動機DCブラシレスモーター充電器電圧(V)(入力)100、(出力)21/1.2A充電時間(時間)約2~3バッテリー容量(mAh)2000 Li-ion回転速度弱・中・京・MAX(4段切替え)本体寸法(cm)22.5×12×8(バッテリー装着時)
  • 10.8Vコードレスインパクトドライバ(2.0Ah) HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスインパクトドライバ(2.0Ah)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量。電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる。充電時間が速い
    付属品急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700モーター直流モーター先端形状六角軸二面幅6.35mmねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8その他の機能LEDライト付最大締付トルク(N・m)110※M12高力ボルト(強度区分12.9)・ヘグザゴンソケット使用使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ蓄電池電圧(V)10.8蓄電池形名BSL1220M充電器形名UC12SL充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10打撃数(min-1)0~3200
  • 10.8Vブラシレスインパクトドライバー DEWALT(デウォルト)

    10.8Vブラシレスインパクトドライバー

    DEWALT(デウォルト)
    26,980税込29,678
    1台
    8日以内出荷
    小型・軽量でも163Nmの高トルク。スピードは3段階に切り替えが可能。低速はネジがなめるリスクを低減できるプレシジョンドライブ機能を搭載。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
    回転数(min-1[r.p.m])0~950/1950/2850打撃数(min-1[回/分])0~3600本体質量(kg)0.8チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)163バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8振動(m/s2)6.7
  • M18 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL インパクトドライバー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク226Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時) コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
    付属品ケース仕様燃料ゲージ、3LEDライト長さ(mm)114質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300トルク(N・m)226ねじ締め能力(mm)ボルトM16打撃数(bpm)0~4400
  • 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適
    打撃数(min-1[回/分])0~3700ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本ボルト締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本最大締付トルク(N・m)【正逆同トルク】約165チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12LEDライト:スイッチ連動回転数(min-1[回/分])0~2750振動3軸合成値(m/s2)11.8
  • 充電式インパクトドライバー ゼクソン

    充電式インパクトドライバー

    ゼクソン
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    長寿命でハイパワ-なブラシレスモーター採用!!18Vリチウムイオンバッテリー2個付き!!
    用途ネジ締めや各種穴あけなどに機能逆転オートストップ機能付、強弱切り替え機能付、高輝度LEDライト付充電時間(分)約60(急速)
  • コードレスコーナインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスコーナインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    狭所作業で威力を発揮する18V用コーナーインパクト コンパクトボディで狭所もらくらく作業 豊富な作業量(50mmナゲシビス×830本/1充電) XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)1.8 (BSL36A18装着時)センターハイト(mm)16.51充電当たりの作業量約830本(ナゲシビス締め(ラワン材)3.8×50mm)
  • マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット Panasonic(パナソニック)

    マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット

    Panasonic(パナソニック)
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷
    1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
    セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック14V(5.0Ah)×2個質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×234×61チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)14最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3000適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)7.5
  • マルチインパクトドライバー 18V5.0Ahセット Panasonic(パナソニック)

    マルチインパクトドライバー 18V5.0Ahセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
    セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個質量(kg)1.9ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本締付能力(普通ボルト)M6~M14穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×242×61ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本締付能力(高力ボルト)M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)保証期間お買い上げ日から本体・充電器6か月間(ただし電池パック・ケースは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます)充電時間(分)【EZ9L54】実用:約40、フル:60クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)7.5
  • 10.8VインパクトDV SK11

    10.8VインパクトDV

    SK11(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    回転+打撃で、軽快なネジ・ボルト・ナットの締め付け作業ができます。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら90Nmの締付力(トルク)を発揮します。 誰でも簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。工具不要の六角軸ビットロックスリーブチャックで、市販の六角対辺6.35mmの木工キリ、スクリュービットはほぼ取付可能。 停止ブレーキ機能付きでスイッチを離すと即座に回転が停止しますので、連続作業に便利・安全です。
    用途木工18mmまでの穴あけや90mm長までのネジ、ボルト、ナットの締付、緩め作業。仕様白色LED作業ライト機能付セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット×1・ケース質量(kg)約0.97(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×54×180(バッテリー含む)能力(mm)普通ボルトM5~M12・コーススレッド90mm長モーター電圧(V)10.8
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトなインパクトドライバーです 3灯式LEDライト 3つのLEDで電池残量を表示 バッテリーを守るECP機能搭載
    用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業質量(kg)0.96定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~3100締付け能力(高力ボルト)M4~M10締付能力(普通ボルト)M4~M12最大締付トルク(N・m)105回転数(min-1[回/分])0~2600
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    抜群のフィット感・耐久性が向上!
    用途硬質材の長ビスに、不安定な場所でのご使用に
  • 充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式インパクトドライバ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    ●軽量コンパクトながら最大締付トルク170N・mを実現、作業に合わせて3段階から打撃力が選べる充電式インパクトドライバーです ●ブラシレスモーターを搭載し、全長129mmのコンパクトボディなので狭い場所の作業にも最適です ●作業に応じて打撃力を3段階に切換えることができます ●暗所作業に便利なLEDライト付きなので安全に作業ができます ●手に対する反動が少ないブレーキ機能付きです ●左右取付可能なベルトフック付きで便利です
    用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品電池パック(B-1815LA)×2・充電器(UBC-1803L)×1・ベルトフック(本体取付)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE質量(kg)1.2(電池パック装着時)電源(V)DC18本体質量(kg)1.2(電池パック含)型番BID-1807L1モーターブラシレスモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×214×129ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオントルク(N・m)170充電時間(分)69電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(強)0~3300・(中)0~2000・(弱)0~900ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)3600本/万能ビス(米松・4.2×60mm)360本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)140本※作業条件や電池の状態によって異なります
  • 【本格DIYに!】充電式インパクトドライバ18V アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】充電式インパクトドライバ18V

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    コードレスで軽量・ハイパワーで固い材質にも簡単高速締付ます。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
    付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)1.6サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])2700定格電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×75×232バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)160把握径(Φmm)6.35バッテリー容量(mAh)2000打撃数(bpm[回/分])3500
  • SHARE LINK 充電式ブラシレスインパクトドライバー EARTH MAN

    SHARE LINK 充電式ブラシレスインパクトドライバー

    EARTH MAN
    20,980税込23,078
    1個
    翌日出荷
    専用バッテリーパック付き(4.0Ah)×1 。3段階トルク切替機能付き 。充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 。インパクト機構 。LEDライト 。無段変速 。正転・逆転 。ブレーキ付き
    用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ、穴あけ等に使うことができます。作業に応じて3段階のトルクに切り替えることができます。1回の充電で木ねじを約260本打ち込み可能です。(Φ4.1×38mm/米松/4.0Ahバッテリ。ーパック取付け時)また、高回転+打撃のインパクト式でドリルドライバーよりも長いねじの打ち込みや、。硬い素材への打ち込みが効率良く作業できます。付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V4.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 収納ケース×1 取扱説明書×1質量(kg)0.93使用温度範囲(℃)5~40能力普通ボルト:M5~M12/高力ボルト:M5~M10最大トルク(N・m)【HIGH】 180(1835kgf・cm)/【MID】 140(1427kgf・cm)/【LOW】 100(1019kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×72×200 ※ベルトフック除く打撃数(min-1[回/分])【HIGH】0~3600【MID】 0~2900【LOW】 0~1300無負荷回転数(min-1[r.p.m])【HIGH】0~3000(無段変速)/【MID】0~2000(無段変速)/【LOW】0~1000(無段変速)ねじ締め能力木ねじ:Φ4.1×38mm/米松:260本/木ねじ:Φ5.1×75mm/米松:70本/万能ビス:Φ4.5×90mm/米松:130本ビット差込部(mm)6.35(六角軸)モーター電圧(V)DC18
  • SHARE LINK 充電式インパクトドライバー EARTH MAN

    SHARE LINK 充電式インパクトドライバー

    EARTH MAN
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    専用バッテリーパック付き(2.0Ah)×1 。充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 。インパクト機構 。LEDライト 。無段変速 。正転・逆転 。ブレーキ付き
    用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 。木材・樹脂の穴あけに付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V2.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 取扱説明書×1質量(kg)1.2(バッテリーパック除く・ベルトフック含む)能力普通ボルト:M5~M16/高力ボルト:M5~M12最大トルク(N・m)180(1835kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×84×210 ※バッテリーパック除く・ベルトフック含む打撃数(min-1[回/分])0~3600無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800(無段変速)ねじ締め能力木ねじ Φ4.1×38mm 米松 240本/木ねじ Φ5.1×75mm 米松 60本/万能ビス Φ4.5×90mm 米松 90本ビット差込部(mm)6.35(六角軸)モーター電圧(V)DC18
  • 充電式インパクトドライバーセット エスコ

    充電式インパクトドライバーセット

    エスコ
    83,200税込91,520
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
    仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
  • 充電式インパクトドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)

    充電式インパクトドライバー 18V共通バッテリーシリーズ

    YAMAZEN(山善)
    9,098税込10,008
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    内装工事や大型家具の組み立て、また本格的なDIYを楽しむ方へ。充電式なので電源のない場所にも便利。ショートボディで取り回しがラクで扱いやすい。ボタン1つで簡単にパワー3段階調節が可能
    用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクトパワフル パワー ハイパワー バッテリー式電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])(強)約0~3200(中)約0~2000(弱)約0~1000本体質量(kg)1.7最大締付トルク(N・m)約190保証期間1年間(本体のみ)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×7.2×21打撃数(min-1)(強)約0~3800(中)約0~2800(弱)約0~1300
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトヘッド113mmです。ワンハンドでビットが挿入可能です。ダブルボールベアリングで芯ブレ低減です。2か所LEDライト付きです。3段階パワーコントロール機能。最大締付トルク220N・m。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用、作業量、パワーがアップ。
    用途ネジ、ボルトの締め・緩め定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)能力普通ボルトM6-M18、高力ボルトM6-M16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)113×201×77打撃数(min-1[回/分])0~1500/3400/4000最大締付トルク(N・m)220ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~800/2300/3400RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)20.3
  • 充電式インパクトドライバー(18V) 京セラインダストリアルツールズ

    充電式インパクトドライバー(18V)

    京セラインダストリアルツールズ
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ●カムアウトとビット振れを低減し快適な軽負荷作業とパワフルな打撃を実現した18V充電式インパクトドライバーです(充電器・電池パック・キャリングケースは別販売です) ●カムアウト低減の新機構を採用しているため十字穴ねじの締付けを行なう際に回転トルクが軽減され十字穴からドライバー(ビット)が手元に浮き上がりにくいです ●ニードルベアリングを採用しビット振れを低減したため、軸受部の摩耗が最小限に抑えられて長期間使用してもビット振れに影響を与えず狙った場所にねじを打ちやすいです ●ギヤの諸元と構造を見なおして回転時の音や振動を低減しています ●防じん・耐水に対する国際規格のIP56に適合しており、過酷な環境での使用にも耐えます ●作業に合わせて強・中・弱、テクスモードに切り替えが可能です
    用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品ベルトフック×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200型番DID183本体のみ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)モーターブラシレス分割コアモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×247.8×118.7締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)180充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)7500本/万能ビス(米松・4.2×60mm)750本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)400本※作業条件や電池の状態によって異なります
  • 充電式インパクトドライバー(18V) 京セラインダストリアルツールズ

    充電式インパクトドライバー(18V)

    京セラインダストリアルツールズ
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    ●カムアウトとビット振れを低減し快適な軽負荷作業とパワフルな打撃を実現した18V充電式インパクトドライバーです ●カムアウト低減の新機構を採用しているため十字穴ねじの締付けを行なう際に回転トルクが軽減され十字穴からドライバー(ビット)が手元に浮き上がりにくいです ●ニードルベアリングを採用しビット振れを低減したため、軸受部の摩耗が最小限に抑えられて長期間使用してもビット振れに影響を与えず狙った場所にねじを打ちやすいです ●ギヤの諸元と構造を見なおして回転時の音や振動を低減しています ●防じん・耐水に対する国際規格のIP56に適合しており、過酷な環境での使用にも耐えます ●作業に合わせて強・中・弱、テクスモードに切り替えが可能です
    用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品キャリングケース×1、電池パック(B-1850LA)×2、充電器(UBC1804L)×1、ベルトフック(本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200型番DID183L5モーターブラシレス分割コアモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×247.8×118.7締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)180充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)7500本/万能ビス(米松・4.2×60mm)750本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)400本※作業条件や電池の状態によって異なります
  • 18Vブラシレスインパクトドライバー DEWALT(デウォルト)

    18Vブラシレスインパクトドライバー

    DEWALT(デウォルト)
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量でも190Nmの高トルク。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
    回転数(min-1[r.p.m])0~2800打撃数(min-1[回/分])0~3200本体質量(kg)0.96チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)190バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18振動(m/s2)21
  • インパクトカバー ワーカー

    インパクトカバー

    ワーカー
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    電動工具を汚れ・衝撃・傷から守るインパクトカバーです。インパクトを汚れ・衝撃・傷から守ります。
    用途インパクトドライバーの保護に。材質セルビッジデニム(綿100%)
  • インパクトドライバー(充電式) エスコ

    インパクトドライバー(充電式)

    エスコ
    30,300税込33,330
    1台
    翌日出荷
    クラス最小にして、最強・最速 3灯式LEDライト 3つのLEDで電池残量を表示 ビット別売
    仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:105N・m●締付能力:ボルト:M4~M12高力ボルト:M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:0~2600rpm●打撃数:0~3100rpm●サイズ:137×177(H)mm●重量:0.96kg●付属品:バッテリー×2、充電器、ケース
  • コードレスインパクトドライバー(10.8V) BLACK&DECKER

    コードレスインパクトドライバー(10.8V)

    BLACK&DECKER
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    軽量・コンパクトなボディながらも110Nmの高い締め付けトルクを実現します。 本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。
    用途木材・鉄への穴あけに。ネジ締め・ネジ外しに。トラスコ品番206-4980セット内容充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット質量(g)800アズワン品番64-8421-25
  • 10.8V 充電インパクトドライバー Sシリーズ Panasonic(パナソニック)

    10.8V 充電インパクトドライバー Sシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    産業向け電動工具Sシーズ。ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。ニードルベアリングで軸受け長持ち。ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。
    用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)153×249×59設定段数6段階+F(締付力調整解除モード)充電時間(分)実用充電:約20、フル充電:約45回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)
  • 充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    狭いスペースで活躍! 新ラインナップのスライド式正逆切替! 14.4/18V電池パック兼用。
    寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1電圧18/14.4能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12モーターブラシレスDCモータヘッド長(mm)109
  • インパクトドライバー 18V EZ76A Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 18V EZ76A

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー容量(Ah)5.0
  • 10.8Vコードレスインパクトドライバ(1.5Ah)本体のみ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスインパクトドライバ(1.5Ah)本体のみ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
    質量(kg)1.1(BSL1215装着時)モーター直流モーターねじ締め能力(普通ボルト)M5~M12、(高力ボルト)M5~M10先端形状六角軸二面幅6.35mmねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8その他の機能LEDライト付使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ蓄電池形名BSL1215充電器形名UC12SL充電時間(分)約22
  • 充電式ソフトインパクトドライバ マキタ

    充電式ソフトインパクトドライバ

    マキタ
    68,980税込75,878
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
    ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクトなデザインです 高効率のECブラシレスモーター採用 2段階パワーコントロール 3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
    用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100最大締付トルク(N・m)24/110
  • 18Vブラシレス・インパクトドライバー DEWALT

    18Vブラシレス・インパクトドライバー

    DEWALT
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    最大トルクは205N・mです。3スピードを装備して多様な作業シーンをアシストします。高トルクと3スピードを高コスパで実現したDEWALTでこそのモデルです。
    用途締め付け・緩め・外しに。付属品TSTAKキットボックス、5.0Ahバッテリー (DCB184-JP)×2、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番713-0475打撃数(min-1[回/分])0~4200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3400本体寸法(mm)130×77×195最大締付トルク(N・m)インパクト:205バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~4200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT

    18V ブラシレス・インパクトドライバー

    DEWALT
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    高トルクかつ振動係数21m/s2を実現しました。モードは3種類で切り替え可能で業界最高水準の282N・mのトルクも実現しました。高照度LEDを9個搭載。照度は2段階に切り替え可能。約20分連続点灯するスポットライトモードも搭載しています。
    用途ネジ・ボルトの締め外しに。付属品1.7Ahバッテリー DCBP034-JP×2個、充電器 DCB1104-JPトラスコ品番699-4864無負荷回転数(min-1[r.p.m])0-1800/2500/3800最大締付トルク(N・m)141/242/282、強:282バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0-4500
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    ヘッド長132mmのコンパクト設計で、取り扱いに優れています。最大締付トルク215N・mハイパワー仕様です。本体質量1.0Kgの軽量設計です。用途に応じて選べる2段階パワーコントロール機能を搭載しています。スローダウンモード(木材用)により、ネジの締めすぎを防止します。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用しています。
    用途ネジ締め、穴あけ。セット内容本体、2.0Ahバッテリー×1、充電器(AL18V-20)、キャリングケース質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])0~2100/3300定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)能力普通ボルトM6-M16、高力ボルトM6-M14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)132×204×64打撃数(min-1[回/分])0~3800最大締付トルク(N・m)210バッテリー容量(Ah)2適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)充電時間(分)65(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE

    16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式)

    YARD FORCE
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    どこでも軽々持ち運べて、片手でラクに使える「16Vインパクトドライバー」。10種のビットが付属しているので、DIYから家具のネジ締めまで大活躍。LEDライトも付き暗い所でも作業できます。ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。
    用途ネジ・ボルト・ナットなどの締め付け、ゆるめ作業に。木材・樹脂の穴あけ作業に。セット内容本体、16Vバッテリー、USB充電ケーブル、ビットセット(10種類)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書)材質樹脂他寸法(mm)ビット差込口:6.35六角軸質量(kg)(約)本体0.8、バッテリー0.26サイズ(cm)(約)本体 幅6.2×長さ15.5×高さ18打撃数(min-1[回/分])約0~3500無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2200(無断変速)使用時間連続稼動 約55分(目安(※無負荷/付属刃))最大トルク約100N・m
  • 10.8V 充電式インパクトドライバー HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8V 充電式インパクトドライバー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タブレス電池採用で18V静音インパクトドライバーと同等クラスのパフォーマンス。静音 70dB…住宅密集地やリフォーム現場で使いやすい静音モデルです。メーカー従来製品 18V静音インパクトドライバーWHP18DAと同等クラス(70dB)。高負荷作業もラクラクねじ締め。ねじ締め時間 2.0秒 (Φ4.5×90mm木ねじ/ラワン材/下穴なし) 。メーカー従来製品 18V静音インパクトドライバーWHP12DAと同等クラス。作業量アップ。10.8Vタブレス電池を採用し、メーカー従来製品 10.8V静音インパクトドライバーWHP12DAから作業量が約130%に向上。 (Φ5.4×90mm/ラワン材/下穴なし)。軽量1.3kgで扱いやすい
    質量(kg)[BSL1250MT装着時] 1.3最大トルク(N・m)33(気温20℃満充電時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])【弱モード】0~1000【強モード】0~2200先端形状二面幅6.35ビット挿入形状締付能力(普通ボルト)M5~M10締付能力(高力ボルト)M5~M6締付能力(小ねじ)4~8mm本体寸法(全長×高さ)(mm)[BSL1250MT装着時] 128×225センターハイト(mm)[BSL1250MT装着時] 29締付能力(コーススレッド)(mm)22~90締付能力(テクスねじ)Φ3.5~6mm
充電式インパクトドライバ