絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
差込角(mm[inch])
- 19.0[3/4](1)
最大トルク(N・m)
- 1925(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 0~2015(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1200(1)
ブランド
- DEWALT
- JTC(27)
- マキタ(21)
- KTC(14)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- ミルウォーキーツール(13)
- インガソール・ランド(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- SHINANO(信濃機販)(6)
- 東空販売(4)
- ベッセル(3)
- 空研(3)
- エス・ピー・エアー(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- EARTH MAN(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- コンパクトツール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)

18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015
DEWALT¥56,980税込¥62,6781台翌日出荷プレシジョンレンチ/スピード1/スピード2/スピード3の4種のモード選択可能です。錆びたボルトなどの取り外しが容易なブーストモードがスピード3には搭載されています。ブーストモードは、インパクト機能が働いた後、自動で回転数を800回転に低下させ、約4秒後に最高速度(1200回転)に戻ります。用途ボルトの締め、外しに。トラスコ品番718-7413差込角(mm)19無負荷回転数(min-1[r.p.m])【弱】0-440【中】575【強】1200最大締付トルク(N・m)1925バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~2015RoHS指令(10物質対応)対応