絞り込み
ブランド
  • DEWALT
  • モノタロウ(458)
  • エスコ(9,408)
  • マキタ(2,541)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,290)
  • 日東工器(1,745)
  • TRUSCO(1,535)
  • BAHCO(バーコ)(1,399)
  • SK11(1,390)
  • 工進(1,169)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,128)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(950)
  • ベッセル(923)
  • BOSCH(ボッシュ)(917)
  • NAC(長堀工業)(900)
  • RIDGID(日本エマソン)(801)
  • Clover(クロバー)(755)
  • KNIPEX(クニペックス)(678)
  • Pro-Auto(670)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ブロワー(54V) DEWALT

    充電式ブロワー(54V)

    DEWALT
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    湾曲したチューブ設計により回転制御が可能になり、使用による疲労を軽減します。本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。
    用途清掃・送風作業等に最適です。路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。付属品バッテリー(DCB547-JP)、充電器(DCB118-JP)トラスコ品番658-7602セット内容バッテリー・充電器幅(mm)230高さ(mm)420奥行(mm)770電源(V)54風速(km/h)195
  • 18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 本体のみ 無負荷回転数0~2000min DEWALT

    18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 本体のみ 無負荷回転数0~2000min

    DEWALT
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷
    18V最強クラスのトルクと3スピード切り替えが可能なスペックを兼ね備えたパワーツールです。振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載しています。
    用途コンクリ/金工/木工の穴あけ・締付作業に。トラスコ品番734-7370セット内容サイドハンドル、TSTAKキットボックス無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/1200、高速:0~2000本体寸法(mm)195×77×220最大締付トルク(N・m)169バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~38250、低速:0~8500/22100、高速:0~38250
  • 18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min DEWALT

    18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min

    DEWALT
    58,980税込64,878
    1台
    9日以内出荷
    全長150mmの業界最短水準級の18V振動ドリルドライバーです。コンパクトかつハイパワーです。
    用途コンクリ/金工/木工の穴あけ・締付作業に。付属品DCB1104-JP×1、DCB184-JP×2トラスコ品番734-7369セット内容TSTAKキットボックス、充電器、バッテリー×2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1650、低速:0~1650、高速:0~1650本体寸法(mm)164×68×200最大締付トルク(N・m)74バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~28050、低速:0~7650、高速:0~28050
  • 18Vブラシレス・ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min DEWALT

    18Vブラシレス・ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min

    DEWALT
    58,980税込64,878
    1台
    9日以内出荷
    全長150mmの業界最短水準級の18Vドリルドライバーです。コンパクトかつハイパワーです。
    用途穴あけ・締付作業に。付属品DCB1104-JP×1、DCB184-JP×2トラスコ品番734-7371セット内容TSTAKキットボックス、充電器、バッテリー×2差込角(mm)1.5-13電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450、高速:0~1650本体寸法(mm)150×68×200最大締付トルク(N・m)74バッテリー電圧(V)18
  • 18V ブラシレス・ハンドグラインダー DEWALT

    18V ブラシレス・ハンドグラインダー

    DEWALT
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    デュアルポジショントリガースイッチ採用で、スイッチの引き具合に応じて無段階に回転数が調節可能です。スイッチを放すと停止するので安全性が高いです。スイッチは2ポジションで引くことが可能です。研削、研磨作業に最適です。
    トラスコ品番718-7410軸径(Φmm)6全長(mm)385電源(V)18チャック内径(Φmm)6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~25000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットレンチ 18Vブラシレス・ロングラチェットレンチ DEWALT

    ラチェットレンチ 18Vブラシレス・ロングラチェットレンチ

    DEWALT
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    スライド式バッテリーで握りやすいグリップと押しやすいトリガースイッチ採用しています。暗所での作業を容易にするLEDライト、持ち運びの際の誤作動を防止する安全ロックスイッチ搭載しています。
    用途ボルトの締め、外しに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~250本体寸法(mm)65×460×65最大締付トルク(N・m)95バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー DEWALT

    コードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー

    DEWALT
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    ハイトルクのドリルドライバーに高性能PowerStackバッテリーを標準装備しています。振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載で安心作業をサポートします。角度調節可能な高照度LEDライト搭載で3段階に角度の調節が可能、照度70ルーメンのLED、約20分間連続点灯のスポットライトモードを搭載しています。穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。
    用途穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。付属品DCBP318-JPx2・DCB1104-JPx1・TSTAKキットボックストラスコ品番716-4276無負荷回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~650【高速】2000本体寸法(mm)165×80×260チャック能力(mm)1.5-13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工55最大締付トルク(N・m)90バッテリー容量(Ah)3.5バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015 DEWALT

    18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015

    DEWALT
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷
    プレシジョンレンチ/スピード1/スピード2/スピード3の4種のモード選択可能です。錆びたボルトなどの取り外しが容易なブーストモードがスピード3には搭載されています。ブーストモードは、インパクト機能が働いた後、自動で回転数を800回転に低下させ、約4秒後に最高速度(1200回転)に戻ります。
    用途ボルトの締め、外しに。トラスコ品番718-7413差込角(mm)19無負荷回転数(min-1[r.p.m])【弱】0-440【中】575【強】1200最大締付トルク(N・m)1925バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~2015RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレード DCS438用 マルチ切断用 DEWALT

    ブレード DCS438用 マルチ切断用

    DEWALT
    1,898税込2,088
    1枚
    9日以内出荷
    多用途な切断が可能な商品の替刃です。
    用途切断に。トラスコ品番713-0427適合機種DCS438N-XJ
  • ブレード DCS438用 磁器タイル用 DEWALT

    ブレード DCS438用 磁器タイル用

    DEWALT
    1,598税込1,758
    1枚
    9日以内出荷
    多用途な切断が可能な商品の替刃です。
    用途切断に。トラスコ品番713-0426適合機種DCS438N-XJ
  • ブレード DCS438用 金属切断砥石 DEWALT

    ブレード DCS438用 金属切断砥石

    DEWALT
    1,898税込2,088
    1箱(3枚)
    9日以内出荷
    多用途な切断が可能な商品の替刃です。
    用途切断に。トラスコ品番713-0421適合機種DCS438N-XJ
  • ベルトサンダー替ペーパー DCM200N用 サンディングベルト DEWALT

    ベルトサンダー替ペーパー DCM200N用 サンディングベルト

    DEWALT
    19,980税込21,978
    1箱(10本)ほか
    9日以内出荷
    用途研磨に。適合機種DCM200N-XJ寸法(mm)13×457ペーパー寸法(mm)13×457サイズ(mm)13×457
  • 充電式ブロワー(18V) DEWALT

    充電式ブロワー(18V)

    DEWALT
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    風力200 Km/h のパフォーマンスのパワフルモデルです。本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。
    用途清掃・送風作業等に最適です。路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7596セット内容バッテリー・充電器幅(mm)165高さ(mm)320奥行(mm)835電源(V)18風速(km/h)200
  • リチウムイオンバッテリー DEWALT

    リチウムイオンバッテリー

    DEWALT
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    高電圧・持続的電流値を実現しました。バッテリーの寿命を向上しました。表記Ah以上に作業のタイパをアシストします。革命的なバッテリーマネージメントシステムと電気抵抗を抑えたポーチセルです。
    用途DEWALT 18Vバッテリー用。トラスコ品番713-0446適合機種DEWALT 18V種類リチウムイオン電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT

    バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー

    DEWALT
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    DEWALT18Vで一番コンパクトなバッテリーです。ポーチセルでパワー・ランタイム・寿命向上の新型バッテリーです。
    用途DEWALT18V工具のバッテリーです。トラスコ品番701-6886適合機種DCF850P2T-JP種類リチウム電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.7
  • LEDライト USB-C LEDタスクライト DEWALT

    LEDライト USB-C LEDタスクライト

    DEWALT
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    最大1000lmの高照度のLEDライト搭載で3段階切り替え可能な高照度LEDライトです。IP54に準拠した防じん防水性能を装備しています。マグネット付きカラビナ搭載で、吊り下げや貼付けての使用が可能です。電池残量を表示するインジケータ付きです。
    用途投光に。トラスコ品番713-0478セット内容USBケーブル (USB-A/USB-C 端子)幅(mm)70全長(mm)135高さ(mm)135奥行(mm)40電圧(V)3.6保護等級IP54使用電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)4明るさ(Lm)1000最大点灯時間12時間
  • 18Vブラシレス・ベルトサンダー DEWALT

    18Vブラシレス・ベルトサンダー

    DEWALT
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    標準装備のオフセットアームに交換可能で、曲面の研磨に最適です。最高速度は7段階に切り替え可能です。アームは0~172°の間で変更可能でコンパクトな収納が可能です。
    用途研磨に。付属品サイドハンドル、ダスト・シュラウド、ストレートアーム、オフセットアームトラスコ品番713-0445幅(mm)120電源(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])600-1700ベルト寸法(mm)13×457
  • 18Vブラシレス・インパクトドライバー DEWALT

    18Vブラシレス・インパクトドライバー

    DEWALT
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    最大トルクは205N・mです。3スピードを装備して多様な作業シーンをアシストします。高トルクと3スピードを高コスパで実現したDEWALTでこそのモデルです。
    用途締め付け・緩め・外しに。付属品TSTAKキットボックス、5.0Ahバッテリー (DCB184-JP)×2、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番713-0475打撃数(min-1[回/分])0~4200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3400本体寸法(mm)130×77×195最大締付トルク(N・m)インパクト:205バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~4200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18Vブラシレス 振動ドリルドライバー DEWALT

    18Vブラシレス 振動ドリルドライバー

    DEWALT
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載。角度調節可能な高照度LEDライト搭載で3段階に角度の調節が可能、照度70ルーメンのLED、約20分連続点灯のスポットライトモードを搭載しています。
    用途コンクリ穴あけ・ネジ締め外し・木鉄への穴あけに。付属品TSTAKキットボックス、Poerstackバッテリー(DCBP034-JP)×2、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番709-2844無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~650、高速:0~2000本体寸法(mm)360×440×130最大締付トルク(N・m)90バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)高速:0~34000、低速:0~11050RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー DEWALT

    18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー

    DEWALT
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    7段階のダイヤル変速が可能です。10m/s[[の2乗]]の振動係数で負担軽減可能です。125mm径パッド搭載のダブルアクションポリッシャーです。連続運転が最適なロックオンボタンでトリガースイッチを引いた状態で固定可能です。
    用途研磨作業に。トラスコ品番709-2843寸法(mm)125電源(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~5500パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125
  • 18Vブラシレス オービタルポリッシャー DEWALT

    18Vブラシレス オービタルポリッシャー

    DEWALT
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    8段階のダイヤル変速が可能です。2.5m/s[[の2乗]]の振動係数で負担軽減可能です。
    用途研磨作業に。トラスコ品番709-2845寸法(mm)180電源(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~2200パッド寸法(mm)180ペーパー寸法(mm)180
  • 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT

    18V ブラシレス・インパクトドライバー

    DEWALT
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    高トルクかつ振動係数21m/s2を実現しました。モードは3種類で切り替え可能で業界最高水準の282N・mのトルクも実現しました。高照度LEDを9個搭載。照度は2段階に切り替え可能。約20分連続点灯するスポットライトモードも搭載しています。
    用途ネジ・ボルトの締め外しに。付属品1.7Ahバッテリー DCBP034-JP×2個、充電器 DCB1104-JPトラスコ品番699-4864無負荷回転数(min-1[r.p.m])0-1800/2500/3800最大締付トルク(N・m)141/242/282、強:282バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0-4500
  • 18V コンパクトレシプロソー DEWALT

    18V コンパクトレシプロソー

    DEWALT
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷
    上下・左右の4方向にブレードを取り付け可能な4ポジションクランプを採用しています。
    用途木材・金属・パイプ等の切断・解体に最適です。付属品TSTAKタイプキットボックストラスコ品番685-1475ストローク(mm)28.6本体寸法(mm)335切断能力(mm)塩ビパイプ:130、金属管:100切断能力(mm)木材280バッテリー容量(Ah)バッテリー電圧(V)18充電時間(分)ストローク数(min-1)0-2900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18V コンパクトブロワー DEWALT

    18V コンパクトブロワー

    DEWALT
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクト・軽量で最大2.8[[MM3]]/minの風量のハイパワーコードレスブロワーです。3段階の風量調整が可能で豊富なアクセサリーが標準付属しています。風量調節ができ、ロックオンスイッチ搭載で連続運転にも対応しています。可変速スライダースイッチとトリガーにより用途に応じた風量調整が可能です。
    用途吹き飛ばし作業。付属品先端ノズル、延長ノズル、空気入れ/空気抜きアタッチメントトラスコ品番686-7222幅(mm)505高さ(mm)200奥行(mm)140電源(V)18最大風量(m3/min)2.8RoHS指令(10物質対応)対応